10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収納数単三形電池のみ/10本、単四形電池と単三形電池/単四形電池10本、単三形電池4本 材質PP 寸法(mm)W120×D21×H90 質量(g)約44 使用乾電池単三・四乾電池
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単三乾電池の収納に対応した、24本収納可能な2段式大容量電池ケースです。 電池は4本ずつに分けて収納できるので管理に便利です。 充電式電池、未使用乾電池の整理や保管に最適な大容量タイプです。 スタッキングしたときにケースがずれにくい設計です。 軽くて割れにくいPP(ポリプロピレン)素材を使用しています。
使用乾電池単三乾電池 収納数単三乾電池/24本 材質PP(ポリプロピレン) 質量(g)約104 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×66×31
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単四乾電池の収納に対応した、32本収納可能な2段式大容量電池ケースです。 電池は4本ずつに分けて収納できるので管理に便利です。 充電式電池、未使用乾電池の整理や保管に最適な大容量タイプです。 スタッキングしたときにケースがずれにくい設計です。 軽くて割れにくいPP(ポリプロピレン)素材を使用しています。
使用乾電池単四乾電池 収納数単四乾電池/32本 材質PP(ポリプロピレン) 質量(g)約100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×66×31
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単三電池を4本収納できる携帯に便利な電池ケースです。 収納数が4本より少ない場合でも、ケース内で電池が動かないように仕切りが付いています。 透明ケースなので、ケースに入れたままでも中身を確認することができます。 軽くて割れにくいPP素材を使用しています。
使用乾電池単三乾電池 収納数単三形電池/4本(1ケースあたり) 材質PP(ポリプロピレン)
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単四電池を4本収納できる携帯に便利な電池ケースです。 収納数が4本より少ない場合でも、ケース内で電池が動かないように仕切りが付いています。 透明ケースなので、ケースに入れたままでも中身を確認することができます。 軽くて割れにくいPP素材を使用しています。
使用乾電池単四乾電池 収納数単四形電池/4本(1ケースあたり) 材質PP(ポリプロピレン)
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用乾電池単三・四乾電池 収納数単三形電池/12本単四形電池/16本 材質PP 寸法(mm)W205×D66×H33 質量(g)約98
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風向きが突然変わっても安定した測定のできる、カップ式風速計です。風速を測定の際、気温も確認することができます。屋外イベント、スポーツ大会、ゴルフ、ウィンドサーフィンから、作業現場、農業、漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。防塵・防滴IP54機能付きで、屋外でも安心して使用できます。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。三脚固定穴(1/4インチネジ)付きで、三脚でご使用いただけます。約15分間使用しないと、自動的に電源OFFになるオートパワーオフ機能付きです。オートパワーオフ機能は設定を解除することもできます。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
仕様重量:約123g 切替可能な測定単位:m/s、km/h 動作条件:-20℃~60℃、10%RH~90%RH 保存条件:-20℃~60℃、10%RH~75%RH セット内容風速計、単四乾電池(テスト用)×3本、収納ケース、取扱説明書・保証書 寸法(mm)W58×D48×H150.5 測定範囲風速/0.7~30.0m/s温度/-20℃~60℃ 電源単四乾電池×3本 測定項目風速 精度風速/±(3%+0.3m/s)温度/±1.5℃ 分解能風速/0.1m/s温度/0.1℃ 機能バックライト付きカラーLCDディスプレイ、風速と温度測定、最大値/最小値を記録、単位(m/s、km/h)を切替え、電池残量表示機能、自動電源オフ機能(約15分、解除可能) 防塵・防滴IP54 バッテリー寿命約60時間
1個
15,980 税込17,578
欠品中

CHE-DM80 レーザー距離計 サンワサプライ 動画あり
サンワサプライレーザー距離計
0.05~80mの距離測定が簡単に行えます。 距離測定以外にも、面積測定、体積測定、辺測定が行えます。 ピタゴラス測定機能で、建物の高さや幅の測定が行えます。 赤色レーザー光が、測定場所を的確に指示できます。 暗い場所でも見やすく分かりやすい、バックライト搭載液晶画面です。 現場作業に耐える防塵・防滴性能、IP54仕様です。 現場使用に便利な、三脚用ネジ穴付きです。 電池の消費を抑える自動電源OFF機能があります。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
測定範囲(m)0.05~80 セット内容本体、ストラップ、収納ケース、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書 使用温度範囲(℃)-5~40 電源単三アルカリ乾電池×2本 測定精度±2mm 機能自動OFF(180秒不使用時) 測定単位1mm 解像度0.001m 測定速度(秒)0.5 レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約5(3m) 三脚取付ねじ1/4インチ 電池寿命約10000回 保存温度範囲(℃)-20~60 レーザークラス2 レーザー波長(nm)650 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

付属品10BASE-Tケーブル×1、10BASE-2ケーブル×2、BNCコネクタ×1、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2、RJ-45コネクタキャップ×2、006P9V乾電池(テスト用)×1、収納ケース 質量(g)マスターユニット:115、リモートユニット:40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット:68×26×105、リモートユニット:31×25×102 適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、10BASE2ケーブル(BNCコネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)、トークンリングケーブル(RJ-45コネクタ) 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

サンワサプライLANテスター
ショート・オープン・ミスワイヤ・逆配線・スプリットペア・シールド状況を検査できます。LANケーブル、電話ケーブル、CATV同軸ケーブルの検査ができます。ケーブルの長さを測定することもできます。同仕様のケーブルを連続で測定する際に便利なクイックテスト機能を装備しています。ハブやスイッチのソケットと通信するPORT Finder機能を装備しています。アナログトーン、デジタルシングルトーン/デュアルトーンのトーンジェネレータ機能を装備しています。リモートユニットが4台付属で、多くの配線ケーブルで効率の良い検査ができます。テスト結果や結線図をわかりやすくLCD表示できます。
ブラック 適合ケーブルUTPケーブル/STPケーブル/電話ケーブル/その他ケーブルデジタルCATV/CATV/SATV同軸ケーブル(RG59/RG6/RG11同軸ケーブル) 対応コネクタRJ-45コネクタ/RJ-11コネクタ/その他コネクタRJ-12コネクタ、COAXコネクタ(Fコネクタ) ケーブル長(m)300(測定対応) 表示方式128×64ドットマトリクスLCD(56×37.5mm) 使用電池単四乾電池×4 セット内容LANケーブルテスター、リモートユニット×4台、単四乾電池×4本(テスト用)、収納ケース、取扱説明書・保証書リモートユニット(ID1、ID2、ID3、ID4) 対応LAN-T256712(プローブ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×120×33(本体)、44×42×28(リモートユニット) 質量(g)120(電池含まず)(本体)、20(リモートユニット) 仕様測定内容(結線等):ストレート/クロス判別・詳細な結線・配線ミス・ペア割れ検出、測定内容(断線等):断線の有無・断線している芯線の特定、測定機能:ポートファインダー機能、ケーブル長測定・表示:測定長:1~300m(スプリットペア―は1.2m~)・測定精度:10m以下/±2m 10m以上/±5%・表示分解能:1m・リモートユニット:4台(ID1~ID4)、PoE測定:無、トーンジェネレータ機能:有アナログ1KHz・デジタルシングルトーン/デュアルトーン※トーンジェネレーターのトーンを検出するには、別売りのプローブ(LAN-T256712)が必要となります
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷