「乾電池式防犯カメラ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。
温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。
約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵しています。
夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。
乾電池で動作するので設置が簡単です。
コンセント不要で配線がいらないので、軒先や駐車場など様々な場所で使用できます。
スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。
夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。夜間はモノクロ撮影になります。
雨の中でも使用できるIP54防水・防塵規格をクリア―した設計です。
タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。
質量(g)338(電池含まず)
形式静止画/JPEG、動画/AVI
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×73×136
レンズf=3.62、F=2.2、画角FOV(対角)70度
液晶サイズ2.4inchTFTモニター
解像度【静止画撮影解像度】 4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960/【動画解像度】 1920×1080、1280×720、720×480、640×480、320×240
センサー効範囲人感センサー範囲:40度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)
トリガー撮影速度:0.5秒
動画動画撮影時間:3秒~59秒 1分~10分、撮影距離:日中/1m~∞ 夜(赤外線LED点灯時)/1.5m~15m、撮影モード:写真/動画/写真+動画
連続撮影可能枚数最大3枚
アズワン品番64-0909-16
記録メディアmicroSD(SDHC規格)最大32GB
人感センサ検出距離(m)最大20(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
イメージセンサー500万画素
赤外線ライトLED:44灯 940nm、赤外線フラッシュ:最大15m
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
関連キーワード