こんなお得な商品も!

キャスター オフィスチェア用 ナイロン車 5個入り
モノタロウ
¥899
税込¥989
カーペット床上での使用に適したナイロン製の双輪キャスターです。
キャスターが破損した時の交換用に便利です。
11.12mmの差込穴であれば、どのイスにも対応可能です。
サンワサプライ製のほとんどのイスに対応することが可能です。
色ブラック
材質ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×52×80
シャフト長さ(mm)26
アズワン品番64-0866-71
適合穴径(Φmm)11.12
1セット(5個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
CR-PL102SCBK、CR-PL45BK、CR-PL30BK、CR-PL25BK、RAC-MULTCT3、専用交換用キャスターです。ストッパー付き(100Φ)×2個、ストッパーなし(100Φ)×2個入りです。交換時に使用するスパナ(19mm)を付属しています。
仕様■出荷形態:約ノックダウン組立式■個口数:1個口■取り付け仕様:M12×25ホイール幅:32mm
付属品スパナ(19mm)
材質ポリウレタン
1セット(4個)
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
互換性の高い汎用キャスターで、規格に合う台車用キャスターとして、交換対応が可能です。車輪径が75mmで、ゴム素材のキャスターを採用。弾力性があり、なめらかな動きが特長です。
材質車輪材質:ゴム製
車輪径(Φmm)75
取付高(mm)90
車幅(mm)26
許容荷重(daN)約50
穴径(mm)8.8
総耐荷重(kg)約50
互換性の高い汎用キャスターで、規格に合う台車用キャスターとして、交換対応が可能です。車輪径が75mmで、TPR素材のキャスターを採用。ゴム製よりも軽量で、弾性があり、凸凹の衝撃を吸収しやすいキャスターです。耐油性、耐候性、耐薬品性にも優れている素材なので、物流倉庫や工場などでもあらゆる場面で活用できます。
材質車輪材質:TPR製
車輪径(Φmm)75
取付高(mm)90
車幅(mm)27
許容荷重(daN)約65
穴径(mm)8.8
総耐荷重(kg)約65
互換性の高い汎用キャスターで、規格に合う台車用キャスターとして、交換対応が可能です。車輪径が125mmで、ゴム素材のキャスターを採用。弾力性があり、なめらかな動きが特長です。
材質車輪材質:ゴム製
車輪径(Φmm)125
取付高(mm)168
取付寸法(mm)80/75×80/75
取付座(mm)102×102
車幅(mm)38
許容荷重(daN)約160
穴径(mm)11
総耐荷重(kg)約160
偏心(mm)38
互換性の高い汎用キャスターで、規格に合う台車用キャスターとして、交換対応が可能です。車輪径が150mmで、ゴム素材のキャスターを採用。弾力性があり、なめらかな動きが特長です。
材質車輪材質:ゴム製
車輪径(Φmm)150
取付高(mm)190
取付寸法(mm)80/75×80/75
取付座(mm)102×102
車幅(mm)38
許容荷重(daN)約180
穴径(mm)11
総耐荷重(kg)約180
偏心(mm)41
互換性の高い汎用キャスターで、規格に合う台車用キャスターとして、交換対応が可能です。車輪径が75mmで、ナイロン素材で軽量なキャスターを採用。始動が良く、耐摩耗性、耐油性に優れ、水や薬品で変質しにくい素材です。
材質車輪材質:ナイロン製
車輪径(Φmm)75
取付高(mm)90
取付寸法(mm)54×42
取付座(mm)70×58
車幅(mm)25
許容荷重(daN)約65
穴径(mm)8.8
総耐荷重(kg)約65
偏心(mm)21
カーペットなどの床での使用に適したナイロン製の双輪キャスターです。
キャスターが破損した時の交換用にも使用できます。
11.12mmの差込穴であればどの椅子にも対応可能です。
取付部の径が細いため、細身の脚との相性抜群。不格好になりません。
SNC-NET14Aシリーズ、SNC-L16シリーズなどの細身の脚を装備したチェアの交換用に最適です。
色ブラック
材質ナイロン
対応機種サンワサプライ製の5本足のOAチェア
シャフト長さ(mm)22
アズワン品番64-0909-77
適合穴径(Φmm)11.12
1セット(5個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ネジを外せば簡単に交換できます。
セット内容キャスター×2、ネジA×2、ネジB×6
質量(g)約132(1個)
対応機種BAG-HD5
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
BAG-HD6用の交換キャスター2個セットです。
セット内容キャスター×2、軸×2、ベアリング×4、Cリング×2
対応機種BAG-HD5
質量(g/個)約86
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
交換用のトナーも綺麗に収納できます。
A3サイズのコピー用紙も収納できるサイズです。
収納物にあわせて高さは50mm間隔で4段階の設定ができます。
中棚は50mm間隔で4段階で設定できます。
メンテナンスの時に便利なキャスター付です。
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
質量(kg)10
高さ(mm)400・450・500・550(4段階調節可)
使用工具手袋
キャスターあり
天板耐荷重(kg)30
フレーム色ホワイト
棚板耐荷重(kg)10
形態ノックダウン組立式
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)18
組立時間30分
天板幅(mm)350
アジャスターなし
組立人数1
天板寸法・奥行(mm)600
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
関連キーワード