「交換用HDD」の検索結果
内蔵型のSATAハードディスクをUSBに変換して接続できます。
SATA3(6Gbps)のHDDやSSDを最大10Gbpsでの高速転送が可能なUSB3.1Gen2に変換します。
USBケーブルはUSBType-Cコネクタ用とUSBAコネクタ用の2本を付属しています。
USBAコネクタまたはUSBType-Cコネクタを持つパソコンに対応しています。
3.5インチHDDと2.5インチHDD/SSDの両方に対応しています。
※3.5インチは付属のACアダプタの接続が必要です。
各種ドライブにアダプタを直付けするのでケースが不要です。
各種ドライブにアダプタを直付けするので交換が簡単です。
※HDD装着後は、HDDの基盤が剥きだしの状態になるので、基盤に静電気や金属が触れないよう注意してください。
ドライバのインストールが不要です。
付属品ACアダプタ×1、取扱説明書×1、USBケーブル2本(USBAコネクタ-USBType-C、USBType-C-USBType-C)
タイプ変換器
ケーブル長(m)約0.9(USBケーブル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.6×29.3×13(本体のみ)
インターフェースUSB側/USBVer.3.1Gen2準拠※USB3.1Gen2機器として使用するためには、パソコン本体側がUSB3.1Gen2対応のポートを搭載した機種でなくてはなりません。
アズワン品番64-0906-05
オス形状SATAコネクタ(変換アダプタ)
メス形状電源ジャック(ACアダプタ)/USB Type-C
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷