15.6インチワイドノートパソコンが収納できます。出し入れしやすいフルオープンタイプです。
しっかりした張りのあるポリエステル生地を採用しています。
フロントポケットにはモバイルプリンタも収納できます。
小物ポケット、ペンホルダー、名刺入れなどの様々なポケットを装備しています。
キャリーのハンドルに通せるキャリーサポーター付きで、出張にも便利です。
仕切り板付きです。
特性2WAY、撥水
材質表装/ポリエステル(撥水加工)
色ブラック
質量(g)720
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パソコン収納部)420×60×310、(外寸)430×110×325、(前ポケット内寸)360×50×260
対応機種15.6インチワイドまでのノートパソコン
アズワン品番64-0886-79
対応インチサイズ15.6インチワイド
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
モバイルバッテリーや充電器などの小物を整理収納できます。外部からの衝撃に強いセミハードシェルです。収納物を一目で確認でき、出し入れしやすいフルオープンタイプです。開け閉めしやすいダブルファスナーを採用しています。ファスナーポケット、仕切り板(取り外し、移動可能)付きです。吊るすこともできる大型リング付きです。
色ブラック
材質EVA(ポリエステル張り)(表装)
仕様撥水加工:なし
3連タイプのパーティションです。パネルが360°回転するため、柔軟なレイアウトが可能です。キャスター付きでレイアウトの変更が簡単です。
用途レイアウトの変更が簡単なキャスター付き3連タイプパーティション。
高さ(mm)1800
幅(mm)1800
脚の種類キャスター付き
材質フレーム/スチール、パネル/ポリカーボネイト、連結部分/ABS樹脂
質量(kg)16.7
奥行(mm)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×400×1800
アズワン品番64-0845-44
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
外部からの衝撃に強いABS樹脂製の軽量ハードケースです。
小物ポケットやペン差し、USBメモリ入れが付いています。
ショルダーベルト付きです。
ハードをしっかり固定する中仕切り、ベルクロファスナー付きベルトを採用しています。
鍵付きでセキュリティ面も安心です。
特性耐衝撃、2WAY、鍵付
材質ABS樹脂
質量(g)1350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パソコン収納部/380×60×260、外寸/410×98×290
対応機種14インチワイドまでのノートパソコン
アズワン品番64-0892-14
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
衝撃吸収性のあるセミハードパソコンケースです。
衝突に対する復元性に優れた発泡材EVAを使用しています。
大型ノートパソコン(15.6型ワイド)にも対応したゆとりのサイズです。
ファスナー引き手には付属の鍵の取り付けが可能です。
しっかりしたフレーム入りで自立します。
仕切板は取り外し可能です。
底鋲付きです。
特性衝撃吸収、鍵付、2WAY
仕様シングルタイプ
材質表装/EVA、ポリエステル張り(撥水加工)
質量(kg)1.45
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外寸)460×110×340、(参考収納寸法)420×80×300
対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン
アズワン品番64-0884-73
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
モバイルバッテリーや充電器などの小物を整理収納できます。外部からの衝撃に強いセミハードシェルです。収納物を一目で確認でき、出し入れしやすいフルオープンタイプです。開け閉めしやすいダブルファスナーを採用しています。ファスナーポケット、仕切り板(取り外し、移動可能)付きです。吊るすこともできる大型リング付きです。
材質表装:EVA(ポリエステル張り)
色ブラック
撥水加工あり
パソコンや書類などを入れてのちょっとした移動に最適です。
厚手のフェルトと芯材でしっかり自立します。
両面に名刺やタイトルを入れるホルダー付きです。
2枚の仕切板で収納物を細かく分けて収納できます。
セット内容バッグ本体、底板、仕切り×2枚
色ブラック
質量(g)約850(仕切り板含む)
対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約395×145×250
材質(表面)ポリエステル
撥水加工なし
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
パソコンと書類を持ってのちょっとした移動や保管に便利なバッグです。ダイヤル錠付きでファスナーを施錠できますのでセキュリティーも安心です。内部は取り外し可能な仕切り板で自由に調整できます。側面には保管に便利な名詞カード入れや、取り出しに便利な取っ手付きです。周囲はしっかりしたクッション材でパソコンを保護します。底鋲付きで汚れを軽減します。
仕様マチ拡張:なし、キャリーサポーター:なし
セット内容バッグ本体、ダイヤル錠
色ブラック
質量(g)約1100
対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン
機能撥水加工:なし
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約385×115×300(仕切りを外した場合)
材質(表)ポリエステル
鍵ダイヤル錠(SLE-5L付属)
気室数1気室
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
パソコンや書類などを入れてのちょっとした移動に最適です。
厚手のフェルトと芯材でしっかり自立します。
両面に名刺やタイトルを入れるホルダー付きです。
2枚の仕切板で収納物を細かく分けて収納できます。
セット内容バッグ本体、底板、仕切り×2枚
色グレー
質量(g)約850(仕切り板含む)
対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約395×145×250
材質(表面)ポリエステル
撥水加工なし
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
スチールタイプで、幅580~最大804mmまで可変できるケーブル配線トレーです。デスク下に横方向、縦方向どちらにも取付けが可能で、自由にタップやケーブルを設置し配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mmに対応しています。*バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。タップなどを仮固定できる、面ファスナー4本付きです。
付属品クランプ×2、面ファスナー×4
材質スチール
使用工具プラスドライバー/手袋
組立時間30分
総耐荷重(kg)6
組立人数1
パーティションを単体で設置する場合や移動させる時に便利なキャスター付き安定脚です。
材質アルミ
色グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×200×230(片側)
アズワン品番64-0858-67
1個
¥11,980
税込¥13,178
21日以内出荷
タブレットを一括で10台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸:W35×D370×H290mm)収納部の底部には滑り止めクッション材が装備されています。充電用のタップ、付属ACアダプターが置ける棚板が標準装備されています。背部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取り付け時にメンテナンスがしやすくなっています。前面扉は観音扉になっており、取出しがしやすいように170°開きます。仕切板は取り外しが可能です。後部側面にそれぞれ、ケーブル穴があり、本体を壁に近づけて設置した際でも配線がしやすくできるようになっています。アジャスターが標準装備。
仕様個口数:1個口/585×510×610mm・23.4kg 重量:21.3kg 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:20kg
セット内容扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、アジャスター
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板仕切板/ABS樹脂
寸法(mm)W441×D519×H553、収納部有効内寸/W35×D370×H290天板サイズ/W411×D515×T20
色ホワイト
収納数10台
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
パソコンと書類を持ってのちょっとした移動に便利なバッグです。自立タイプで、棚への収納も可能です。内部は取り外し可能な仕切り板で自由に調整できます。側面にはネームカード入れや引出しに便利な取っ手付きです。周囲はしっかりしたクッション材でパソコンを保護します。底鋲付きで汚れを軽減します。
仕様マチ拡張:なし、キャリーサポーター:なし
セット内容バッグ本体
色ブラック
質量(g)約1030
対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン
機能撥水加工:なし
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約385×115×300(仕切りを外した場合)
材質(表)ポリエステル
気室数1気室
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
場所を取らないスライドオープン式のフタでスムーズな出し入れが可能です。2サイズの仕切り板で書類だけでなく小物を分けて収納できます。ワイヤーが通せるセキュリティホール付きです。芯材入りでしっかり自立しますので保管にも便利です。外側にはペットボトルも収納できるポケット付きです。ネームホルダーに名刺を入れて個別管理ができます。
セット内容バッグ本体、底板、仕切り×3
材質表装:ポリエステル
質量(g)約1170
対応機種13.3型ワイドまでのノートパソコン
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×120×255
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×130×265
撥水加工なし
除菌機能が搭載されたノートパソコン、chromeBook、タブレット用充電保管庫です。黄色ブドウ球菌、大腸菌、サルモネラ菌、緑膿菌等の除菌効果が確認できています。UVの照射は5分間で自動的に切れます。※扉が開いているときは照射されません。14インチ程度までのタブレット、ノートPCが収納可能です。※実際の機器サイズ、充電時のケーブルコネクタサイズをご確認ください。※収納部1ヵ所あたり有効内寸:W33×D380×H271mm)機器収納部の仕切板は傷が付きにくい樹脂素材です。内部にACコンセントが10個口内蔵されています。本体上部にはACアダプタを収納できるスペースがあります。前扉は鍵付きで、セキュリティ強化に最適です。側面部にはファンが搭載されており、内部の熱を外へ出します。キャビネットをスタッキングできる仕様になっており、省スペースで複数台の収納ができます。オプションでCAI-CABCT1へ2台までスタッキングして搭載することができます。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。
仕様アジャスターの有無:なし キャスターの有無:なし コード長:1800mm セキュリティワイヤ取り付け可否:可 マンセル値:該当なし 供給電流:AC100-120V 50/60Hz 10A 個口数:1個口1 収納部有効内寸_D:380mm 収納部有効内寸_H:271mm 収納部有効内寸_W:33mm 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:20kg
付属品電源ケーブル(3Pメス・2Pオス コード長1.8m)、鍵×2個(1種類)、ケーブルタイ(10本)(※充電用ケーブル、ACアダプタは付属していません適切なACアダプタ、ケーブルをご使用下さい。)
材質本体枠/樹脂、扉・側面・背面部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手/樹脂
使用工具プラスドライバー、手袋
使用温度範囲0~45℃
フレーム色ホワイト
使用湿度範囲45~85%
収納数10台
色(天板)ホワイト
充電方式定格出力/AC100-120V 10A(1000Wまで)
電源仕様定格入力/AC100-120V 50/60Hz 10A、定格出力/AC100-120V 10A(1000Wまで)
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
外部からの衝撃に強いABS樹脂製の軽量ハードケースです。ハードをしっかり固定する中仕切り、ベルクロファスナー付ベルトを採用しています。鍵付きでセキュリティ面も安心です。ショルダーベルト付きです。made in Japanです。
セット内容バッグ本体、ショルダーベルト、仕切り×1、鍵×2
材質表装:ABS
色ブラック
質量(g)約1500
規格キャリーサポーター:なし
対応機種17型ワイドまでのノートパソコン
鍵種類:キータイプ
気室数1気室
拡張性マチ拡張:なし
撥水加工なし
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
最大8台のiPad・タブレットやスマートフォンなどを同時に充電できる、USB充電器とスタンドが一体になったUSB充電スタンド。
USBを8ポート搭載で最大8台のiPad・タブレットやスマートフォンなどのUSB充電機器をまとめて充電することができます。
USB出力は1ポートあたり最大2.4Aまで対応しており、8ポート同時に2.4A出力ができる高出力ハイパワータイプです。
設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。
電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。
過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。
日本メーカー製コンデンサを採用した約30000時間の高耐久設計により長寿命化を実現しています。
※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。
仕様絶縁キャップ:なし
セット内容本体、AC電源コード、仕切板×9枚、取扱説明書(保証書付き)
電源コード(m)1(※AC電源コード)
定格出力DC5V/19.2A(8ポート合計最大)DC5V/2.4A(1ポートあたり最大)
USBポート数8ポート
プラグ形状2P
定格入力AC100V 50/60Hz
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
プレゼンでのプロジェクターの移動、保管に便利です。プロジェクターだけでなく、15.6型ワイドまでのノートパソコン、ACアダプタ、ケーブル、リモコン、説明書なども収納できます。仕切りは移動可能で、全て取り外すことも可能です。
上面と底面は衝撃吸収に優れた低反発ウレタンを内蔵しています。ブロック状や波型のクッション付きで、機器が動かないようにすき間を埋めることができます。キャリーサポーター付きで、市販のキャリーカートへの取り付けが可能です。(底面には固定ベルトも装備)
特性撥水、衝撃吸収
付属品ブロック状クッション×2、波型クッション×2、仕切り×3、底固定ベルト×2
材質表装:ナイロン(撥水加工)
色ブラック
質量(g)2350
対応機種15.6インチワイドまでのノートパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×275×355
アズワン品番64-0892-71
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×200×320、300×40×180、160×40×180
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
簡単なレバー操作で上下に高さ調節が可能です。AV機器からリモコンなどの小物まで効率よく収納できます。天板にはプロジェクターの落下予防のためのガード付きです。中棚には、ビデオデッキやDVDプレイヤーなどのAV機器を設置できます。下棚にはファイル、マニュアルなどが収納でき仕切りも付属しています。ケーブルや電源タップを収納できるケーブル収納用ガイドと、リモコンなどの小物が置けるホルダーが付いています。中棚裏面にマニュアルホルダーを装備しています。
総耐荷重(kg)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×400×692×902
質量(kg)18.5
天板寸法(mm)550×400
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
アズワン品番64-0849-91
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
パーティションブース用I字型金具とキャスターのセットです。金具×2本 ストッパ付きキャスター×2個のセットです。対応機種:SPT-PB001シリーズ、SPT-PB002シリーズ、SPT-PB005シリーズ、SPT-PB006シリーズ
セット内容I字型金具×2本 ストッパー付きキャスター×2個
材質金具/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/PP
キャスターあり
組立時間20分
色(フレーム)ブラック
アジャスターなし
組立人数1
1セット(2個)
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
パーティションブース用T字型金具とキャスターのセットです。金具×2本 ストッパ付きキャスター×4個のセットです。対応機種:SPT-PB001シリーズ、SPT-PB002シリーズ、SPT-PB005シリーズ、SPT-PB006シリーズ
セット内容T字型金具×2本 ストッパー付きキャスター×4個
材質金具/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/PP
キャスターあり
組立時間20分
色(フレーム)ブラック
アジャスターなし
組立人数1
1セット(2個)
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
オフィスを明るく彩るホワイト天板を採用したシンプルなデスクです。高さはH720mmです。複数台を組合わせてミーティングデスクとして使用することもできます。天板下周辺にはフレームなどが無いため、モニタアームやタップ、パーティションのクランプの取付が可能です。床を傷つけにくく、がたつきを防ぐアジャスター付きです。
仕様出荷形態:ノックダウン組立式
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧版フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)
高さ(mm)720
奥行(mm)600
耐荷重(kg)総/50 、中心荷重/30、天板部均等/50
木目とブラックのフレームを採用した北欧風デザインのシンプルなデスクです。高さはH720mmです。複数台を組合わせてミーティングデスクとして使用することもできます。天板下周辺にはフレームなどが無いため、モニタアームやタップ、パーティションのクランプの取付が可能です。床を傷つけにくく、がたつきを防ぐアジャスター付きです。
仕様出荷形態:ノックダウン組立式
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧版フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)
色天板/薄い木目フレーム/ブラック
高さ(mm)720
奥行(mm)600
耐荷重(kg)総/50 、中心荷重/30、天板部均等/50
プレゼンでのプロジェクターの移動、保管に便利です。
プロジェクターだけでなく、ノートパソコン、ACアダプタ、ケーブル、リモコン、説明書なども収納できます。
仕切りは移動可能で、全て取り外すことも可能です。
上面と底面は衝撃吸収に優れた低反発ウレタンを内蔵しています。
ブロック状や波型のクッション付きで、機器が動かないようにすき間を埋めることができます。
キャリーサポーター付きで、市販のキャリーカートへの取り付けが可能です。(底面には固定ベルトも装備)
対応モバイルプリンタ
加工撥水
色ブラック
仕様【マチ拡張】なし、【キャリーサポーター】あり
付属品ブロック状クッション×2枚、波型クッション×2枚、仕切り×1枚、底固定ベルト×2本
材質【表装】ポリエステル
質量(g)約2410(クッション含まず)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【メインルーム】約430×170×455、【前ポケット1】約370×40×290
外寸法・幅(mm)約450
外寸法・高さ(mm)約500
気室数1気室
外寸法・奥行(mm)約240
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
オフィスを明るく彩るホワイト天板を採用したシンプルなデスクです。高さはH720mmです。奥行きは900mmあり、ミーティングデスクとして使用できます。増結デスクを連結することで、フリーアドレスデスクとして使用することができます。天板下周辺にはフレームなどが無いため、モニタアームやタップ、パーティションのクランプの取付が可能です。床を傷つけにくく、がたつきを防ぐアジャスター付きです。
仕様出荷形態:ノックダウン組立式
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧版フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)
幅(mm)800
質量(kg)16.5
色ホワイト
高さ(mm)720
奥行(mm)900
耐荷重(kg)総/50 、中心荷重/30、天板部均等/50
天板寸法(mm)W800×D900×T20
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×900×720
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
木目とブラックのフレームを採用した北欧風デザインのシンプルなデスクです。高さはH720mmです。奥行きは900mmあり、ミーティングデスクとして使用できます。増結用デスクです。連結部は脚フレームが2本入るようになります。※連結はD900側のみになります。※移動させる際は、連結部を支えて行ってください。天板下周辺にはフレームなどが無いため、モニタアームやタップ、パーティションのクランプの取付が可能です。床を傷つけにくく、がたつきを防ぐアジャスター付きです。
仕様出荷形態:ノックダウン組立式
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧版フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)
幅(mm)800
高さ(mm)720
奥行(mm)900
耐荷重(kg)総/50 、中心荷重/30、天板部均等/50
天板寸法(mm)W800×D900×T20
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
プロジェクターの移動、保管に便利なキャリングバッグです。プロジェクターだけでなく、ノートパソコンやACアダプタ、ケーブル、リモコン、説明書なども収納できます。仕切りは移動可能で、全て取り外すことも可能です。上面と底面は衝撃吸収に優れた低反発ウレタンを内蔵しています。出張や持ち運びに便利なキャリーサポーター付きです。
色ブラック
材質ナイロン(撥水加工)
質量(g)2100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×255×315
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1)390×180×280、(2)300×40×180、(3)160×40×180
アズワン品番64-0886-51
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
吸音効果のあるW600のパネルを3枚繋げたパーティションになります。隣同士で行われているミーティングの間仕切りとして最適です。使わない時は折りたたんで収納することができます。キャスター付きですので、折りたたんでの収納・移動が容易に行えます。キャスターの車輪直径は40mmです。3連のパーティション同士をベルクロファスナーで連結(直線のみ)が可能です。高さが1620mmあるので、反対側から覗き込みがしにくい高さです。パーティションの端部にベルクロファスナーが有ります。連結させる際は片方を裏返してメスにしてください。
付属品ストッパー付キャスター(10個)、マイナスドライバー
材質張地:布/芯材:フェルト(PET)
幅(mm)(外寸)1854、(パネル1枚のみ)600
高さ(mm)(外寸)1695、(パネル1枚のみ)1620
奥行(mm)(外寸)230、(パネル1枚のみ)32
キャスターあり※長期間折りたたんだままにしておくと、連結部のPVCに癖がつき広げた直後は折り畳みが戻るようになります。その際は、広げた状態にし、キャスターのストッパーをかけて放置してください。広がりを維持するようになります。
組立時間20分
パネル厚(mm)32
アジャスターなし
組立人数1
材質(パネル)PET
引き出しが付いたプリンタステーション。インクジェットプリンタ、インクジェット複合機、FAXなどの下のスペースを効率よく活用できます。引き出し(大)には用紙、引き出し(小)には筆記具やメディアを収納できます。デジカメスタンド付きなので、プリンタに直結して印刷するときもデジカメの置き場所に困りません。
仕様出荷形態:組立出荷
付属品底面クッションシール
材質ABS樹脂
寸法(mm)W490×D350×H76(デジカメスタンド取り付け時/W566)、デジカメスタンドサイズ/W76×D128引き出し大(内寸)/W345×D335×H53引き出し小・下(内寸)/W115×D335×H23引き出し小・上(内寸)/W115×D335×H23(仕切り付き※取り外しはできません)
質量(kg)2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×350×76(デジカメスタンド取り付け時/W566)
梱包内容1個口/495×358×80mm・2.62kg
1台
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
木目とブラックのフレームを採用した北欧風デザインのシンプルなデスクです。高さはH720mmです。ケーブルトレーはW500×2個標準装備。バックパネルに取付けたトレーに落としむことができます。天板下周辺にはフレームなどが無いため、モニタアームやタップ、パーティションのクランプの取付が可能です。フレームには角パイプを採用し、かばんフックやケーブルフックを掛けることができます。床を傷つけにくく、がたつきを防ぐアジャスター付きです。
高さ(mm)720
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧版フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)
色天板/薄い木目フレーム/ブラック
関連キーワード