「仮想ディスプレイアダプタ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ディスプレイのEDID情報を学習することができ、接続機器間に設置することでディスプレイ情報を高確度で認識させることができます。複数の機器構成からなる複雑な接続環境などでHDMIソース側に本製品を接続し、あらかじめ学習させたディスプレイの EDID情報を認識させることでスムーズな映像出力を可能にします。(全ての環境で動作を保証するものではありません)。接続されたHDMIディスプレイからボタン一つでEDID情報を効率的に学習/保存することができます。4K/60Hz対応、HDCP2.2対応
仕様HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2、機器間制御(CEC):対応
セット内容本体×1、取扱説明書HDR:対応
適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・HDMI機器など
入力信号DDC信号:5V
最大消費電力(W)0.17
インターフェース入力用:HDMI タイプA(19PIN)オス×1、出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×1
最大解像度4096×2160/60Hz
保管温湿度範囲-20~80℃、0~90% 結露なきこと
対応信号入力:HDMI、出力:HDMI
対応フォーマット音声:Dolby Digital 2/5.1ch、Dolby Digital Plus2/5.1/7.1ch、Dolby TrueHD 2/5.1/7.1ch、DTS5.1ch、DTS HD Master Audio、LPCM2/5.1/7.1ch
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)0~85 (結露なきこと)
対応解像度4096×2160 (60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、3840×2160 (60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920×1080p (60/50/30/24Hz)、1920×1080i (60/50/30/24Hz)、1280×720p (60/50Hz)、640×480p (60/50Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存します。
HDMI規格HDMI Ver2.0b
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
DisplayPort入力を持つディスプレイのEDID情報を学習することができ、接続機器間に設置することでディスプレイ情報を高確度で認識させることができます。
複数の機器構成からなる複雑な接続環境などでパソコンのDisplayPort出力側に本製品を接続し、あらかじめ学習させたDisplayPortディスプレイの EDID情報を認識させることでスムーズな映像出力を可能にします。(全ての環境で動作を保証するものではありません)
接続されたDisplayPortディスプレイからボタン一つでEDID情報を効率的に学習/保存することができます。
8K/30Hz対応、HDCP2.2対応
セット内容本体×1、取扱説明書
色ブラック
消費電力(W)0.33(3.3V 0.1A)
適合機器DisplayPort出力端子を標準搭載しているパソコン
対応機器間制御(CEC)
インターフェース入力用:DisplayPortオス×1出力用:DisplayPortメス×1
最大解像度7680×4320/30Hz
保管温湿度範囲-20~80℃、0~90% 結露なきこと
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)0~85 結露なきこと
対応解像度7680×4320 (30/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)5120×2880 (60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)4096×2160 (120/60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)3840×2160 (120/60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)2560×1440 (240/144/120/60/30Hz)1920×1080p (240/144/120/60/50/30/24Hz)1920×1080i (60/50/30/24Hz)1280×720p (60/50Hz)640×480p (60/50Hz)
音声圧縮方式Dolby Digital 2/5.1ch、Dolby Digital Plus2/5.1/7.1ch、Dolby TrueHD 2/5.1/7.1ch、DTS5.1ch、DTS HD Master Audio、LPCM2/5.1/7.1ch
変換タイプオス - メス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
HDMI機器3台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。NintendoSwitchTM、PlayStation4Pro、PlayStation5の4K/HDR出力にも対応しています。HDMI機器起動時に自動でポートを切り替えてくれる「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。
仕様ピクセルクロック(最大):600MHz、HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2、機器間制御(CEC):対応※全ての機器での動作を保証するものではありません、信号分類:HDMI
セット内容取扱説明書・保証書microUSBケーブル(給電用)
切替方式本体切替ボタン※電源ON機器への自動切替機能あり
対応機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
対応HDR
入力信号5V(DDC)
最大消費電力(W)約0.75
インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×3出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1給電用/microUSBメス×1
最大解像度4K/60Hz
保管温湿度範囲-20~60℃/5~90%(結露無き事)
動作温湿度範囲0~50℃/0~80%(結露無き事)
対応フォーマット【音声】LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS
回路数3×1
対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)3840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920×1080p(60/50/30/24Hz)1920×1080i (60/50/30/24Hz)1280×720p(60/50Hz)640×480p(60/50Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存します
データレート(Gbps)18
HDMI規格HDMI Ver2.0b
切替位置数HDMI入力3、HDMI出力1
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。
色ホワイト
適合3Pコンセント(平行刃用)
材質PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×18×28
差込口形状3P(平行刃)用
商品タイプキャップタイプ
関連キーワード