最大3台まで増設して使用することができるので広い会議室や、会議テーブルが離れているところでの使用に最適です。※セット品にはレシーバーは1つしか同梱されていません。※MM-WLMSP1を1つ購入する必要があります。※1つのレシーバーに3台のMM-WLMSP1を接続して使うことができます。(3台から音も出ますし、集音も可能です)。2.4GHzで接続して使えるワイヤレスの会議スピーカーフォンです。小型+ワイヤレスなので持ち運びだけでなく、会議の時にマイクを発言する人の近くに持っていくの簡単です。USBレシーバーを接続するだけで簡単に接続ができます。USBレシーバー製品本体の背面に収納可能です。マイクを4つ搭載しているので小型でも集音性が良く、周りの声をよく拾います。マイクミュート、スピーカーミュートができます。
仕様マイク数量:4個、集音範囲:約3m
セット内容本体×2、充電用USBケーブル×2、USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書
電源リチウムポリマーバッテリー
接続方式ワイヤレス(2.4GHz)
感度-26dB±1 dB (0dB=1V/Pa)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSB Aタイプコネクタを持つ機種
周波数範囲2.402~2.480GHz
再生周波数帯域(Hz)約20-20000
充電時間(時間)約2
スピーカー3W
連続再生時間最大約6時間
指向性全(無)指向性
ポート充電ポート:Type-C
ドライバーユニット(Φmm)40
通信距離(m)約10
連続待受時間最大約6時間
ノイズキャンセリングAEC/AGC対応
連続通話時間(時間)最大約6
1個
¥47,980
税込¥52,778
欠品中
関連キーワード