こんなお得な商品も!

ヘッドセット USB 両耳オーバー 2.0m
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
USBポートに接続するだけの簡単接続です。
幅広く音を拾える無(全)指向性です。
絡みにくく断線にも強いファブリック被覆ケーブルを採用しています。
通気性の良いスポンジのイヤーパッドを採用しています。
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。
Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
コネクタ形状USBAコネクタ(USB2.0/1.1両対応)
色ブラック
質量(g)84
形式ヘッドホン部:ダイナミック型30mm(ステレオ)、マイクロホン部:コンデンサータイプ
ケーブル長(m)約1.8
機能マイクミュート+ボリューム調節
インピーダンス32Ω±15%
入力感度-34dB±4dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±4dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
アズワン品番64-0905-10
指向性無(全)指向性
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20,000、マイクロホン部:10~10,000
最大入力(mW)30
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド
マイクミュート○
音量調節○
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。30mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×、ウインドスクリーン(スポンジ):○
材質ソフトイヤーパッド(イヤーパッド)
サイズ小型
直径(Φmm)30(スピーカーユニット)
形式ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型
ケーブル長(m)2.1±0.2
対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.2※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
周波数特性20~20000Hz、マイクロフォン部:100~10000Hz
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度-45dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-65dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性無(全)指向性
プラグ形状USB A
インピーダンス(Ω)32±5
最大入力(mW)40
イヤホン形状オーバーヘッドタイプ
マイクミュート○(手元スイッチ)
音量調節○(手元スイッチ)
電源ボタンと音量ボタンが独立しているので、音量の再調整を行う必要がありません。高さわずか5cmの超スリムデザインでディスプレイ下の省スペース設置することができます。USB給電で動作するためAC電源を確保する必要がなくテレビのUSBポートなどからも給電し動作させることができます。3.5mmステレオミニプラグの音声入力に対応しておりパソコンやテレビ、スマートフォンなどの音声出力が可能です。映画やニュースなどのセリフやメイン音声がよりはっきりと明瞭に聴こえるようになります。直観的に操作できる大型のボリュームコントロールを搭載。好みの音量に素早く設定できます。ヘッドホンジャック・マイクジャックを搭載しており夜間の映画鑑賞やゲームなどを楽しんだり、ビデオ会議などでヘッドセットを簡単に接続することができます。
セット内容本体×1、取扱説明書×1
直径(Φmm)約52(2インチ)×2
電源USBポートより供給(DC5V 1A)
最大出力(W)6(3+3)
ケーブル長(m)3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.2、USB給電ケーブル 約1.2
外形寸法450×50×50
入力【マイク】3.5mmステレオミニプラグ×1
外部出力ヘッドホンジャック、マイクジャック
周波数特性100Hz~20000Hz
入力端子3.5mmステレオミニプラグ×1
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
インピーダンス(Ω)4(ロード)
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
ヘッドセットやスピーカーを使わずに手軽に多人数でのWEB会議が可能です。広範囲(約5mまで)の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。2台まで連結可能で多人数の会議にも対応します。優れたデジタル信号処理(DSP)によりノイズが少なくクリアな音声での通話が可能です。エコーキャンセル機能でクリアな音質で自然な会話を実現します。2つのスピーカーユニット内蔵で音楽再生やプレゼンにも使用できます。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
仕様集音範囲:最大5m
適合【LANケーブル】CAT5e、CAT6、CAT6A、CAT6e、CAT7(最大5mまで使用可能)
セット内容スピーカーフォン本体、USBケーブル(1.7m)、取扱説明書、保証書
電源USBポートより供給(本体側はミニUSB)
最大出力(W)実用:2(1+1)
ケーブル長(m)1.7
対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
周波数特性【スピーカー】100~20000Hz、【マイクロホン】300~6000Hz
消費電流(mA)最大500(待機70-150)
入力感度-32dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-52dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性無(全)指向性
プラグ形状USB A
インピーダンス(Ω)4
マイクミュート○(本体)
音量調節○
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
耳を塞がずに使える骨伝導ヘッドセット耳を塞がずに使えるので周りの音を聞きながらの電話やWEB会議が可能になります。耳を塞がないことで耳の炎症を防いだり、長時間の使用による耳への負担を軽減します。
物流や倉庫現場での作業でも安心安全に使える。物流などの倉庫現場での作業では機械の音などを聞きながら作業できるので、安心して通話が行えます。
オフィスや学校での作業効率アップに。オフィスや学校ではWEB会議やオンライン授業で使え、周囲の人から声をかけられてもスムーズな対応が可能です。
イヤホン部分が稼働するので安定感抜群。イヤホン部分を稼働させることができるので、音が聞こえにくい場合や、ヘッドセットが外れやすい場合などに調節をすることができます。
水や汗に強いIPX6対応。IPX6対応で作業時の発汗や、水を使う作業現場での使用でも安心して使用できます。洗うこともできるので清潔に保つことができます。
声をしっかり拾うロングマイク搭載。口元に来るロングマイクが声をしっかり拾うので、声が入っているかどうか気にする必要がありません。
単一指向性マイクとノイズキャンセルでより通話を快適に。単一指向性マイクで集音範囲を限定し、さらにノイズキャンセルで周囲の騒音を低減することでより通話を快適に行うことができます。
8時間連続通話できるロングバッテリー搭載。8時間連続使用できるので、長時間の会議や通話でもバッテリー切れの心配なく使用できます。
マグネット端子で簡単充電充電端子がマグネットになっているのでケーブルを引っ付けるだけで簡単に充電できます。抜き差しの必要がないので耐久性が高く、充電端子から内部に水が入りにくいので防水性能も高くなっています。
セット内容製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル、耳栓×2
電源リチウムポリマーバッテリー
適合規格Bluetooth 5.3Bluetooth5.3
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど
周波数範囲2.402~2.480GHz
通信距離10mClass2
再生周波数帯域(Hz)20~20000
充電時間(時間)2
連続再生時間8時間
指向性単一指向性
伝送方法GFSK
防水性IPX6
音圧感度(dB)-38
連続待受時間180時間
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)10
マルチポイント対応
対応プロファイルHFP, A2DP, AVRCP
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ヘッドセットやスピーカーを使わずに手軽に多人数でのWEB会議が可能です。高音質スピーカー搭載で通話だけでなく迫力の音楽再生が可能です。優れたデジタル信号処理(DSP)により自然でクリアな音声での通話を実現します。広範囲(約4m)の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。ノイズリダクション、エコーキャンセル機能付きです。ボリューム調整やマイクミュートボタンは操作音のしないタッチセンサー式です。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。(ポーチ付き)
周波数特性20~20000Hz、50~9000Hz
インピーダンス(Ω)【スピーカー】4、【マイクロホン】2.2K
音量調節○
指向性無(全)指向性
入力感度-32dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-52dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
マイクミュート○(本体)
ケーブル長(m)約2
プラグ形状USB-A
対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、ChromeOS:ChromeOS
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
セット内容スピーカーフォン本体、ポーチ、USBケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書※付属のUSBケーブルの本体側は、Type-C
最大出力(W)2.5(実用)
仕様集音範囲:最大4m
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
テレワークやWEB会議に最適なオーバーヘッドタイプのヘッドセットです。ノイズを拾いにくい単一指向性マイク搭載です。約20時間の連続使用が可能でバッテリー切れの心配がありません。やわらかいイヤーパッドで耳への負担を軽減します。作業中でも周りの音が聞こえる片耳タイプです。
セット内容充電用microUSBケーブル
色ブラック
適合規格Bluetooth5.0(Class2)
通信方式GFSK
周波数範囲2.402~2.480GHz
再生周波数帯域(Hz)20~20000
充電時間(時間)約2
連続再生時間最大:約23時間
通信距離(m)約10
連続待受時間最大:約660時間
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)最大:約20
マルチポイント対応
対応プロファイルHSP, HFP, A2DP, AVRCP
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
関連キーワード