汗や皮脂で汚れやすいヘッドホンのイヤーパッドに装着できる、衛生的な使い捨ての不織布製ヘッドホンイヤーパッドカバーです。
ヘッドホンのイヤーパッドに被せるだけの簡単装着でヘッドホン、ヘッドセットを衛生に保ちます。
蒸れにくい不織布素材で汗や皮脂によるべたつきや蒸れによる不快感を軽減します。
装着口にはゴムが付いているのでお使いのイヤーパッドにぴったりとフィットします。
たっぷり使える100枚入りです。
材質不織布(PP)、PEゴム
色BK
質量(g)約800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×1.5×80
1セット(100個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
リモート通話に便利なマイク付きステレオイヤホンです。遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。ボタン一つで着信ON/OFF・音楽再生/一時停止などの操作が可能です。
形式コンデンサー型、【ヘッドホン】ダイナミック型(ステレオ)
直径(Φmm)10(スピーカーユニット)
周波数特性20~20000Hz(ヘッドホン)、100~20000Hz(マイクロフォン)
インピーダンス(Ω)16(ヘッドフォン)、1.2K(マイクロフォン)
音量調節×
最大入力(mW)20
装着方法イヤホンタイプ
対応ステレオ
材質シリコン(イヤーパッド)
指向性無(全)指向性
入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
マイクミュート×
ノイズキャンセリング×
ケーブル長(m)1.2
プラグ形状3.5mm4極ミニ(L型)金メッキ、CTIA規格準拠
対応機種4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン※タブレットやスマートフォンなどの機器を充電しながら音声入力すると、多少の電流ノイズが入る場合があります。※4極ミニプラグ方式のタブレット・スマートフォン・パソコン専用です。 ※すべてのタブレット・スマートフォン・パソコンの動作を保証するものではありません。
セット内容イヤホン本体、イヤーピース(S/M/L)各2個、取扱説明書、保証書
関連キーワード