カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(48)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • 梱包用品(2)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • オーム電機(44)
  • サンワダイレクト(34)
  • ファミリー・ライフ(22)
  • タニタ(21)
  • EPSON(18)
  • オムロンヘルスケア(16)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(16)
  • BUFFALO(バッファロー)(14)
  • タカラ産業(13)
  • サンコー(電子機器)(12)
  • ANMO(12)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(12)
  • Jackery(ジャクリ)(11)
  • エレコム(10)
  • グリーンハウス(9)
  • 東洋事務器工業(8)
  • エスコ(7)
  • ラディウス(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「保証書 収納」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライAC充電器 USB PD対応 PD65Wサンワサプライ
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様のAC充電器です。USB Type-Cを3ポートとUSB Aポートを1ポート搭載した合計4ポート仕様で、様々な機器の充電に対応し最大4台の機器を同時に充電することができます。次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながら発熱を抑えたコンパクトサイズです。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、効率良く安全にご使用いただけます。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。幅は29mmとスリムなので、タップに挿したときも隣の差込口に干渉しにくいサイズです。
仕様絶縁キャップ:なし、定格出力電圧/電流:【1ポート使用時】USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)PPS出力:DC3.3V~11V/5AUSB Type-C3:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)PPS出力:DC3.3V~11V/3A、DC3.3~16V/2AUSB A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)【2ポート使用時】C1+C2/C3:45W+20W(最大65W)C1/C2+A:45W+18W(最大63W)C2+C3:45W+20W(最大65W)C3+A:5V/3A(最大15W)【3ポート使用時】C1+C2+C3:20W+20W+20W(最大60W)C1+C2+A:20W+20W+18W(最大58W)C1+C3+A:45W+5V/3A(最大60W)C2+C3+A:45W+5V/3A(最大60W)【4ポート使用時】C1+C2+C3+A:20W+20W+5V/3A(最大55W)、プラグ収納:対応、GaN(窒化ガリウム):採用セット内容本体、取扱説明書・保証書使用温度範囲0~30℃最大出力(W)合計:65、USB PD:65端子形状USB出力:USB A,USB Type-C対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。USBポート数4ポート※USB Type-C×3、USB A×1プラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60HzUSBPD:対応
ドッキングステーション_USB TypeC サンワサプライドッキングステーション_USB TypeCサンワサプライ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続ができるノートパソコンスタンドが一体になったUSB Type-Cドッキングステーションです。ノートパソコンスタンドとドッキングステーションが一体型になっているので、デスクに省スペースに設置することができます。前面部分はスマートフォンなどの置き場所として使える簡易スタンド付きです。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイやUSBデバイスに繋がり快適に操作でき、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しています。ディスプレイを最大2台接続可能で、2台接続時の最大解像度は各ポート最大4K(3840×2160)/30Hzまでサポートします。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/5A(100W)までの入力に対応。別途USB PD対応ACアダプタを接続することで、パソコンへの充電も本製品経由で可能となります。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。ノートパソコン収納部はアルミ端面部分までシリコーンゴムカバーで保護しているので、ノートパソコン収納時の傷付きを防ぎます。アルマイト処理された上質な質感のアルミ製でしっかりと安定します。
セット内容本体、USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書(保証書)×1質量(g)約590規格対応:PC接続端子:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 ※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)消費電力(W)本体:15最大出力(W)USB PD:85対応OSWindows 11・10、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15コネクタ形状USB Type-C対応機種USB 5Gbps以上に対応したUSB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズディスプレイ対応出力ディスプレイ数:2台最大データ転送速度(Mbps)(理論値)5最大入力(W)USB PD:100動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~90 ※結露なきことサイズ(mm)W182×D98×H62、対応機器:本体の厚さが20以下のノートパソコン、タブレット電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)50有効挟み幅(mm)20USBポート数2ポート、USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート伝送速度(Mbps)理論値:1000Mbps、100Mbps、10Mbps ※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。供給電流(mA)USB Aコネクタ(1ポートあたり最大900)ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応 ※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。 ※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。専用ソフトドライバ:不要アクセス方式CSMA/CD対応解像度●最大:4K/60Hz●【最大】リフレッシュレート:ディスプレイ1台接続時/3840×2160(4K/60Hz)、ディスプレイ2台接続時/3840×2160(4K/30Hz)×2 ※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。対応プロトコルIPv4、IPv6HDMI規格2ポートケーブルタイプケーブル着脱入力ポートUSB PD:あり
AC充電器_USB Power Delivery対応 サンワサプライAC充電器_USB Power Delivery対応サンワサプライ
9,298税込10,228
1個
当日出荷
1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様のAC充電器です。1ポート使用時は最大100WまでのUSB PD規格による充電に対応し、一般的なノートパソコンをはじめ、高い電力を必要するハイスペックノートパソコンまでの充電に対応します。USB-Cを3ポートとUSB-Aを1ポート搭載した合計4ポート仕様です。複数ポート使用時も合計で最大95Wまでの出力に対応するので、幅広い機器の充電に対応し、最大4台の機器を同時に充電することができます。次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながらコンパクトサイズを実現しています。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、ポートの出力を気にすることなく効率良く安全にご使用いただけます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
セット内容本体、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)0~30スイッチON・OFF:なし最大出力(W)●USB PD対応:100●合計:95端子形状USB出力:USB A, USB Type-C定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。定格出力【電圧/電流】<1ポート使用時>USB-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)USB-C3:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)USB-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)<2ポート使用時>C1+C2/C3:65W+30W(最大95W)C1/C2+CA:65W+18W(最大83W)C2+C3:65W+30W(最大95W)C3+A:5V/3A(最大15W)<3ポート使用時>C1+C2+C3:45W+30W+20W(最大95W)C1+C2+A:45W+30W+18W(最大93W)C1+C3+A:65W+5V/3A(最大80W)C2+C3+A:65W+5V/3A(最大80W)<4ポート使用時>C1+C2+C3+A:45W+30W+5V/3A(最大90W)プラグ収納:対応キャップ絶縁キャップ:なし耐久性高耐久:非対応USBポート数4ポート※USB Type-C×3、USB A×1プラグ形状2PUSBUSB PD:対応
モバイルバッテリー_67000mAh/PD対応 サンワサプライモバイルバッテリー_67000mAh/PD対応サンワサプライ
69,980税込76,978
1個
予約販売
オフィス内に設置することで、電源が取れない場所でもノートパソコンやタブレットへ充電ができるハンドル一体型のモバイルバッテリーです。モバイルバッテリーの持ち運びがしやすい、ハンドル一体型デザインです。USB Power Delivery (USB PD)規格による最大65Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンやタブレットへ充電ができます。USB PD規格の出力に対応したUSB Type-Cポートを2ポート搭載していますので、最大2台のノートパソコンへ同時に給電することができます。容量67000mAh(並列換算値)を搭載し、ノートパソコン1台はもちろん2台同時に充電しても長時間の電力を給電できます。本体上部に充電ケーブルを収納できるので、ケーブルの持ち歩きや収納場所に困りません。デスクのフックにハンドルを引っ掛けて設置することで、デスクスペースを占領することなく使用することもできます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。別売りの専用充電トレイを使えば、ケーブルの接続の必要がなく置くだけで蓄電することができます。充電トレーを使わずにUSB Type-CポートからUSB PD対応AC充電器(PD60W以上)を使用して直接本体を充電することも可能です。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB TypeCケーブル付きです。過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
セット内容本体、USB Type-Cケーブル(約1m)、取扱説明書・保証書寸法(mm)100×100×260H質量(g)約1700出力【USB Type-C1/C2】DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、【2台同時出力時】45W+45W(最大90W)最大出力(W)●USB PD対応:65●USB合計:90入力【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/3A(最大60W),【DCピン】DC20V/3A(最大60W)電池種類:リチウムイオン電池充電時間(時間)約6 ※USB PD60W以上に対応したAC充電器使用時、または専用充電トレイ(別売り)使用時充電池電圧(V)14.52バッテリー容量(mAh)16750 ※並列換算値容量:3.63V/67000USBポート数出力2蓄電池容量(Wh)243h給電方式ノートパソコン:対応充電端子USB Type-C、DCピン給電端子USB Type-CUSBUSB PD:対応
IRセンサーマウス_Bluetooth_リングマウス サンワサプライIRセンサーマウス_Bluetooth_リングマウスサンワサプライ
6,798税込7,478
1個
当日出荷
指に装着して親指で操作できるBluetoothリングマウスです。スクロールが付いて操作性が格段にアップしています。すべての操作を親指1本でできます。Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業も出来ます。指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することが出来ます。PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。 ※プレゼンテーションモードはWindows・Macのみの機能です。 ※mac用PowerPointでは一部機能が使用できない場合があります。スワイプモード搭載で従来マウスでできなかったスマホのスワイプに対応できます。 ※スマホの機種によって対応しない場合があります。持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することが出来ます。本体のType-Cポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。※充電は付属のケーブルを使用してください。一回の充電で最大約2ヶ月使用することが出来ます。
セット内容マウス、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書適合規格Bluetooth 5.0 Class2対応OS●Android:Android 14~10●ChromeOS:ChromeOS●Windows:1110●iOS:iOS 17~14●iPadOS:iPadOS 17~13●mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能800count/inch使用距離範囲(m)通信:木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。電池充電池ボタン数4ボタン連続動作時間約34時間連続待機時間約923時間プロファイルHID (Human Interface Device Profile)読取方式光学センサー方式(IR LED)電波周波数2.4GHz帯使用可能日数約60日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, 上ボタン, 下ボタン
ブルーLEDマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_充電式静音エルゴノミクス サンワサプライブルーLEDマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_充電式静音エルゴノミクスサンワサプライ
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのBluetooth+ワイヤレスのコンボマウスです。Bluetoothとワイヤレス2種類の接続ができとても便利です。小さな手にもピッタリな小型のエルゴマウスです。専用USBType-Cケーブルで充電できる充電式のマウスです。上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。※Apple Macシリーズではご使用できません。全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、 赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600・2400カウントに切替えることができます。カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。14.5×19mmの極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや 保管にも邪魔になりません。マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。SANWA SUPPLY Mouse_Utility対応※Windowsのみの対応です。
セット内容マウス、USB Aレシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書適合規格Bluetooth 5.0 Class2ケーブル長(m)付属:約1.5対応OS●Android:Android 14~10●ChromeOS:ChromeOS●Windows:1110●iOS:iOS 17●mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式Bluetooth, 2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能1000/1600/2400※カウント切替えボタン付き機能横スクロール:なしインターフェースUSB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。使用距離範囲(m)通信:木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。電池充電池ボタン数5ボタン連続動作時間約120時間連続待機時間約10000時間プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.4GHz帯使用可能日数約175日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。収納機器レシーバー:あり音量調節左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタンマルチペアリングあり※2台(Bluetooth)ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン
ブルーLEDマウス_ワイヤレス_充電式静音エルゴノミクス サンワサプライブルーLEDマウス_ワイヤレス_充電式静音エルゴノミクスサンワサプライ
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのワイヤレスマウスです。小さな手にもピッタリな小型のエルゴマウスです。専用USBType-Cケーブルで充電できる充電式のマウスです。上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。※Apple Macシリーズではご使用できません。全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、 赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600・2400カウントに切替えることができます。カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。14.5×19mmの極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや 保管にも邪魔になりません。マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。SANWA SUPPLY Mouse_Utility対応※Windowsのみの対応です。
セット内容マウス、USB Aレシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書ケーブル長(m)付属:約1.5対応OS●ChromeOS:ChromeOS●Windows:1110●mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス分解能1000/1600/2400※カウント切替えボタン付き機能横スクロール:なしインターフェースUSB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。使用距離範囲(m)通信:木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。電池充電池ボタン数5ボタン連続動作時間約120時間連続待機時間約10000時間読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約175日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。収納機器レシーバー:あり音量調節左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタンボタン仕様左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン
バーコードリーダー_1次元_スタンド付き サンワサプライバーコードリーダー_1次元_スタンド付きサンワサプライ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
CCDセンサー搭載でスマートフォンやPCの画面上に表示されたバーコードの読取りができます。 オートセンシング機能対応で、専用のスタンドと組み合わせることでハンズフリーで使用することができます。 使用後は専用スタンドに収納することでデスクの上をスッキリさせることができます。 物流向けで使用するCODE39など様々なバーコードの読取りが可能です。 IP42の防水防塵を搭載しています。
セット内容取扱説明書、保証書、専用スタンド電源USB電源対応OSWindows11, 10コネクタ形状USB A対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン保護等級IP424mil光源赤色LED(650nm)消費電流(mA)動作時:85、待機時:25インターフェースUSB HID読取【1次元】JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, MSI, Code 93, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expandedコントラスト≧30%読込速度100スキャン/秒読取深度(mm)【code39】4mil:45-65/8mil:30-200/13mil:50-310/20mil:80-420/30mil:130-550、【EAN13】4mil:50-60/8mil:15-190/13mil:30-310/20mil:55-430/30mil:90-570読取角度(°)ピッチ:75、スキュー:55読取方式CCD
ブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音 サンワサプライブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音サンワサプライ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
厚さ約30mmの薄型設計で、持ち運びしやすいワイヤレスマウスです。 左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの 持ち運びや保管にも邪魔になりません。 レシーバーは上ケースの中に収納可能です。 不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
仕様レシーバー収納:ありセット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、保証書サイズ中型質量(g)マウス/約55(電池含まず)、レシーバー/約2コネクタ形状USB Aコネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス/58×110×29、レシーバー/約14.3×19.5×6.5分解能1000、1600カウント/インチインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠電池単三乾電池ボタン数3ボタン通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
AC充電器_USB Power Delivery対応 サンワサプライAC充電器_USB Power Delivery対応サンワサプライ
60,980税込67,078
1個
4日以内出荷
最大10台のiPad・タブレットやスマートフォン、モバイルバッテリーなどのType-C充電機器をまとめて充電できるUSB Type-Cを10ポート備えたUSB充電器です。 USB出力は1ポートあたりUSB Power Delivery(USB PD)規格の最大60Wまで対応しており、合計最大350Wの高出力に対応したハイパワータイプです。 iPadやタブレットなどを最大10台同時に充電することができるので、10台収納のタブレット保管庫にも最適です。 災害時にスマートフォンの充電希望者が多い場合にも、1つのコンセントからスマートフォン10台分まとめて充電できるので、ポータブル電源と組み合わせることでBCP対策としても最適です。 電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。 各ポート毎に充電状態が確認できる充電表示LED付きです。 本体の温度上昇を抑える冷却ファンを搭載しています。 一括電源スイッチ付きで一度に10ポートのON・OFFが可能です。 過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。
セット内容本体、AC電源コード、専用スタンド、取扱説明書・保証書材質スチール質量(kg)約2使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)合計:350、対応:60ケーブル長(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×197×60対応USB出力端子形状定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3A(1ポート最大60W)10ポート合計最大350WまでUSBポート数10ポートプラグ形状2Pアースコード付き定格入力AC100-240V(50/60Hz)USBタイプType-C
IRセンサーマウス_ワイヤレスリングマウス サンワサプライIRセンサーマウス_ワイヤレスリングマウスサンワサプライ
5,298税込5,828
1個
当日出荷
指に装着して親指で操作できるワイヤレスリングマウスです。 すべての操作を親指1本でできます。 指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業もできます。 指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することができます。 PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。 mac用Powerpointでは一部機能が使用できない場合があります。 持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することができます。 超小型レシーバーを採用しているのでパソコンに挿したままでも邪魔になりません。 本体のマイクロUSBポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。 一回の充電で最大約1ヶ月使用することができます。
セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書サイズ小型対応ソフトPowerPoint Windows用2013、2019、2021、Mac用2016ケーブル長(m)約0.75充電用ケーブル対応OSWindows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン分解能800count/inch機能横スクロール機能:なしインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠電池充電池ボタン数4ボタン連続動作時間約15時間連続待機時間約2400時間通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(IR LED)使用可能日数約37日ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, 上ボタン, 下ボタン, モード切替え・カーソルセンサーボタン
ブルーLEDマウス_ワイヤレス静音 サンワサプライブルーLEDマウス_ワイヤレス静音サンワサプライ
3,500税込3,850
1個
当日出荷
左右方向のスクロールが可能なサイドホイール搭載のワイヤレスマウスです。 Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向に楽にスクロールできます。 Office2016以降対応。 手にフィットする持ちやすい形状です。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。 通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。 サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。 Apple Macシリーズでは使用できません。 カーソルスピードを1000・1600・2400カウントの3段階で切替えることができます。 WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 Windowsのみで使用できます。
セット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書サイズ中型対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン分解能1000、1600、2400(カウント切替えボタン付き)機能横スクロール機能:ありインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠電池単3乾電池ボタン数5ボタン連続動作時間約160時間連続待機時間約18000時間通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約325日ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン
ブルーLEDマウス_ワイヤレス静音 サンワサプライブルーLEDマウス_ワイヤレス静音サンワサプライ
2,998税込3,298
1個
取扱停止中
静音スイッチを搭載し、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利なワイヤレスマウスです。 付属のUSBケーブルで充電できる充電式で、電池の交換が不要です。 充電しながらでも使用できますが、接続はレシーバー接続になります。 必ず付属のケーブルで充電してください。 ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。 鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。 レシーバーは上ケースの中に収納できるので、持ち運び時に紛失しにくくなっています。 サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 Apple Macシリーズでは使用できません。
セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書サイズ小型ケーブル長(m)約1.2対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン分解能1000、1600、2400(カウント切替えボタン付き)機能横スクロール機能:なしインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠電池充電池ボタン数5ボタン連続動作時間約100時間連続待機時間約12500時間無線通信方式2.4GHz通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約70日ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン
ブルーLEDマウス_ワイヤレス静音 サンワサプライブルーLEDマウス_ワイヤレス静音サンワサプライ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
静音スイッチを搭載し、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利なワイヤレスマウスです。 付属のUSBケーブルで充電できる充電式で、電池の交換が不要です。 充電しながらでも使用できますが、接続はレシーバー接続になります。 必ず付属のケーブルで充電してください。 ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。 鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。 レシーバーは上ケースの中に収納できるので、持ち運び時に紛失しにくくなっています。 サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 Apple Macシリーズでは使用できません。
セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書サイズ小型ケーブル長(m)約1.2対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン分解能1000、1600、2400(カウント切替えボタン付き)機能横スクロール機能:なしインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠電池充電池ボタン数5ボタン連続動作時間約100時間連続待機時間約12500時間通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約70日ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン
ブルーLEDマウス_Bluetooth 5.1/ワイヤレス静音 サンワサプライブルーLEDマウス_Bluetooth 5.1/ワイヤレス静音サンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
静音スイッチを搭載し、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利なBluetoothワイヤレスマウスです。 端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはレシーバーを使用する2.4GHz接続の2種類から選ぶことができます。 2台のBluetooth機器とペアリング可能で、さらにUSB Aレシーバーでの接続もできるので、 最大3台の機器で 切り替えて使用できます。 iPadやiPhone、Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。 付属のUSBケーブルで充電できる充電式で、電池の交換が不要です。 充電しながらでも使用できますが、接続はBluetoothもしくはレシーバーとの接続になります。 必ず付属のケーブルで充電してください。 ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。 鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。 本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。 レシーバーは上ケースの中に収納できるので、持ち運び時に紛失しにくくなっています。
セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書サイズ小型適合規格Bluetooth Ver.5.1(BLE) Class2ケーブル長(m)約1.2対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11iPadOS 17~13iOS 17~13ChromeOSAndroid 12・11コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式Bluetooth, 2.4GHzワイヤレス対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能1000、1600、2400(カウント切替えボタン付き)機能横スクロール機能:なしインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠電池充電池ボタン数5ボタン連続動作時間約100時間連続待機時間約12500時間プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.402GHz~2.480GHz使用可能日数約70日マルチペアリングありボタン仕様左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン
ブルーLEDマウス_Bluetooth 5.1/ワイヤレス静音 サンワサプライブルーLEDマウス_Bluetooth 5.1/ワイヤレス静音サンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
静音スイッチを搭載し、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利なBluetoothワイヤレスマウスです。 端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはレシーバーを使用する2.4GHz接続の2種類から選ぶことができます。 2台のBluetooth機器とペアリング可能で、さらにUSB Aレシーバーでの接続もできるので、 最大3台の機器で 切り替えて使用できます。 iPadやiPhone、Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。 付属のUSBケーブルで充電できる充電式で、電池の交換が不要です。 充電しながらでも使用できますが、接続はBluetoothもしくはレシーバーとの接続になります。 必ず付属のケーブルで充電してください。 ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。 鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。 本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。 レシーバーは上ケースの中に収納できるので、持ち運び時に紛失しにくくなっています。
セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書サイズ小型適合規格Bluetooth Ver.5.1(BLE) Class2ケーブル長(m)約1.2対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11iPadOS 17~13iOS 17~13ChromeOSAndroid 12・11コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式Bluetooth, 2.4GHzワイヤレス対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能1000、1600、2400(カウント切替えボタン付き)機能横スクロール機能:なしインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠電池充電池ボタン数5ボタン連続動作時間約100時間連続待機時間約12500時間プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.402GHz~2.480GHz使用可能日数約70日マルチペアリングありボタン仕様左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン
IRセンサーマウス_Bluetoothリングマウス サンワサプライIRセンサーマウス_Bluetoothリングマウスサンワサプライ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
指に装着して親指で操作できるBluetoothリングマウスです。 すべての操作を親指1本でできます。 Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。 指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業も出来ます。 指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することが出来ます。 PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。 プレゼンテーションモードはWindows・Macのみの機能です。 mac用Powerpointでは一部機能が使用できない場合があります。。 持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することが出来ます。 本体のマイクロUSBポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。 一回の充電で最大約2ヶ月使用することが出来ます。
セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2ケーブル長(m)約0.75充電用ケーブル対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11iPadOS 17~13iOS 17~14ChromeOSAndroid 13~10接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能1200count/inch電池充電池ボタン数4ボタン連続動作時間約26時間連続待機時間約1200時間プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(IR LED)電波周波数2.402GHz~2.480GHz使用可能日数約46日ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 上ボタン, 下ボタン, モード切替え・カーソルセンサーボタン
LANケーブルテスター_ サンワサプライLANケーブルテスター_サンワサプライ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 導通検査の表示速度を2段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。 子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。 片手にすっぽり収まる小型サイズで、胸ポケットに収納・携帯できます。 使用電池が、お求めやすい単四乾電池になっています。
セット内容単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書ブラックケーブル長(m)305表示方式LED対応コネクタRJ-45コネクタ, RJ-11コネクタ使用電池単四乾電池×2本測定内容(結線等)ストレート/クロス判別、詳細な結線、配線ミス(断線等)断線の有無、断線している芯線の特定適合ケーブルUTPケーブル, STPケーブル, 電話ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル電源_1152Wh サンワサプライポータブル電源_1152Whサンワサプライ
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
暖房器具や調理家電など大きな電力を使用する機器が使える、最大1200WまでのAC出力に対応した大容量1152Whのポータブル電源です。 搭載電池には電気自動車などにも採用されている、長寿命と安全性を両立させたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。 AC出力は正弦波を採用しており、家庭用100Vコンセントと同じような滑らかな波形を作り出しより幅広い家電製品が使用できます。 AC出力、USB Power Delivery規格最大100Wに対応したUSB TypeC出力、USB A出力、12Vシガー出力と12VDC出力と5種類の出力に対応しあらゆるデバイスを充電できます。 電池残量、消費電力、残り使用時間目安などがわかるLCD表示パネル付きです。 家庭用コンセントに直接挿して大容量1152Whの電池を搭載する本製品を、約2時間で満充電できる急速充電機能付きです。 付属のソーラー充電ケーブルを使用することで、別売りのソーラーパネル(BTL-SPシリーズ)から本製品へ蓄電することができます MPPT(最大電力点追従制御)機能を搭載しているので、ソーラーパネルから最大の電力を取り出し効率的に蓄電することができます。 自動車のシガーソケットから本製品を蓄電できるシガーソケット用の充電アダプタを付属しています。 冷却ファン搭載で本体内部温度が上昇するとファンが自動で動作し、本体内部を冷却することでオーバーヒートを防ぎます。 付属のケーブルをまとめて収納できるケーブル収納ケース付きです。
セット内容本体、AC電源コード、シガープラグアダプタ、ソーラー充電ケーブル、ケーブル収納ケース、取扱説明書・保証書質量(kg)13使用温度範囲(℃)0~40入力AC入力:AC100V 50/60Hz 700W(最大)シガーアダプタ入力:DC12V・24V/10A(最大)ソーラーパネル入力(MPPT制御搭載):DC11.5~55V/10A 550W(最大)充電時間約2時間電池リン酸鉄リチウムイオン電池USBポート数4充電端子DCジャックACソケット、XT60給電端子USB A、USB Type-Cバッテリー容量(Wh)1152
スピーカーフォン サンワサプライスピーカーフォンサンワサプライ
47,980税込52,778
1個
当日出荷
最大3台まで増設して使用することができるので広い会議室や、会議テーブルが離れているところでの使用に最適です。※セット品にはレシーバーは1つしか同梱されていません。※MM-WLMSP1を1つ購入する必要があります。※1つのレシーバーに3台のMM-WLMSP1を接続して使うことができます。(3台から音も出ますし、集音も可能です)2.4GHzで接続して使えるワイヤレスの会議スピーカーフォンです。小型+ワイヤレスなので持ち運びだけでなく、会議の時にマイクを発言する人の近くに持っていくの簡単です。USBレシーバーを接続するだけで簡単に接続ができます。USBレシーバー製品本体の背面に収納可能です。マイクを4つ搭載しているので小型でも集音性が良く、周りの声をよく拾います。マイクミュート、スピーカーミュートができます。
仕様マイク数量:4個、集音範囲:約3mセット内容本体×2、充電用USBケーブル×2、USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書電源リチウムポリマーバッテリー接続方式ワイヤレス(2.4GHz)感度-26dB±1 dB (0dB=1V/Pa)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSB Aタイプコネクタを持つ機種周波数範囲2.402~2.480GHz再生周波数帯域(Hz)約20-20000充電時間(時間)約2スピーカー3W連続再生時間最大約6時間指向性全(無)指向性ポート充電ポート:Type-Cドライバーユニット(Φmm)40通信距離(m)約10連続待受時間最大約6時間ノイズキャンセリングAEC/AGC対応連続通話時間(時間)最大約6
スピーカーフォン サンワサプライスピーカーフォンサンワサプライ
25,980税込28,578
1個
当日出荷
本製品は最大3まで増設して使用することができるので広い会議室や、会議テーブルが離れているところでの使用に最適です。※1つのレシーバーに3台のMM-WLMSP1を接続して使うことができます。(3台から音も出ますし、集音も可能です)2.4GHzで接続して使えるワイヤレスの会議スピーカーフォンです。小型+ワイヤレスなので持ち運びだけでなく、会議の時にマイクを発言する人の近くに持っていくの簡単です。USBレシーバーを接続するだけで簡単に接続ができます。USBレシーバー製品本体の背面に収納可能です。マイクを4つ搭載しているので小型でも集音性が良く、周りの声をよく拾います。マイクミュート、スピーカーミュートができます。
仕様マイク数量:4個、集音範囲:約3mセット内容本体×1、充電用USBケーブル×1、USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書電源リチウムポリマーバッテリー接続方式ワイヤレス(2.4GHz)感度-26dB±1 dB (0dB=1V/Pa)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSB Aタイプコネクタを持つ機種周波数範囲2.402~2.480GHz再生周波数帯域(Hz)約20-20000充電時間(時間)約2スピーカー3W連続再生時間最大約6時間指向性全(無)指向性ポート充電ポート:Type-Cドライバーユニット(Φmm)40通信距離(m)約10連続待受時間最大約6時間ノイズキャンセリングAEC/AGC対応連続通話時間(時間)最大約6
ブルーLEDマウス サンワサプライブルーLEDマウスサンワサプライ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
指先にフィットする超小型のワイヤレスマウスです。左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。15×18.6mmの極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの 持ち運びや保管にも邪魔になりません。マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
仕様静音:左右ボタン、ホイールボタン、横スクロール機能:なし、レシーバー収納:ありセット内容マウス、レシーバー、取扱説明書・保証書サイズ小型電源充電池接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン ※USB Aポート搭載機種分解能1200count/inchインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠ボタン数3ボタンケーブル長(cm)充電ケーブル(内蔵):約1.5連続動作時間約36時間連続待機時間約4000時間通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約18日ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
ブルーLEDマウス サンワサプライブルーLEDマウスサンワサプライ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
握りやすい形状で中型サイズのワイヤレスマウスです。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。ブルーLED光学を搭載し、スムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※電波干渉のない場合に限る ※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
仕様静音:なし、横スクロール機能:なし、レシーバー収納:ありセット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書、保証書(パッケージシールに印刷)サイズ中型電源単3乾電池対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン ※USB Aポート搭載機種分解能800、1200、1600カウント/インチ ※カウント切替えボタン付きインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠ボタン数5ボタン連続動作時間約91時間連続待機時間約10000時間通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約225日ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
WEBカメラ サンワサプライWEBカメラサンワサプライ
42,980税込47,278
1個
当日出荷
カメラ1つで360度見渡すことができる会議用WEBカメラ360度パノラマ撮影以外にも180度を上下に分割で表示するモードや、360度と1人を撮影するモード、2人を撮影するモード、3人を撮影するモード、正面90度モードの用途に合わせたモードを選択できます。人物を検知するAI機能を搭載。最適な構図で画角を調整するオートフレーミング機能を使用可能です※オートフレーミング機能はオフにできます。カメラ本体にスピーカーとマイクを内蔵。これ一台で手軽にビデオ会議を開始できます。マイクはノイズリダクション機能を備えているので不要なバックグラウンドノイズを低減します。付属のリモコンで映したい方向や設定を変更可能カメラ本体にミュートボタンを内蔵。ボタンを押すだけでミュートにすることができます。USBケーブル一本でカメラとマイクとスピーカーが使用でき、別途電源接続は不要です。カメラ用三脚ネジを内蔵しているので、別途カメラ用三脚が取付可能です。※三脚は付属していません。USB AコネクタとタイプCコネクタの両方に対応。
仕様【パン・チルト】あり(水平方向のみ可能)、【ズームイン・アウト】デジタルズーム、【1/4インチ 三脚カメラネジ対応】可、【絞り・明るさ・コントラスト】自動セット内容カメラ本体、取扱説明書、保証書、リモコン、レンズカバー、クリーニングクロス、収納ケース種別会議用カメラ質量(g)412(台座含む)ケーブル長(m)2対応OSWindows:11、10、8.1、8、対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応OS ChromeOS:ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×61.8×179レンズF2.0 f=1.1センサーCMOSマイクロホンモノラルインターフェースUSB解像度(ビデオ)180°分割モード(180×2): 1920 × 540、1920 × 540、360°パノラマ+1画面モード:1920 × 270 、1920 × 810、2人モード:960 × 1080、960 × 1080、3人モード:1152 × 980、768 × 490、768 × 490、360°パノラマモード: 1920 × 270~480 × 990、正面90°モード:1920 × 1080動作環境Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上、900mA以上出力するUSBポート三脚取付ねじ1/4インチスピーカーありホワイトバランス自動フォーカス固定画素数500万画素フレームレート30fps画角360度180°分割モード(180×2):180°(水平)・51°(垂直)、360°パノラマ+1画面モード:360° (水平)・53°(垂直)、119.5° (水平)・51.1°(垂直)、2人モード: 46.5°(水平)・48°(垂直)、3人モード:56°(水平)・47°(垂直)、57°(水平)・37°(垂直)、360°パノラマモード:360°(水平)・49.2°(垂直)、正面90°モード:119.1°(水平)・84.6°(垂直)ビデオフォーマットMJPEG、YUV最短撮像距離100cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)300
AC充電器 サンワサプライAC充電器サンワサプライ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様のAC充電器です。USB Type-Cを2ポートとUSB Aポートを1ポート搭載した合計3ポート仕様で、様々な機器の充電に対応し最大3台の機器を同時に充電することができます。次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながら発熱を抑えたコンパクトサイズです。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、効率良く安全にご使用いただけます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。幅は約3.1cmとスリムなので、タップに挿したときも隣の差込口に干渉しにくいサイズです。
仕様絶縁キャップ:なし、USB PD:対応、プラグ収納:対応、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし、通電確認LED:なしセット内容本体、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)合計65、USB PD最大対応:65対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。定格出力<単独使用時>USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS:DC3.3~11V/5A(最大55W)、USB A:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC20V/1.8A、<複数ポート同時使用時>C1+C2:合計PD63Wまで、C1+A:合計5V/3AまでC2+A:合計63Wまで(PD45W+QC18W)、C1+C2+A:合計60Wまで(PD45W+5V/3A)出力端子USB:USB A、USB Type-CUSBポート数3ポート(USB Type-C×2、USB A×1)プラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60Hz
AC充電器 サンワサプライAC充電器サンワサプライ
10,980税込12,078
1個
予約販売
最大100WまでのUSB Power Delivery規格による充電に対応したUSB Type-Cケーブル付きのACアダプタです。USB Type-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。バッグやインナーケースに入れて持ち運びしやすい厚み25mmの薄型設計です。高出力の100Wに対応しているので、ドッキングステーションやドッキングハブ経由でもノートパソコンにも安定して給電ができます。複数の出力ポートを搭載したACアダプタでは、ドッキングに接続して使用した場合にACアダプタの空きポートへ他の充電機器を接続すると、ドッキングとパソコン間で映像、通信の一時的な切断が発生しますが、本製品は一体型ケーブルからの出力のみの仕様なので使用中の切断の心配がありません。USB Type-Cケーブル一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。1.5mのUSB-Type-Cケーブルと1.5mのAC電源コードで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。AC電源コードタイプなので、タップに接続する場合に他の差込口と干渉することなく接続することができます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
仕様絶縁キャップ:なし、USB PD:対応、プラグ収納:非対応、、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし、通電確認LED:なしセット内容本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)合計100、USB PD最大対応:100対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。電源コード(m)約1.5定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)ケーブル充電ケーブル:ケーブル一体型出力端子ケーブル:USB Type-Cプラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60Hz
光学式トラックボール サンワサプライ光学式トラックボールサンワサプライ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。USBAレシーバー、USBType-Cレシーバーの2つのレシーバーが付属しており、2台の機器で接続を切り替えて使用できます。Webブラウザ等で「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行える、戻る。進むボタン付きです。カーソルスピードを600・800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。左右ボタン、サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
仕様レシーバー収納:ありセット内容トラックボール、USB Aレシーバー、USB Type-Cレシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書サイズ大型ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15※macOS・iPadOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、iPadOS:iPadOS 15~13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android 12~8コネクタ形状USB Aコネクタ, USB Type-Cコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ、iPadシリーズChrome OS搭載パソコン※USB Aポート、またはType-Cポート搭載機種※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能600/800/1200/1600※カウント切替えボタン付き機能横スクロール機能:なしインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠使用電池充電池ボール径(Φmm)約34ボタン数5ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン連続動作時間約30時間連続待機時間約2180時間通信距離(m)半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体))※電波の通信範囲は使用環境によって異なります読取方式光学センサー方式使用可能日数約75日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。ボタン仕様静音:左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタン
光学式トラックボール サンワサプライ光学式トラックボールサンワサプライ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。力まずリラックスした状態で使用できる、人差し指・中指操作タイプです。ボール系約44mmの大玉ボールを採用しており、一度の操作でカーソルを広範囲に動かすことができます。Webブラウザ等で「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行える、戻る。進むボタン付きです。カーソルスピードを600・800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。左右ボタン、サイドボタン、サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
仕様レシーバー収納:ありセット内容トラックボール、レシーバー、単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明書・保証書サイズ大型対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、ChromeOS:ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USB Aポート搭載機種※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能600/800/1200/1600※カウント切替えボタン付き機能横スクロール機能:なしインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠使用電池単4乾電池ボール径(Φmm)約44ボタン数5ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン連続動作時間約186時間連続待機時間約14000時間通信距離(m)半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体))読取方式光学センサー方式使用可能日数約465日ボタン仕様静音:左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタン
プレゼンテーションマウス サンワサプライプレゼンテーションマウスサンワサプライ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
赤色光レーザーポインター付きプレゼンマウス。時間管理に便利なタイマー付きで、しかも安心の抗菌仕様。赤色光レーザー搭載プレゼンに最適で、約100m先までの照射が可能な赤色光レーザーを搭載しています。ソフトレーザー機能パワーポイントで動作するソフトウェアレーザー機能が使え、オンラインプレゼンにも最適です。マウス機能ジャイロセンサー搭載で、本体の向きを変えるだけで簡単にマウス操作ができます。プレゼンソフト操作パワーポイントのページ送り・戻し、スライドショー開始・終了など基本的な操作が可能です。タイマー付きプレゼンの時間配分を効率的に行える振動機能付きタイマーを搭載しています。ワイヤレス機能電波障害に強い2.4GHzワイヤレスを使用しているので、歩きながらのプレゼンにも対応出来ます。抗菌仕様会社での会議など、多人数の使用でも安心の抗菌仕様です。その他の機能レシーバー本体収納、音量調節機能、ペン・消しゴム機能安全性消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
仕様レーザー照射:有、ジャイロセンサー機能:有、照射形状:点型、通電表示LED:赤色(電波表示マーク)、対応アプリケーション:PowerPoint 2019・2016・2013、PowerPoint for Microsoft 365、PowerPoint for Mac 2019・2016、Keynote 7.2以降セット内容本体、レシーバー、充電用microUSBケーブル、取扱説明書・保証書材質ABS樹脂直径(Φmm)5(レーザー)使用温度範囲(℃)0~40対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ ※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。 ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ※機種により対応できないものもあります。 ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。インターフェースUSB仕様 Ver1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。バッテリーリチウムポリマー電池使用電池充電池充電時間(時間)約1.5ボタン数9ボタン:レーザー照射ボタン、左クリックボタン、右クリックボタン、ジャイロ操作ON・OFFボタン、スライドショー開始/終了ボタン、BACKボタン、NEXTボタン、タイマーセットボタン、タイマー設定ボタン ×2バッテリー容量(mAh)400レーザークラスクラス2レーザー波長(nm)650連続動作時間約40時間プレゼン機能動作時間レーザー可視光半導体レーザー通信距離(m)約30※使用環境により、到達距離が短くなる場合がありますレーザー光色レッドレーザー出力(mW)最大1レーザー到達距離(m)最大約100照射時間(時間)連続約10
ブルーLEDマウス サンワサプライブルーLEDマウスサンワサプライ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
クリック音とホイール回転音が静かな静音有線マウスです。公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。筐体にSIAAの安全基準をクリアした無機抗菌剤が練り込まれており、細菌が増えにくく、清潔に使用できます。左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。15×19mmの極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
仕様レシーバー収納:ありセット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書サイズ小型対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、ChromeOS:ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USB Aポート搭載機種※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能1000count/inch機能横スクロール機能:なしインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。使用電池単3乾電池ボタン数3ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン連続動作時間約250時間連続待機時間約35000時間通信距離(m)半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体))※電波の通信範囲は使用環境によって異なります読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約600日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。ボタン仕様静音:左右ボタン, ホイールボタン, スクロール
ブルーLEDマウス サンワサプライブルーLEDマウスサンワサプライ
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
インターネット閲覧に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた、5ボタンワイヤレスマウスです。標準的なサイズで持ちやすく疲れにくい形状です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。14.2×18.5mmの極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。カーソルスピードを800・1200・1600カウントの3段階で切替えることができます。WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWASUPPLYMouseUtility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。
仕様レシーバー収納:ありセット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書、保証書(パッケージシールに印刷)サイズ小型対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、ChromeOS:ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能800/1200/1600※カウント切替えボタン付き機能横スクロール機能:なしインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠使用電池単3乾電池ボタン数5ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン連続動作時間約91時間連続待機時間約10000時間通信距離(m)半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体))※電波の通信範囲は使用環境によって異なります読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約225日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。ボタン仕様静音:なし
ブルーLEDマウス サンワサプライブルーLEDマウスサンワサプライ
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
横から軽く手首をひねらず手を添えて使用できる、手首にやさしいエルゴノミクスデザインのマウスです。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。マウスに手を添えた時、自然と指が左右ボタンに当たる位置にポジショニングされます。戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。通常使用する戻るボタンを人差し指の位置に配置しクリックの感覚で押しやすい戻るボタン付き。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切替えることができます。切替えは、カウント切替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。レシーバーはマウス本体のカバー内に収納するので安心です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
仕様レシーバー収納:ありセット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書サイズ大型対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、ChromeOS:ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Winodws搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)、またはUSB Type-Cポートをもつ機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能800/1200/1600※カウント切替えボタン付き機能横スクロール機能:なしインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。使用電池単3乾電池ボタン数5ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン連続動作時間約137時間連続待機時間約22000時間無線通信方式2.4GHz通信距離(m)半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体))※電波の通信範囲は使用環境によって異なります読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約448日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。ボタン仕様静音:左右ボタン, サイドボタン, カウント切替えボタン, スクロール
ブルーLEDマウス サンワサプライブルーLEDマウスサンワサプライ
4,198税込4,618
1個
当日出荷
人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのワイヤレスマウスです。上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切替えることができます。カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。14.5×19mmの極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。SANWASUPPLYMouse_Utility対応
仕様レシーバー収納:ありセット内容マウス、レシーバー、単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明書・保証書ブルーサイズ大型対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、ChromeOS:ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能800/1200/1600※カウント切替えボタン付き機能横スクロール機能:なしインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。使用電池単4乾電池ボタン数5ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン連続動作時間約526時間連続待機時間約25790時間無線通信方式2.4GHz通信距離(m)半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体))※電波の通信範囲は使用環境によって異なります読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約900日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。ボタン仕様静音:左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタン
バーコードリーダー サンワサプライバーコードリーダーサンワサプライ
24,980税込27,478
1個
当日出荷
2.4Gワイヤレス対応でケーブルが邪魔になりません。2.4Gのレシーバ―は充電クレードルの機能もあり、クレードルにバーコードリーダーを置くことで充電と収納が行えます。バーコードリーダー上面にLEDが搭載されており、レシーバーと接続できているかどうかの確認が簡単に行えます。スマートフォンやPCの画面に表示されたコードの読み取りが可能です。2次元でも1次元でもどちらのコードも読み取ることが可能です。どの向きからでもコードの読み取りが可能です。
仕様PCS値:≧20%、走査速度(スキャンスピード):60フレーム/秒、日本語QRコード:非対応セット内容取扱説明書、保証書、レシーバー機能付き充電スタンド(ケーブル長約1.5m)電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー対応OSWindows:11/10/8.1/8、iOS:iOS 16~10、iPadOS:iPadOS 16~13、Android:Android 12~9コネクタ形状Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種分解能2次元コード:0.2032mm8mil、1次元コード:0.1016mm4mil光源赤色LED、白色LED消費電流(mA)250(動作時)インターフェースUSB HIDバーコード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedCode39 Full ASCII,Standard39Standard 2 of 5、(2次元):QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, AztecCode, Micro PDF417充電時間(時間)約4.5動作時間約15時間通信距離(m)約100※理論値(推奨距離は10程度)読取深度(mm)【1D】code398mil/30~240、code3913mil/60~360、code3913mil/80~450、【2D】QR25mil/30~270、QR35mil/35~360、QR45mil/50~440読取角度(°)360(ピッチ)、60(スキュー)、65(チルト)読取方式CMOS(640×480)
AC充電器 サンワサプライAC充電器サンワサプライ
7,998税込8,798
1個
予約販売
最大100WまでのUSBPowerDelivery規格による充電に対応したUSBType-Cケーブル付きのACアダプタです。USBType-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。高出力の100Wに対応しているので、ドッキングステーションやドッキングハブを接続したノートパソコンにも安定して給電できます。複数の出力ポートを搭載したACアダプタでは、ドッキングハブで使用した場合にACアダプタの空きポートへ他の充電機器を接続すると、ドッキングハブからパソコンへ映像、通信の一時的な切断が発生しますが、本製品は1ポート出力仕様なので他のポートの影響を受けず切断の心配がありません。機器への充電に使える5A対応のUSBType-Cケーブルを付属しているので、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。付属のケーブルは長さ2mで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。USBPD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USBPD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
仕様USB PD:対応、プラグ収納:非対応、USB PD最大対応出力:100W、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし、通電確認LED:なしセット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)100(合計)ケーブル長(m)2対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)PPS:DC3.3~21V/5A(最大100W)機能絶縁キャップ:なし出力端子USB Type-CUSBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60Hz
ブルーLEDマウス サンワサプライブルーLEDマウスサンワサプライ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
指先にフィットする超小型のワイヤレスマウスです。左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。15×18.6mmの極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの 持ち運びや保管にも邪魔になりません。マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
接続方式2.4GHzワイヤレスインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠コネクタ形状USB Aコネクタ読取方式光学センサー方式(ブルーLED)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なりますボタン数3ボタン(左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン)分解能1200count/inch使用電池単4乾電池連続動作時間約170時間連続待機時間約18000時間使用可能日数約500日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、ChromeOS:ChromeOS※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USB Aポート搭載機種※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。セット内容マウス、レシーバー、単四乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書サイズ超小型仕様静音:左右ボタン/ホイールボタン、横スクロール機能:なし、レシーバー収納:あり
ブルーLEDマウス サンワサプライブルーLEDマウスサンワサプライ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スタンダードな3ボタンのワイヤレスマウスです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。14.7×19.1mmの極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの 持ち運びや保管にも邪魔になりません。マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
接続方式2.4GHzワイヤレスインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠コネクタ形状USB Aコネクタ読取方式光学センサー方式(ブルーLED)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なりますボタン数3ボタン(左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン)分解能1400count/inch使用電池単3乾電池連続動作時間約300時間連続待機時間約7200時間使用可能日数約250日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、ChromeOS:ChromeOS※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USB Aポート搭載機種※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。セット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書サイズ中型仕様静音:なし、横スクロール機能:なし、レシーバー収納:ありブルー
LANテスター サンワサプライLANテスターサンワサプライ
45,980税込50,578
1個
予約販売
ショート・オープン・ミスワイヤ・逆配線・スプリットペア・シールド状況を検査できます。LANケーブル、電話ケーブル、CATV同軸ケーブルの検査ができます。ケーブルの長さを測定することもできます。同仕様のケーブルを連続で測定する際に便利なクイックテスト機能を装備しています。ハブやスイッチのソケットと通信するPORT Finder機能を装備しています。アナログトーン、デジタルシングルトーン/デュアルトーンのトーンジェネレータ機能を装備しています。リモートユニットが4台付属で、多くの配線ケーブルで効率の良い検査ができます。テスト結果や結線図をわかりやすくLCD表示できます。
ブラック適合ケーブルUTPケーブル/STPケーブル/電話ケーブル/その他ケーブルデジタルCATV/CATV/SATV同軸ケーブル(RG59/RG6/RG11同軸ケーブル)対応コネクタRJ-45コネクタ/RJ-11コネクタ/その他コネクタRJ-12コネクタ、COAXコネクタ(Fコネクタ)ケーブル長(m)300(測定対応)表示方式128×64ドットマトリクスLCD(56×37.5mm)使用電池単四乾電池×4セット内容LANケーブルテスター、リモートユニット×4台、単四乾電池×4本(テスト用)、収納ケース、取扱説明書・保証書リモートユニット(ID1、ID2、ID3、ID4)対応LAN-T256712(プローブ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×120×33(本体)、44×42×28(リモートユニット)質量(g)120(電池含まず)(本体)、20(リモートユニット)仕様測定内容(結線等):ストレート/クロス判別・詳細な結線・配線ミス・ペア割れ検出、測定内容(断線等):断線の有無・断線している芯線の特定、測定機能:ポートファインダー機能、ケーブル長測定・表示:測定長:1~300m(スプリットペア―は1.2m~)・測定精度:10m以下/±2m 10m以上/±5%・表示分解能:1m・リモートユニット:4台(ID1~ID4)、PoE測定:無、トーンジェネレータ機能:有アナログ1KHz・デジタルシングルトーン/デュアルトーン※トーンジェネレーターのトーンを検出するには、別売りのプローブ(LAN-T256712)が必要となります
AC充電器 サンワサプライAC充電器サンワサプライ
4,298税込4,728
1個
当日出荷
最大65WまでのUSB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル付きのACアダプタです。USB Type-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。機器への充電に使える5A対応のUSB Type-Cケーブルを付属しているので、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。付属のケーブルは長さ2mで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
プラグ形状2Pポート数1ポート(USB)使用温度範囲(℃)5~35対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません/ご使用の機種によっては充電できない場合があります定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS:DC3.3V~21V/3.25A(最大65W)対応USB PD出力端子USB Type-C最大出力(W)65(合計)セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、取扱説明書・保証書仕様絶縁キャップ:なし、プラグ収納:非対応、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし、通電確認LED:なし
キーボード サンワサプライキーボードサンワサプライ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。最薄部7mmの超薄型形状。最厚部でも22mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。テンキー無しでキーボード幅285mmのコンパクト設計キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えますUSBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載
仕様【キーボード】■キー数:82キー■キー配列:日本語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Aコネクタ■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.0±0.3mm■動作力:60g■印刷方式:シルク印刷■レシーバー収納:あり電池蓋を外すと収納可能■レシーバー重量:2g■使用電池:単四電池 2本■通信範囲:10m※使用環境によって異なります。■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード、レシーバー、単四電池本(テスト用)■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:2.4GHzワイヤレス■テンキー:なし■静音:なし■アイソレーション:あり■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)■角度調節:なし■抗菌加工:あり■電源スイッチ:あり【マウス】■マウスセット品:なし
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら