16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容マイナスビット(SL1.0mm、SL1.5mm、SL2.0mm、SL2.5mm、SL3.0mm、SL3.5mm、SL4mm)、プラスビット(PH000、PH00、PH0、PH1、PZ0、PZ1)、星型ビット(T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20)、六角ビット(H0.7mm、H0.9mm、H1.3mm、H1.5mm、H2.0mm、H2.5mm、H3.0mm、H4.0mm)、ルーペ、フレキシブルシャフト、ドライバーハンドル、ストレートシャフト 種類ビット(種):30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ドライバー:16×16×123 商品構成セット品 アズワン品番64-0876-21
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

SH-FX1670W デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ホワイト 形態ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1600 天板寸法・奥行(mm)700
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷

SH-FX1670M デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1600 天板寸法・奥行(mm)700
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷

SH-FX1470W デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ホワイト 形態ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1400 天板寸法・奥行(mm)700
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

SH-FX1270W デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ホワイト 形態ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)700
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

SH-FX1270M デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)700
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

SH-FX1070W デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ホワイト 形態ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1000 天板寸法・奥行(mm)700
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷

SH-FX1070M デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1000 天板寸法・奥行(mm)700
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷

SH-FX0870M デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)800 天板寸法・奥行(mm)700
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

SH-FX1870M デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1800 天板寸法・奥行(mm)700
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

SH-FX0970W デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ホワイト 形態ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)900 天板寸法・奥行(mm)700
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

SH-FX1870W デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ホワイト 形態ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1800 天板寸法・奥行(mm)700
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

SH-FX1470M デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1400 天板寸法・奥行(mm)700
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

SH-FX0970M デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)900 天板寸法・奥行(mm)700
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

SH-FX0870W デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ホワイト 形態ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)800 天板寸法・奥行(mm)700
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

サンワサプライスタンド
9~13インチまでのタブレットを取付け可能なホルダー付きです。ホルダーは盗難防止の鍵付きです。ホルダーは90度ずつ360度回転できます。先端はフレキシブルに動くアーム付きで角度の微調整ができます。高さ調整機能付き支柱を採用しています。ストッパー付き大型キャスター(約Φ75mm)を採用しています。
耐荷重(kg)1 材質ABS樹脂、アルミニウム 使用工具手袋 取付方式据置き 有効挟み幅(mm)170~219、240~320 付属品鍵×2個(1種類 組立時間30 組立人数1 寸法(mm)幅320×奥行360×高さ1060~1460 色(フレーム)ホワイト 仕様■六角レンチのサイズ:4mm
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷