上下で2面設置できるクランプ式液晶モニターアームです。モニターアームを使用することで、モニターの台座が不要になり広々とデスク上を使用できます。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。8kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。モニタも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルホルダー付きです。
セット内容支柱(上)、支柱(下)、ブラケット×2、アーム×2、クランプ、ノブボルト、ケーブルホルダー×2、六角レンチ(4mm)、六角レンチ(5mm)、ボルト(M6×8mm)×6、組立説明書、付属ディスプレイ取付用ボルト:M4×12, M4×30, スペーサー(16mm)※各8個
材質マウント:スチール、プラスチック、EVAアーム:スチールブラケット:スチール、プラスチック
幅(mm)VESAブラケット:115
厚さ(mm)VESAブラケット:2、グロメット可能厚:10~50
質量(kg)対応ディスプレイ(最大):8
クランプ範囲(mm)可能厚:10~50
適合機器VESA75×75100×100に対応する8以下のモニター、VESA対応金具など
ディスプレイ対応サイズ(最大):32インチ、(最小):13インチ
取付け方法クランプ, グロメット
可動範囲液晶モニター:チルト(画面上下):上15度/下15度ローテーション(画面回転):360度
画面仕様数:2台
総耐荷重(kg)16
対応VESA規格75×75100×100
1台
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
工具を使わずに10段階の高さ調整ができるクランプ式のモニタースタンドです。最大8kgまでのモニターに対応しており、安定した設置が可能です。画面の角度は左右各30度、上に50度、下に20度まで調整でき、快適な視野角を確保します。姿勢に合わせてモニター位置を変えられるため、長時間作業による肩こりや目の疲れを軽減します。デスクの天板にしっかり固定できるクランプ式なので、省スペースで設置でき作業エリアが広がります。高さと角度の調整が簡単にできるため、複数人で共有するモニターにも最適です。
仕様出荷形態:ノックダウン組立式、六角レンチのサイズ:4mm,6mm、必要工具:プラスドライバー,電動ドリル,手袋,毛布など※電動ドリルは、グロメット取付けする場合にのみ必要です。、クランプ可能厚:10~85mm、グロメット可能厚:10~40mm、画面数:1台、対応ディスプレイサイズ_最大:32インチ、対応ディスプレイ重量_最大:8kg、対応機器:VESA75×75、100×100に対応する8kg以下のモニター、VESA対応金具など、対応VESA:75×75,100×100,、VESAブラケット幅:116mm、VESAブラケット厚:1.8、パン(画面左右):左30度/右30度チルト(画面上下)、上50度/下20度ローテーション(画面回転):360度、スチールその他:プラスチック、シリコーン
その他付属ディスプレイ取付用ボルトセット、M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)※各4個
セット内容支柱、クランプ、ブラケット、ケーブルホルダー、ノブボルト、ボルト(M6×16mm)×2、台座、シート、六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書
材質主要材質
耐荷重8kg
取付け方法クランプ,グロメット
1台
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
関連キーワード