14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライスタンド
15.8インチまでのモバイルモニターやタブレットの取付けに対応した、高さ調節ができるデスクトップスタンドです。(対応サイズ235mmまで)。伸縮アームによりモバイルモニターの高さを調節できるので、目線の位置やノートパソコンの画面上の位置にセットできます。ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、縦向きでも横向きでも使用可能です。上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができる為、モバイルモニターの設置に最適です。アーム部分には接続した充電ケーブルを固定することができるケーブルホルダー付きです。スタンド部分には充電ケーブルを通せるケーブルホール付きで、充電ケーブルをスタンド背面へスッキリ配線ができます。組み立てや調整に使う六角レンチはスタンド裏面に収納できるので、紛失を防ぎます。
材質樹脂 幅(mm)175~235(挟み) 耐荷重(kg)1 適合サイズ幅175~235mm、厚み16mm以下の機器 機能角度調節/高さ調節※高さ調整:0~158mm/ボールジョイント構造:対応 固定方法ホルダー型 接続台数1台
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

電源タップを挟み込んで、デスクの脚やラックの支柱など取り付けできるホルダーです。タップホルダー部は伸縮式で約40mm~70mmまでのタップが取付け可能です。支柱取付部は約30mm~48mmまでの円柱、約25mm~35mmの角柱に取付けが可能です。
仕様クランプ可能厚:<ボルト小を使用する場合>円柱:30~38mm、角柱:25~30mm、<ボルト大を使用する場合>円柱:38~48mm、角柱:30~35mm、電源タップ対応サイズ:40~70mm セット内容ホルダー、クランプパーツ、ボルト(大)×2、ボルト(小)×2、六角レンチ(3mm) 耐荷重1kg
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すっきりとした一本支柱で、会社の案内板としてや展示会用、病院や工場などのディスプレイの用途して使用できます。モニター取り付け後、置くだけで使用できます。高さは910~1600mmまで無段階で調整できます。角度(左右:60度、上下:45度、回転:360度)の無段階調整が可能です。支柱に配線口があるのですっきりとした配線が可能です。(25×25mmまでのコネクタ対応)
付属品ディスプレイ取付ネジ(M4×12、M6×12・各4本ずつ) 材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 寸法(mm)付属スペーサー:約5 使用工具手袋 耐荷重(kg)ディスプレイ:約8 キャスターなし 取付け方法据置き 組立時間20分 適合モニターサイズ32インチ 支柱径(Φmm)35、下側:42 設置形態1台 総耐荷重(kg)約8 アジャスターなし 六角レンチ(mm)5、6 組立人数2 対応VESA規格75×75、100×100
1台
13,980 税込15,378
欠品中

テレビ会議システム内蔵ディスプレイ、電子黒板等の比較的重量のあるディスプレイ設置に最適なスタンド。50~86インチ対応です。耐荷重は120kg(ディスプレイのみ)です。フレームには丸パイプ、楕円パイプを採用しており、柔らかいデザインになっています。画面位置はブラケットのフックの位置を変更することで変えることができます。キャスターはΦ75mmの大型キャスターを採用。中間棚付き(位置可変不可)。ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。対応VESAは200×200~800×600
付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×14、M60×30、M8×16、M8×35)、スペーサー5mm、スペーサー15mmケーブルストラップ(3本) 材質本体/アルミ・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(mm)ディスプレイ中心位置:1285/1410(2段階)、付属スペーサー:20 ブラック 使用工具プラスドライバー、手袋 耐荷重(kg)ディスプレイ:120 キャスターあり 組立時間30分 適合モニターサイズ86インチ 総耐荷重(kg)130 アジャスターなし 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1047×192 六角レンチ(mm)4 組立人数2 対応VESA規格200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、800×400、800×600
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

サンワサプライ液晶モニタアーム
水平空間に対して自由に可動する3関節の液晶モニターアームです。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。最大9kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。画面の向きを上下90度、左右に180度調節が可能です。モニタも360度回転させることができます。デスクへの取付けはクランプとグロメットを選択できます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低層キャスター採用で移動も楽々、見た目も綺麗なモニタスタンドです。回転機能付きで縦使い横使いと用途に合わせて変更できます。高さの変更が可能なので立った位置、座った位置での高さを設定できます。ケーブルアシスト付きで配線も綺麗にお使いいただけます。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、アルミニウム 使用工具プラスドライバー、手袋 耐荷重(kg)ディスプレイ:2~10 キャスターあり 取付け方法据置き 組立時間20分 適合モニターサイズ17~32 支柱径(Φmm)35 設置形態1台 総耐荷重(kg)10 六角レンチ(mm)3、4、5 組立人数2 対応VESA規格75×75、100×100
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます。天板位置は任意の位置で停止可能です。天板は高さ735~1235mmまで可動します。スイッチにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。スイッチには高さを表すインジケーター付きです。※インジケーターに表示される数値は天板を含めた総高さを表示します。実際の高さと誤差が生じる場合があります。ご了承ください。スイッチにはUSB-AコネクタとType-Cコネクタが装備されており、スマホなどの充電をすることができます。 Type-Cコネクタは最大出力45WのPDに対応しています。※充電用のケーブルは付属していません。※通信機能はありません。天板エッジにはオレフィン系のソフトエッジを巻いています。天板表面には滑らかな手触りのメラミン化粧板を使用しています。硬度は7Hです。総耐荷重70kgです。重量のある機器の設置等も可能です。特注にて幅、奥行きの変更ができ、1台から製作可能です。1mm単位での製作が可能です。※最小幅900mm、最大幅1400mm、最小奥行600mm、最大奥行700mmの範囲にてサイズ変更の特注ができます。※品番に無い天板とフレームの組合せも特注にて可能です。例:フレーム/ブラック+天板/ホワイト
付属品ケーブルタイ、アジャスター 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 高さ(mm)735~1235 定格電圧(V)100~120 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 コード長さ(mm)3000 速度25mm/s 天板厚さ(mm)25 組立時間40分 総耐荷重(kg)70 組立人数2
1台
65,980 税込72,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

サンワサプライラック
エコ商品
立ち作業に最適でRoHS規制に対応したハイスタンドラックです。パソコン、周辺機器をまとめて設置できます。天板・各棚板はオプションの固定ベルト(RAC-BL1)に対応しており、機器をしっかり固定できます。背面にはタップ受けを装備しています。移動に最適な大型キャスター(Φ75mm・ナイロン製)を採用しています。キーボードの収納に便利なスライダー付きです。収納式マウステーブル(スチール製)付きでW650でも十分な操作スペースを確保できます。
仕様■個口数:1個口■材質:フレーム、棚板:スチール+メラミン焼付塗装キャスター:6ナイロン■必要工具:手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■総耐荷重:120kg■天板部均等耐荷重:35kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:400mm■天板サイズ_t:22mm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

サンワサプライラック
エコ商品
RoHS規制に対応したパソコンラックです。パソコン、周辺機器をまとめて設置できます。天板・各棚板はオプション固定ベルト(RAC-BL1)に対応しており、機器をしっかり固定できます。背面にはタップ受けを装備しています。ちょっとした移動に便利なキャスター付です。オプションのアジャスターや、床固定金具を使用することでしっかり固定することもできます。収納式マウステーブル(スチール製)付きで、幅650でも十分な操作スペースを確保できます。
仕様■個口数:1個口■材質:フレーム、棚板:スチール+メラミン焼付塗装キャスター:6ナイロン■必要工具:手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■総耐荷重:100kg■天板部均等耐荷重:35kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:583.5mm■天板サイズ_t:22mm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

サンワサプライラック
エコ商品
RoHS規制に対応したパソコンラックです。パソコン、周辺機器をまとめて設置できます。キーボードの収納に便利なスライダー付きです。天板・各棚板はオプションの固定ベルト(RAC-BL1)に対応しており、機器をしっかり固定できます。ちょっとした移動に便利なキャスター付です。オプションのアジャスターや、床固定金具を使用することでしっかり固定することもできます。背面部にはタップ受けを装備しています。収納式マウステーブル(スチール製)付きです。
仕様■個口数:1個口■材質:フレーム、棚板:スチール+メラミン焼付塗装キャスター:6ナイロン■必要工具:手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■総耐荷重:100kg各棚:35Kgキーボードスライダー:10Kg■天板部均等耐荷重:35kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:400mm■天板サイズ_t:22mm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

サンワサプライカートホルダー
スマートフォンをカートの持ち手など、円柱形のものに取付けできるスマートフォンホルダーです。長短2種類のアームを付属しており、用途によって付け替えることができます。3種類のスペーサーが付属しており、21.7~28.6mmの取っ手への設置に対応します。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。【ご注意】※取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
セット内容スマートフォンホルダー×1、アーム(長)×1、アーム(極小)×1、クランプ×1、スペーサー3種(21.7~23mm用、23~27mm用、27~28.6mm用)×各1、六角レンチ(4mm)×1、取扱説明書 材質ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ 寸法(mm)W35×D306×H63~93 質量(g)約3220 耐荷重(kg)2.5、長アーム静止時/2.5、運転時/2、短アーム静止時/3.5、運転時/3 設置方法円柱型支柱に取り付け
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

サンワサプライラック
エコ商品
RoHS規制に対応したパソコンラックです。レーザープリンターなどを収納できる、スライダー式棚板付きです。天板・各棚板はオプション固定ベルト(RAC-BL1)に対応しており、機器をしっかり固定できます。背面にはタップ受けを装備しています。キーボード設置用の棚板は使用環境に合わせて高さを700・1062の2段階で高さ設定が可能です。収納式マウステーブル(スチール製)付きです。
仕様■個口数:1個口■材質:フレーム、棚板:スチール+メラミン焼付塗装キャスター:6ナイロン■必要工具:手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■総耐荷重:100kg各棚:35Kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:580mm■天板サイズ_t:22mmスライド棚サイズ:W577×D530×t22 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
60,980 税込67,078
翌々日出荷

サンワサプライカートホルダー
スマートフォンをカートの持ち手など、円柱形のものに取付けできるスマートフォンホルダーです。3種類のスペーサーが付属しており、21.7~28.6mmの取っ手への設置に対応します。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。【ご注意】※取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
用途カートや台車などの円柱状の取っ手に設置できる、スマートフォンホルダー。短アームタイプ。頑丈なアルミ素材を使用。 セット内容スマートフォンホルダー ×1、アーム ×1、クランプ ×1、スペーサー3種(21.7~23mm用、23~27mm用、27~28.6mm用) ×各1、六角レンチ(4mm) ×1、取扱説明書 材質ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ 耐荷重(kg)3.5(※静止時/3.5、運転時/3) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×221×63~93 対応機種幅60~80mm、厚さ13mm以下のスマートフォン クランプ径(Φmm)対応サイズ:直径21.7~28.6 設置方法円柱型支柱に取付
1個
9,098 税込10,008
4日以内出荷

作業内容や体格に合わせて使いやすい高さに天板を昇降できる電動昇降デスクです。天板は高さH700~H1350mmまで可動します。物流での梱包作業や、工場でのメンテナンス作業に最適です。電源がとれない場所でも昇降できるリチウムイオンバッテリー付きです。天板下にフック(別売り)を使って様々な物を引っ掛けておける穴が付いています。移動に便利なロック付きキャスターが付いています。Bluetoothでスマートフォンから昇降操作ができます。※アプリのダウンロードが必要です。天板部均等耐荷重は100kg、中心耐荷重は80kgです。天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています※特注にて幅、奥行きの変更が可能です。高さの可動範囲は変更できません。
仕様■出荷形態:ノックダウン組立式■個口数:4個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 脚フレーム・中間フレーム(エポポリ粉体塗装)■付属品:ケーブルタイ、■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:2■組立時間:40分■六角レンチのサイズ:4mm■電源仕様:■定格電圧:100V■定格消費電力:300W■定格周波数:50Hz/60Hz■コード長:約3200mm■天板カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:100kg■天板部均等耐荷重:100kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板昇降最低範囲(キャスター使用時):700mm■天板昇降最高範囲(キャスター使用時):1350mm■天板サイズ_W:1200mm■天板サイズ_D:700mm■天板サイズ_t:25mm・バッテリーの容量⇒2150mAh・バッテリー残量の確認可能か⇒LEDインジケーター付き。バッテリー切れの際は無点灯。・おおよその上下稼働可能回数(フル充電より)⇒約35往復(約80kg負荷、フルストローク、脚2本の場合)・バッテリー空の状態からフル充電までおおよその時間⇒約5時間※構造上高い位置にした際に、左右へ揺らすと揺れが発生します。左右の動きが激しくなるとリフティングコラムの故障の原因となります。移動を行う際には必ず位置を最下部にし、引きずらないよう持ち上げてください。 ※当該機種には障害物検知機能は付いていません。
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷