「制御盤用 ファン」の検索結果
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
限られたスペースの過酷な環境で簡単に導入できるように設計された、産業用アンマネージドギガビットイーサネットスイッチングハブです。耐久性動作温度が-10~60℃に対応しており制御盤等での使用に最適です。DC9V~55Vの範囲に対応した冗長電源入力をサポートするので片方の電源にトラブルが発生しても、もう一方の電源に切り替えることで継続動作させることが可能です。DINレール取付可能です。マウントは取り付けられた状態になっています。DINレール取付時に省スペースに設置できるよう高さを抑えた超コンパクト設計になっています。(縦向き設置時高さ:約100mm)。高耐久性を実現する様々なEMS認証、EMI認証を取得しています。ファンレス仕様なので動作音が靜かです。全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negosiation対応です。
ポート数8ポート
材質メタル
色ブラック
準拠規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.1p(QoS)、IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
適合規格FCC Part 15 Class A、VCCI Class A、ICES-003、EN 50121-4、EN 55032、EN 61000-4-2(ESD)、EN 61000-4-3(Radiated RFI)、EN 61000-4-4(Burst)、EN 61000-4-5(Surge)、EN 61000-4-6(Induced RFI)、EN 61000-4-8(Magnetic field)、EN 61000-6-2、EN 61000-6-4
アクセス方式CSMA/CD
スイッチング方式Store&Forward
構成ポート:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)×8ポート
ジャンボフレーム対応(12Kbytes
バッファメモリ1.5 Mbytes(各ポートに動的割り当て)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×75×100
質量(g)約336
最大消費電力(W)5.55
動作環境使用時温度/-10~60℃、使用時湿度/5~95%(結露なきこと)、保管時温度/-40~85℃、保管時湿度/5~95%(結露なきこと)
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
フローコントロール制御有
最大パケット転送能力(Mpps)11.9
フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション対応
電源ターミナルブロック
入力電圧(V)DC12~48(冗長電源)(※1系統だけの電源入力でも動作可能。2系統入力することで冗長電源に対応可能。)
DINレール対応(35mm)
ファン静音ファンレス
MTBF(時間)3、093、836時間(25℃)/582、648時間(60℃)
規格VCCI Class A
防塵防水性能IP40
リレー出力電源2系統入力時にON(※リレー出力に接続する装置は0.5A DC30V以下でご使用ください。)
セット内容本体、DINレールマウント(出荷時取付済)、プラグ端子台、取扱説明書
仕様MACアドレステーブル:4K、スイッチファブリック:16Gbps、AutoMDI/MDI-X :対応
接続方式最大:1000Mbps(1000BASE-T)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
限られたスペースの過酷な環境で簡単に導入できるように設計された、産業用アンマネージドギガビットイーサネットスイッチングハブです。
IEEE 802.3at PoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計200Wまで)
耐久性動作温度が-40℃~75℃に対応しており制御盤等での使用に最適です。
DC48V~56Vの範囲に対応した冗長電源入力をサポートするので片方の電源にトラブルが発生しても、もう一方の電源に切り替えることで継続動作させることが可能です。
DINレール取付可能です。マウントは取り付けられた状態になっています。
DINレール取付時に省スペースに設置できるよう高さを抑えた超コンパクト設計になっています。(縦向き設置時高さ:約152mm)
高耐久性を実現する様々なEMS認証、EMI認証を取得しています。
ファンレス仕様なので動作音が靜かです。
全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negosiation対応です。
セット内容取扱説明書、製品本体、DINレールマウント(出荷時取付済)、ターミナルブロック×1個、壁掛けセット(金具×2、取付けネジ×4個)
材質メタル
色ブラック
規格VCCI Class A
ポート数8ポート
電源48~56VDC (冗長電源)
寸法(幅W×奥行D)(mm)壁掛け用ホール:9.5×9.5
適合規格FCC Part 15B Class AVCCI Class AICES-003EN 55032IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6KV; Air: 8KVIEC 61000-4-3 (Radiated RFI)IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2KV; Signal: 2KVIEC 61000-4-5 Surge: Power: 2KV; Signal: 2KVIEC 61000-4-6 (Induced RFI)IEC 61000-4-8 (Magnetic field)EN 55035 (Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Immunity requirements )CISPR 32 (Electromagnetic compatibility of multimedia equipment) EN 60068-2-6 (Sinusoidal Vibration Testing)EN 60068-2-27 (Shock Testing)EN 60068-2-32 (Free Fall Testing)UL 60950-1 (Information Technology Equipment) (voltage Testing)LVD (EN62368-1) (The Low Voltage Directive Testing)
対応AutoMDI/MDI-X
準拠規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex), IEEE802.3af/at
最大消費電力(W)5.76
バッファメモリ1.0Mbytes(各ポートに動的割り当て)
動作環境使用時温度/-40~75℃ 使用時湿度/5~95%(結露なきこと)
防塵防水性能IP30
保管環境保管時温度/-40~85℃ 保管時湿度/5~95%(結露なきこと)
ファン静音ファンレス
伝送速度(Mbps)1000Mbps(1000BASE-T)
フローコントロール制御有
フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション対応
ジャンボフレーム対応(9Kbytes)
スイッチング方式Store&Forward
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート1~8ポート:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、PoE/PoE+
アクセス方式CSMA/CD
給電方式Alternative A
最大パケット転送能力(Mpps)11.9
リレー出力電源2系統入力時にON
MTBF(時間)1315858(25℃) / 531289(50℃) / 198714(75℃)
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
限られたスペースの過酷な環境で簡単に導入できるように設計された、産業用アンマネージドギガビットイーサネットスイッチングハブです。IEEE802.3af/atだけでなくIEEE802.3bt(Class8/最大90W/ポート)に対応しており、消費電力の大きいドーム型PoEカメラや無線アクセスポイントなどへのPoE給電が可能です。(全ポート合計270Wまで)。アンマネージドスイッチながら簡易的なウォッチドッグ機能(オートリブート機能付き)を搭載しており、接続されたPoE機器の状態を30秒ごとに確認。エラー発生時にはPoE給電のON/OFF(リスタート)をすることでPoE機器の再起動を促し復旧作業を自動化させることができます。耐久性動作温度が-10℃~60℃に対応しており制御盤等での使用に最適です。DC46V~57Vの範囲に対応した冗長電源入力をサポートするので片方の電源にトラブルが発生しても、もう一方の電源に切り替えることで継続動作させることが可能です。DINレール取付可能です。マウントは取り付けられた状態になっています。高耐久性を実現する様々なEMS認証、EMI認証を取得しています。ファンレス仕様なので動作音が静かです。全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negosiation対応です。
セット内容取扱説明書、製品本体、DINレールマウント(出荷時取付済)、プラグ端子台
材質筐体:メタル
色ブラック
出力(W)PoE対応ポート:af規格:15.4/1ポート(最大), at規格:30/1ポート(最大), bt規格:90/1ポート(最大)全ポート合計270まで
電源(V)46~57DC (冗長電源)※1系統だけの電源入力でも動作可能。2系統入力することで冗長電源に対応可能。
規格●VCCI:VCCI Class A●壁掛け:無●防塵:IP30
ポート数8ポート
スイッチスイッチファブリック:16Gbps
適合規格FCC Part 15 Class AICES-003EN 50121-4EN 55032EN 61000-6-4EN 61000-6-2EN 61000-4-2 (ESD)EN 61000-4-3 (Radiated RFI)EN 61000-4-4 (Burst)EN 61000-4-5 (Surge)EN 61000-4-6 (Induced RFI)EN 61000-4-8 (Magnetic field)
対応PoE対応有無:対応
機能【AutoMDI/MDI-X】対応、MACアドレステーブル:4K
準拠規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.1p(QoS)IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
最大消費電力(W)9.72
通信方式モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
バッファメモリ1.5 Mbytes(各ポートに動的割り当て)
過電流保護対応
保護サージ:6KV
発熱量(KJ/h)972
保管温度(℃)【環境条件】-40~85
ファン仕様:静音ファンレス
マグネット取付:無
マウント19インチマウント取り付け:無
伝送速度(Mbps)最大:1000 (1000BASE-T)
フローコントロール制御無
フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション対応
ジャンボフレーム対応(12Kbytes)
スイッチング方式Store&Forward
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート構成:1~8ポート:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、PoE/PoE+/PoE++
アクセス方式CSMA/CD
給電方式PoE:Alternative A, Alternative B
最大パケット転送能力(Mpps)11.9
リレー出力電源2系統入力時にON※リレー出力に接続する装置は1.0A@DC24V以下でご使用ください。
MTBF(時間)4754396 (25℃) / 847570 (60℃)
逆極性保護電源:対応
湿度範囲(%)【保管時環境条件】5~95(結露なきこと)
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
関連キーワード