「卓上 ボード」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
モニターの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。キーボードをモニター下に収納してデスクを広く使うことができます。ディアルモニターも置けるW1000の仕様です。デスク作業を圧迫しない奥行240mmです。シール式の滑り止めクッション材付きです。デスクを傷めることなく設置できます。
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
使用工具手袋
天板厚さ(mm)18
組立時間20分
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×240
六角レンチ(mm)4
組立人数1
液晶モニタ下の空間を有効活用できます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSBポートが3ポートあります。スマホとパソコンの通信や充電に便利です。液晶モニタの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニタを見やすくすることが出来ます。天板下の空間には使わないときのキーボードを収納することが出来ます。内寸は568mmあるのでフルキーボードの収納が可能です。奥行き200mmとスリムタイプになっており、奥行きの狭いデスクでも設置が可能です。
仕様アジャスターの有無:なし ケーブル長:1.5m コード長:1800mm コネクタ規格:USB Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)、USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム) 供給電流:400mA(全ポート合計) 個口数:1個口 出荷形態:組立出荷 天板サイズ_D:200mm 天板サイズ_t:22mm 天板サイズ_W:600mm 天板部均等耐荷重:7kg
材質スチール(エポキシ粉体樹脂塗装)
質量(kg)1.8
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ
インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
電源仕様USB Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)、USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム)
コンセントあり
通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
引出しなし
モニタ下の空間を収納スペースにできるモニター台です。モニタの高さを上げる事で目線を高くして作業時の姿勢の改善に役立ちます。2P2個口のコンセント付きで電源の確保に便利です。天板を傷つけない滑り止め付きです。
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
電源15A125V 合計1500Wまで
使用工具手袋
コード長さ(mm)約175
天板厚さ(mm)18
組立時間20分
コネクタ2P2個口
六角レンチ(mm)4
組立人数1
デスクにしっかり固定出来るクランプ式です。クランプは取外し可能で置くだけの設置もできます。※必ず壁面でお使いください。棚板はP60で9段階の高さ設定が出来ます。棚板を低く設定してキーボードの収納場所を確保してデスクを広く使う事ができます。棚板を高く設定してモニタ上のデッドスペースを有効利用できます。棚板はA4ファイルが収納出来る奥行です。棚板背面には補強があり反りなどの心配もなくお使い頂けます。
仕様重量:約9.4kg 出荷形態:ノックダウン組立式
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(mm)W980×D250×H625(クランプを含む)、天板サイズ/W940×D250×T16
質量(kg)約9.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×250×625(クランプを含む)
梱包内容1個口/1030×310×110mm・約10.25kg
コンセントなし
引出しなし
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
デスクにしっかり固定出来るクランプ式です。クランプは取外し可能で置くだけの設置もできます※必ず壁面にてご使用ください。棚板はP60で13段階の高さ設定が出来ます。棚板を低く設定してキーボードの収納場所を確保してデスクを広く使う事ができます。棚板を高く設定してモニタ上のデッドスペースを有効利用できます。棚板はA4ファイルが収納出来る奥行です。棚板背面には補強があり反りなどの心配もなくお使い頂けます。
仕様重量:約13.5kg 出荷形態:ノックダウン組立式
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(mm)天板サイズ/W940×D250×T16
質量(kg)13.5
梱包内容1個口/1030×310×135mm・約14.75kg
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
モニター上の空間を有効に使えます。ハード一式、周辺機器を収納可能です。24インチモニターまでの設置が可能です。中棚は4段階での設定が可能です。
仕様●出荷形態:ノックダウン組立式●個口数:1個口●必要工具:手袋●六角レンチのサイズ:4mm●アジャスターの有無:あり
材質フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
奥行(mm)400
間口(mm)600
寸法t(mm)天板:18
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)18
組立時間20分
色(フレーム)ホワイト
総耐荷重(kg)60棚板:20、補強フレーム有の場合:30
組立人数1
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
液晶モニタの位置を上げることで、目線を高くし姿勢の改善に役立ちます。背面にACアダプタやケーブルを収納できる目隠しプレート付きで、見た目もすっきりできます。液晶モニタ下の空間を有効活用できます。幅530mmまでのキーボードの収納が可能です。
仕様●出荷形態:ノックダウン組立式●個口数:1個口●必要工具:プラスドライバー,手袋
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
奥行(mm)280
間口(mm)595
寸法t(mm)天板:12
天板厚さ(mm)12
組立時間20分
総耐荷重(kg)10
組立人数1
モニタ下の空間を収納スペースにできるモニター台です。モニタの高さを上げる事で目線を高くして作業時の姿勢の改善に役立ちます。2P2個口のコンセント付きで電源の確保に便利です。天板を傷つけない滑り止め付きです
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
電源15A125V 合計1500Wまで
使用工具手袋
コード長さ(mm)約175
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)18
組立時間20分
色(フレーム)ホワイト
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×240
コネクタ2P2個口
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。
ディスプレイ下のスペースを有効活用できます。
クランプ式の固定なので昇降デスク等の動作が有る物にも安心して取付できます。
前面にフレームが無いのでより空間を広く使う事が出来ます。
クランプ位置は5cm感覚で2か所止め位置があるので万が一干渉物があっても調整が出来ます。
W1000でディアルモニタの設置にも最適です。
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ粉体塗装
高さ(mm)【天板上から】130
間口(mm)1000
使用工具手袋
耐荷重(kg)10
内寸奥行(mm)【クランプ、デスク下部の金具】60
色(天板)ブラック
天板厚さ(mm)15
組立時間20分
色(フレーム)ブラック
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×260
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。
ディスプレイ下のスペースを有効活用できます。
クランプ式の固定なので昇降デスク等の動作が有る物にも安心して取付できます。
前面にフレームが無いのでより空間を広く使う事が出来ます。
クランプ位置は5cm感覚で2か所止め位置があるので万が一干渉物があっても調整が出来ます。
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ粉体塗装
高さ(mm)【天板上から】130
間口(mm)650
使用工具手袋
耐荷重(kg)10
内寸奥行(mm)【デスク下部の金具】60
色(天板)ブラック
天板厚さ(mm)15
組立時間20分
色(フレーム)ブラック
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)650×260
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
液晶モニタ下の空間を有効活用できます。幅550mmまでのキーボードの収納が可能です。棚板は3段階で可変できます。ノートPCなどのACアダプタを収納できる。アダプタ受け付き。机上用書棚としても使用できます。
モニターの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。キーボードをモニター下に収納してデスクを広く使うことができます。デスク作業を圧迫しない奥行240mmです。シール式の滑り止めクッション材付きです。デスクを傷めることなく設置できます。
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
使用工具手袋
天板厚さ(mm)18
組立時間20分
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×240
六角レンチ(mm)4
組立人数1
液晶ディスプレイ下の空間を有効活用できます。前面にUSBハブが組み込まれており、マウスやキーボード、USBメモリなどに使用することができます。※供給電流をご確認ください。USBハブは前面左右、側面に取り付け可能で使用環境に合わせての設置ができます。液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。
付属品ケーブルタイ×1
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
電源バスパワー
ケーブル長(m)1.5
対応OS【Windows】11108.18【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0・10.2・10.3
コネクタ形状USB A【ダウンストリーム】USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタメス×4
対応USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
天板厚さ(mm)18
供給電流(mA)合計900
通信速度5Gbps
総耐荷重(kg)10
転送速度(Gbps)最大5(理論値)
天板寸法・幅(mm)600
天板寸法・奥行(mm)240
液晶ディスプレイとノートパソコン台で机上空間を有効活用。
ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。
使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。
棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。
取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。
キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。
キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。
アームにはケーブルクランプが付属しています。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
付属品荷重調整用工具(六角レンチ)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10)、クランプ式金具、ケーブルフック(2個)、滑り止めパッド
材質スチール
アズワン品番64-0858-16
対応インチサイズ24型まで
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
液晶ディスプレイとキーボード台で机上空間を有効活用。
ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。
使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。
棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。
取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。
キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。
キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。
アームにはケーブルクランプが付属しています。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
付属品荷重調整用工具(六角レンチ)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10)、クランプ式金具、ケーブルフック(2個)、滑り止めパッド
材質スチール
アズワン品番64-0858-15
対応インチサイズ24型まで
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
机の上の小さいゴミやほこりを手軽にクリーニングできる卓上クリーナーです。他にも、塵、えんぴつの削りかす、消しカス、髪の毛、キーボードの隙間のほこり、座布団やイスの上のごみ等にも対応しております。操作は電源ボタンのON・OFFのみで簡単です。2段階の吸引力で状況によって使い分けできます。細かい隙間もお掃除できる、隙間ノズル付きです。底面の直径約1.5cmの開口部からゴミを吸い取り、排気は上部へいきゴミを吹き飛ばすことなく吸引できます。手のひらサイズなので、手でつかみやすくて子供でも持ちやすいです。コンパクトなので引き出しの中にも収納しやすいサイズです。ごみ捨ては、上カバーを外すだけで簡単に捨てることができメンテナンスが楽です。中のフィルターの部分は水洗い可能です。充電式で繰り返し使用できます。
付属品micro USBケーブル1本 、隙間ノズル
材質ABS
消費電力(W)3/5
電源5V 500mA
使用時間(分)約90
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)1800
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
液晶モニタ下または、前部に置いて、空間を有効活用できます。使わない時のキーボードの収納に最適です。天板前方にはタブレットやスマホを立て掛けられるスリットがあります。天板の耐荷重は15kgです。脚部には滑り止めゴム脚付きです
仕様アジャスターの有無:なし 個口数:1個口 出荷形態:組立出荷 天板サイズ_t:20mm 天板サイズ_W:403mm 天板部均等耐荷重:15kg
付属品スペイサー
材質HIPS
使用工具手袋
フレーム色ダークグレー
色(天板)ブラック
1台
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
タブレットを標準で10台収納できる鍵付き保管庫です。(収納部有効内寸:W33.5×D382×H290mm)。アジャスター付きで、卓上や台の上に設置するタイプです。14インチ程度までのタブレットの収納が可能です。扉の開きは扉を外して変更することができます。仕切り板は取り外すことができます。仕切り板を外すことで、プリンタ、無線ルーターなどを収納することもできます。タブレット収納の上部にはトレーが装備されており、ACアダプターや余ったケーブルの収納に最適です。トレー前方部にはケーブルホールを装備し、垂れ下がるケーブルの位置が明確になるようになっています。前扉は鍵付きハンドル錠を採用しています。バックパネルは鍵付きです。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:可、同期の可否:否、鍵の有無:有
付属品前扉用鍵×2個(1種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、アジャスター
材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装)天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
使用工具プラスドライバー/手袋
キャスターなし
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.5×382×290(収納部)
収納数10台
色(天板)薄い木目
天板厚さ(mm)17
色(フレーム)ブラック
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)460×560
色(マンセル値)N1.0
鍵1種類
総耐荷重(kg)35(1箇所あたり2/トレー5/天板10)
アジャスターあり
1台
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
関連キーワード