「卓上 回転台」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
回転台
モノタロウ
¥849~
税込¥934~
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。
液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。
付属品滑り止めシート(4枚)
材質ABS樹脂
総耐荷重(kg)30
PC、ノートブック、または他のディスプレイの画面を共有するのに最適です。ノートパソコンやディスプレイを相手の見やすい位置に回転したり、共有して使用する時に便利です。重いものを載せても滑らかに回転できるように、ボールベアリングを採用しています。裏面に滑り止めがついているので、回転台が滑らず、安定して機器を使用できます。上に載せる機器が滑りやすいときに貼れる滑り止めゴムが付属しており、ストレスなく使用できます。
用途アルミ製でデスク周りに高級感を演出、360度回転台。直径220mm。
付属品滑り止めゴム×4
材質(本体)アルミ
質量(g)490
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×9
総耐荷重(kg)10
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
水平空間に対して自由に可動する3関節の液晶モニターアームです。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。最大9kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。画面の向きを上下90度、左右に180度調節が可能です。モニタも360度回転させることができます。デスクへの取付けはクランプとグロメットを選択できます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
関連キーワード