単三電池を4本収納できる携帯に便利な電池ケースです。
収納数が4本より少ない場合でも、ケース内で電池が動かないように仕切りが付いています。
透明ケースなので、ケースに入れたままでも中身を確認することができます。
軽くて割れにくいPP素材を使用しています。
使用乾電池単三乾電池
収納数単三形電池/4本(1ケースあたり)
材質PP(ポリプロピレン)
収納数単三形電池のみ/10本、単四形電池と単三形電池/単四形電池10本、単三形電池4本
材質PP
寸法(mm)W120×D21×H90
質量(g)約44
使用乾電池単三・四乾電池
単三乾電池の収納に対応した、24本収納可能な2段式大容量電池ケースです。
電池は4本ずつに分けて収納できるので管理に便利です。
充電式電池、未使用乾電池の整理や保管に最適な大容量タイプです。
スタッキングしたときにケースがずれにくい設計です。
軽くて割れにくいPP(ポリプロピレン)素材を使用しています。
使用乾電池単三乾電池
収納数単三乾電池/24本
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)約104
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×66×31
サンワサプライ製ワイヤレス拡声器スピーカー「MM-SPAMP8」で使用できるツーピース型ワイヤレスピンマイクです。
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合しており30波の中から1波を選択して利用できます。
襟部分へ装着することで圧迫感のない軽やかな使用が可能です。
※装着位置によって音声取得範囲、音量が変わります。これは製品の仕様です。
単三乾電池×2本で動作します。
仕様【送信機】トーン信号:35kHz、空中線電力:10mW
質量(g)86
形式単一指向性エレクレット型
感度-47±4dB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機:65×85×25
対応機種MM-SPAMP8
電源電圧(V)別売:DC3V(単三乾電池×2)
周波数特性マイク:100Hz~15kHz、送信機:806.125MHz~809.750MHz
電池寿命(時間)約6.5(アルカリ電池使用時)
電波形式F3E(FM)
コネクタマイク:ミニXLR コネクタ4pin(メス)、送信機:ミニXLR コネクタ4pin(オス)
ケーブル長(mm)約900
アンテナ形式:ダイポール型
インピーダンス(Ω)680
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
手のひらにフィットするBluetooth ブルーLEDマウスです。
Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
進むボタンより戻るボタンを大きくしており戻るボタンが押しやすいデザインです。
左右クリック、サイドボタン、カウント切り替えボタンに静音スイッチを採用しています。
赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
ママウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。
カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
仕様2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン
付属品単三乾電池×1本(テスト用)、取扱説明書
性能【電池】連続作動時間/約351時間、連続待機時間/約43000時間、使用可能時間/約18ヶ月※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%割り当てた場合※自然放電を考慮しないメーカー計算値であり、保証値ではありません
質量(g)約68(電池含まず)
電源電池式
適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE)Class2
対応OSWindows 10・8.1・8、Android 3.0以降、macOS 10.12~10.14 、Mac OS X 10.9~10.11
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.7×108×40.2
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット※Bluetoothモジュールが内蔵されている機種、Androidスマートフォン・タブレット※Bluetoothマウスに対応している機種、対応機種はご使用の機器の仕様をご確認ください、Apple Macシリーズ※Bluetoothアダプタを接続・インストールしている機種※ホスト側(コンピュータ側)もBluetooth5.0 HOGPに対応している場合に限ります
分解能800・1200・1600カウント/インチ
周波数(GHz)2402~2480
無線通信方式Bluetooth
プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)
通信距離(m)【木製机(非磁性)】半径約10、【スチール机(磁性体)】半径約2
防犯や野生動物観察に適した電池で動作するセンサー内蔵カメラ。電池だけで動作するので配線工事が不要です。ネットワークも必要ないので簡単にどこでも取り付け可能です。従来のトレイルカメラではできなかった連続録画モードを搭載。人感センサーに反応しなくても連続で録画が可能になりました。人感センサーを内蔵。人間や動物に反応し録画を開始、いなくなれば録画を停止し電池の消耗を防ぎます。夜間でもはっきり見える赤外線LEDを32個搭載。※夜間はモノクロ撮影になります。940nmの赤外線LEDを採用。夜間撮影時に赤外線の光が目立たずカメラを発見されにくい仕様です。単三電池4本で動作する小型サイズなのでカメラが目立ちません。スタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定。雨の中でも使用できるIP66防水設計※ACアダプタ使用時は防水効果は無くなります。タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。設定した時間内でのみ動作するタイマー機能を搭載。付属のACアダプタを接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。ACアダプタのケーブル長は3mのロングタイプです。
セット内容ACアダプター、固定用ベルト約180cm、 TypeC-AコネクタUSBケーブル(PC接続用)、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)
種別トレイルカメラ、セキュリティカメラ
電源単三電池4本電池は別途ご用意ください常時録画モードは1ファイルあたり2GBもしくは動画撮影10分で新しいファイルに切り替わります。新品の電池を4本使用したときの撮影枚数目安
レンズF=1.6
センサーCMOS
周波数赤外線:940
マイクロホンモノラル
速度トリガー速度:0.2秒
インターフェースUSBカードリーダーの機能として使用
解像度(ビデオ)1920×1080/30fps、1280×720/30fps、848×480/30fps、720×480/30fps、640×480/30fps、320×240/30fps、(静止画)20MP:6144×3456(ソフトウェア補間)、16MP:5376×3024(ソフトウェア補間)、12MP:4608×2592(ソフトウェア補間)、8M:3840×2160、5M:3072×1728、3M:2304×1296、1M:1280×720
インターバル撮影:5秒~59秒、1~60分
対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大512GBまで対応 ※容量128GB以上のSDカードを推奨
防塵防水性能IP66
スピーカーあり
撮影枚数連続10枚、(写真)フラッシ未使用時約34000枚、フラッシュ使用時約24000枚
撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/1.5-20
フォーカス固定
画面サイズ2.4インチ
撮影モード写真/動画/写真+動画
画素数200万画素
LED使用数(個)32
人感センサ検出距離(m)20(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)
人感センサ検出範囲90度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)
待機時間最大6ヶ月(ご使用環境により大幅に異なります)
画角(対角)90度
赤外線投光距離20m
動作温度範囲(℃)-7~40(電池の動作温度範囲に依存します)
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
【スピーカー部】講義や講演、小規模な会議場やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。市販のダイナミックマイクも接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。付属品としてダイナミックマイクを1本同梱しており、会議や講義用スピーカーとしてすぐにご使用いただけます。マイク入力端子は2系統搭載しており、市販マイクを追加することで2名での同時使用が可能になります。スピーカーは最大20Wの高出力で屋内環境で約120~150m2程度での使用に最適です。一体型スピーカーなので電源を接続し、マイクを接続するだけで使用できます。外部音声入力を搭載しており、音楽再生も可能。同時にマイク音声出力もできます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。外部音声出力を搭載しており本製品を複数台接続することで広範囲に拡声が可能となるカスケード接続にも対応しています。 ※スピーカー間のケーブル長は最大10m以下を推奨電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単3電池6本使用)の2WAYに対応。本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。 ※耐荷重3kg以上の三脚をご使用ください。持ち運びに便利なハンドルを装備。付属品やマイク、ケーブルをまとめて収納・保管できる専用バッグを付属。【マイク部】発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。
仕様ケーブル長:約4.6m スピーカーサイズ:3インチ(直径77.8mm) スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー マイク入力:Φ6.3mm標準ジャック×2 ロードインピーダンス:8Ω 実用最大出力:20W 重量:約757g
セット内容スピーカー本体×1、マイク×1、マイク用ケーブル(4.6m)、収納用バッグ、ACアダプタ×1、取扱説明書×1
型式単一指向性ダイナミックマイク
寸法(mm)W297×D122×H142、口径53×180
色ブラック
電源AC電源、電池駆動(単3電池×6本使用)
感度-74+-3dB
外部出力3.5mmステレオミニジャック(外部音声出力用)×1
周波数特性200Hz~15000Hz
インピーダンス600Ω
外部入力3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
指にフィットする形状で持ちやすい、小型サイズのワイヤレスマウス”iO+(イオプラス)”です。全てのスイッチに静音スイッチを搭載しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。用途に合わせてカーソルスピードを800、1200、1600カウントに切替えることができます。レシーバーはノートパソコンに差したままで持ち運びや保管ができる、小型レシーバーです。レシーバーは本体に収納可能で、持ち運びの際でも紛失の心配がありません。単三乾電池1本で動作可能です。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。
用途※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
仕様■接続方式:2.4GHzワイヤレス■インターフェース:USB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。■コネクタ形状:USB Aコネクタ■読み取り方式:光学センサー方式(ブルーLED)■通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。■ボタン数:3ボタン■ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン■静音:左右ボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタン■横スクロール機能:なし■分解能:800, 1200, 1600※カウント切替えボタン付き■電池タイプ:単3乾電池■レシーバー収納:あり■連続動作時間:約125時間■連続待機時間:約1000時間■使用可能日数:約117日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応OS mac:macOS 10.15, macOS 10.14※macOSで標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。■対応OS ChromeOS:ChromeOS■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。■セット内容:マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書■サイズ区分:小型
指にフィットする形状で持ちやすい、小型サイズのBluetoothマウス”iO+(イオプラス)”です。全てのスイッチに静音スイッチを搭載しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。用途に合わせてカーソルスピードを800、1200、1600カウントに切替えることができます。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。iPadやiPhone、Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。単三乾電池1本で動作可能です。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。
使用乾電池単三・四乾電池
収納数単三形電池/12本単四形電池/16本
材質PP
寸法(mm)W205×D66×H33
質量(g)約98
スタンダードな3ボタンのBluetoothマウスです。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
接続方式Bluetooth
電波周波数(GHz)2.402~2.480
適合規格Bluetooth Ver.5.0 Class2
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります
ボタン数3ボタン(左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン)
対応プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
分解能1200count/inch
使用電池単3乾電池
マルチペアリングなし
連続動作時間約216時間
連続待機時間約5136時間
使用可能日数約187日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、iPadOS:iPadOS 15~13、iOS:iOS 15~13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android 11~8
対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
セット内容マウス、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書
サイズ中型
仕様静音:なし、横スクロール機能:なし
色ブルー
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ケーブルを気にせず使える2.4GHzワイヤレスタイプ一つのレシーバーでマウスとテンキー同時に仕様可能ですテンキー部従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適ですノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きマウス部マウスは対称形で使いやすい静音の2.4GHzワイヤレスマウスです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です
仕様キースイッチ:パンタグラフ キーストローク:2.7±0.5mm キーピッチ :19mm ボタン:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン 横スクロール機能:なし 重量:マウス/約57gレシーバー/約2g 電池性能:(キーボード)連続動作時間 70時間(アルカリ電池使用時)、(マウス)連続動作時間/137時間、連続待機時間900日、使用可能日数/150日(※一日8時間パソコンを使用中に、マウス操作5%程度行う場合。)。
セット内容テンキー本体、マウス本体、受信機、単三電池1本(テスト用)、単四電池1本(テスト用)、取り扱い説明書
材質ABS樹脂
寸法(mm)マウス/W63×D107×H30、レシーバー/W18.9×D14.7×H6.8
色BK
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)
対応機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン(※USBポートを持つ機種。)
分解能800/1200/1600カウント/インチ
動作力60±10g
インターフェースUSB HID Ver1.1準拠 USBコネクタ(Aタイプ)(※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。)
キー数20キー(※19キー+Numlockキー)
使用電池(キーボード)単四電池 1本、(マウス)単三電池
通信距離最大約10m(※ただし動作環境により大きく異なります。)
キー方式パンタグラフ
印刷方式シルク印刷
無線通信方式RF2.4GHz
消費電流最大10mA
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
静かなクリック音とホイール回転音の静音マウスを付属したコンパクトなワイヤレスキーボードセットです。
クリック音とホイール回転音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。
深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。
キーボードは標準的な日本語109キーボードです。
超小型レシーバーなので、ノートパソコンに装着した際の出っぱりもわずかです。
ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプ。
読取ブルーLEDセンサー方式
キー方式メンブレン方式
付属品取扱説明書、レシーバー(受信機)、単三電池×2(キーボード用、マウス用)
適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン
質量(g)(キーボード)380、(マウス)60※電池含まず、(受信機)2
方式ワイヤレス/RF2.4GHz
対応OSWindows10・8.1・8・ 7・Vista・XP
コネクタ形状USB(Aコネクタオス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)390×122×21、(マウス)72.9×105.2×35.8、(受信機)14.5×19×6.5
分解能1600・1200・800count/inch
動作力60±15g
インターフェースUSBHID1.1準拠
受信可能距離約10
キー数日本語105
キー配列日本語109A
使用電池(キーボード)単三電池×1、(マウス)単三電池×1
キーストローク(mm)3.5mm±0.3mm
ボタン数2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン
キーピッチ(mm)19
左右方向のスクロールが可能なサイドホイール搭載のワイヤレスマウスです。
Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向に楽にスクロールできます。
Office2016以降対応。
手にフィットする持ちやすい形状です。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。
Apple Macシリーズでは使用できません。
カーソルスピードを1000・1600・2400カウントの3段階で切替えることができます。
WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。
Windowsのみで使用できます。
セット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書
サイズ中型
対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11ChromeOS
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン
分解能1000、1600、2400(カウント切替えボタン付き)
機能横スクロール機能:あり
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠
電池単3乾電池
ボタン数5ボタン
連続動作時間約160時間
連続待機時間約18000時間
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数約325日
ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン
クリック音とホイール回転音が静かな静音有線マウスです。公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。筐体にSIAAの安全基準をクリアした無機抗菌剤が練り込まれており、細菌が増えにくく、清潔に使用できます。左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。15×19mmの極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
仕様レシーバー収納:あり
セット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書
サイズ小型
対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、ChromeOS:ChromeOS
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USB Aポート搭載機種※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能1000count/inch
機能横スクロール機能:なし
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
使用電池単3乾電池
ボタン数3ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン
連続動作時間約250時間
連続待機時間約35000時間
通信距離(m)半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体))※電波の通信範囲は使用環境によって異なります
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数約600日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
ボタン仕様静音:左右ボタン, ホイールボタン, スクロール
USBA、Type-Cの2個のレシーバーがついたワイヤレスマウスです。
2つのパソコンを切り替えてつかえる便利なマウスです。
すすむボタンより戻るボタンを大きくしており戻るボタンが押しやすいデザインです。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※AppleMacシリーズでは使用できません。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
ボタン数5(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替ボタン)
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
無線通信方式2.4GHzRF電波方式
仕様横スクロール機能なし、レシーバー収納あり、静音なし
付属品レシーバー×1、テスト用単3電池×1本、取扱説明書
電源電池式
コネクタ形状USBコネクタ(TYPE-Cタイプ)
接続方式無線
分解能1000・1600カウント/インチ
インターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠
連続動作時間約150時間
連続待機時間約45000時間
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
使用可能日数約272日
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
握りやすい形状で中型サイズのワイヤレスマウスです。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。ブルーLED光学を搭載し、スムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※電波干渉のない場合に限る ※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
仕様静音:なし、横スクロール機能:なし、レシーバー収納:あり
セット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書、保証書(パッケージシールに印刷)
サイズ中型
電源単3乾電池
対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15ChromeOS
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン ※USB Aポート搭載機種
分解能800、1200、1600カウント/インチ ※カウント切替えボタン付き
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠
ボタン数5ボタン
連続動作時間約91時間
連続待機時間約10000時間
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数約225日
ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
マルチモードからシングルモードまで、7波長の測定が可能な光ファイバパワーメータ―(光測定器)です。-70~+10dBmまで測定できます。SC・ST・FC・LCコネクタインターフェースに対応しています。対数電力(dBm)及び線形電力(xW)表示機能があります。電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。電源を入れるとすぐに使えます。LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。背面にスタンド付きです。
セット内容光ファイバテスター(マルチメーター)、単三乾電池(テスト用)×3本、ST/FCコネクタ×1個、FC-LC変換アダプタ×1個、取扱説明書・保証書
測定範囲-70~+10dBm
質量(g)約282(電池含まず)
表示方式ドットマトリックスLCD
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×42×183
設定方式Reference(基準値)設定
対応コネクタSCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、LCコネクタ
単位dm、dBm、uW
使用電池単三乾電池×3本
測定波長(μm)850・980・1300・1310・1490・1550・1625
適合ケーブル光ファイバケーブル
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
左右方向のスクロールが可能なサイドホイール搭載のBluetoothマウスです。
Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向に楽にスクロールできます。
Office2016以降対応。
手にフィットする持ちやすい形状です。
最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。
Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。
不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。
Apple Macシリーズでは使用できません。
カーソルスピードを1000・1600・2400カウントの3段階で切替えることができます。
WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。
Windowsのみで使用できます。
セット内容マウス、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書
サイズ中型
適合規格Bluetooth Ver.5.1(BLE) Class2
対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11iPadOS 17~13iOS 17~15・14・13ChromeOSAndroid 14・13
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth5.1 HOGP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン
分解能1000、1600、2400カウント切替えボタン付き
機能横スクロール機能:あり
電池単3乾電池
ボタン数5ボタン
連続動作時間約160時間
連続待機時間約18000時間
プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
電波周波数2.402GHz~2.480GHz
使用可能日数約375日
マルチペアリングあり 3台
ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
対称形で使いやすい静音の2.4GHzワイヤレスマウスです。まるいフォルムで使いやすいシンプルデザインです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。左右のクリックボタンにパナソニック製の高品質スイッチを採用しています。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
用途丸いフォルムがかわいらしい、シンプルデザインのワイヤレスマウス
付属品レシーバー、テスト用単三乾電池×1、取扱説明書・保証書
質量(g)57
電源電池式
コネクタ形状USB(Aタイプ)
接続方式ワイヤレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.5×109.4×30.9
分解能800・1200・1600カウント/インチ
通信方式2.4GHz RF電波
ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン
連続動作時間150時間
連続待機時間4160時間
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
読取方式光学式
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ
温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します
3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計
約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵
夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用
乾電池で動作するので電源が取りにくい場所などに取り付けができます。
付属のACアダプタ(3m)を接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。
スタンバイモードで最大12ヶ月待機出来る省電力設定
夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます※夜間はモノクロ撮影になります。
雨の中でも使用できるIP54防水設計※ACアダプタ使用時は防水効果は無くなります
タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
防塵防水性能IP54
仕様【赤外線フラッシュ距離】15m、【人感センサー距離】20m、【トリガー速度】0.2秒、【撮影インターバル】3秒~23時間59分59秒、【動画撮影時間】3秒~59秒1分~10分、【最大スタンバイ時間】(最大)12ヶ月※環境により大幅に異なります
セット内容カメラ固定用ベルト、USBケーブル(データ転送用)、専用ビデオケーブル、壁取り付け部品セット(ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1) 、ACアダプタ(ケーブル長/3m)
電源単三乾電池×4本または8本、またはAC電源
レンズf=3.3/F=2.0
外部出力コンポジット出力
解像度【ビデオ】1920×1080・1280×720・720×480・640×480・320×240、【静止画】4000×3000・3264×2448・2592×1944・2048×1536・1280×960
撮影距離(m)【日中】1~∞、【夜(赤外線LED点灯時)】1.5~15
フォーカス固定
撮影モード写真/動画/写真+動画
画素数800万画素
連続撮影可能枚数3枚
LED使用数(個)【赤外線LED】44
人感センサ検出範囲40度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
画角70度、対角105度
動作温度範囲(℃)-20~60
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
Type-C対応レシーバー搭載のブルーLEDマウスです。対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。手によくフィットする形で長時間操作にも最適です。また、左右対称形マウスなので、右手でも左手でも使用できます。赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバー(15×19mm)です。 実際にノートパソコンに装着した際の出っぱりも、わずか8mmです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※電波干渉のない場合に限ります。 ※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。用途に合わせてカーソル速度が変更できる、カーソル速度切替機能付き。800・1200・1600の3段階の切替ができます。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。ノートパソコンのUSBポートを空ける際に起きやすいレシーバーの 紛失も防ぐことができます。不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。
仕様ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン 重量:マウス/約60gレシーバー/約2g 通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 電池性能:連続動作時間/約136時間連続待機時間/約4333時間使用可能日数/約200日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電などを考慮しないサンワサプライ計算値であり保証値ではありません。※使用期間により
セット内容本体×1、Type-Cレシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書
寸法(mm)マウス/W57×D99×H37、レシーバー/W14×D19.3×H6.2
色ブラック
電源電池式
コネクタ形状USB(Type-Cコネクタ)
接続方式無線
分解能800・1200・1600カウント/インチ※カウント切替えボタン付き。
インターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
ボタン数2ボタン
無線通信方式無線2.4GHz
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
厚さ約30mmの薄型設計で、持ち運びしやすいワイヤレスマウスです。
左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの 持ち運びや保管にも邪魔になりません。
レシーバーは上ケースの中に収納可能です。
不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
仕様レシーバー収納:あり
セット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、保証書
サイズ中型
質量(g)マウス/約55(電池含まず)、レシーバー/約2
コネクタ形状USB Aコネクタ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス/58×110×29、レシーバー/約14.3×19.5×6.5
分解能1000、1600カウント/インチ
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠
電池単三乾電池
ボタン数3ボタン
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
スタンダードな3ボタンのワイヤレスマウスです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。14.7×19.1mmの極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの 持ち運びや保管にも邪魔になりません。マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
接続方式2.4GHzワイヤレス
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠
コネクタ形状USB Aコネクタ
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります
ボタン数3ボタン(左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン)
分解能1400count/inch
使用電池単3乾電池
連続動作時間約300時間
連続待機時間約7200時間
使用可能日数約250日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、ChromeOS:ChromeOS※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USB Aポート搭載機種※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
セット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書
サイズ中型
仕様静音:なし、横スクロール機能:なし、レシーバー収納:あり
色ブルー
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
手のひらにフィットするワイヤレスブルーLEDマウスです。
進むボタンより戻るボタンを大きくしており戻るボタンが押しやすいデザインです。
左右クリック、サイドボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。
赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。
カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
仕様2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替ボタン
付属品レシーバー×1、テスト用単三乾電池×1本、取扱説明書
性能【電池】連続作動時間/約351時間、連続待機時間/約6500時間、使用可能時間/約6ヶ月
質量(g)【マウス】約68(電池含まず)、【レシーバー】約2
電源電池式
対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス】約66.7×108×40.2、【レシーバー】14.1×18.5×6
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※標準でUSBポートを持つ機種※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります
分解能800・1200・1600カウント/インチ
インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠
ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定
通信距離(m)【木製机(非磁性体)】半径約10、【スチール机(磁性体)】半径約2
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。※電波干渉のない場合に限る。対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスを付属。テンキー付きのフルキーボードでありながら、幅400mm以下のコンパクトキーボード。標準的な日本語フルキーボードと同じ109のキーを搭載。1000万回の打鍵に耐えられる高寿命設計。キーの印字は耐久性が高く消えにくいレーザー印刷。しっかりした押し心地と軽快な反発力のあるメンブレンキーを採用。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納できるので持ち運びに便利です。キーボードの上に液体がこぼれても本体裏面に抜けるように排水穴を装備。※防水機能はありません
用途ブルーLEDマウスを付属したコンパクトでありながら109キー搭載のワイヤレスフルキーボード
付属品レシーバー(受信機)、単三乾電池×1本(キーボードテスト用)、単三乾電池×1本(マウステスト用)、取扱説明書
質量(g)キーボード:440、マウス:60
コネクタ形状USB(Aタイプ)オス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:392.8×124.4×28、マウス:61.5×107.2×35.3
キー数109
ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
通信距離(m)最大約10
読取方式マウス:光学センサー方式(ブルーLED)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのBluetoothトラックボールです。上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。カーソルスピードを400・800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。左右ボタン、サイドボタンに静音スイッチを採用しています。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。WindowsやmacOS、AndroidやiPadOSなど、OSが違う機器間でも使用、切り替えることが出来ます。
付属品単三乾電池(テスト用)×2
色ブラック
質量(g)144.5
接続方式ワイヤレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86.2×136.8×67.6
分解能1600/1200/800/400カウント/インチ
通信方式Bluetooth 5.0
ボタン数5
連続動作時間285時間
連続待機時間10000時間
通信距離(m)10
読取方式IR LED
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
インターネット閲覧に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた、5ボタンBluetoothマウスです。標準的なサイズで持ちやすく疲れにくい形状です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。BluetoothVer.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。カーソルスピードを800・1200・1600カウントの3段階で切替えることができます。WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWASUPPLYMouseUtility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。
セット内容マウス、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書
サイズ小型
適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2
対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、iPadOS:iPadOS 16~13、iOS:iOS 16~13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android 12~9
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth5.0 HOGPプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能800/1200/1600※カウント切替えボタン付き
機能横スクロール機能:なし
使用電池単3乾電池
ボタン数5ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン
連続動作時間約150時間
連続待機時間約40000時間
電波周波数(GHz)2.402~2.480
プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)
通信距離(m)半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体))※電波の通信範囲は使用環境によって異なります
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数約300日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
マルチペアリングなし
ボタン仕様静音:なし
インターネット閲覧に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた、5ボタンワイヤレスマウスです。標準的なサイズで持ちやすく疲れにくい形状です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。14.2×18.5mmの極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。カーソルスピードを800・1200・1600カウントの3段階で切替えることができます。WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWASUPPLYMouseUtility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。
仕様レシーバー収納:あり
セット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書、保証書(パッケージシールに印刷)
サイズ小型
対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、ChromeOS:ChromeOS
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能800/1200/1600※カウント切替えボタン付き
機能横スクロール機能:なし
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠
使用電池単3乾電池
ボタン数5ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン
連続動作時間約91時間
連続待機時間約10000時間
通信距離(m)半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体))※電波の通信範囲は使用環境によって異なります
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数約225日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
ボタン仕様静音:なし
4つの波長に対し、4つの変調周波数の出力が可能な、光ファイバーテスター用ライトソース(光源)です。SC・ST・FC・LCコネクタインターフェースに対応しています。電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。電源を入れるとすぐに使えます。背面にスタンド付きです。
セット内容光ファイバテスター(ライトソース)、単三乾電池(テスト用)×3本、ST/FCコネクタ×2個、FC-LC変換アダプタ×2個、取扱説明書・保証書
質量(g)約315(電池含まず)
ケーブル長(m)測定対応:2000
表示方式ドットマトリックスLCD
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×42×183
周波数変調:CW(0Hz)/270Hz/1kHz/2kHz
外部出力-5dBm
対応コネクタSCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、LCコネクタ
使用電池単三乾電池×3本
測定波長(μm)850・1300・1310・1550
適合ケーブル光ファイバケーブル
出力安定性±0.05dB/15分、±0.1dB/8時間
1個
¥88,980
税込¥97,878
欠品中
握りやすい形状で中型サイズのBluetoothマウスです。左右のくぼみに親指と薬指がフィットする握りやすい形状です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。ブルーLED光学を搭載し、スムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
仕様静音:なし、横スクロール機能:なし
セット内容マウス、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書
サイズ中型
電源単3乾電池
適合規格Bluetooth Ver.5.1(BLE) Class2
対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、iPadOS 16~13、iOS 16~13、ChromeOS、Android 12~9
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth5.1 HOGPプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン
分解能800、1200、1600カウント/インチ ※カウント切替えボタン付き
ボタン数5ボタン
連続動作時間約150時間
連続待機時間約40000時間
電波周波数(GHz)2.402~2.480
プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数約300日
マルチペアリングなし
ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
小さくても握りやすいワイヤレスマウスです。
赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載しています。
静かなクリック音なので周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。
光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
進むボタンより、戻るボタンを大きくしており、戻るボタンが押しやすいデザインです。
マウスポインターを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
※AppleMacシリーズでは使用できません。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができるレシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
※電波干渉のない場合に限る。
※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
付属品レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書
質量(g)マウス/約62(電池含まず)、レシーバー/約2
電源電池式
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)
接続方式ワイヤレス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:約66×100×37、レシーバー:14.8×17×6.5
分解能1600・1200・800カウント/インチ
電池寿命(時間)連続作動時間:約250、連続待機時間:約26280、使用可能日数:約120日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を25%行った場合)、約580日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5%行った場合)
ボタン数2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン
インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
無線通信方式2.4GHzRF電波方式(マウスとレシーバー間のIDは固定)
通信距離(m)木製机(非磁性体):半径約10、スチール机(磁性体):半径約2
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
【スピーカー部】 。講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 。ワイヤレスマイク2本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大マイク3本まで同時利用することが可能です。 。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 。スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。 。マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 。音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。 。外部音声出力(LINEOUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 。電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応。 。本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。持ち運びに便利なショルダーベルト付き 。収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き 【ワイヤレスマイク部】 。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 。B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
仕様トーン信号:30kHz、不要輻射:2.5μW以下、基準周波数偏移:±20kHz、最大周波数偏移:±30kHz、ワイヤレスマイク・チャンネル/周波数チャンネル 周波数0 806.125MHz1 806.500MHz2 806.875MHz3 807.250MHz4 807.625MHz5 808.000MHz6 808.375MHz7 808.750MHz8 809.125MHz9 809.500MHz
セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、ショルダーベルト、取扱説明書×1、収納用バッグ、ACアダプタ×1、電源ケーブル×1、3.5mmステレオミニプラグケーブル(約1m)×1、マイクスリップリング×2
型式単一指向性ダイナミックマイク
サイズスピーカー:6.5インチ(直径165mm)、ツィーター:1.0インチ(直径約25.4mm)
電源AC100V~240V(50/60Hz)、内蔵バッテリー(18.5V/4000mAh)
最大出力(W)60
感度-73±3dB
電源電圧(V)DC1.5(単3形乾電池×2)
連続使用時間(時間)約10~12程度(マイク使用)、約5~6程度(音楽再生時)(バッテリー駆動時/中間音量)
外部出力3.5mmステレオミニジャック×1
周波数特性【スピーカー】65Hz~20KHz、【ワイヤレスマイク】806.125~809.500MHz
電池寿命(時間)約6(アルカリ電池使用時)
電波形式F3E
入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1
充電時間(時間)約6
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー
外部入力3.5mmステレオミニジャック×1
充電方式AC電源(100~240V)
アンテナ内蔵アンテナ
インピーダンス(Ω)600
周波数安定度10ppm以下(送信)
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
電力(mW)10以下(空中線)
1個
¥94,980
税込¥104,478
欠品中
0.05~80mの距離測定が簡単に行えます。
距離測定以外にも、面積測定、体積測定、辺測定が行えます。
ピタゴラス測定機能で、建物の高さや幅の測定が行えます。
赤色レーザー光が、測定場所を的確に指示できます。
暗い場所でも見やすく分かりやすい、バックライト搭載液晶画面です。
現場作業に耐える防塵・防滴性能、IP54仕様です。
現場使用に便利な、三脚用ネジ穴付きです。
電池の消費を抑える自動電源OFF機能があります。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
測定範囲(m)0.05~80
セット内容本体、ストラップ、収納ケース、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書
使用温度範囲(℃)-5~40
電源単三アルカリ乾電池×2本
測定精度±2mm
機能自動OFF(180秒不使用時)
測定単位1mm
解像度0.001m
測定速度(秒)0.5
レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約5(3m)
三脚取付ねじ1/4インチ
電池寿命約10000回
保存温度範囲(℃)-20~60
レーザークラス2
レーザー波長(nm)650
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ。カチカチ音がならない静音タイプのマウスを付属。全ボタンが静音仕様なので、公共スペースや自宅などでテレワークをする際に、操作音を気にすることなくお使いいただけます。シンプルな左右対称マウスに戻る進むボタンを搭載しています。読み取り感度の高いブルーLEDを搭載しています。センサーが動きを読み取り、正確で自然な動きを実現します。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。USBに接続しても邪魔にならないミニサイズレシーバー。スタンダードな日本語109A配列のキーボードです。NUMLOCK・ScrollLockがひと目で分かるLED付
仕様レシーバー収納:あり電池蓋を外すと収納可能、テンキー:あり、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:なし、抗菌加工:なし、電源スイッチ:あり、横スクロール機能:なし
セット内容取扱説明書、キーボード、マウス、レシーバー、単四電池本(キーボードテスト用)、単三電池(マウステスト用)
質量(g)2(レシーバー)
タイプスリムタイプ、キーボードサイズ:スタンダートタイプ
対応OSWindows:11/10/8.1/8/7
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種
分解能800/1200/1600
連続使用時間(時間)120、マウス:
動作力60±10g
インターフェースUSB
キー数109キー
キー配列日本語
使用電池単四電池 1本、マウス:単三電池 1本
防塵防水性能なし
キー方式薄型メンブレン
キーストローク(mm)3.2
ボタン数5(左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン)
印刷方式レーザー印刷
通信可能距離(m)10※使用環境によって異なります
キーピッチ(mm)18
連続待機時間5000時間、マウス:260時間
ホイール数1
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数175日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。
IRセンサーマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。
クリック音が非常に静かで、夜中、朝方などの静かな時間帯や、公共施設や会議室、赤ちゃんのいる家庭などの静かな空間での使用に最適です。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができるレシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
※電波干渉のない場合に限る。
※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納できるので安心です。
不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。
付属品レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書
質量(g)マウス/約54(電池含まず)、レシーバー/約2
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)
接続方式ワイヤレス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:約59.2×100.4×35.1、レシーバー:14.6×19.1×6.1
分解能1200カウント/インチ
電池寿命(時間)連続作動時間:約360、連続待機:約24000、使用可能日数:約180日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を25%行った場合)、約870日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5%行った場合)
ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)
インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
無線通信方式2.4GHzRF電波方式(マウスとレシーバー間のIDは固定)
通信距離(m)木製机(非磁性体):半径約10、スチール机(磁性体):半径約2
読取方式光学センサー方式(IR LED)
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
MM-SPAMP10に同梱されているワイヤレスマイクと同製品です。
仕様【トーン信号】30kHz、【不要輻射】2.5μW以下、【基準周波数偏移】±20kHz、【最大周波数偏移】±30kHz
型式単一指向性ダイナミックマイク
感度-73±3dB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スピーカー本体】280×160×390
電源電圧(V)DC1.5(単3形乾電池×2)
電池寿命(時間)約6(アルカリ電池使用時)
電波形式F3E
送信周波数(MHz)806.250~809.500
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
インピーダンス(Ω)600
アンテナ方式内蔵アンテナ
周波数安定度【送信】10ppm以下
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
電力(mW)【空中線】10以下
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのワイヤレストラックボールです。上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。カーソルスピードを400・800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。左右ボタン、サイドボタンに静音スイッチを採用しています。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限ります。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
付属品単三乾電池(テスト用)×2
色ブラック
質量(g)145.2
コネクタ形状USB(Aタイプ)
接続方式ワイヤレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86.2×136.8×67.6
分解能1600/1200/800/400カウント/インチ
通信方式2.4GHz RF電波
ボタン数5
連続動作時間285時間
連続待機時間13333時間
通信距離(m)10
読取方式IR LED
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
パソコン、タブレットなどいろいろ接続できるBluetoothと2.4GHz対応のコンボマウス※同時に使用することはできません。接続ミスをなくすスイッチ切替接続タイプテレワークに最適な静音マウス触った感じがここちよいサイドラバータイプ赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
インターフェースUSBHIDVer.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
プロファイルHID(HumanInterfaceDeviceProfile)
適合規格BluetoothVer.5.0(BLE)Class2
電波周波数2.402GHz~2.480GHz
分解能800、1200、1600※カウント切り替えボタン付き。
コネクタ形状USBAコネクタ
セット内容本体、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書、保証書(パッケージシールに印刷)
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
仕様ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン 重量:マウス/約67gレシーバー/約1.5g 通信範囲:最大半径約10m(非磁性体上/木製天板)※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 電池性能:連続動作時間/約448時間連続待機時間/約9408時間使用可能日数/約196日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電などを考慮しないサンワサプライ計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能
寸法(mm)マウス/約W64×D106×H35、レシーバー/約W14×D19×H6
無線通信方式Bluetooth
接続方式無線
ボタン数左ボタン、右ボタン
電源電池式
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ従来品の半分以下のサイズでカメラが目立ちません高解像度4K撮影が可能高輝度赤外線LEDを二灯内蔵しており、小型ながら約12m先まで照らす事ができますスタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP66防水設計※ACアダプタ使用時は防水効果は無くなります。タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。付属のACアダプタ(3m)を接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。
種別【カメラ】トレイルカメラ
センサーCMOS
レンズF=1.6
画素数800万画素
フォーカス固定
インターフェースUSB
解像度【ビデオ】3840×2160/10fps、2688×1520/20fps、1920×1080/30fps、1280×720/60fps、1280×720/30fps、848×480/30fps、720×480/30fps、640×480/30fps×320×240/30fps、【静止画】20MP:5200×3900(ソフトウェア補間)、16MP:4608×3456(ソフトウェア補間)、12MP:4000×3000(ソフトウェア補間)、8M:3264×2448、5M:2592×1944、3M:2048×1536、1M:1280×960
画角70度(対角)
動作温度範囲(℃)-7~40
マイクロフォン部モノラル
スピーカーあり
セット内容固定用ベルト約180cm、 microUSBケーブル/ケーブル長約95cm、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)
LED使用数(個)2(赤外線)
照射距離(m)12(赤外線)
センサー感知範囲20m(人感センサー)※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります、60度(人感センサー)※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります
インターバル撮影:5秒~59秒、1~60分
連続撮影可能枚数10枚
撮影時間(秒)3~59、1分~10分(動画)
撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/1.5~12
撮影モード写真/動画/写真+動画
防塵防水性能IP66
画面サイズ2インチ
対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大512GBまで対応※容量128GB以上のSDカードを推奨
電源単三電池4本※電池は別途ご用意ください
仕様赤外線周波数:850、トリガー速度:0.2秒、最大スタンバイ時間:最大6ヶ月(※ご使用環境により大幅に異なります)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ