16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライチェア
ガス圧リフト装置でかんたんに座面上下が可能。背座ロッキング機能付きでゆったり出来ます。座面はヘタリが少ない高反発モールドウレタン採用。肘は上方向に跳ね上げることが可能、はねあげたままでデスク下に収納可能。床への負担が少ないウレタンキャスター装備。背面にランバーサポート装備、上下方向への調節(9段階)が可能。低めの座高で女性でも座りやすい。
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスでもゲーミングでも様々な用途で使用できるレザーチェア。ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。背座ロッキング機能付き。跳ね上げ式の肘付きなので、机にも容易に収納できます。肘にはクッション付きなので、肘の負担を和らげます。
用途オフィスにも使える、肘跳ね上げ可能なゲーミング風チェア。グレー。 付属品六角レンチ5mm 材質張地:PUレザー張り、主要成形部品:スチール、木材、ナイロン、PP、クッション材:ウレタンフォーム 幅(mm)670 質量(kg)16 グレー 高さ(mm)1035~1110 奥行(mm)700 寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:555×650 キャスターあり 肘掛あり 機能ガス圧リフト装置、跳ね上げ式可動肘、背もたれ・背座ロッキング機能 座幅(mm)500 座高(mm)430~505 座奥行(mm)485 総耐荷重(kg)80
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

研修などに便利なキャスター付きミーティングチェアです。 キャスター付きで移動がスムースに行えます。 前方向に次々チェアを重ねていけるネスティング機能で、省スペースに収納できます。 丈夫なスチールパイプ製です。 移動に便利な取っ手付きです。 組み立て済みなので、すぐに使えます。
材質張地/布張り(ポリエステル)、主要形成部品/座部:合板、背もたれ部:ポリプロピレン、フレーム:スチール、クッション材:ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン 幅(mm)550 寸法(mm)外寸/W550×D560×H740、背もたれ/W485×H205、座面(座面調節)/W435×D460(H445) 質量(kg)約6/約8.3(梱包) 高さ(mm)740 奥行(mm)560 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)550×560×740 耐荷重(kg)座面/80 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 張地布張り(PE) 背もたれW485×H205 肘掛なし 機能ネスティング機能、キャスター付き 材質(フレーム)スチール 座高(mm)445 材質(座面)合板 収納寸法(mm)680×570×760 材質(背)PP 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)435×460×445) 材質(クッション)ウレタンフォーム スタッキング メモ台なし 色(背面)ブラック
1脚
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌、耐アルコールレザーを使用した医療向けイスです。雑菌の繁殖に強い抗菌処理素材を使用しています。薬品に強い耐アルコール性です。ガス圧リフト装置付きで、座面の昇降が可能です。背もたれがないので、机の下にすっきり収納することができます。
材質張地/ビニールレザー張り、座部/合板、脚部/ナイロン、シリンダカバー/PP(ポリプロピレン)、クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン 質量(kg)5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×515×410~540、座面/直径350 機能ガス圧リフト装置、抗菌・耐アルコールレザー
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SNC-L17BK オットマン収納レザーチェア サンワサプライ 動画あり
ソフトな手触りで、汚れを拭き取り易いPUレザーを採用しています。リクライニング機能で背もたれをお好みの角度で固定することができます。クッション付きの肘で肘の負担を軽減します。大きめの座面とせもたれでゆったり座れます。座面下にオットマンを収納しており、引き出して脚の休息ができます。背を思い切り倒して、オットマンを使うと、ほぼ寝そべることができます。アルミ製のフレーム脚を採用しているので、丈夫で高級感があります。
用途疲れたらオットマンを出してくつろぎタイム。寝られる書斎向けチェア。 材質張地/PUレザー製、背もたれ・座面/合板、クッション材/ウレタンフォーム、脚/スチール、肘/ポリプロピレン、キャスター/ナイロン 幅(mm)700 質量(kg)25 ブラック 高さ(mm)1165 奥行(mm)700 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)座面(座面調節)/515×480×470~545 機能ガス圧リフト装置、肘あて付き、無断階リクライニング機能(最大160度)、収納式オットマン アズワン品番64-0845-47 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB) 総耐荷重(kg)80 オットマンあり
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

研修などに便利なキャスター付きミーティングチェアです。 キャスター付きで移動がスムースに行えます。 前方向に次々チェアを重ねていけるネスティング機能で、省スペースに収納できます。 丈夫なスチールパイプ製です。 移動に便利な取っ手付きです。 組み立て済みなので、すぐに使えます。 メモを取るのに便利なメモ台付きです。メモ台は折り畳んで収納することもできます。
幅(mm)560 寸法(mm)外寸/W620×D560×H740、背もたれ/W485×H205、座面(座面調節)/W435×D460(H445) 質量(kg)7.5/9.8(梱包) 高さ(mm)740 奥行(mm)560 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)620×560×740 耐荷重(kg)座面/80 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 張地布張り(PE) 背もたれW485×H205 肘掛なし 機能ネスティング機能、キャスター付き 材質(フレーム)スチール 座高(mm)445 材質(座面)合板 収納寸法(mm)710×630×760 材質(背)PP 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)435×460×445) 材質(クッション)ウレタンフォーム スタッキング メモ台あり 色(背面)ブラック
1脚
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研修などに便利なキャスター付きミーティングチェア。 キャスター付きで移動が容易です。 前方向に次々チェアを重ねていける、ネスティング機能。省スペースで収納できる。 丈夫なスチールパイプ製。 背もたれはメッシュ生地を採用し、蒸れにくい。 背もたれにもたれると前後に可動する背もたれチルト機能。 肘付きで腕の負担を軽減、跳ね上げておけるので、省スペースで収納できる。 キャスターを取り付けるだけの簡単組み立て。
材質背面張り地/メッシュ・座面張り地/布(ポリエステル)・主要成型部品/スチール、PP、ナイロン、木材・クッション材/ウレタンフォーム・キャスター/ナイロン 質量(kg)約7.4 寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ/435×340 キャスターあり 背もたれロータイプ 肘掛あり(跳ね上げ式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸/約595×585×840、座面/460×445×470 機能ネスティング機能、背もたれチルト機能、跳ね上げ式肘かけ付き 総耐荷重(kg)座面/100
1セット(2台)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

サンワサプライOAチェア SNC-T134
ウレタンレザー仕様なので、汚れてもサッと拭き取れます。 背もたれがないので、机の下にすっきり収納することができます。 ウレタンキャスターを装備しているので、Pタイルなどの固い地面の上でも傷が付きにくくなっています。 ガス圧リフト装置付きで、座面の昇降が可能です。
種類作業用イス ブラック 材質張地/PUPVC(ウレタンレザー)、主要成形部品/PP(ポリプロピレン)、ナイロン、キャスター/PU(ポリウレタン) 質量(kg)6.2 耐荷重(kg)(座面)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×460×420~550、(座面)直径310 機能ガス圧リフト装置、ウレタンキャスター アズワン品番64-0850-15 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

遠くからでも視認性の高い垂直型デザインです。 角度調整も0度~10度の範囲で可能で微調整が出来ます。 小型PCやBD・DVDデッキの収納も便利な鍵付き収納ボックス標準装備です。(鍵は1種類2個付きです。) セキュリティーボックスは底面にも背面にも設置が選べ、デッキ等平置きは底面で小型PC等は背面設置と設置する機器に最適に設置出来ます。 VESA100×100・200×200の対応です。
適合モニターサイズ(最大)42インチ 耐荷重(kg)20 仕様【画面数】1 材質スチール+エポキシ粉体塗装 質量(kg)【適合モニター】(最大)15 ブラック 使用工具手袋 フレーム色ブラック 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セキュリティボックス】450×250×60 取付け方法据置き 組立時間30分 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB) ケーブル径(Φmm)【セキュリティーボックスケーブル】55 六角レンチ(mm)4 組立人数2
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷

32型~65型までのディスプレイの搭載が可能です。テレビ会議に必要な機器の収納、カメラ台、機器設置用棚板が標準装備。ボックスサイドには、リモコンが収納できる引き出しが付いています。対応VESAは200×200~500×400。機器やスピーカー設置ができる棚板一枚標準装備。ディスプレイ上部に設置できるカメラ台付き。中心フレームは、配線を隠すことができる二重構造になっています。長いケーブルを引っ掛けておける、ケーブルフック付き(背部固定)
用途TV会議に必要な機器収納やカメラ台付きオールインワンスタンド 付属品ネジ(M6×16)×4、ネジ(M8×16)×4 質量(kg)57.1 材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装) 適合規格VESA(200×200~500×400) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×660×1801 キャスター径(Φmm)100 適合モニターサイズ32~65型 総耐荷重(kg)100、ディスプレイ:60 VESA対応対応
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

サンワサプライラック
エコ商品
立ち作業に最適でRoHS規制に対応したハイスタンドラックです。パソコン、周辺機器をまとめて設置できます。天板・各棚板はオプションの固定ベルト(RAC-BL1)に対応しており、機器をしっかり固定できます。背面にはタップ受けを装備しています。移動に最適な大型キャスター(Φ75mm・ナイロン製)を採用しています。キーボードの収納に便利なスライダー付きです。収納式マウステーブル(スチール製)付きでW650でも十分な操作スペースを確保できます。
仕様■個口数:1個口■材質:フレーム、棚板:スチール+メラミン焼付塗装キャスター:6ナイロン■必要工具:手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■総耐荷重:120kg■天板部均等耐荷重:35kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:400mm■天板サイズ_t:22mm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

32型~55型までのディスプレイの搭載が可能です。奥行きを最小限に抑えた、スリム型のディスプレイスタンドです。ミーティングデスクの端部やデジタルサイネージのスタンドとして最適です。WEB会議の用のカメラを設置できる棚板が標準装備です。テレビ上、テレビ下どちらにもカメラを設置できるようになっています。テレビ会議に必要なカメラ台、機器設置用棚板が標準装備。スタンド下部にはリモコンやマイクなどが収納できるボックス付き。対応VESAは200×200~400×400。機器やスピーカー設置ができる棚板一枚標準装備。中心フレームは、配線を隠すことができる二重構造になっています。長いケーブルを引っ掛けておける、ケーブルフック付き(背部固定)。キャスターはΦ75mm
仕様■個口数:2個口■材質:本体/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×16、M8×16)ケーブルストラップ(6本)■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:40kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■対応VESA:75×75, 100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400■対応ディスプレイサイズ:55インチ■ディスプレイ耐荷重:30kg※ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください。
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

低位置で設置ができるディスプレイスタンドです。展示会や店舗などのサイネージ表示や円卓会議の床設置に最適です。45°~70°で6段階で角度調整ができます。(高さも6段階)。電源タップやケーブルを収納できるケーブル配線収納(トレー)付きです。キャスター付きで簡単な移動に対応しています。VESA取付け100×100~400×400までに対応しています。32~60インチまでのディスプレイサイズを想定しています。縦方向※は32~50インチまで対応しています。※縦方向取付の際はディスプレイが縦使用に対応していることをメーカーにご確認下さい。またVESA取付位置がディスプレイの中心にありかつ、中心から下端までが600mm以下であることが条件です。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否 付属品ディスプレイ取付けねじ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ブラック 耐荷重(kg)ディスプレイ:40 キャスターあり 組立時間30分 適合モニターサイズ60インチ 総耐荷重(kg)40 六角レンチ(mm)4 組立人数2 対応VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

42~55型程度までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重30kg)。大型STBや、スピーカー、メンテナンス用品などを収納できる鍵付きの大型のボックスタイプです。(有効内寸W429×D342×H650mm)。VESA取り付け100x100,100x200,100x300,100x400,200x100,200x200,200x300,200x400,300x100,300x200,300x300,300x400,400x100,400x200,400x300,400x400に対応しています。初期設定で1100mm/1200mm/1300mm(ブラケット中心)の位置にディスプレイを取り付け出来ます。設置場所やコンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。移動に便利なハンドルとΦ50のキャスター付きで、設置時にはアジャスターでしっかりと固定できます。アジャスター使用時には転倒角前後左右15度以上になるように設計した製品です。支柱内に配線スペースがあり、ケーブルを綺麗に隠して配線が可能です。ブラケット部には小型STBなどを設置するのに便利な収納スペースがあります。ブラケット裏面にVESA100×100の取り付け穴があり、VESA100×100対応の機器を取り付け可能です。(MR-VESA10,10L等)。底板の角は安全性を考慮した丸みを帯びた設計を採用しています。。※ディスプレイのVESA穴が中央部にない機種の場合、縦向きに設置すると中心が左右にずれてしまう場合があります。※キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M8×15)各4本、鍵×2個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。転倒角度 前後左右 16.1°(アジャスター設置時)、10°(キャスター移動時)鍵の種類 1種類 材質本体/スチール(エポキシポリエステル粉体塗装)、キャスター/PA、アジャスター/PE、取手/PP タイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:1個口 使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など キャスターあり フレーム色ブラック ディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:55インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:42インチ、対応ディスプレイ質量_最大:30kg 組立時間40分 総耐荷重(kg)70、底板:30(均等荷重)、棚板:20(均等荷重) アジャスターあり VESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400 組立人数2
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

40~65型程度のディスプレイに対応し、横向き・縦向きの両方に取り付け可能です。(耐荷重50kg)※ディスプレイのVESA穴が中央部にない機種の場合、縦向きに設置すると中心が左右にずれてしまう場合があります。VESA取り付け100x100,100x200,100x300,100x400,200x100,200x200,200x300,200x400,300x100,300x200,300x300,300x400,400x100,400x200,400x300,400x400に対応しています。ディスプレイの中心高さは500~700mmで調整でき、最大65インチのディスプレイを横向きに設置する際、高さを1m以下に設定可能です。※新風営法に対応しています。角度調整機能が付いており、0~2°の範囲で画面の傾きを微調整できるため、最適な視聴環境を提供します。鍵の取り付けが可能な扉付き機器収納ボックスを搭載しています。内部寸法W443×D418×H101mmで、周辺機器をすっきり収納できます。ディスプレイ裏パネルにはVESA75・100対応の機器設置用穴があり、追加機器の取り付けが容易です。移動に便利なΦ50キャスターを装備し、2ヶ所にストッパーが付いているため、安全に固定できます。さらに、安定性を高めるアジャスターが2個付属しています。前後左右15°以上の転倒角を確保し、安全性を考慮した設計になっています。安心してご使用いただけます。配線整理に便利なケーブルストラップ2個と、ディスプレイ取り付け用ネジが付属しており、スムーズに設置できます。VESA位置補正金具と放熱ファンの取り付けが可能(いずれもオプション)で、機能拡張にも柔軟に対応できます。※キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
仕様●セキュリティワイヤ取り付け可否:可、長丸穴:7×15mm、南京錠:U字形金具太さ6mm以下、U字形金具外寸50mm以下、U字形金具内寸11mm以上●個口数:1個口●出荷形態:ノックダウン組立式●対応VESA:100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400●対応ディスプレイサイズ_最小:40インチ●対応ディスプレイサイズ_最大:65インチ●対応ディスプレイ質量_最大:50kg●付属スペーサーサイズ:0mm 付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M8×15)各4本、ワッシャ(M4)×4枚※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質本体/スチール(エポキシポリエステル粉体塗装)、キャスター/ナイロン、アジャスター/ABS 使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など キャスターありナイロン キャスター径(Φmm)50mm転倒角・65型50kg想定 最上段位置設置時 前19.2°、後ろ15.3°、左右18.6°・65型50kg想定 最下段位置設置時 前15.4°、後ろ30.3°、左右25°・ワッシャ厚さ0.8mm・ディスプレイブラケット厚さ1.6mm※ディスプレイ取り付けボルト選定時には0.8mm+1.6mm =2.4mmを差し引いた長さで選定してください。 組立時間40分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)60 アジャスターありABS 六角レンチ(mm)4 組立人数2
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

20台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。鍵はダイヤル錠+検索キーを採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。ダイヤル錠の解除番号は使用者が都度任意の番号ででっていすることができます。背面にタップ収納スペースがあります。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があり、背部のタップ収納部からの配線により収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は2段まで)。底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。セキュリティワイヤー装着の為のフックが標準装備されています。
付属品背面パネル用鍵×2個(1種類)、番号検索キー×1個ネームプレート用カード×20枚、傷防止用PPシート×20枚、連結用ネジ(M6×10)×2本・(M6×80)×4本 袋ナット×4個、アジャスター×4本 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 取付セキュリティワイヤ取り付け可否:可 キャスター有無:なし フレーム色ホワイト 収納数台数:20台 同期方式可否:否 ●有無:有●種類:1種類 総耐荷重(kg)60各収納部:2 アジャスター有無:あり 有効内寸法・奥行(mm)収納部:200 有効内寸法・高さ(mm)収納部:65 有効内寸法・幅(mm)収納部:105
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷