用途小型機器などマルチに収納
間口(mm)700
奥行(mm)600
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
機器や保管庫、書類ケースなどをマルチに収納できるボックスです。
前扉、側部背部には標準で鍵を装備しているので、セキュリティ対策ができます。
前扉は観音扉を採用し、狭い場所での開閉も容易に行えます。
全面メッシュパネルを採用しているため、放熱性に優れています。
熱対策用の放熱ファンが装着可能です。(最大3台まで)
間口(mm)450
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
耐荷重(kg)100
棚板調整ピッチ(mm)25
CP-SVCMULT4~6シリーズ用追加棚板です。
標準品と同様にフックに引っ掛けて設置します。
耐荷重(kg)20
セット内容取付け用フック×4個
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)1.08
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)394×318×25
アズワン品番64-0905-09
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
CP-SVCMULTシリーズ用追加棚板です。標準品と同様にフックに引っ掛けて設置します。
用途追加用棚板
間口(mm)644
奥行(mm)498
高さ(mm)25
付属品取り付け用フック×4個
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)644×498×25
アズワン品番64-0897-16
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
総耐荷重(kg)30
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
サッと広げて、すぐに使える折りたたみツールカート。工具やツールを収納・整理・整頓できるツールカートです。折りたたみ式なので使わない時はコンパクトに折りたたんで収納できます。折り畳んだ状態で自立します。少しの力で移動が可能な大型キャスターを採用しています。アルミフレームを採用しているので非常に軽く、車のトランクなどに載せて移動先で使用することができます。各棚は収納物の落下を防ぐトレイ式なので、ロープなどで固定しなくてもすぐに運搬できます。
材質本体/樹脂、アルミ
材質(車輪)PP
段数3段
キャスターフリータイプ/PP素材、2本がストッパー付きキャスター
ストッパーあり
引出しなし
メンテナンス用工具類や部品などを収納してツールワゴン(CART-FA4SV)用中棚。スチール製で頑丈に作られているので、中棚1枚あたり約120kgの耐荷重があります。引き出しセットを収納する棚としても使用でき、ツールワゴンの3段階可変に取付けできます。
仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包■個口数:1個口■材質:スチール製■付属品:止めネジ4本■必要工具:プラスドライバー■組立人数:1■組立時間:約20分■天板カラー:シルバー■総耐荷重:約120kg■収納部有効内寸_W:約600mm■収納部有効内寸_D:約420mm
1台
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
パソコンや周辺機器を省スペースに収納できるシンプルなパソコンラック。キーボードスライダー付き。
パソコン一式、プリンターなどパソコン環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。
キーボードスライダー付きで、キーボードを使用しない時は収納して省スペース化できます。
下棚は取り付け位置を変更できます。
上棚は奥行き450mmとなっているので、レーザープリンターなどの設置が可能です。
付属品スライド式マウステーブル
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム・上棚・下棚・キーボードスライダー/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
高さ(mm)1200
奥行(mm)605
間口(mm)650
キャスターあり
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×605×1200
アズワン品番64-0907-39
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
パソコンや周辺機器を省スペースに収納できるシンプルなパソコンラック。
パソコン一式、プリンターなどパソコン環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。
メイン天板はマウステーブル付きです。
下棚は取り付け位置を変更できます。
上棚は奥行き450mmとなっているので、レーザープリンターなどの設置が可能です。
付属品スライド式マウステーブル
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・上棚・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
高さ(mm)1200
奥行(mm)655
間口(mm)650
キャスターあり
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×655×1200
アズワン品番64-0907-38
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
RoHS規制に対応したパソコンラックです。レーザープリンターなどを収納できる、スライダー式棚板付きです。天板・各棚板はオプション固定ベルト(RAC-BL1)に対応しており、機器をしっかり固定できます。背面にはタップ受けを装備しています。キーボード設置用の棚板は使用環境に合わせて高さを700・1062の2段階で高さ設定が可能です。収納式マウステーブル(スチール製)付きです。
仕様■個口数:1個口■材質:フレーム、棚板:スチール+メラミン焼付塗装キャスター:6ナイロン■必要工具:手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■総耐荷重:100kg各棚:35Kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:580mm■天板サイズ_t:22mmスライド棚サイズ:W577×D530×t22
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥60,980
税込¥67,078
3日以内出荷
デスクにしっかり固定出来るクランプ式です。クランプは取外し可能で置くだけの設置もできます。※必ず壁面でお使いください。棚板はP60で9段階の高さ設定が出来ます。棚板を低く設定してキーボードの収納場所を確保してデスクを広く使う事ができます。棚板を高く設定してモニタ上のデッドスペースを有効利用できます。棚板はA4ファイルが収納出来る奥行です。棚板背面には補強があり反りなどの心配もなくお使い頂けます。
仕様重量:約9.4kg 出荷形態:ノックダウン組立式
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(mm)W980×D250×H625(クランプを含む)、天板サイズ/W940×D250×T16
質量(kg)約9.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×250×625(クランプを含む)
梱包内容1個口/1030×310×110mm・約10.25kg
コンセントなし
引出しなし
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
PC一式、プリンターなどPC環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。下棚は4段階で位置変更ができます。高さ700mmなのでオフィスデスクなどの横への設置も可能です。ラック後部にはモニタアームを取付けることができるスペースがあります。
仕様■個口数:1個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼りフレーム・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスター/PP■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ライトグレー■フレームカラー:ライトグレー■マンセル値:5Y9.2/1■総耐荷重:45kg■天板部均等耐荷重:30kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:600mm■天板サイズ_t:15mm
キャスターあり
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
メンテナンス用工具類や部品などを収納して作業場所までキャスター移動できるワゴンです。総耐荷重も400kgでポータブルバッテリーなどの重量があるものを載せて移動もできます。3段式トレーで収納力もあり、棚の底面には傷付け防止用の保護マットを付属しております。本体は丈夫なスチール製で、サイドには有孔ボードを備えているので、付属の樹脂フックで工具類を吊るすことができます。本体上部の前後には、工具類を差込む穴もあり、すぐに使うときには便利です。
仕様■出荷形態:ノックダウン組立式■出荷形態備考:ダンボール梱包■個口数:1個■付属品:有孔ボード取付けフック12本セット(1袋)■必要工具:プラスドライバー, スパナ, 手袋■組立人数:2■組立時間:約40分■収納部有効内寸_W:約640mm■収納部有効内寸_D:約440mm■収納部有効内寸_H:約55mm・棚板3枚(ゴムラバー付き)・樹脂フック(赤色)4種12個入り※※本体サイド有孔ボードに取付け可能
材質スチール
材質(車輪)PU
総耐荷重(kg)約400
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
デスクにしっかり固定出来るクランプ式です。クランプは取外し可能で置くだけの設置もできます※必ず壁面にてご使用ください。棚板はP60で13段階の高さ設定が出来ます。棚板を低く設定してキーボードの収納場所を確保してデスクを広く使う事ができます。棚板を高く設定してモニタ上のデッドスペースを有効利用できます。棚板はA4ファイルが収納出来る奥行です。棚板背面には補強があり反りなどの心配もなくお使い頂けます。
仕様重量:約13.5kg 出荷形態:ノックダウン組立式
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(mm)天板サイズ/W940×D250×T16
質量(kg)13.5
梱包内容1個口/1030×310×135mm・約14.75kg
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
スマートフォンやPDA端末、デジタルカメラ、HDDなどを収納できる保管庫です。(有効内寸、W115×D176×H66mm/一箇所当たり)仕切板を外すことができ、12台収納から6台収納に変更することが可能です。全ての棚板の取り外しが可能です。デスクや台などの直置き使用、壁掛け使用の2タイプの設置方法が選択できます正面扉・バックパネルは鍵付です。充電用にタップを本体後部に取付けることができるスペースがあります。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)抜いたケーブルそのまま収納棚に残して置けるように、収納部背部にグロメットを装備しています。扉の開閉は左右どちらかで選択が可能です。(初期設定は右開き)棚板には塩ビの板を使用しています。前扉にはアクリル窓を採用し、中の機器の有無の確認がしやすくなっています。盗難防止用のセキュリティワイヤーを通す穴が開いています。
用途スマートフォンやデジタルカメラなどの小型機器収納保管に最適
付属品前面扉、バックパネル用鍵×2個(1種類)
材質本体・フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)仕切板/塩化ビニール
質量(kg)11
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×175×66
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×343×460
アズワン品番64-0878-24
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
RoHS規制に対応したパソコンラックです。パソコン、周辺機器をまとめて設置できます。キーボードの収納に便利なスライダー付きです。天板・各棚板はオプションの固定ベルト(RAC-BL1)に対応しており、機器をしっかり固定できます。ちょっとした移動に便利なキャスター付です。オプションのアジャスターや、床固定金具を使用することでしっかり固定することもできます。背面部にはタップ受けを装備しています。収納式マウステーブル(スチール製)付きです。
仕様■個口数:1個口■材質:フレーム、棚板:スチール+メラミン焼付塗装キャスター:6ナイロン■必要工具:手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■総耐荷重:100kg各棚:35Kgキーボードスライダー:10Kg■天板部均等耐荷重:35kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:400mm■天板サイズ_t:22mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
下棚奥行き500mmでレーザープリンターも設置できる、高さ700mmのロータイプパソコンラック。
キーボードスライダー付きなので、キーボードを使用していないときは収納して省スペース化できます。
下棚は取り付け位置を変更できます。
下棚は奥行き500mmとなっているので、レーザープリンターなどの設置が可能です。
高さ700mmの事務机の横に併設すると高さがぴったり揃います。
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム・キーボードスライダー・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
高さ(mm)700
奥行(mm)605
間口(mm)650
キャスターあり
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×605×700
アズワン品番64-0907-40
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
パソコン収納に最適なラックです。W650のため、省スペース型ラックです。高さ1150mmなので、上棚へのプリンター等を設置しても、使用できます。マウステーブル付きです。
仕様■個口数:1個口■材質:天板/木製(パーティクルボード塩化ビニルシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)、マウステーブル/ABS(布貼り)、キャスター/ナイロン■付属品:スライド式マウステーブル■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ライトグレー■フレームカラー:ライトグレー■マンセル値:該当なし■総耐荷重:60kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:600mm■天板サイズ_t:18mm
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
パソコン収納に最適なラックです。W650のため、省スペース型ラックです。高さ1150mmなので、上棚へのプリンター等を設置しても、使用できます。上棚の奥行きサイズは500mmです。マウステーブル付きです。
仕様■個口数:1個口■材質:天板/木製(パーティクルボード塩化ビニルシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)、マウステーブル/ABS(布貼り)、キャスター/ナイロン■付属品:スライド式マウステーブル■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ライトグレー■フレームカラー:ライトグレー■マンセル値:該当なし■総耐荷重:60kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:600mm■天板サイズ_t:18mm
キャスターあり
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
HDDや小型PCをモニタ背面に収納できるボックスです。据置き型のサイネージの使用に最適です。中棚付でタップも収納出来ます。(中棚た2段階で設定可能です。)。鍵付きボックスとなっているのでセキュリティー対策も万全です。VESA100×100mmに対応しています。
仕様■個口数:1個口■材質:スチール+メラミン焼付塗装■付属品:鍵×2モニタ取付用スクリュ(M4×10)×4、(M6×10)×4、ワッシャー(M4)×4■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:20分■製品カラー:ブラック■マンセル値:N1.0■総耐荷重:3kg■有効内寸:W295×D60×H245(棚板未設置時)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
木目調が優しい雰囲気を出せるプリンタスタンドです。
W600×D600で大型プリンタにも対応できます。
中棚は5段階で収納物に合わせて設定できます。(ピッチ50mm)
ちょっとした移動に便利なキャスター付です。(前面はストッパー付き)
付属品組立説明書、スパナ、LPS-QL2取付用スプリングワッシャー×4
材質天板・棚板:木製(MDF)+PVC貼り、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
幅(mm)600
質量(kg)18.7
耐荷重(kg)天板:40、棚板:10
キャスターあり
フレーム色ブラック
色(天板)薄い木目
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×18
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
AV機器の収納に便利です。デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉にメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。 NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。 最下段スペースにはタップを収納でき、配線をしやすくしています。 扉と背面パネルには鍵を装備し、セキュリティ、いたずら防止に最適です。 セキュリティワイヤーの取り付けも可能です。扉は簡単に取外しができ、右開き、左開き両方の設定ができます。天井面にはファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)の取付けが可能です。(1台) 背面にケーブル口があります。本体底面にはアジャスターが付いています。
奥行(mm)420
付属品棚板3枚、鍵×2個(1種類) 、アジャスター
材質スチール/メラミン焼付塗装
総耐荷重(kg)50
HDDや小型PCをモニタ背面に収納できるボックスです。据置き型のサイネージの使用に最適です。中棚付でタップも収納出来ます。(中棚た2段階で設定可能です。)。鍵付きボックスとなっているのでセキュリティー対策も万全です。VESA100×100mm・200×100mmに対応しています。ゴム足付きで直置きも可能です。面ファスナーで固定することでモニタスタンドにも設置できます。
付属品面ファスナー2枚、鍵2本、モニター取付用ボルト(M4×10)×4、(M6×10)×4、ワッシャー(M4)×4
材質スチール+メラミン焼付塗装
使用工具プラスドライバー、手袋
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:285×85×300
棚板耐荷重(kg)1
組立時間20分
総耐荷重(kg)5
組立人数1
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
2~3台のプリンタを省スペースに設置できます。高耐荷重仕様のプリンタスタンドです。丈夫なスチール製フレームと、グラつきを防ぐパックパネルを採用した長く使える頑丈な構造です。中棚は5段階の設定ができます。下段棚は独立しており、100kgの耐荷重があります。(収納位置で固定できるストッパー付き。キャスターが付属し前後の移動が可能です。下段棚は前後のキャスター間に本体のフレームがあるため一定の位置より前には出ません。)。オプションを追加することにより、機器のベルト固定・台のアンカ固定が可能です。プリンターだけでなく、UPSなどの重量物を載せることもできます。※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
質量(kg)約25.8
使用工具手袋
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×1205
組立時間30分
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×1
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数2
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
木目調が優しい雰囲気を出せるプリンタスタンドです。
W500×D500でレーザープリンタ対応のスタンドです。
中棚は5段階で収納物に合わせて設定できます。(ピッチ50mm)
ちょっとした移動に便利なキャスター付です。(前面はストッパー付き)
付属品組立説明書、スパナ、LPS-QL2取付用スプリングワッシャー×4
材質天板・棚板:木製(MDF)+PVC貼り、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
幅(mm)500
質量(kg)13.65
耐荷重(kg)天板:40、棚板:10
キャスターあり
フレーム色ブラック
色(天板)薄い木目
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×18
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
大型A3レーザープリンタ、カラーレーザープリンタ用として最適なプリンタスタンドです。中棚には用紙などを収納できます。デスクの横に設置すれば、離席しなくてもプリントアウトした用紙をとることができます。サイドフレームにインナーフレームを追加する特殊構造で、シンプルな構造でも充分な強度です。
仕様アジャスターの有無:なし キャスターの有無:あり 個口数:1個口 出荷形態:ノックダウン組立式 天板サイズ_D:700mm 天板サイズ_t:18mm 天板サイズ_W:700mm 六角レンチのサイズ:4mm
材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)16.5
使用工具手袋
キャスターあり
フレーム色ライトグレー
色(天板)ライトグレー
組立時間30分
組立人数2
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
耐荷重80Kgの高耐荷重ワゴンです。使用環境に合わせて水平・傾斜の2段階の設定ができるワゴンです。傾斜棚にすればA4ファイルを出し入れしやすくお使い頂けます。水平の場合は収納物に合わせて棚位置を変更できます。ちょっとした移動に便利なキャスター付です。※キャスターは移動用ではないため、長距離の移動用ワゴンとしての使用はできません。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
使用工具手袋
キャスターあり
均等耐荷重(kg)天板部:40
組立時間30分
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数2
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
豊富なサイズバリエーションと4タイプの形状から選べる高耐荷重のラック。
電源タップを収納できるコード受け付きです。
本体の配線を邪魔しないバックフレームを標準装備しています。
バックフレームの取り付け位置は棚板に合わせて変更可能です。(穴のピッチが同じです)
バックフレーム、補強バーにより、揺れ・振動にも強い構造です。
付属品アジャスター、ケーブル・タップ受け
材質スチール(メラミン焼付塗装)
高さ(mm)1500
奥行(mm)820
耐荷重(kg)天板部均等耐荷重/200(中心耐荷重/100)
形態ノックダウン組立式
用途19インチラックマウント型HUB、ルーター、HDD、NAS等をコンパクトに収納。
間口(mm)600
付属品中棚×2枚、ケージナット・ネジ×20セット、アジャスター×4個、鍵×2個(1種類)
材質スチール(メラミン焼付塗装)
耐荷重(kg)天板/20、中棚/30、底板/50
総耐荷重(kg)100
耐荷重100Kgの高耐荷重ワゴンです。使用環境に合わせて水平・傾斜の2段階の設定ができるワゴンです。傾斜棚にすればA4ファイルを出し入れしやすくお使い頂けます。水平の場合は収納物に合わせて棚位置を変更できます。ちょっとした移動に便利なキャスター付です。※キャスターは移動用ではないため、長距離の移動用ワゴンとしての使用はできません。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
使用工具手袋
キャスターあり
均等耐荷重(kg)天板部:40
組立時間30分
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数2
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
天板は簡単なレバー操作で、高さ可変が可能です。天板にはプロジェクターの落下防止のためのガード付きです。中棚にはAV機器を収納できます。ケーブル等を収納するためのケーブルボックス付きです。
総耐荷重(kg)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)512×380×707~859
質量(kg)11.5
天板寸法(mm)492×320
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
アズワン品番64-0868-15
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
液晶モニタ下の空間を有効活用できます。幅550mmまでのキーボードの収納が可能です。棚板は3段階で可変できます。ノートPCなどのACアダプタを収納できる。アダプタ受け付き。机上用書棚としても使用できます。
モニター上の空間を有効に使えます。ハード一式、周辺機器を収納可能です。24インチモニターまでの設置が可能です。中棚は4段階での設定が可能です。
仕様●出荷形態:ノックダウン組立式●個口数:1個口●必要工具:手袋●六角レンチのサイズ:4mm●アジャスターの有無:あり
材質フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
奥行(mm)400
間口(mm)600
寸法t(mm)天板:18
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)18
組立時間20分
色(フレーム)ホワイト
総耐荷重(kg)60棚板:20、補強フレーム有の場合:30
組立人数1
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
鍵付き扉の付いた、セキュリティボックスです。棚板は2枚標準装備です。棚板はmmピッチで可変できます。棚板を抜くとA4ファイルを縦方向で収納できますので、書類保管庫として使用することができます。本体底面にはゴム脚が付いています。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。本体を連結して設置することができます(アジャスターを外す必要があります)
用途簡易的なセキュリティボックス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×414
付属品棚板×2枚、鍵×2本、連結用ボルト×4本
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)9
アズワン品番64-0896-80
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
タブレットをファイルのように収納できるワゴンです。横一列で20台の収納が可能です。設置する棚板は斜めになっているので、タブレットの出し入れがしやすくなっています。背面部にはタップや多ポートハブが設置できるスペースがあります。
仕様■個口数:1個口■材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)■付属品:仕切板21枚、ケーブルフック■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■総耐荷重:25kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
液晶ディスプレイ下の空間を有効活用できます。前面にUSBハブが組み込まれており、マウスやキーボード、USBメモリなどに使用することができます。※供給電流をご確認ください。USBハブは前面左右、側面に取り付け可能で使用環境に合わせての設置ができます。液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。
付属品ケーブルタイ×1
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
電源バスパワー
ケーブル長(m)1.5
対応OS【Windows】11108.18【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0・10.2・10.3
コネクタ形状USB A【ダウンストリーム】USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタメス×4
対応USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
天板厚さ(mm)18
供給電流(mA)合計900
通信速度5Gbps
総耐荷重(kg)10
転送速度(Gbps)最大5(理論値)
天板寸法・幅(mm)600
天板寸法・奥行(mm)240
簡単なレバー操作で上下に高さ調節が可能です。AV機器からリモコンなどの小物まで効率よく収納できます。天板にはプロジェクターの落下予防のためのガード付きです。中棚には、ビデオデッキやDVDプレイヤーなどのAV機器を設置できます。下棚にはファイル、マニュアルなどが収納でき仕切りも付属しています。ケーブルや電源タップを収納できるケーブル収納用ガイドと、リモコンなどの小物が置けるホルダーが付いています。中棚裏面にマニュアルホルダーを装備しています。
総耐荷重(kg)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×400×692×902
質量(kg)18.5
天板寸法(mm)550×400
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
アズワン品番64-0849-91
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
A4ファイルやカタログなどを収納できます。初期設定にて、棚板を水平、斜めの仕様の設定ができます。標準でブックエンドが4枚付属しています。
仕様■個口数:1個口■材質:本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスター:ナイロン■付属品:ブックエンド(4本)■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:シルバー■総耐荷重:20kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:512.7mm■天板サイズ_D:253.5mm■天板サイズ_t:21mm
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ