小物入れや靴下、ハンカチなどの布にアイロンで転写できるアイロンプリントタイプのお名前シール。あらかじめシールの形にカットしてあり、印刷後はがすだけ。手間がなく、らくちんです。またコットン布タイプと比べて、生地馴染みがよく、やわらかい仕上がりです。黒や赤など濃色カラー布用です。※アイロンをかけても転写部分は白いままで下地が透けません。転写した布は、洗濯機で洗濯できます。万一はがれても、アイロンをかけることで再度貼り付けることができます。原材料および製造工程上、有害物質であるホルムアルデヒドは一切使用しておりません。お子様の衣料にも安心してお使いいただけます。※公的機関においてホルムアルデヒド試験を行い、安全性は確認済みです。※エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-G・V・Aシリーズなどの顔料系インク対応。但し、印刷時に用紙設定が必要です。※注意・インクジェットプリンタで簡単にアイロン転写お名前シールが作れる便利な用紙ですが、インクジェットプリンタのインクの性質上、洗濯を重ねると色落ちしたり、洗濯方法に気をつけていただく必要があるなど、取り扱いに注意が必要です。用紙自体の耐久性も高めましたが、デメリットもご理解いただいた上で、ご使用ください。・一度転写したものははがすことはできませんので、いらない布で試してから、ご使用ください。・ポリエステル100%など対応していない布には転写できません。対応していない布に転写すると、色落ちやはがれ、にじみなど不具合が発生します。
仕様シールサイズ:45×12mm
寸法(mm)100×148
ラベルサイズ(mm)45×12
面付18面付
入数アイロンプリントシール×2シート(36シール)シリコン紙×1シート
シートサイズはがき
適合プリンタインクジェットプリンタ
ラベル形状四角
インクジェット対応○
1セット(2枚)
¥959
税込¥1,055
3日以内出荷
プラダン製のタブレット収納ケースです。ボックス内部にスリットがあり、タブレットを差し込むだけで収納できます。
用途プラダン製で軽量。9~12.5インチのタブレットが10台保管運搬できる。
収納数10
付属品小物入れポーチ(縁の色はロットによりランダム)、注意喚起シール、取扱い上の注意シート
材質ボックス本体・コーナーパーツ/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)1.68
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×260×435
シート厚さ(mm)5
アズワン品番64-0894-92
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
プラダン製のスマートフォン収納ケースです。ボックス内部にスリットがあり、タブレットを差し込むだけで収納できます。
用途プラダン製で軽量。スマートフォン22台を収納できる。
収納数22
付属品注意喚起シール、取扱い上の注意シート
材質ボックス本体・コーナーパーツ/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)0.88
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×240×175
シート厚さ(mm)5
アズワン品番64-0894-93
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
シングルスクリューロックを採用しており、1つのねじで簡単に機器との接続を固定できます。産業用途やモバイル機器の使用に適しており、接続が外れにくくなり、データの転送や電力供給が途切れる心配が少なくなります。USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大DC48V/5A(240W)の電源供給が可能です。※従来のUSB Power Delivery 最大20V/5A(100W)にも対応しています。USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。4K60Hz対応。ノイズに強い3重シールド構造です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。※スクリューロックの取り扱い方法。取り付け・取り外し方法:スクリュー部分は、無理に力をかけずに回して固定してください。取り外す際も、優しくスクリューを緩めてから抜くようにしてください。締めすぎ注意:スクリューを強く締めすぎると、コネクタや接続機器に負荷がかかり、破損の原因となります。適度な締め具合を心掛けてください。機器側の対応確認:接続する機器がスクリューロック対応であることをご確認ください。スクリューロック非対応の機器に強引に取り付けると、ポートの破損やケーブルの故障を招く恐れがあります。
種類USB3.x
規格SuperSpeed USB 20GbpsUSB4 Gen2x2,240W、(MD)USB3.0
コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス(USB4 Type-Cコネクタオス - USB4 Type-Cコネクタオス)※USB 3.2 Gen2/Gen1・USB 3.1 Gen2/Gen1 対応、(MD)Type-C線材難燃性 VW-1被覆材質 PVC最小曲げ半径 40mmシールド数 3重シールド
対応機種各社パソコン
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)約5.0
USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。、PD(USB Power Delivery):最大PD240W(48V/5A)
デュアルスクリューロックを採用しており、振動や移動が多い環境でもしっかりと機器との接続を固定できます。産業用途やモバイル機器の使用に適しており、接続が外れにくくなり、データの転送や電力供給が途切れる心配が少なくなります。USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大DC48V/5A(240W)の電源供給が可能です。※従来のUSB Power Delivery 最大20V/5A(100W)にも対応しています。USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。4K60Hz対応。ノイズに強い3重シールド構造です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。※スクリューロックの取り扱い方法。取り付け・取り外し方法:スクリュー部分は、無理に力をかけずに回して固定してください。取り外す際も、優しくスクリューを緩めてから抜くようにしてください。締めすぎ注意:スクリューを強く締めすぎると、コネクタや接続機器に負荷がかかり、破損の原因となります。適度な締め具合を心掛けてください。機器側の対応確認:接続する機器がスクリューロック対応であることをご確認ください。スクリューロック非対応の機器に強引に取り付けると、ポートの破損やケーブルの故障を招く恐れがあります。
種類USB3.x
規格SuperSpeed USB 20GbpsUSB4 Gen2x2,240W、(MD)USB3.0
コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス(USB4 Type-Cコネクタオス - USB4 Type-Cコネクタオス)※USB 3.2 Gen2/Gen1・USB 3.1 Gen2/Gen1 対応、(MD)Type-C線材難燃性 VW-1被覆材質 PVC最小曲げ半径 40mmシールド数 3重シールド
対応機種各社パソコン
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)約5.0
USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。、PD(USB Power Delivery):最大PD240W(48V/5A)
関連キーワード