5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライスマートラック
天板・棚板は、30mmピッチで簡単に可変する引っ掛け式です。 設置する機器のサイズを気にすることなく導入でき、また、周辺機器が増えても追加しやすくなっています。 可動式のコード受けが1個付属しており、電源タップなどをすっきりと収納・配線することができます。 天板・棚板はモニターアームの取り付けに対応しているので、ラック上を広く使うことができます。 底板は地震時などの機器の転倒を防ぐ固定ベルト(RAC-BL1)に対応しています。 ラック前部に支柱がないため、足元の空間を広く使うことができます。 背面には、ラック全体の安定感をアップする揺れ止めパネルを採用しています。
付属品ケーブルタイ×2個 材質スチール(焼付塗装)
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライスマートラック
天板・棚板は、30mmピッチで簡単に可変する引っ掛け式です。 設置する機器のサイズを気にすることなく導入でき、また、周辺機器が増えても追加しやすくなっています。 可動式のコード受けが1個付属しており、電源タップなどをすっきりと収納・配線することができます。 天板・棚板はモニターアームの取り付けに対応しているので、ラック上を広く使うことができます。 底板は地震時などの機器の転倒を防ぐ固定ベルト(RAC-BL1)に対応しています。 ラック前部に支柱がないため、足元の空間を広く使うことができます。 背面には、ラック全体の安定感をアップする揺れ止めパネルを採用しています。 スライド式マウステーブル付きです。
付属品ケーブルタイ×2個 材質スチール(焼付塗装)
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

梱包が小さく分かれているため、搬入経路の制約を受けません。 マウントアングルは、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチを採用しています。ケージナットに対応しています。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備しています。 前扉は左右どちらの開きにも対応しております。組み立て後も変更ができます。 前扉には鍵付ハンドルを採用しています。 前扉には中が確認できるようにアクリル窓を採用しています。 側面パネル、背面パネルはワンタッチで取付け取外しが可能で、メンテナンス作業時に便利です。 上面には、天井からの引き込み線や天井設置機器のケーブルを、サーバーラック内部に引き込めるケーブル口付きです。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます) バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます) 背面・側面パネルには鍵(シリンダータイプ)が標準装備しています。 オプションにて上面に放熱ファンが最大6台まで搭載可能です。 オプションにてサーバー用タップ、TAP-SVシリーズが後部フレームに装着可能です。 ※装着用のタッピングネジは付属していません。取り付けには直径5mmのタッピングネジを別途ご用意ください。
材質本体:スチール(メラミン焼付塗装) 間口(mm)600 耐荷重(kg)500
1台
249,800 税込274,780
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

梱包が小さく分かれているため、搬入経路の制約を受けません。 マウントアングルは、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチを採用しています。ケージナットに対応しています。 前扉・側面・背面に放熱性をアップさせるためのメッシュパネルを採用しています。 パンチング材開口率は51%です。 通常のパネルより放熱性がアップします。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備しています。 前扉は左右どちらの開きにも対応しております。組み立て後も変更ができます。 前扉には鍵付ハンドルを採用しています。 側面パネル、背面パネルはワンタッチで取り付け取り外しが可能で、メンテナンス作業時に便利です。 上面には、天井からの引き込み線や天井設置機器のケーブルを、サーバーラック内部に引き込めるケーブル口付きです。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます) バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます) 背面・側面パネルには鍵(シリンダータイプ)を標準装備しています。 オプションにて上面に放熱ファンが最大6台まで搭載可能です。 オプションにてサーバー用タップ、TAP-SVシリーズが後部フレームに装着可能です。 ※装着用のタッピングネジは付属していません。取り付けには直径5mmのタッピングネジを別途ご用意ください。
間口(mm)600 耐荷重(kg)500
1台
249,800 税込274,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

梱包が小さく分かれているため、搬入経路の制約を受けません。 マウントアングルは、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチを採用しています。ケージナットに対応しています。 マウントフレームは前後25mmピッチで可動します。 マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備しています。 上面には、天井からの引き込み線や天井設置機器のケーブルをサーバーラック内部に引き込めるケーブル口付きです。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます) オプションにて上面に放熱ファンが最大6台まで搭載可能です。 オプションにてサーバー用タップ、TAP-SVシリーズが後部フレームに装着可能です。 ※装着用のタッピングネジは付属していません。取り付けには直径5mmのタッピングネジを別途ご用意ください。
材質本体:スチール(メラミン焼付塗装) 間口(mm)600 耐荷重(kg)500
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)