9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CCDカメラとフレームグラバー間の接続に使用される「Camera Link」インターフェイス規格対応のケーブルです。 PoCL(Power over Camera Link)対応のカメラと接続することで電源供給も可能です。 耐屈曲性を有しており、可動するカメラに対応します。 従来品のロボットケーブルに比べ、仕上がり外径を2.3mm細くすることで機器内部の取り回し易さを実現します。 サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。 工場の製造ラインにおいて商品のパッケージや電子部品などの外観検査用可動式カメラとの接続に使用できます。
ブラックブラック(つや消し) ケーブル長(m)3 コネクタ形状SDR26pinオス-SDR26pinオス固定ネジ:SDR…M2 芯数26芯UL20379 特性インピーダンス100Ω100±10Ω ケーブル規格:UL20379、定格:30V 80℃ 遅延時間4.5±0.3ns/m ケーブル径(Φmm)6.9 導体サイズ(AWG[mm2])30 材質(ジャケット)耐熱PVC(ブラック:つや消し)
1本
33,980 税込37,378
23日以内出荷

CCDカメラとフレームグラバー間の接続に使用される「Camera Link」インターフェイス規格対応のケーブルです。 PoCL(Power over Camera Link)対応のカメラと接続することで電源供給も可能です。 耐屈曲性を有しており、可動するカメラに対応します。 従来品のロボットケーブルに比べ、仕上がり外径を2.3mm細くすることで機器内部の取り回し易さを実現します。 サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。 工場の製造ラインにおいて商品のパッケージや電子部品などの外観検査用可動式カメラとの接続に使用できます。
ブラックブラック(つや消し) ケーブル長(m)5 コネクタ形状SDR26pinオス-SDR26pinオス固定ネジ:SDR…M2 芯数26芯UL20379 特性インピーダンス100Ω100±10Ω ケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃ 遅延時間4.5±0.3ns/m ケーブル径(Φmm)6.9 導体サイズ(AWG[mm2])30 材質(ジャケット)耐熱PVC(ブラック:つや消し)
1本
38,980 税込42,878
23日以内出荷

CCDカメラとフレームグラバー間の接続に使用される「Camera Link」インターフェイス規格対応のケーブルです。 PoCL(Power over Camera Link)対応のカメラと接続することで電源供給も可能です。 耐屈曲性を有しており、可動するカメラに対応します。 従来品のロボットケーブルに比べ、仕上がり外径を2.3mm細くすることで機器内部の取り回し易さを実現します。 サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。 工場の製造ラインにおいて商品のパッケージや電子部品などの外観検査用可動式カメラとの接続に使用できます。
ブラックブラック(つや消し) ケーブル長(m)2 コネクタ形状SDR26pinオス-SDR26pinオス固定ネジ:SDR…M2 芯数26芯UL20379 特性インピーダンス100Ω100±10Ω ケーブル規格:UL20379、定格:30V 80℃ 遅延時間4.5±0.3ns/m ケーブル径(Φmm)6.9 導体サイズ(AWG[mm2])30 材質(ジャケット)耐熱PVC(ブラック:つや消し)
1本
30,980 税込34,078
23日以内出荷

CCDカメラとフレームグラバー間の接続に使用される「Camera Link」インターフェイス規格対応のケーブルです。 PoCL(Power over Camera Link)対応のカメラと接続することで電源供給も可能です。 耐屈曲性を有しており、可動するカメラに対応します。 従来品のロボットケーブルに比べ、仕上がり外径を2.3mm細くすることで機器内部の取り回し易さを実現します。 サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。 工場の製造ラインにおいて商品のパッケージや電子部品などの外観検査用可動式カメラとの接続に使用できます。
ブラックブラック(つや消し) ケーブル長(m)1 コネクタ形状SDR26pinオス-SDR26pinオス固定ネジ:SDR…M2 芯数26芯UL20379 特性インピーダンス100Ω100±10Ω ケーブル規格:UL20379、定格:30V 80℃ 遅延時間4.5±0.3ns/m ケーブル径(Φmm)6.9 導体サイズ(AWG[mm2])30 材質(ジャケット)耐熱PVC(ブラック:つや消し)
1本
27,980 税込30,778
23日以内出荷

CCDカメラとフレームグラバー間の接続に使用される「Camera Link」インターフェイス規格対応のケーブルです。 PoCL(Power over Camera Link)対応のカメラと接続することで電源供給も可能です。 耐屈曲性を有しており、可動するカメラに対応します。 従来品のロボットケーブルに比べ、仕上がり外径を2.3mm細くすることで機器内部の取り回し易さを実現します。 サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。 工場の製造ラインにおいて商品のパッケージや電子部品などの外観検査用可動式カメラとの接続に使用できます。
ブラックブラック(つや消し) ケーブル長(m)5 コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2 芯数26芯UL20379 特性インピーダンス100Ω100±10Ω ケーブル規格:UL20379、定格:30V 80℃ 遅延時間4.5±0.3ns/m ケーブル径(Φmm)6.9 導体サイズ(AWG[mm2])30 材質(ジャケット)耐熱PVC(ブラック:つや消し)
1本
37,980 税込41,778
23日以内出荷

CCDカメラとフレームグラバー間の接続に使用される「Camera Link」インターフェイス規格対応のケーブルです。 PoCL(Power over Camera Link)対応のカメラと接続することで電源供給も可能です。 耐屈曲性を有しており、可動するカメラに対応します。 従来品のロボットケーブルに比べ、仕上がり外径を2.3mm細くすることで機器内部の取り回し易さを実現します。 サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。 工場の製造ラインにおいて商品のパッケージや電子部品などの外観検査用可動式カメラとの接続に使用できます。
ブラックブラック(つや消し) ケーブル長(m)2 コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2 芯数26芯UL20379 特性インピーダンス100Ω100±10Ω ケーブル規格:UL20379、定格:30V 80℃ 遅延時間4.5±0.3ns/m ケーブル径(Φmm)6.9 導体サイズ(AWG[mm2])30 材質(ジャケット)耐熱PVC(ブラック:つや消し)
1本
29,980 税込32,978
23日以内出荷

CCDカメラとフレームグラバー間の接続に使用される「Camera Link」インターフェイス規格対応のケーブルです。 PoCL(Power over Camera Link)対応のカメラと接続することで電源供給も可能です。 耐屈曲性を有しており、可動するカメラに対応します。 従来品のロボットケーブルに比べ、仕上がり外径を2.3mm細くすることで機器内部の取り回し易さを実現します。 サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。 工場の製造ラインにおいて商品のパッケージや電子部品などの外観検査用可動式カメラとの接続に使用できます。
ブラックブラック(つや消し) ケーブル長(m)3 コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2 芯数26芯UL20379 特性インピーダンス100Ω100±10Ω ケーブル規格:UL20379、定格:30V 80℃ 遅延時間4.5±0.3ns/m ケーブル径(Φmm)6.9 導体サイズ(AWG[mm2])30 材質(ジャケット)耐熱PVC(ブラック:つや消し)
1本
32,980 税込36,278
23日以内出荷

CCDカメラとフレームグラバー間の接続に使用される「Camera Link」インターフェイス規格対応のケーブルです。 PoCL(Power over Camera Link)対応のカメラと接続することで電源供給も可能です。 耐屈曲性を有しており、可動するカメラに対応します。 従来品のロボットケーブルに比べ、仕上がり外径を2.3mm細くすることで機器内部の取り回し易さを実現します。 サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。 工場の製造ラインにおいて商品のパッケージや電子部品などの外観検査用可動式カメラとの接続に使用できます。
ブラックブラック(つや消し) ケーブル長(m)1 コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2 芯数26芯UL20379 特性インピーダンス100Ω100±10Ω ケーブル規格:UL20379、定格:30V 80℃ 遅延時間4.5±0.3ns/m ケーブル径(Φmm)6.9 導体サイズ(AWG[mm2])30 材質(ジャケット)耐熱PVC(ブラック:つや消し)
1本
26,980 税込29,678
23日以内出荷

CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 耐屈曲性を有しており、可動するカメラに対応します。 サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。 PoCLはPower over Camera Linkで、電源をケーブルで供給可能です。 ベースコンフィグレーションに対応していますが、フルコンフィグレーションには対応していません。
仕様(対間伝搬遅延時間差)200ps/m MAX、(対内伝搬遅延時間差)50ps/m MAX 規格UL20379(ケーブル) コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス 遅延時間4.4±0.3ns/m 導体(ケーブル)AWG28(7/0.127) 定格温度(℃)30V 80(ケーブル) 特性インピーダンス(Ω)100±10 ケーブル径(Φmm)9.2
1個
23,980 税込26,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)