本体のフック部上下で台車背板を挟んで固定するだけの簡単設置です。使用時は本体上部からフック付きベルトを引き出し、積荷の上を渡します。先端のフックを台車前側の縁に引っ掛けたらロックダイヤルを時計回りに回してベルトが緩まない様、張り具合を調整します。その位置で手を離せば自動的にロックが掛かります。ベルトの長さは最大310cmです。積荷量の多少に関わらず、その時積んだ荷物の高さに合わせた位置でご使用頂けます。荷解き時にはアンロックレバーを下方向へ押す事でロック解除されます。ベルト先端フックを台車から外し、ベルトを開放すると自動的にベルトが巻き取られ本体に収納されます。(ベルトが勢いよく巻き取られますので本体近くまで巻き取られてから手を放して下さい。)
セット内容本体×1、取扱説明書
材質本体/ポリカーボネート、ABS樹脂、ばね/ステンレス、ベルト/ポリプロピレン
質量(kg)対象物質量:200以下
適合温度(℃)0~40
サイズ(mm)W87×D175×H112
入数(個)1
取付可能幅(mm)台車背板/100~150
ベルト長さ(cm)310
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
7~11インチのタブレットPCを固定できるタブレットホルダーです。
カートの持ち手など、円柱形のものに取付けできます。
種類のスペーサーが付属しており、○~○mmの取っ手への設置に対応します。
2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。
ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。
ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
セット内容アーム(短)×1、アーム(長)×1、タブレットホルダー×1、クランプ×1、スペーサー3種×各1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×1、保護シート(5枚)×1
使用工具手袋
耐荷重(kg)約1/運転時、約2/静止時
取付場所カートや台車のハンドルなど
固定方法クランプ式
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード