「固定用粘着シート」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スマートフォンに専用のコネクタを取り付ければ、置くだけで充電ができるクレードルスタンドです。面倒なケーブルの抜き挿しがありません。
マグネット式コネクタによりコネクタの位置合わせの手間が少なく、簡単に接続することができます。
片手で取り外しできるため、急な着信にもスムーズに対応できます。ケーブルを抜く手間を省き、慌ててケーブルを引っ張り断線してしまう心配がありません。
厚さ20mmまでの機器に対応しており、スマートフォンであればケースを付けたままでも使用することができます。
micro USBマグネットコネクタとType-Cマグネットコネクタの2種類のコネクタを付属しています。
コネクタはでっぱりが少なく、スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリム設計です。
コネクタはスマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプです。
スタンドを固定する粘着シート付きで、デスクなどへしっかりと固定できます。
セット内容本体、microUSBマグネットコネクタ×1個、Type-Cマグネットコネクタ×1個、microUSBケーブル(約1m)×1本、粘着シート×1枚、キズ防止ゴム×2枚、取扱説明書
色ブラック
質量(g)約84
入力電圧(V)DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×86×92
対応機種厚さ20mm以下のスマートフォン
対応出力電圧・電流:DC5V/2A(最大)
入力端子microUSB Type-B メス
アズワン品番64-0910-51
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
タブレットやスマートフォンを車内に設置できる、車載ホルダーです。7~11インチ程度のタブレットを固定できます。長短2種のアームを付属しており、ダッシュボードの形状や設備に合わせて付け替えることができます。ボールジョイント構造により、タブレットやスマホをお好みの角度で使用することができます。 。粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。接着シート付きの吸盤取り付けプレートを付属しているので、吸盤が取り付けられない場所でも取り付けられます。
用途吸盤式の車載用タブレットホルダー。2関節で角度調整可能。長短2種類のアームを付属。
セット内容ホルダー、吸盤マウント、長アーム、短アーム、吸盤取り付けプレート
質量(g)短アーム装着時/約180、長アーム装着時/約188
取付方式吸盤
耐荷重(kg)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)短アーム装着時/約78×195×113、長アーム装着時/約78×250×113
対応機種端末の寸法が幅約100~190mm、厚さ約15mm以下、重量500g以下のタブレット(7~11インチ程度)、端末の寸法が厚さ約15mm以下のスマートフォン
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
音声機能付き電子辞書に最適です。衝撃に強いEVA素材のセミハードケースです。メディアやメモ・イヤホンを入れるポケット付きです。タッチペンを収納できます。粘着シートで電子辞書を汚すことなくケースに固定できます。両サイドにイヤホンパッチがあるので、本体のイヤホン差込口の左右に関係なくイヤホンの収納が可能です。
付属品粘着シート×2枚
材質EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸/180×45×145 内寸(参考収納寸法)/165×30×125
関連キーワード