5V 2.4A高出力急速充電が可能な1ポート壁埋め込み型USBコンセントです。
自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。
空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取り付けが可能です。
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。
ポート数1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×49
質量(g)54
定格入力100V~0.5A MAX 50Hz-60Hz
定格出力【USBポート】DC5V2.4A
USBポート数1ポート
使用温度範囲(℃)-10~40
差込口1個口
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×44×68.7
定格出力DC5V/2.4A
USBポート数2個口
定格入力100V/14A
5V 3.0A高出力急速充電が可能な2ポート壁埋め込み型USBコンセントで、1ポートはTYPECを搭載しています。自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能です。
色ホワイト
定格出力DC5V/3.0A
コネクタUSB A(メス)、TypeC
差込口2個口
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力100V0.5A
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)44×44×45.7
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
5V 3.0A高出力急速充電が可能な2ポート壁埋め込み型USBコンセントで、1ポートはTYPECを搭載しています。自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能です。
仕様USBポート定格出力:DC5V3.0A(2ポート合計) USBポート定格入力:100V~0.5A 50/60Hz 差込口数:2ポート(USBAコネクタ・Type-Cコネクタ) 使用周囲温度:-10~40℃
寸法(mm)W44×D44×H45.7
定格電圧(V)5
定格電流(A)3
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
関連キーワード