7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライワークブース
オープン型ワークブースです。パネル外側には遮音性のあるパネル、内側には吸音効果のあるフェルトパネルを採用しています。液晶モニタを設置できるVESA対応(75×75・100×100)のブラケット付き。内部には作業ができる、デスク天板が標準装備。PCの電源やスマホの充電ができるACプラグ+USBプラグが天板に内蔵
付属品キャスター(Φ50mm)、アジャスター、液晶ディスプレイ用ブラケット、デスク天板、コンセント2個口+給電用USB(Aコネクタ)2個口(天板埋込み) 材質張地:布、芯材:フェルト(PET) フレーム:アルミ・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 使用工具プラスドライバー ケーブル長(m)コンセントケーブル:1.8 ※天板に固定している部分があるので実際使用できる長さは1.5~1.6m程度 キャスターあり フレーム色グレー 組立時間60分 パネル厚(mm)30、外側:パーティクルボード9+フェルト9、内側:フェルト22、扉:フェルト22 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)952×400×18 アジャスターあり 組立人数4人(大人3人以上で組立て作業を行ってください) 材質(パネル)PET
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷

扉付き、セミクローズ型ワークブースです。 パネル二重構造になっており外側には遮音性のあるパネル(MDF)、内側には吸音効果のあるフェルトパネルを採用しています。 外側の音源が約12db、内側の音源が約20db低減されます。 フェルトパネルは再生PET樹脂を使って成型されています。 外への音漏れを軽減するはめ込み式天井が付属しています。内部の音を外へ出しにくくするための前方用パネルとデスク部を明るくしたい際の後方用パネルを同梱しています。 液晶モニタを設置できるVESA対応(75×75・100×100)のブラケット付き 内部には作業ができる、デスク天板が標準装備。 PCの電源やスマホの充電ができるACプラグ+USBプラグが天板に内蔵 当製品にはリサイクルPET60%のフェルトパネルを使用しています。
付属品キャスター(直径60mm)、アジャスター、液晶ディスプレイ用ブラケット、デスク天板、コンセント2個口+給電用USB(Aコネクタ)2個口(天板埋込み) 材質張地/布、芯材/木製(MDF)・フェルト(PET)、フレーム/アルミ・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 高さ(mm)天板までの高さ/720 電源15A・125V(合計1500Wまで)、USB Aポート×2(給電用)、プラグ仕様/2P、差込口/2P(2個口) キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×1176.5×1924 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)天板/952×400×18 パネル厚さt(mm)22 アジャスターあり
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ金具
パーティションブース用金具。パーティションを直角曲げたときに角部を固定させるための金具。対応機種:SPT-PB001シリーズ、SPT-PB002シリーズ
セット内容金具×2個 材質金具/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 色(フレーム)ブラック
1セット(2個)
2,898 税込3,188
欠品中

サンワサプライ金具
パーティションブース用金具。真っすぐな面を折れ曲がらないように固定する金具です。対応機種:SPT-PB001シリーズ、SPT-PB002シリーズ
セット内容金具×3個 材質金具/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 色(フレーム)ブラック
1セット(3個)
3,798 税込4,178
欠品中

両面がホワイトボード仕様のパーティションです。 打ち合わせブースに使用することで、意見やアイデアをその場で書くことができます。 塾などの個別指導ブースにも便利です。 ホワイトボードはマグネットに対応し、掲示物をマグネットで固定できます。 間仕切りとしても使えて便利です。 ホワイトボード下のパネルは乳白色なので部屋が暗くなることがなく、また、高さを抑えているので圧迫感もありません。 ホワイトボード部分の位置がH700mmから上なので、H700mmのデスク横に置くと座ったままでも使いやすく打ち合わせなどに便利です。 フラットバーを使用した脚部は、高さがなく邪魔になりにくい仕様です。
幅(mm)800 高さ(mm)1602 材質フレーム/スチール製(エポキシ樹脂粉体塗装) 、ホワイトボード/鋼板、MDF(中密度繊維板)、パネル/PC(ポリカーボネート) 質量(kg)12.4 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×500×1602 アズワン品番64-0840-22 脚の種類自立式
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

サンワサプライ金具
パーティションブース用I字型金具とキャスターのセットです。金具×2本 ストッパ付きキャスター×2個のセットです。対応機種:SPT-PB001シリーズ、SPT-PB002シリーズ、SPT-PB005シリーズ、SPT-PB006シリーズ
セット内容I字型金具×2本 ストッパー付きキャスター×2個 材質金具/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/PP キャスターあり 組立時間20分 色(フレーム)ブラック アジャスターなし 組立人数1
1セット(2個)
5,598 税込6,158
4日以内出荷

サンワサプライ金具
パーティションブース用T字型金具とキャスターのセットです。金具×2本 ストッパ付きキャスター×4個のセットです。対応機種:SPT-PB001シリーズ、SPT-PB002シリーズ、SPT-PB005シリーズ、SPT-PB006シリーズ
セット内容T字型金具×2本 ストッパー付きキャスター×4個 材質金具/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/PP キャスターあり 組立時間20分 色(フレーム)ブラック アジャスターなし 組立人数1
1セット(2個)
6,598 税込7,258
4日以内出荷