1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライ雷ガード
エコ商品
雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。 雷ガードが作動しているかどうかランプで確認ができます。 ※雷ガード作動中はランプが点灯します。ランプが消えた状態になりましたら効果がなくなっていますので新しい物へ交換となります。 雷サージ低減素子(バリスタ)の寿命がきた時に、発熱を防ぐ設計となっており安全です。 プラグはトラッキング火災に極めて有効な絶縁キャップ付き仕様です。 雷ガードについて雷が落ちるとき、高電圧が送電線を伝わり各家庭のブレーカーが働く前に電気器具に到達し、その器具の基板が壊れることがあります。 その基板を守る為のプロテクターです。 原理は、内蔵したバリスター素子の働きにより、一定以上の電圧が発生した時、その異常電圧を吸収し家電製品、パソコンなどへは、制限された低い電圧(制限電圧)のみを流します。
材質ユリア樹脂 ホワイト 質量(g)70 規格PSE適合 スイッチ× コンセント個数3 コンセント形状2P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×22.5×70 定格容量15A・125V(1500Wまで) 機能雷ガード アース端子× 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。※本製品は屋内専用です。 マグネット× USBポート数× プラグ形状ストレート プラグタイプ平行型 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)2500 ※基盤実装のヒューズ性能により2500Vとなります。 制限電圧(V)775 差込口形状2P・ノーマルタイプ バリスタ電圧(V)470 最大サージ電流(A)1800 雷ガード 耐トラッキング 埃防止シャッター×
1個
799 税込879
当日出荷