8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライ引掛→3P
3Pプラグを3P引掛式に変換することができます。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状3P・引掛 コンセント形状3P・平刃型 寸法(mm)W34.4×D34.8×H34.8 タイプストレート 定格容量15A・125V(1500Wまで) アース端子× RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

サンワサプライ3P-引掛変換アダプタ
3Pプラグを引掛式へ変換することができます。 3P差込口が抜け止めになっており、不意の抜け落ちを防止できます。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状3P・引掛 コンセント形状3P抜け止め 寸法(mm)W34×D34×H34.5 タイプストレート 定格容量15A・125V(1500Wまで) アース端子× RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

3P抜け止めの4個口タップです。 通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。 アース接続できるアース端子付きです。 ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。 差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。 3P→2P変換アダプタ付きです。 ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージです。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
コンセント形状3P抜け止め 付属品3P→2P変換アダプタ 材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂 スイッチなし 定格15A・125V(合計1500Wまで) コンセント個数4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×45×29.6 機能マグネット付 アース端子 マグネット プラグ形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング×
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケース用12VDCファンをUSB電源動作に変更します。 USBの5Vを12Vに昇圧する回路を内蔵しており、12VFANをUSB接続で使用できます。 ケースファンを簡易卓上ファンにできます。 3pinもしくはPWM4pinコネクタを備えたFANの接続に対応します。
ケーブル長(m)0.9 ブラック コネクタ形状ファン用(4ピン・3ピン)オス - USB Type-Aオス 変換タイプオス - オス
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

3P引掛式プラグを3Pプラグへ変換することができます。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状3P コンセント形状3P引掛 寸法(mm)W37×D37×H27 定格容量15A・125V(1500Wまで) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

3P抜け止めの4個口仕様電源タップです。通電が確認できるランプ付きです。接続した機器の電源を手元でまとめてON・OFFできる、ランプ内蔵手元スイッチ付きです。裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。アース端子が付いています。
仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■差込口間隔:40mm■コード導体サイズ:VCTF 2.0SQ×2心、0.75SQ×1心(アース)■コード仕上り外形寸法:約直径8.5mm■二重構造:あり■仮固定穴間隔:227mm■セット内容:3P→2P変換アダプタ■使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 ホワイト スイッチ一括集中/手元スイッチ(スイッチコード1.5m) コンセント個数4 コンセント形状3P抜け止め アース端子あり マグネットあり プラグ形状3P/2Pアースコード付(3P→2P変換アダプタ付)/平行型
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
3P抜け止めの4個口仕様電源タップです。通電が確認できるランプ付きです。裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。アース端子付きです。
グレー コンセント個数4 コンセント形状3P抜け止め アース端子あり マグネットあり プラグ形状3P/2Pアースコード付(3P→2P変換アダプタ付)/平行型
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、パソコン、ゲーム機などとテレビ・ディスプレイモニタ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送します。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)、オーディオリターンチャンネル(ARC)、フルHD 3D映像、4K×2K解像度に対応していますが、それぞれ機能に対応した機器が必要です。 1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。 ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守るシールド付きツイストペアケーブルです。 ケーブルの中心から「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 線材に純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制しているOFCケーブルです。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。 W20×D24×H11mm(樹脂カバー部)のコンパクトコネクタを採用しているので、機器背面をすっきりさせることができます。
規格HDMI規格HIGHSPEEDwithEthernet 認証線材規格UL20276 コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス 機能ARC対応/HEC対応/3D対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)6 シールド3重シールド 対応解像度4K2K対応/Full HD(1080p)対応 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)