6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリアルATAのデータケーブルと電源ケーブルが一緒になっているので抜けにくく、シリアルATA3対応の高速転送が可能なシリアルATAケーブル。 ワンタッチ接続でケーブル周りもすっきりします。 シリアルATA6.0Gb/sに対応しています。1.5Gb/s、3Gb/sにも対応しています。
コネクタ形状SATA7ピンメス/4ピン(大)オス - SATA7ピンメス/SATA15ピンメス一体型 導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26 変換タイプメス - メス/オス - メス
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海外電源変換アダプタ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ海外電源変換アダプタ
エコ商品
分割、合体、変形させることで、ほぼ全世界の一般電源用プラグ形状(9種類)158ヶ国に変換することが可能です。 付属のプラグキャップはアースピンを収納するカバーになり、より安心、安全に使用できます。 新開発のピン幅ロック機能の新規格BFタイプ(イギリス)は、位置をロックすることができ、より差し込みやすくなりました。 渡航先のコンセントの形状がはっきりしない時、あるいは、幾つかの国をまわらなければならないときに役に立ちます。 持ち運びに便利な厚さ16.5mmの超薄型タイプです。 ノートパソコン、スマートフォン、タブレットのACアダプタや電気製品を海外で使用する際の電源プラグ形状変換アダプタとして使用できます。また海外の電気製品のプラグも差し込めるので、インターナショナルに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
付属品プラグキャップ、取扱説明書 材質本体/ポリカーボネート(難燃材) 質量(g)55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.4×16.5(突起を除く)×106.5 定格容量6A 250V 適合プラグA、B、BF(新規格BF対応)、B3、C、SE、O、O2、CB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB-CVIDE6 IDE/SATA-USB3.0変換ケーブル サンワサプライ 動画あり
ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-Aオス - IDE(3.5インチ)メス/USB Type-Aオス - IDE(2.5インチ)メス/USB Type-Aオス - SATAメス 付属品USB3.0ケーブル(約1m)、ACアダプタ×1、電源ケーブル×1、電源コネクタカバー×1、取扱説明書 質量(g)55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×64×16 アズワン品番64-0882-82 USBタイプUSB3.1 Gen1(USB3.0/USB2.0) オス形状USB Type-A メス形状IDE(3.5インチ)/IDE(2.5インチ)/SATA 変換タイプオス - メス
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

渡航先の国に合わせた海外電源変換アダプタです。 メス口が全世界対応のため、海外の電源プラグを変換することもできます。
パープル コンセント形状A/C/CB/SE/O/BF/B3/B 定格入力電圧(V)250 定格入力電流(A)10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パープル 質量(g)38 コンセント形状Aタイプ 定格入力電圧(V)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×50 定格入力電流(A)10 適合プラグ(タイプ)BF アズワン品番64-0892-51 プラグ形状BFタイプ 使用可能国アルゼンチン、シンガポール、ジャマイカ、マレーシア、イギリス、インド、タイ、香港、南アフリカ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

USB-CVHDUVC2 カメラアダプタ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライカメラアダプタ
HDMIで出力される映像をパソコンに取り込むことができるUSB-HDMI変換アダプタです。 UVC(USB Video Class)に対応し、接続したHDMI出力機器をカメラデバイスとして認識できるので、ビデオカメラやデジタルカメラを接続すれば、WEBカメラとして使うことができます。 高画質なカメラやビデオカメラを使うことにより、一般的なWEBカメラより高精細な映像を映すことができます。また、カメラで拡大・縮小、角度調節などがしやすく、自在に映像を操れます。 パソコンでSkypeやZoomなどで質の高いビデオ会議を行うことができます。 機器とケーブルを接続するだけで簡単に使用できます。 Winodos、macOS両方に対応します。
仕様エンコード方式:ソフトウェアエンコード/オーディオフォーマット:PCM対応/ビットレート:128kbps/サンプリング周波数:48kHz 付属品マイクロUSB B-USB Aケーブル(1.5m)、マイクロUSB B-USB Type-Cケーブル(1.5m)、取扱説明書 質量(g)約24 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)3 電源USBバスパワー コネクタ形状ビデオ入力:HDMI端子/パソコン接続端子:マイクロUSB Bコネクタ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85.5×37×10 電源電圧(V)DC5 インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠 使用環境湿度(%)20~80 対応解像度[入力]3840×2160(30p)/1920×1080(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1600×1200(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1280×102(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1280×720(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1024×768(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/800×600(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/720×576(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i) /720×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/640×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i) /[出力]1920×1080(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1600×1200(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1280×1024(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1280×720(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1024×768(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/800×600(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/720×576(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/720×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/640×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p) ビデオフォーマットMJPEG対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

関連カテゴリ