2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライ扇風機 大型 充電式
ファン径約241mmの大口径ファンを搭載し、最大風速150m/minのパワフルな風を届けます。内蔵バッテリーを搭載したコードレス設計で、電源がない場所でも快適に使用できます。ACアダプタ給電にも対応しており、バッテリー切れの心配なく長時間の使用が可能です。持ち運びに便利な取っ手付きで、部屋間の移動に手軽に持ち運びできます。3段階の風量調整が可能で、シーンに合わせて最適な風を選べます。手動で角度調整ができ、風を当てたい方向へ自由に調整できます。180度の首振り機能を搭載し、広範囲に風を送ることで快適な空間を作ります。タイマー機能付きで、就寝時や作業時に便利に使え、無駄な電力消費を抑えます。
仕様ファンの回転直径:約241mm セット内容ACアダプタ 電源リチウムイオン電池ACアダプタ 使用温度範囲約-10~45℃ 連続使用時間4.5時間、弱/約4.5時間、標準/約2.5時間、強/約1.5時間 機能3段階の風量調整、首振り機能(180度±5%)、タイマー機能(1、2、4時間) 充電時間約3時間 風速(m/min)弱/90、標準/120、強/150 運転音(dB)強<62db標準 未定弱 到達距離(m)約9
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

付属の意面ファスナーでどこにでも、どんな向きにも設置が可能です。 ケーブルレイアウトが自由にでき、より省スペースで綺麗に設置することができます。サイドポートを装備しており大型サイズのUSBコネクタを持った機器を接続しても周りのコネクタに干渉しません。セルフパワー/バスパワー両対応です。ACアダプタを使用することで安定した電力供給が必要なポータブルHDDなどにも対応します。セルフパワーモードでの使用時はパソコンの電源がOFFの状態でも電源供給が可能。USB扇風機やiPodなどへ充電することができます。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応。 従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB2.0 Aコネクタ オス コネクタ形状-ダウンストリーム(PC接続側):USB Type-A ブラック ケーブル長(m)約1 対応コネクタUSB Type-A 接続端子USB Type-A 電源供給方式セルフパワー/バスパワー※本製品はセルフパワー・バスパワーの両方に対応していますが、接続する周辺機器により動作しない場合があります USB規格USB仕様 Ver2.0準拠
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)