2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MB-MBOT1 MakeBlockmBot サンワサプライ 動画あり
サンワサプライMakeBlockmBot
mBotは初心者でも気軽にビジュアルプログラミング、電子工学、ロボット工学を体験しながら学べるロボットキットです。 これ一台でロボット光学の学習ができ、STEM教育の教材に最適です。 独自のプログラミングソフト(スクラッチベースで簡単)でロボットを自由に動かせる。 専用アプリでスマホから本体をコントロールできます。 本製品はBluetoothバージョンです。専用スマホアプリあり。
仕様Wi-Fi不要、Bluetooth必要、【基盤名称CPU】ATMEGA328P、【ボード】mCore、【プログラムソフト】mBlock(Mac、Windows)/mBlockyformBot(iPad) 付属品ライトセンサー、ボタン、赤外線受信器、超音波センサー、ライントレースセンサー出力/ブザー、RGBLED、赤外線送信器、モーター×2 質量(kg)0.97 電源3.7リチウムイオン電池または単4電池×4本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×130×90 対応機種【プログラミング対象端末】iPhone・iPad、android、PC(Mac、Win) 適合年齢(歳)8~
1個
24,980 税込27,478
取扱い終了

使わないときは省スペースに収納できるフォールディングデスクです。 レバーを引いてロックを解除し、簡単に天板の設置や収納が可能です。 収納時に場所を取らない平行スタッキングタイプです。 対面に設置してグループワークに使用できます。 ミーティングチェアと一緒に使用すれば、グループ学習、ディスカッションなどのアクティブ・ラーニングでも移動しやすくスムーズにレイアウトできます。 デスク複数台組み合わせても、デスク同士の間に隙間が空きにくくなっています。 デスクの左右にフックが付属し、バックなどを掛けることができます。 中棚と幕板が付属します。
高さ(mm)700 間口(mm)650 奥行(mm)500 仕様梱包:1個口/820×529×140mm 12.3kg 材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 質量(kg)10.9 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×700×500 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×500×700 総耐荷重(kg)20
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)