「屋外用電源コード」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
屋外でも使える防水性の高い電源延長コードです。絶縁体とシースには、柔軟性に優れた材料を使用しており作業性に優れています。耐久性に優れたソフトVCTケーブル(コード)を採用しています。簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
色ブラック
コンセント個数1個口
コンセント形状2P
定格容量15A・125V
機能防雨型、二重被覆
プラグ形状2P
屋外でも使用可能な設計で、防水性の高い電源延長コードです。雨の日や屋外作業でも安心して使えます。絶縁体には柔軟性に優れた素材を採用し、取り回しがしやすく、折れやすさを軽減しています。耐久性に優れたソフトVCTケーブルを採用し、長期間の使用にも耐えられるタフな仕様です。アース接続が可能な接地付き防雨型コネクタ(カバー付き)なので、電気的な安全性をしっかり確保できます。環境に配慮した簡易包装パッケージで、開封後も手間がかからず、スムーズに使い始められます。
仕様使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
色コード:ブラック
適合規格PSE:あり
定格容量15A・125V
電源コード(m)約5
プラグ平行型
プラグ形状3P
差込口形状3P
1本
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
関連キーワード