3P抜け止めの4個口タップです。
通電状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに仮固定することができます。
アース接続できるアース端子付きです。
2Pアースコード付きスイングプラグ仕様で、狭い所でもすっきり配線できます。
プラグの根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。
ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴が両端2ヵ所に付いています。
差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっています。
ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージを採用しています。
RoHS指令に対応した製品です。EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
コンセント形状3P抜け止め
仕様抜け止め、通電ランプ、アース端子、トラッキング絶縁キャップ付、耐熱性、マグネット、穴間212mmネジ&フック仮固定穴
材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂
ピッチ(mm)差込口間/40
規格PSE準拠
スイッチなし
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数4
定格電流(A)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×45×29.6
アース端子○
マグネット○
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング○
3P抜け止めの4個口タップです。
通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。
アース接続できるアース端子付きです。
ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。
差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。
3P→2P変換アダプタ付きです。
ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージです。
RoHS指令対応製品です。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
コンセント形状3P抜け止め
付属品3P→2P変換アダプタ
材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂
スイッチなし
定格15A・125V(合計1500Wまで)
コンセント個数4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×45×29.6
機能マグネット付
アース端子○
マグネット○
プラグ形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング×
電源ケーブルが誤って抜けることを防止します。
日常生活はもちろん、オフィス・病院・展示会や特設会場、船舶などで、電源ケーブルの抜け止めを強力にサポートします。
部材の全てが面ファスナーなので、金属を使用できない場所でも取り付けられます。
取り付け・取り付け後の脱着がとても簡単で、工具不要です。
セット内容ケーブル引っ掛け用面ファスナー(ポリエステル)×1枚、ケーブル固定用面ファスナー(ホール有)(ポリエステル(黒))×1枚、本体取り付け用面ファスナー粘着付き(ポリエステル(黒))×2枚
材質ケーブル引っ掛け用面ファスナー/ポリエステル、ケーブル固定用面ファスナー(ホール有)/ポリエステル、本体取り付け用面ファスナー粘着付き/ポリエステル(黒)
質量(g)ケーブル引っ掛け用面ファスナー/2、ケーブル固定用面ファスナー/1、本体取り付け用面ファスナー粘着付き/4
寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル引っ掛け用面ファスナー/260×30、ケーブル固定用面ファスナー/80×30、本体取り付け用面ファスナー粘着付き/100×30
対応機種電源ケーブル(プラグ差し込み部直径14mm)
アズワン品番64-0908-36
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
プラグ形状3P(引っ掛け式プラグ NEMAL5-20仕様)
定格容量20A・125V
アズワン品番64-0866-15
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
定格容量20A、125V(1500Wまで)
電源コード(m)3
機能二重被覆
アズワン品番64-0866-18
プラグ形状3P(引っ掛け式 NEMAL5-20)
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
関連キーワード