SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。
間口(mm)600
奥行(mm)1100
高さ(mm)1790
セット内容本体フレーム、前扉・後扉(鍵付き)、側面パネル(鍵付き)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×2枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット) 前後扉鍵×2本(1種類)、側面パネル鍵×2本(1種類)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1100×1790
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、LANハブ、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせ絵位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。下部にはケーブル口を装備しています。オプションでアジャスター、床固定金具、ファンが取付けできます。
仕様■個口数:2個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板本体/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:棚板(3枚)、前扉用鍵×2個(1種類)、背面用鍵×2個(1種類)■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:2■組立時間:40分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ブラック■マンセル値:N1.0■総耐荷重:150kg■セキュリティワイヤ取り付け可否:否■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■ケーブル口のサイズ_W:120mm■ケーブル口のサイズ_H:70mm■天板サイズ_W:450mm■天板サイズ_D:500mm■天板サイズ_t:18mm■天板耐荷重:50kg■底板耐荷重:50kg■棚板耐荷重:30kg
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、LANハブ、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は2枚付属し、機器に合わせ絵位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。下部にはケーブル口を装備しています。オプションでアジャスター、床固定金具、ファンが取付けできます。
仕様■個口数:2個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板本体/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:棚板(2枚)、前扉用鍵×2個(1種類)、背面用鍵×2個(1種類)■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:2■組立時間:40分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ブラック■マンセル値:N1.0■総耐荷重:150kg■セキュリティワイヤ取り付け可否:否■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■ケーブル口のサイズ_W:120mm■ケーブル口のサイズ_H:70mm■天板サイズ_W:450mm■天板サイズ_D:500mm■天板サイズ_t:18mm■天板耐荷重:50kg■底板耐荷重:50kg■棚板耐荷重:30kg
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせ絵位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。かぶには ケーブル口を装備しています。オプションでアジャスター、床固定金具、ファンが取付けできます。※アジャスターと床固定金具を同時に取付けることはできません。
用途木天板を採用したH1000mmボックス。様々な機器の収納に対応。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、アジャスターの有無:なし、キャスターの有無:あり
付属品棚板(3枚)、前扉用鍵×2個(1種類)、背面用鍵×2個(1種類)
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、本体/スチール(メラミン焼付塗装)
色ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:120×70
耐荷重(kg)底板:50
天板耐荷重(kg)50
棚板耐荷重(kg)30
色(フレーム)ブラック
色(マンセル値)N1.0
総耐荷重(kg)150
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、ネットワーク機器、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は1枚付属し、機器に合わせ位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。下部にはケーブル口を装備しています。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:可
付属品棚板(1枚)、前扉・バックパネル用用鍵×2個(1種類)、アジャスター
材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装)
色ブラック
使用工具プラスドライバー、手袋
寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:70×30
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×350×600
外装前面/メッシュ、側面/パネル、背面/パネル
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵有(シリンダー錠)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×350×600
総耐荷重(kg)80(天板/20、棚板/30、底板/30)
アジャスターあり
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
NASやHDD、ネットワーク機器の収納に適した簡易防塵タイプのボックスです。オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます。前扉にはアクリル窓を採用し、内部が確認できるようになっています前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。ボックス側面には吸気口があり、フィルターが貼られています。棚板は3枚標準装備で、機器に合わせて50mmピッチで位置を変更することができます。オプションでファン2台搭載可能です。
用途NASやハードディスク、ネットワーク機器の収納に最適、簡易防塵ボックス。
奥行(mm)420
高さ(mm)500
付属品鍵×2本(1種類)、棚板×3枚
総耐荷重(kg)50
W800の機器収納ボックスです。タワー型タイプの本体を複数台+周辺機器の設置が可能です。奥行き900mm(外寸)で、奥行きのある機器も収納可能です。前面扉、バックパネルには鍵付きでセキュリティ対策にも最適です。(鍵は前後共通)オプションにて、天井面1箇所、背面部2箇所に放熱ファンの設置が可能です。前面扉には吸気用のメッシュパネルを採用しています。天井面にケーブル口を装備しています。液晶モニターなどの設置に対応しています。デスク横への設置に最適です。中棚2枚標準装備です。キャスターアジャスター付きです。中棚、底板は固定ベルト(RAC-BL1)に対応しています。底板耐荷重は100kgです。
用途タワー型サーバー、HUB、ルーター、HDD、NAS等を収納。
間口(mm)800
奥行(mm)900
付属品中棚(2枚)、アジャスター(4個)、鍵×2個(1種類)
材質スチール(メラミン焼付塗装)
総耐荷重(kg)150
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、ネットワーク機器、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は2枚付属し、機器に合わせ絵位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。下部にはケーブル口を装備しています。キャスター、アジャスターの取付を選択することができます。キャスター取付け時の総耐荷重は50kg。
タブレットを一括で10台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸:W35×D370×H290mm)収納部の底部には滑り止めクッション材が装備されています。充電用のタップ、付属ACアダプターが置ける棚板が標準装備されています。背部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取り付け時にメンテナンスがしやすくなっています。前面扉は観音扉になっており、取出しがしやすいように170°開きます。仕切板は取り外しが可能です。後部側面にそれぞれ、ケーブル穴があり、本体を壁に近づけて設置した際でも配線がしやすくできるようになっています。アジャスターが標準装備。
仕様個口数:1個口/585×510×610mm・23.4kg 重量:21.3kg 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:20kg
セット内容扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、アジャスター
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板仕切板/ABS樹脂
寸法(mm)W441×D519×H553、収納部有効内寸/W35×D370×H290天板サイズ/W411×D515×T20
色ホワイト
収納数10台
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
17インチ程度までノートパソコン11台を一括収納できる、省スペースタイプの保管庫です。(一箇所収納スペース:W430×D294×H70mm)。正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵)。最下部はフリースペースになっており、マニュアルやタッチペン、教材などの収納ができます。バックパネルは取り外し可能です。本体後部側面にケーブル口があります(直径40mm)。扉が約230°開きますので、取り出し時に邪魔になりません。各棚板はねじ止めになっており、棚板を外して収納スペース(高さ)を変更してノートパソコン以外の機器を収納することもできます。背面部にはタップを収納でき、充電しながら保管ができます。本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパー無しキャスター2個を装備しています。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、同期の可否:否、鍵の有無:有
付属品鍵×2個(1種類・前後共通)、キャスター
材質スチール(メラミン焼付塗装)
使用工具手袋
キャスターあり
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×294×70(収納部)
収納数11台
色(天板)ホワイト
色(フレーム)ホワイト
色(マンセル値)N9.5
鍵1種類※キャスター取付けて出荷
総耐荷重(kg)100
アジャスターなし
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
17インチ程度までノートパソコン22台を一括収納できる、省スペースタイプの保管庫です。(一箇所収納スペース:W430×D294×H70mm)。正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵)。最下部はフリースペースになっており、マニュアルやタッチペン、教材などの収納ができます。バックパネルは取り外し可能です。本体後部側面にケーブル口があります(直径40mm)。扉が約230°開きますので、取り出し時に邪魔になりません。各棚板はねじ止めになっており、棚板を外して収納スペース(高さ)を変更してノートパソコン以外の機器を収納することもできます。背面部にはタップを収納でき、充電しながら保管ができます。本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパー無しキャスター2個を装備しています。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、同期の可否:否、鍵の有無:有
付属品鍵×2個(1種類・前後共通)、キャスター
材質スチール(メラミン焼付塗装)
使用工具手袋
キャスターあり
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×294×70(収納部)
収納数22台
色(天板)ホワイト
色(フレーム)ホワイト
色(マンセル値)N9.5
鍵1種類※キャスター取付けて出荷
総耐荷重(kg)200
アジャスターなし
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
ノートパソコンや大型タブレットを5台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸:W440×D345×H68mm)
充電用のタップが収納できるスペースを背部に装備しています。
鍵管理不要のダイヤル錠を装備しています。
3段までスタッキングが可能です。スタッキングすることで10台、15台収納になります。
※3段スタッキングの際は転倒にご注意ください。
スタッキングした際は本体の内部でケーブルを通すことができます。
短い距離の移動ができるように、オプションにて直径100mmのキャスターを装備することができます。
正面扉にはスリットがあり、通気性が考慮されています。
収納数5
付属品非常解錠用キー×1個(100種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、アジャスター4個
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)20.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×500×410
棚板耐荷重(kg)5
アズワン品番64-0846-08
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
タブレット。スレートPCを一括で10台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸、W259×D320×H55mm)各棚板には滑り止めマットが取付けられており、PCのすべり落ちや傷防止になっています。充電用にタップを本体前部、後部に取付けることができるスペースがあります。背部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取付け時にメンテナンスがしやすくなっています。前面は鍵付き扉です。扉の開きは左右どちらでも設定が出来ます。窓部はアクリルを採用しています。本体同士を連結させることできます。設置に関してキャスター、アジャスターのどちらかを取付けることが出来ます。(連結時のキャスター使用はお勧めしません)各棚板は取り外しが可能です。(扉を外す必要があります)
用途小さく、省スペースにタブレット・スレートPCを一括10台収納。
付属品鍵×2個(1種類)、キャスター、アジャスター、滑り止めマット(棚板に貼り付けて出荷)、上下連結用ボルトナット(各2個)
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)20.5
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×320×55
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×510×611
アズワン品番64-0840-13
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
総耐荷重(kg)5
1台
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
ノートパソコンを22台まで収納できます有効内寸(一ヵ所あたり)、W430×D325×H66棚板の取り外しは出来ません。背面部の両脇部分にマグネット付きのタップが装着できます。6個口タップが4個装着できます。バックパネルが外れ、配線処理がしやすくなっています。大型キャスタ-(100)mmを採用することにより段差や溝のある場所でもスムーズに移動できます木製天板を採用することにより耐荷重をUPさせています。プリンターなどの周辺機器をのせても天板がへこむ心配がありません。
用途ノートパソコンを22台収納できるキャビネット
収納数22
付属品前扉用鍵×2個(150種類)バックパネル用鍵×2個(150種類)アジャスター(キャスターとの同時取り付けはできません)
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/合成ゴム、天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
質量(kg)69.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1164
アズワン品番64-0845-55
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
ホコリの侵入を防ぎます工場現場、建築現場事務所などの埃の多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことが出来ます)液晶ディスプレイ、省スペースCPUを設置し中棚(オプション)を追加し、ハブやHDDドライブなどの小型機器を収納できるサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており埃の進入を防ぎます。裏面には放熱ファン及びフィルター付き吸気口になっています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。
用途液晶ディスプレイ+省スペースCPU+小型機器収納
間口(mm)650
奥行(mm)550
高さ(mm)750
付属品放熱ファン、集中スイッチ付き電源タップ(3P・7個口)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル
質量(kg)34.5
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×478×728
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×550×750
アズワン品番64-0844-52
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
総耐荷重(kg)100
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
スマートフォンやPDA端末、デジタルカメラ、HDDなどを収納できる保管庫です。(有効内寸、W115×D176×H66mm/一箇所当たり)仕切板を外すことができ、12台収納から6台収納に変更することが可能です。全ての棚板の取り外しが可能です。デスクや台などの直置き使用、壁掛け使用の2タイプの設置方法が選択できます正面扉・バックパネルは鍵付です。充電用にタップを本体後部に取付けることができるスペースがあります。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)抜いたケーブルそのまま収納棚に残して置けるように、収納部背部にグロメットを装備しています。扉の開閉は左右どちらかで選択が可能です。(初期設定は右開き)棚板には塩ビの板を使用しています。前扉にはアクリル窓を採用し、中の機器の有無の確認がしやすくなっています。盗難防止用のセキュリティワイヤーを通す穴が開いています。
用途スマートフォンやデジタルカメラなどの小型機器収納保管に最適
付属品前面扉、バックパネル用鍵×2個(1種類)
材質本体・フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)仕切板/塩化ビニール
質量(kg)11
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×175×66
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×343×460
アズワン品番64-0878-24
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
埃の侵入を防ぎます。簡易防塵タイプです。(オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことが出来ます)液晶ディスプレイ、省スペースCPUを設置し中棚(オプション)を追加し、ハブやHDDドライブなどの小型機器を収納できるサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。裏面には放熱ファン及びフィルター付き吸気口になっています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。
用途液晶ディスプレイ+省スペースCPU用+小型機器収納
間口(mm)650
奥行(mm)550
高さ(mm)750
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル
質量(kg)31.5
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)617×521×728
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×550×750
アズワン品番64-0844-51
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
総耐荷重(kg)100
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。マウント有効内寸700~780mmです。組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
間口(mm)600
奥行(mm)1100
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
有効サイズマウント:700~780mm
書画カメラ台としてもプロジェクター台としてもプリンタ台としても使用可能な汎用の機器設置台です。鍵が掛かる扉付きです。中棚が1枚付属し、収納する機器に合わせて高さ設定が可能です。取り外し可能なバックパネルも鍵を掛けることができます。扉上部にケーブル配線用のスリットを設けており、ケーブルを取り付けたままプロジェクターの設置・収納ができます。キャスターが付属します。別売りのアジャスター(品番、LPS-AD1)が取り付け可能です。
用途鍵付き扉がついた、汎用の機器設置台。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×700
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)26.8
アズワン品番64-0900-01
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
LAN用機器収納ボックスです。設置方法として、床面・壁面共に可能です。背面のケーブル口はメンテナンスがしやすい、切れ込みタイプになっています。床面設置の際の転倒防止フラットバー付きです。セキュリティ強化のための鍵付です。内部の様子が扉を閉めたままでもわかるアクリル窓を採用しています。上下をさかさまにして扉が開く向きを変えることができます。マウントアングルは65mmピッチ4段階で移動ができます。(扉に一番近いところに取付けた時の有効内寸は330mmです。)放熱用ファン(CP-FANS/SHAS)がオプションにて取り付け可能です。EIA規格に準拠し、ユニバーサルピッチ(ケージナット対応)を採用しています。
用途小規模LAN用機器収納用19インチマウントボックス
間口(mm)420
奥行(mm)240
高さ(mm)600
付属品ケージナット・ネジセット(16セット)、鍵(1種類2個)、ケーブルストラップ(2本)
材質キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル
最大出力(W)6(3+3)
ユニット種別4U
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×240×600
アズワン品番64-0844-73
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
●LAN用機器収納ボックスです。
●設置方法として、床面・壁面共に可能です。
●背面のケーブル口はメンテナンスがしやすい、切れ込みタイプになっています。
床面設置の際の転倒防止フラットバー付きです。
●セキュリティ強化のための鍵付きです。
●内部の様子が扉を閉めたままでもわかるアクリル窓を採用しています。
●上下をさかさまにして扉が開く向きを変えることができます。
●マウントアングルは60mmピッチ4段階で移動ができます。(扉に一番近いところに取付けた時の有効内寸は330mmです)
●EIA規格に準拠し、ユニバーサルピッチ(ケージナット対応)を採用しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×150×600(転倒防止フラットバー含まず)
仕様出荷形態/組立出荷
付属品ケージナット・ネジセット×8セット、鍵×2個(1種類)、ケーブルストラップ×2本
適合放熱用ファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)がオプションにて取付け可能です。
材質キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)、窓/アクリル
質量(kg)9.0
アズワン品番64-0857-33
マウント数/2U
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1個
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
扉付きでトナーや用紙等のストック物を目隠しできます。背面にケーブル口を設けているので壁に寄せてお使い頂けます。キャスター付きでちょっとした移動、メンテ作業も楽々出来ます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。中棚は収納物に合わせて3段階で高さの設定ができます。(ピッチ64mm)背面にはタップ収納スペースがあり配線を綺麗に収める事ができます。
用途扉で収納物を目隠しできるから、室内がすっきり見える、木製プリンタスタンド。
付属品組立説明書、スパナ
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
質量(kg)約24.3
耐荷重(kg)天板:40、棚板:10
キャスターあり
天板厚さ(mm)15
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×1500
アジャスターなし
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
鍵付き扉の付いた、セキュリティボックスです。棚板は2枚標準装備です。棚板はmmピッチで可変できます。棚板を抜くとA4ファイルを縦方向で収納できますので、書類保管庫として使用することができます。本体底面にはゴム脚が付いています。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。本体を連結して設置することができます(アジャスターを外す必要があります)
用途簡易的なセキュリティボックス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×414
付属品棚板×2枚、鍵×2本、連結用ボルト×4本
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)9
アズワン品番64-0896-80
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
天板には書画カメラやプロジェクターの設置が可能です。
前後扉が270°開くので、機器を収納したまま使用できます。
付属のスライド棚にノートパソコンやプロジェクターを設置することができます。スライド棚は取り付け位置が変更できるので、短焦点プロジェクターを低い位置に設置することができます。
中棚にはAV機器などを設置可能です。
鍵付きなので、機器の盗難防止に最適です。
移動に便利な直径75mmのキャスター付きです。
耐荷重(kg)80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×575×720※スライド棚1枚と、中棚1枚が付属します。
材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)29.6
アズワン品番64-0905-72
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌日出荷
関連キーワード