8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライスタンド
iPad mini、iPad、iPad Air、iPad Pro・タブレット用スタンドです。使用する高さに合わせて上下に可変でき、任意の位置で固定することができます。iPad・タブレットを取り付けるホルダーは挟み込みタイプです。見やすい位置への角度調整ができます。iPad・タブレットをホルダーに取り付けたままで縦、横の回転が出来ます(360°回転)ホルダーは取り外しができます。台座は安定した重量があります。円盤の高さは60mm ※機器にケースなどを取付けた場合はホルダーに挟み込みが出来ない場合もあります。(挟み込み200~240mm、厚さ10mm以下対応)対応サイズと機器サイズをご確認下さい。
仕様個口数:1個口 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:1.5kg 材質本体/スチール(エポキシ粉体塗装) ホルダー/PC 寸法(mm)Φ282×H900~1440(支柱) 使用工具手袋 対応機種iPad mini、iPad、iPad Air、iPad Pro、7~13インチ程度のタブレット(挟み込み200~240mm、厚さ10mm以下対応) フレーム色ブラック 組立時間30分 組立人数1
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

サンワサプライホルダー
盗難防止用鍵付きタブレットホルダー。VESA規格75×75、100×100に対応しているのでアームなどに取付幅広い設置が出来ます。90度刻みの360度回転機能付きでタブレットも縦横好きな向きでご使用いただけます。厚み30mmまで対応できるのでケースに入れたままの設置も可能です。
材質ABS樹脂、アルミニウム 使用工具手袋 取付方式壁面 有効挟み幅(mm)W240~320×H170~219×D5~30 付属品厚み調整パッド(11mm、5mm、1mm)各1枚、鍵×2個(1種類)、ケーブルカバー(1個)、専用レンチ×1 組立時間20分 組立人数1
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

両サイドから紐で引っ張るタブテンション構造を採用。スクリーンの平面性を最高精度で維持し、短焦点・超短焦点プロジェクターでも歪みのない映像を投影できます。パンタグラフ構造により、スクリーンを引き上げるだけで素早く設置可能。使用後も簡単に収納でき、好みの高さに自由に調整も可能です。持ち運びに便利なハンドル付きの丈夫で軽量なアルミケースに収納可能。移動時も安心して扱えます。忠実な発色を特長とする生地を使用しており、4Kおよびハイビジョン映像に対応しています。180度の広い視野角を実現し、どの角度からでも均一で鮮明な映像を楽しめます。スクリーン生地には燃えにくい素材を採用。学校や公共施設、イベント会場でも安心して使用できます。
材質マット系正面 アスペクト比0.6729166667 組立人数1
1台
97,980 税込107,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ機器収納ボックス
木製の機器収納ボックスです。棚板2枚付きです。棚板は6mmピッチで6段階可変。背面パネル下部にはケーブル口があります。棚板奥側にはケーブルを通せるスペース(30mm)があります。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否 付属品棚板(2枚)、キャスター(ストッパー付き×2個、ストッパー無し×2個) 材質木製/パーティクルボード+塩ビシート貼り 使用工具プラスドライバー、マイナスドライバー、手袋 寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:70×40 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×600×600 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×586×513 外装側面・背面/パネル 組立時間30分 無し 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)467×586×513 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×600×15 アジャスターなし 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)464×420 組立人数1
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

42~55型程度までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重30kg)。VESA取り付け100x100,100x200,100x300,100x400,200x100,200x200,200x300,200x400,300x100,300x200,300x300,300x400,400x100,400x200,400x300,400x400に対応しています。初期設定で1100mm/1200mm/1300mm(ブラケット中心)の位置にディスプレイを取り付け出来ます。設置場所やコンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。移動に便利なハンドルとΦ50のキャスター付きで、設置時にはアジャスターでしっかりと固定できます。アジャスター使用時には転倒角前後左右15度以上になるように設計した製品です。支柱内に配線スペースがあり、ケーブルを綺麗に隠して配線が可能です。ブラケット部には小型STBなどを設置するのに便利な収納スペースがあります。ブラケット裏面にVESA100×100の取り付け穴があり、VESA100×100対応の機器を取り付け可能です。(MR-VESA10,10L等)。底板の角は安全性を考慮した丸みを帯びた設計を採用しています。。※ディスプレイのVESA穴が中央部にない機種の場合、縦向きに設置すると中心が左右にずれてしまう場合があります。※キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M8×15)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質本体/スチール(エポキシポリエステル粉体塗装)、キャスター/PA、アジャスター/PE、取手/PP タイプ●出荷形態:ノックダウン組立式●個口数:1個口 使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など キャスターあり フレーム色ブラック ディスプレイ●対応ディスプレイサイズ_最大:55インチ●対応ディスプレイサイズ_最小:42インチ●対応ディスプレイ質量_最大:30kg 組立時間30分 総耐荷重(kg)70 アジャスターあり VESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400 組立人数2 スペーサ付属スペーサーサイズ:0mmスペーサーなし転倒角度 前後左右 15.7°(アジャスター設置時)、10°(キャスター移動時)
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷

サンワサプライプリンタスタンド
小型A3レーザープリンタに最適な省スペースプリンタスタンドです。背面には、ケーブル口が上下にあり、配線が容易です。中棚は、カートリッジや用紙サイズに合わせて高さを変更できます。
仕様アジャスターの有無:なし キャスターの有無:あり 個口数:1個口 出荷形態:ノックダウン組立式 天板サイズ_D:500mm 天板サイズ_t:18mm 天板サイズ_W:500mm 材質キャビネット・棚板/木製メラミン化粧板 使用工具プラスドライバー、手袋 フレーム色ライトグレー 色(天板)ライトグレー 組立時間40分 組立人数2
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

サンワサプライ機器収納ボックス
木製の機器収納ボックスです。棚板2枚付きです。棚板は6mmピッチで6段階可変。背面パネル下部にはケーブル口があります。棚板奥側にはケーブルを通せるスペース(30mm)があります。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否 付属品棚板(2枚)、キャスター(ストッパー付き×2個、ストッパー無し×2個) 材質木製/パーティクルボード+塩ビシート貼り 使用工具プラスドライバー、マイナスドライバー、手袋 寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:70×40 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×600×600 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×586×513 外装側面・背面/パネル 組立時間30分 無し 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)267×586×513 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×600×15 アジャスターなし 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)264×420 組立人数1
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

42~55型程度までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重30kg)。大型STBや、スピーカー、メンテナンス用品などを収納できる鍵付きの大型のボックスタイプです。(有効内寸W429×D342×H650mm)。VESA取り付け100x100,100x200,100x300,100x400,200x100,200x200,200x300,200x400,300x100,300x200,300x300,300x400,400x100,400x200,400x300,400x400に対応しています。初期設定で1100mm/1200mm/1300mm(ブラケット中心)の位置にディスプレイを取り付け出来ます。設置場所やコンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。移動に便利なハンドルとΦ50のキャスター付きで、設置時にはアジャスターでしっかりと固定できます。アジャスター使用時には転倒角前後左右15度以上になるように設計した製品です。支柱内に配線スペースがあり、ケーブルを綺麗に隠して配線が可能です。ブラケット部には小型STBなどを設置するのに便利な収納スペースがあります。ブラケット裏面にVESA100×100の取り付け穴があり、VESA100×100対応の機器を取り付け可能です。(MR-VESA10,10L等)。底板の角は安全性を考慮した丸みを帯びた設計を採用しています。。※ディスプレイのVESA穴が中央部にない機種の場合、縦向きに設置すると中心が左右にずれてしまう場合があります。※キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M8×15)各4本、鍵×2個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。転倒角度 前後左右 16.1°(アジャスター設置時)、10°(キャスター移動時)鍵の種類 1種類 材質本体/スチール(エポキシポリエステル粉体塗装)、キャスター/PA、アジャスター/PE、取手/PP タイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:1個口 使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など キャスターあり フレーム色ブラック ディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:55インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:42インチ、対応ディスプレイ質量_最大:30kg 組立時間40分 総耐荷重(kg)70、底板:30(均等荷重)、棚板:20(均等荷重) アジャスターあり VESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400 組立人数2
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷