電源がない場所でも安心のソーラー充電式。配線不要で設置が簡単です。三脚付きで1100mm~2100mmの高さ調整が可能。照射範囲を自由に変更でき、作業効率が向上します。本体を着脱すればLED作業灯としても使用可能。手持ちで照らしたい場所をピンポイントに照明できます。3000ルーメンの高輝度LEDで暗闇でもしっかり照らし、夜間作業や緊急時の安全を確保します。防水防塵IP44仕様で、雨や埃の多い環境でも使用可能。屋外の作業や防災用品としても活躍します。最大11時間連続使用でき、長時間の作業や停電時の照明としても頼りになります。収納バッグ付きで持ち運びが簡単。キャンプや工事現場など、移動が多いシーンでも便利です。
セット内容本体、三脚、充電用 USB Type-Cケーブル、固定金具×3、収納バッグ
使用温度範囲(℃)約0~45
消費電力(W)約26
電源リチウムイオンバッテリー
定格出力電流(A)USB:1
連続使用時間(時間)11、メインライト/強 3・中 6・弱 11、サブライト/強 1・中 3・弱 6
光源LED
色温度(K)約6500
防塵防水性能IP44
ソーラーパネル出力約5W
充電時間(時間)約7 USB Type-C充電
コネクタUSB Type-C
定格出力電圧(V)USB:5
バッテリー容量(mAh)8800、メインライト/5200、サブライト/3600
光束(Lm)約最大3000、低約380、中約700、高約1500~3000
LED寿命(時間)約20000
LED使用数(個)268粒
調光方式3段階
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
最大3000ルーメンで、高輝度な明るさを実現させたLED投光器です。バッテリー内蔵モデルで、電源のない場所でも使用可能です。明るさは3段階で調整可能です。各LEDを照射する角度は無段階で調整でき、任意の角度で固定できます。左右のLEDは着脱式で、背面のマグネット固定や、フック固定にて単体でも使用可能です。USBポート(5W出力)を使ってスマートフォン等を充電できます。底面に1/4インチネジ付きで三脚などに固定して使用できます。底面のフックで吊り下げして使用することもできます。取っ手付きで持ち運の際に便利です。折りたたんでコンパクトに収納ができます。
電源リチウムイオン電池
連続使用時間(時間)約10
光源LED
コネクタUSB Type-C
バッテリー容量(mAh)2600
光束(Lm)約3000
調光方式3段階
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
関連キーワード