181件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三脚一体型のスクリーンで、設置や移動が簡単です。 スクリーンの高さや位置を調整できます。 スクリーンの傾きは2段階の微調整が可能です。 収納時は、スクリーンを縦方向に回転させ、コンパクトに収納できます。
材質(スクリーン)マット系 設置方式三脚式
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シンプルな壁掛け仕様のプロジェクタースクリーンです。 使用しないときはスクリーンを巻いて収納できます。 オプションの三脚を使って、簡易三脚式として使えます。 通常の三脚式と比べて軽量で、プロジェクタースクリーンと三脚が分離できるので取り回しが簡単です。
用途壁掛け式として、オプションの三脚と組み合わせて三脚式として、 持ち運び用として 材質(スクリーン)マット系 設置方式壁掛け式
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。 光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。 モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。 デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。 microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚 質量(g)680 形式ビデオ:H.264 電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ 倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4) 接続方式HDMI/USB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×149×227 センサー350万画素CMOS ディスプレイ3.5インチTFT液晶 解像度静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA 電池寿命最大 120分(LED点灯時) フォーマット形式保存:JPEG 充電時間(時間)約3 アズワン品番64-0901-92 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 記録メディアmicroSD SDHC(最大32GB)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

吊り下げ式のプロジェクタースクリーンです。金具などを使って天井や壁に固定できます。 スクリーンを引き出すと任意の位置で固定できます。固定位置から少し下に引くと収納します。 スクリーンの収納時にゆっくり引き込む、スロー巻き上げタイプです。
材質(スクリーン)マット系 設置方式吊り下げ式(スロー巻き上げタイプ)
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三脚一体型のスクリーンで、設置や移動が簡単です。 スクリーンの高さや位置を調整出来ます。 スクリーンの傾きは2段階の微調整が可能です。 収納時は、スクリーンを縦方向に回転させ、コンパクトに収納できます。
材質マット系 アスペクト比16:9
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクター投影用スクリーンです。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。マーカーペン(赤・黒)、イレーサー、トレイが付属しています。
材質表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)シート、裏面/マグネットシート 付属品マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイ 組立人数2人 組立時間30分 寸法(幅W×高さH)(mm)1200×900(スクリーン表示サイズ) アスペクト比その他 厚さ(mm)0.53
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ポールとスクリーンのセットになっています。 本体穴にポールをさし、スクリーンを上へ引き上げて、フックに引っ掛けるだけで設置できます。 脚付きです。 ストッパーのロックを解除し、スクリーンの高さを調節できます。 スクリーンを折り畳み、取り外したポールを収納すれば、コンパクトになります。 ハンドル付きで持ち運びも簡単です
材質(スクリーン)フィルム系 設置方式床置き式
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクター投影用スクリーンです。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイが付属しています。
材質表面/PETシート、裏面/マグネットシート 付属品マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイ 組立人数2人 組立時間30分 寸法(幅W×高さH)(mm)1800×900(スクリーン表示サイズ) アスペクト比その他 厚さ(mm)0.53
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

レバーの開け閉めで、天板の高さを変更することができます。 ※中棚も連動して一緒に動きます。 プロジェクターは天板にも中棚にも設置可能です。 ※天板と中棚の内寸は92mmですが、天板下に丸パイプがあるため、位置によっては内寸が72mmになります。 中棚にプロジェクターを置き、天板に置いたノートパソコンを操作することも可能です。 天板を会議テーブルなどにかませて使用できるので、通路を確保できます。 未使用時は高さを低くして、プロジェクターを載せたままデスク下に収納できます。 天板、中棚それぞれに、リモコンなどが置けるトレー付きです。 ケーブルをまとめて引っかけておける、ケーブルフック付きです。
耐荷重(kg)15 天板高さH(mm)590~850(ガード高40) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×400×630~890 材質天板・中棚/木製(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)9.3 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)430×350 アズワン品番64-0910-52
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

サンワサプライプロジェクターバッグ
プレゼンでのプロジェクターの移動、保管に便利です。プロジェクターだけでなく、15.6型ワイドまでのノートパソコン、ACアダプタ、ケーブル、リモコン、説明書なども収納できます。仕切りは移動可能で、全て取り外すことも可能です。 上面と底面は衝撃吸収に優れた低反発ウレタンを内蔵しています。ブロック状や波型のクッション付きで、機器が動かないようにすき間を埋めることができます。キャリーサポーター付きで、市販のキャリーカートへの取り付けが可能です。(底面には固定ベルトも装備)
特性撥水、衝撃吸収 付属品ブロック状クッション×2、波型クッション×2、仕切り×3、底固定ベルト×2 材質表装:ナイロン(撥水加工) ブラック 質量(g)2350 対応機種15.6インチワイドまでのノートパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×275×355 アズワン品番64-0892-71 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×200×320、300×40×180、160×40×180
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクタースクリーンです。 学校の黒板の高さ(H1200mm)を考慮し高さを1130mm(バーはH1180mm)に設定しました。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。 裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。シート本体にアルミバーと芯材が付き、黒板等への貼り付け作業時にシートが曲がりにくくなっています。使わないときは付属の巻き取りパイプを使用することで簡単に収納することができます。マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイが付属しています。 使い方巻いている状態のシートを垂直になるよう調整して黒板に取り付けます。シートは円柱状の巻き取りパイプに巻いているため、曲がることなく黒板に貼ることができます。シートの貼り始めはシート片側の芯材がシートが曲がったり剥がれたりすることを防ぎます。反対側にはアルミバーが付いているため、同様にしっかり貼ることができます。シートをはがす場合は、アルミバーに巻き取りパイプを取り付け、巻き取りパイプを芯にするとスムーズに巻き取ることができます。
材質表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)シート、裏面/マグネットシート、アルミバー/アルミ、ポリカーボネート、巻き取りパイプ/ ABS樹脂 付属品マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレー 組立人数2人 組立時間30分 寸法(幅W×高さH)(mm)1730×1130(スクリーン表示) アスペクト比その他
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

サンワサプライプロジェクター台
短焦点プロジェクター用として、比較的低い位置での昇降が可能です。(天板の高さ:H491~691mm) 前側のキャスターの位置を調整(回転)すると、天板が壁際ぎりぎりまで近づくため、超短焦点プロジェクターでもお使いいただけます。 学校等で教室の前(黒板近く)に置いても(短焦点プロジェクター設置時)、邪魔になりにくいコンパクトサイズです。 移動がスムーズな、直径75mmのキャスターを使用しています。 落下防止のガード付きです。上下の昇降を1段階ずつ行えます。 複数台のプロジェクター台を省スペースで並べることが可能です。 (1台目の脚の間に、2台目の脚を入れることができます。)
耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×612×530~730 天板高さH(mm)491~691 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)10.6 ホワイト 使用工具プラスドライバー,手袋 キャスターあり 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)17 組立時間30分 色(フレーム)ホワイト 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)448×400 取付幅(mm)【ガード】400 アズワン品番64-0910-16 アジャスターなし 天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)376 六角レンチ(mm)6 組立人数1
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

サンワサプライプロジェクター台
簡単なレバー操作で、天板を上下に高さ調節できるプロジェクター台です。 天板にはプロジェクターの落下予防用ガード付きです。 中棚には、AV機器が設置できます。 下棚には、コードリールなどが収納できます。 リモコンやケーブルなどが収納できるトレー付きで、前側にも後側にも取り付け可能です。 移動がスムーズな、直径75mmのキャスターを採用しています。
総耐荷重(kg)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×380×750~959 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)20 アズワン品番64-0847-17
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

サンワサプライプロジェクター台
天板には書画カメラやプロジェクターの設置が可能です。 前後扉が270°開くので、機器を収納したまま使用できます。 付属のスライド棚にノートパソコンやプロジェクターを設置することができます。スライド棚は取り付け位置が変更できるので、短焦点プロジェクターを低い位置に設置することができます。 中棚にはAV機器などを設置可能です。 鍵付きなので、機器の盗難防止に最適です。 移動に便利な直径75mmのキャスター付きです。
耐荷重(kg)80 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×575×720※スライド棚1枚と、中棚1枚が付属します。 材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)29.6 アズワン品番64-0905-72
1台
67,980 税込74,778
翌日出荷

ポールを立てて引き出したスクリーンを掛けるだけで設置できる、床置き式のプロジェクタースクリーンです。スクリーンの高さや位置を調整できます。コンパクトに収納でき、ハンドル付きで持ち運びにも最適です。
材質(スクリーン部)フィルム系 設置方式床置き式 アスペクト比4:3
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチール面や黒板にマグネットで取り付けできるプロジェクタースクリーンです。黒板面で内蔵のローラーを転がすことで、気泡が入りにくく簡単な取り付けが可能です。使用後は黒板面でローラーを転がすと、スクリーンがケースに収納されます。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。 持ち運びや保管に便利なケース一体型です。
材質プロジェクタースクリーン /PETフィルム、マグネットシート、ケース /アルミ、ナイロン、ABS樹脂、固定バー /PVC、ABS樹脂、ハンドル /PC 組立人数1人 組立時間20分 寸法(幅W×高さH)(mm)1552×970(スクリーン表示サイズ) アスペクト比16:10 サイズ対角線:72型 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×51×1046 寸法(mm)本体75/ハンドル36(ハンドルサイズは36×125)
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

サンワサプライプロジェクターカート
プロジェクターやノートパソコン、書画カメラなどを設置するプロジェクターカートです。 教室間の移動などに配慮し、ハンドルと強度の高いキャスターを装備しました。 中棚は5段階の高さ調節が可能です。 中棚にはセキュリティ用ワイヤー取り付け口付きです。 下棚には落下防止のガード付です。 ケーブル受けを天板または中棚の下に取り付けることができます。 ケーブル配線用のケーブルタイを支柱の裏側に取り付けることができます。 オプションのプロジェクタースクリーンホルダー(PR-9H)を取り付けることができます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×701.5×800 材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル:スチール(エポキシ粉体塗装) 質量(kg)22 天板寸法(mm)W450×D650 アズワン品番64-0905-74
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷

サンワサプライプロジェクターカート
キャスターとハンドルが付属し、移動に便利です。 プロジェクタースクリーンスタンド機能付きです。(初期設定で対応) ※金属製ケースと一体型のプロジェクタースクリーンなどを収納する場合は、スクリーンとカートのぶつかり防止のため市販のスポンジテープなどをお使いください。 小物の収納に便利なリモコントレー付きです。 下段棚は落下防止のためトレー状になっています。
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×507×705 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×672~787×908 材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)16.4 アズワン品番64-0903-47
1台
64,980 税込71,478
翌日出荷

サンワサプライプロジェクター台
天板拡張機能付きプロジェクタースタンドです。天板収納時は、W654×412mm(天板サイズは、W600×D388mm)と省スペースですが、天板を拡張するとW654×D840mm(天板サイズは、W600×D840mm)になり書画カメラなどの設置が可能です。鍵の掛かる機器収納スペースがあり、プロジェクターや書画カメラの収納が可能です。扉上部にケーブル配線用のスリットを設けており、ケーブルを取り付けたままプロジェクターの設置・収納ができます。キャスターとハンドルが付属します。
用途天板の拡張が可能で、限られたスペースを有効に使えるプロジェクター台。 総耐荷重(kg)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)拡張天板収納時/654×412×720(天板サイズ/600×388)天板拡張時/654×840×720 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)29 アズワン品番64-0845-46
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

80インチワイド(16:9)サイズの大型プロジェクタースクリーンです。 専用ケースにコンパクトに収納できて運びが簡単です。 スタンドにアームを挿してスクリーンを取り付けるだけの工具を使用しない簡単組み立て設計になっています。 スクリーンを設置したまま360度回転が可能です。縦表示にしてスマホやタブレットの画面の映像を投影するのに最適です。 スタンドの高さは自由に調整可能で、視聴距離や環境に合わせて最適な位置に設定できます。 ガラス繊維を織り交ぜたグラスファイバー生地を使用しており、シワになりにくく、丈夫で長持ちします。 従来のスクリーン生地のような、織り目を浮き出さない高精細タイプで、4K・ハイビジョン映像に対応しています。
材質スクリーン/マット系(PVC+300D Ployester)、収納バッグ/オックスフォード生地、スタンド/鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール 質量(kg)約4.06 サイズ対角線:80型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1821×610×1440~1970、収納時/1150×95×140 画面表示寸法(mm)W1771×H996 直径(mm)スタンド:610 対応解像度3840×2160 アスペクト比16:9
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

100インチワイド(16:9)サイズの大型プロジェクタースクリーンです。 専用ケースにコンパクトに収納できて運びが簡単です。 スタンドにアームを挿してスクリーンを取り付けるだけの工具を使用しない簡単組み立て設計になっています。 スクリーンを設置したまま360度回転が可能です。縦表示にしてスマホやタブレットの画面の映像を投影するのに最適です。 スタンドの高さは自由に調整可能で、視聴距離や環境に合わせて最適な位置に設定できます。 ガラス繊維を織り交ぜたグラスファイバー生地を使用しており、シワになりにくく、丈夫で長持ちします。 従来のスクリーン生地のような、織り目を浮き出さない高精細タイプで、4K・ハイビジョン映像に対応しています。
材質スクリーン/マット系(PVC+300D Ployester)、収納バッグ/オックスフォード生地、スタンド/鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール 質量(kg)約4.94 サイズ対角線:100型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2264×750×1715~2340収納時/1365×95×140 画面表示寸法(mm)W2214×H1245 直径(mm)スタンド:750 対応解像度3840×2160 アスペクト比16:9
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

天板は簡単なレバー操作で、高さ可変が可能です。天板にはプロジェクターの落下防止のためのガード付きです。中棚にはAV機器を収納できます。ケーブル等を収納するためのケーブルボックス付きです。
総耐荷重(kg)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)512×380×707~859 質量(kg)11.5 天板寸法(mm)492×320 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) アズワン品番64-0868-15
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

PRJ-7 モバイルプロジェクター サンワサプライ 動画あり
モバイルプロジェクターとしては最高クラスのフルHD解像度で投影が可能です。 小会議やミーティングで使える最高輝度700ルーメンです。 Type-C機器から直接映像を出力することができるType-Cポート付きです。Type-Cポートを搭載したMacBookなどType-Cケーブルを接続するだけで使えます。 HDMI入力端子を2ポート内蔵しており、HDMI出力できるスマートフォンや純正の「Apple Digital AVアダプタ」を使用したiPhone、iPad、iPod Touchの画面をそのまま出力することができます。 台形補正機能付きです。水平最大40度まで自動的に補正されます。 10200mAの大容量バッテリーを内蔵しています。ACアダプタに接続しなくても約90分の投影が可能です。 USBポートを搭載しており、モバイル機器などを接続すれば大容量バッテリーとしても使用できます。 カメラ三脚に取付けできます。
解像度1920×1080 明るさ(Lm)700 質量(g)900 仕様光学エンジン:DLP 付属品ACアダプタ×1個、HDMIケーブル×1本、Type-C Type-Cケーブル(映像出力用)×1本、取扱説明書兼保証書 ブラック 出力USB:5V 1.5A 電源ACアダプタ、リチウムイオンバッテリー 光源LED 連続使用時間(分)90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×137×38 入力端子HDMI Ver.1.3 光源寿命約20000時間 充電時間(時間)最大5 フォーカス手動(ダイヤルを回すタイプではなく、ボタンを押して調整するタイプです。) バッテリー容量(mAh)10200 アズワン品番64-0910-53 コントラスト400:1 スクリーン22~100インチ 接続対象HDMI出力できるスマートフォン・タブレット・パソコンなど、Type-Cオルタネートモードに対応したType-C搭載機器 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 アスペクト比16:9 投射距離(m)0.6~2.7
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

PRS-WBシリーズ用キャリングケースです。 持ち運びに便利なショルダーベルトと取っ手付きです。 ケースの中でスクリーンを保持するベルト付きです。
材質PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(g)約900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1280×105×100 対応機種PRS-WB1212M、PRS-WB1218M用 ※PRS-WB6090、PRS-WB9012、PRS-WB9018も収納可能です。(ケースの方が長くなります。) アズワン品番64-0891-97
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100インチワイド(16:9)サイズの大型プロジェクタースクリーンです。床置き式のプロジェクタースクリーンです。ポールを立てて引き出したスクリーンを掛けるだけで簡単に設置できます。ポールのストッパーのロックを解除して、スクリーンの高さを無段階に調整出来ます。 。コンパクトに収納でき、ハンドル付きで持ち運びも簡単です。設置に必要な奥行きは約28.4cmです。省スペースでスクリーンを設置できます。スクリーンの表面の粒子が細かく、表面反射も強いため、色表現が鮮明で4K・ハイビジョン映像に対応しています。防炎性に優れた難燃素材を使用した生地を採用しています。※短焦点・超短焦点のプロジェクターには対応していません。投影画像に歪みが生じます。
材質スクリーン/PETケース/アルミニウム サイズ対角線:100型100型相当 表示サイズ(mm)スクリーン:W:約2214×H:約1245 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2357×284×2300 対応防炎:対応 収納サイズW2357×D126×H51 特性スクリーン反射:拡散型 焦点距離短焦点、超短焦点対応:非対応 アスペクト比16:9 ゲインスクリーンゲイン:1
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷

ガス圧昇降タイプのプロジェクター台です。 ガスシリンダー内蔵、レバー式で簡単に上下昇降できます。 天板の高さを680~1050mmに調整でき、用途に合わせて使用可能です。 高さ設定を変えられる中棚の他に、底板にも機器などを設置することが可能です。 底板は強度があるスチール製になっており、マグネットも取り付けできる仕様です。 リモコンなどの設置に便利な小物トレーが付属します。 移動に便利なキャスター付き。2個はストッパー付です。
材質天板、中棚/木製(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 形状スタンドタイプ 使用工具プラスドライバー, 手袋 キャスターあり フレーム色ホワイト 形態ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし アジャスターなし 組立人数1 天板寸法・幅(mm)550 天板寸法・奥行(mm)350
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

簡単なレバー操作で上下に高さ調節が可能です。AV機器からリモコンなどの小物まで効率よく収納できます。天板にはプロジェクターの落下予防のためのガード付きです。中棚には、ビデオデッキやDVDプレイヤーなどのAV機器を設置できます。下棚にはファイル、マニュアルなどが収納でき仕切りも付属しています。ケーブルや電源タップを収納できるケーブル収納用ガイドと、リモコンなどの小物が置けるホルダーが付いています。中棚裏面にマニュアルホルダーを装備しています。
総耐荷重(kg)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×400×692×902 質量(kg)18.5 天板寸法(mm)550×400 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) アズワン品番64-0849-91
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

プロジェクターの移動、保管に便利なキャリングバッグです。プロジェクターだけでなく、ノートパソコンやACアダプタ、ケーブル、リモコン、説明書なども収納できます。仕切りは移動可能で、全て取り外すことも可能です。上面と底面は衝撃吸収に優れた低反発ウレタンを内蔵しています。出張や持ち運びに便利なキャリーサポーター付きです。
ブラック 材質ナイロン(撥水加工) 質量(g)2100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×255×315 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1)390×180×280、(2)300×40×180、(3)160×40×180 アズワン品番64-0886-51
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

天板をスライドさせるとプロジェクターの準備ができます。プロジェクターの角度調節をした状態で収納できます。プロジェクターを収納した状態で鍵を掛けることができます。天板にノートパソコンを設置しプロジェクターを接続した際のケーブル配線に便利なスリットが、天板下背面にあります。本体にAV機器や書画カメラなどを収納可能です。中棚のうち1枚は高さ変更が可能です。
総耐荷重(kg)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×485×935 適合(スクリーンホルダー)PR-7H 質量(kg)30 天板寸法(mm)485×460 材質(天板)スチール(メラミン焼付塗装) アズワン品番64-0844-54 材質(キャビネット)スチール(メラミン焼付塗装)
1個
82,980 税込91,278
3日以内出荷

天板の高さは5段階、調節が可能です。天板を持ち開くとワンタッチで組立可能です。収納時は3ヶ所のストッパーを解除するだけで折りたためます。軽量でコンパクトに収納でき、フロア間の移動で持ち運びが楽に行える取っ手付きです。
総耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×498×608~728 トラスコ品番836-2378 質量(kg)9.1 天板寸法(mm)330×450 材質(フレーム)スチール(ポリエステル粉体塗装) 材質(天板)ポリエステル合板 アズワン品番64-0857-57 グリーン購入法適合
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

天板の高さは無段階で調節可能です。ノートパソコン設置用のスライドテーブル付きです。
総耐荷重(kg)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×600×650~825 質量(kg)15.5 天板寸法(mm)450×600 材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装) 材質(天板)木(メラミン化粧板) アズワン品番64-0879-62 グリーン購入法適合
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷

両サイドから紐で引っ張るタブテンション構造を採用。スクリーンの平面性を最高精度で維持し、短焦点・超短焦点プロジェクターでも歪みのない映像を投影できます。パンタグラフ構造により、スクリーンを引き上げるだけで素早く設置可能。使用後も簡単に収納でき、好みの高さに自由に調整も可能です。持ち運びに便利なハンドル付きの丈夫で軽量なアルミケースに収納可能。移動時も安心して扱えます。忠実な発色を特長とする生地を使用しており、4Kおよびハイビジョン映像に対応しています。180度の広い視野角を実現し、どの角度からでも均一で鮮明な映像を楽しめます。スクリーン生地には燃えにくい素材を採用。学校や公共施設、イベント会場でも安心して使用できます。
材質マット系正面 アスペクト比0.6729166667 組立人数1
1台
97,980 税込107,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライモバイルスクリーン
デスクの上に置いて使うスクリーンです。少人数の打ち合わせや会議に最適です。 脚を開き、スクリーンを真横に引き出すだけですぐに使えます。 スクリーンを畳み、脚を折り畳むだけで簡単に収納できます。 軽量、コンパクトで持ち運びに便利です
サイズ40型相当 タイプモバイル用 仕様アスペクト比/4:3 質量(kg)2 画面表示寸法(mm)845×610 材質(スクリーン)マット系 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×240×725 アズワン品番64-0862-23 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×79×725
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

サンワサプライマグネットシート
マグネットが付きにくい黒板用の補助マグネットシート。黒板に模造紙などを貼るためのマグネットとしても使えます。
材質PETフィルム、マグネットシート 組立人数1人 組立時間20分
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

プロジェクタースクリーン(壁掛け式)用の三脚です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)966×835×1712~2754 適合機種<1個で吊り下げ可能>PRS-KB50、PRS-KB60、PRS-KB80、PRS-KBHD50、PRS-KBHD60、PRS-KBHD80<2個で吊り下げ可能>PRS-KB100、PRS-KBHD 質量(kg)1.1 アズワン品番64-0871-84 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

ノート・デスクトップパソコン他セキュリティスロットを持つ機種(液晶ディスプレイ、プロジェクターなど)に簡単取り付けできます。 マウス・テンキーなど周辺機器も同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m)2 ワイヤー径(Φmm)2.2 適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど セット内容取付部品×1個ワイヤー×1本ダイヤル錠×1個 アズワン品番64-0860-17
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

CMS-V46W USB書画カメラ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライUSB書画カメラ
USBで接続する、電源不要の書画カメラです。 800万画素オートフォーカスカメラ、細かい文字や小さな被写体の細部のキャプチャが可能です。 カメラ本体にLEDライトを搭載しています。カメラに搭載されたボタンでオン・オフ可能です。 アーム部分を折りたたむと非常にコンパクトに収納することができます。 見開きA3サイズ(400×300mm)の教科書を撮影可能です。 付属の顕微鏡用アダプターを使用することで、デジタル顕微鏡のように使用することができます。
画素数800万画素 付属品ドライバCD-ROM、取扱説明書、顕微鏡用アダプター、直径31mmアダプター、直径28mmアダプター 質量(g)620 対応OSWindows 10・8.1・8・7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×80×40(折りたたみ時) インターフェースUSB仕様 Ver.2.0(Aタイプコネクタオス) 解像度3264×2448、2592×1944、2048×1536、1600×1200、1920×1080、1280×960、1280×720、1024×768、640×480 撮影範囲400×300mm USBケーブル(m)1.5 フォーマット形式YUY2、MJPG 撮像素子CMOS ホワイトバランス本体ボタンで調整 フォーカスオートフォーカス 撮影距離(cm)10 絞り自動調整 アズワン品番64-0908-42 コントラスト自動調整 明るさ自動調整 フレームレート最大30fps 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

サンワサプライスタンド
コンパクトなマルチスタンドです。WEB会議に使用するカメラやマイクの設置台として、高さ調節やキャスターでの移動ができるため便利に使えます。プロジェクター台や電話台としても使用可能です。高さ650mmから1000mmまでの高さ調節が可能です。移動に便利なキャスター付きです。天板がスチール製のため、マグネット付きのOAタップを取り付けることができます。天板の一部箇所にクランプ固定に対応できる部分を設けています。
材質スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 組立人数1人 組立時間30分 六角レンチ(mm)4 色(天板)ホワイト 色(フレーム)ホワイト 総耐荷重(kg)15 アジャスターなし キャスターあり 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×350 天板厚さ(mm)18
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

サンワサプライ機器設置台
書画カメラ台としてもプロジェクター台としてもプリンタ台としても使用可能な汎用の機器設置台です。鍵が掛かる扉付きです。中棚が1枚付属し、収納する機器に合わせて高さ設定が可能です。取り外し可能なバックパネルも鍵を掛けることができます。扉上部にケーブル配線用のスリットを設けており、ケーブルを取り付けたままプロジェクターの設置・収納ができます。キャスターが付属します。別売りのアジャスター(品番、LPS-AD1)が取り付け可能です。
用途鍵付き扉がついた、汎用の機器設置台。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×700 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)26.8 アズワン品番64-0900-01
1台
59,980 税込65,978
当日出荷