モニタを上から見たい時に最適です。ショウウィンドウのサイネージ表示や円卓会議の床設置に最適です。折りたたみ式で未使用時にも邪魔になりません。チルト角は45度~65度で無段階で調整出来ます。網棚が付いているのでブルーレイデッキや小型PCの設置棚としてお使い頂けます。VESA100/200のモニタに対応しています。高さは4段階での高さ調整が出来モニタに合わせて調整出来ます。24型~42型までのモニタサイズを想定しています。
用途折りたたみ式、4段階での高さ調整ができる。床置きでもデスク上でも手軽に使えるサイネージ向けスタンド。
付属品ネジ(M6×15)×4、ネジ(M4×12)×4、ワッシャー(M4用)×4
質量(kg)4.96
材質(本体)スチール
適合規格VESA(100×100、100×200、200×100、200×200)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)519×429×442
適合モニターサイズ24~42型
総耐荷重(kg)20、モニター:0~15
VESA対応対応
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
関連キーワード