22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。 光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。 モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。 デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。 microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚 質量(g)680 形式ビデオ:H.264 電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ 倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4) 接続方式HDMI/USB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×149×227 センサー350万画素CMOS ディスプレイ3.5インチTFT液晶 解像度静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA 電池寿命最大 120分(LED点灯時) フォーマット形式保存:JPEG 充電時間(時間)約3 アズワン品番64-0901-92 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 記録メディアmicroSD SDHC(最大32GB)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

光学倍率最大250倍まで拡大できるパソコン用USB顕微鏡です。 撮影台を兼ねた専用台座を付属しています。 スタンドのアームは自由自在に曲げることができるフレキシブルアームです。 プリント基板や印刷物の確認、自由研究などの教育向けにも最適です。 被写体を照らす高輝度LED付きで、手元のダイヤルで明るさが調整できます。 手元で撮影できるスナップショットボタンが付いています。
付属品カメラ用アーム(吸盤付き)、台座、ドライバCD、取扱説明書件保証書 形式ビデオ:AVI 対応OSWindows 10・8.1・8・7 倍率(倍)最大250(光学ズーム 最大60/最大250まで切り替え) 接続方式USB2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×86(アーム部分を除く) センサー200万画素CMOS 解像度撮影:最大1600×1200 フォーマット形式保存:JPEG アズワン品番64-0901-93 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

USB-CVHDUVC2 カメラアダプタ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライカメラアダプタ
HDMIで出力される映像をパソコンに取り込むことができるUSB-HDMI変換アダプタです。 UVC(USB Video Class)に対応し、接続したHDMI出力機器をカメラデバイスとして認識できるので、ビデオカメラやデジタルカメラを接続すれば、WEBカメラとして使うことができます。 高画質なカメラやビデオカメラを使うことにより、一般的なWEBカメラより高精細な映像を映すことができます。また、カメラで拡大・縮小、角度調節などがしやすく、自在に映像を操れます。 パソコンでSkypeやZoomなどで質の高いビデオ会議を行うことができます。 機器とケーブルを接続するだけで簡単に使用できます。 Winodos、macOS両方に対応します。
仕様エンコード方式:ソフトウェアエンコード/オーディオフォーマット:PCM対応/ビットレート:128kbps/サンプリング周波数:48kHz 付属品マイクロUSB B-USB Aケーブル(1.5m)、マイクロUSB B-USB Type-Cケーブル(1.5m)、取扱説明書 質量(g)約24 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)3 電源USBバスパワー コネクタ形状ビデオ入力:HDMI端子/パソコン接続端子:マイクロUSB Bコネクタ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85.5×37×10 電源電圧(V)DC5 インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠 使用環境湿度(%)20~80 対応解像度[入力]3840×2160(30p)/1920×1080(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1600×1200(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1280×102(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1280×720(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1024×768(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/800×600(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/720×576(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i) /720×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/640×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i) /[出力]1920×1080(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1600×1200(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1280×1024(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1280×720(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1024×768(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/800×600(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/720×576(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/720×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/640×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p) ビデオフォーマットMJPEG対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

サンワサプライプリンタステーション
引き出しが付いたプリンタステーション。インクジェットプリンタ、インクジェット複合機、FAXなどの下のスペースを効率よく活用できます。引き出し(大)には用紙、引き出し(小)には筆記具やメディアを収納できます。デジカメスタンド付きなので、プリンタに直結して印刷するときもデジカメの置き場所に困りません。
仕様出荷形態:組立出荷 付属品底面クッションシール 材質ABS樹脂 寸法(mm)W490×D350×H76(デジカメスタンド取り付け時/W566)、デジカメスタンドサイズ/W76×D128引き出し大(内寸)/W345×D335×H53引き出し小・下(内寸)/W115×D335×H23引き出し小・上(内寸)/W115×D335×H23(仕切り付き※取り外しはできません) 質量(kg)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×350×76(デジカメスタンド取り付け時/W566) 梱包内容1個口/495×358×80mm・2.62kg
1台
3,598 税込3,958
4日以内出荷

サンワサプライUSB miniケーブル
RoHS
USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。また、PictBridge対応のデジカメとプリンターを接続することもできます。USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB1.1規格(転送速度12Mbps・1.5Mbps)の機器にも使用できます。USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 。金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。ノイズフィルター(フェライトコア)付きケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
転送速度(Mbps)480Mbps RoHS指令(10物質対応)対応
1本
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機と、ミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・ハードディスク・PSPなど)を接続するケーブルです。 USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種(パソコン)各社Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Power Mac G5・ G4・G3/PowerBook G4・G3/iBookシリーズなど※USBポートを持っている機種に対応します。(周辺機器)各社USB2.0/1.1規格対応のミニUSBポート(5pin)を持つ機種 /USBストレージデバイス/USBカードリーダー/USBハブ/デジタルカメラ/デジタルビデオカメラ/ソニー プレイステーションポータブル PSP-1000/2000/3000などのミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つUSB機器 ※PictBridge対応の機種では対応するプリンタと接続してダイレクトプリントを行うことができます。 ケーブル外径(Φmm)約3.8 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライUSB miniケーブル
USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。また、PictBridge対応のデジカメとプリンターを接続することもできます。取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量・伝播遅延・スキューなどの電気特性の値を全て満たしています。 。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
プラグ金メッキ シールド二重シールド UL規格線材:UL2725 ケーブル径(Φmm)2.5 USBタイプUSB2.0/1.1 変換タイプオス - オス
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライUSB miniケーブル
USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。また、PictBridge対応のデジカメとプリンターを接続することもできます。USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB1.1規格(転送速度12Mbps・1.5Mbps)の機器にも使用できます。USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 。金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。ノイズフィルター(フェライトコア)付きケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
1本
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライUSB miniケーブル
USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。また、PictBridge対応のデジカメとプリンターを接続することもできます。取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量・伝播遅延・スキューなどの電気特性の値を全て満たしています。 。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ブラック 質量(g)約36 ケーブル長(m)約2.5(SR間) コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB ミニBコネクタ(5pin)オス 対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ周辺機器デジカメ、USBハブ、ハードディスク、カードリーダー、MP3プレーヤー、PictBridge対応のプリンター、など※ソニー製 PSP対応。<デジタルカメラ>ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ機種<デジタルハンディカム>ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ機種 プラグ金メッキ シールド二重シールド UL規格線材:UL2725 ケーブル径(Φmm)2.5 USBタイプUSB2.0/USB1.1 変換タイプオス - オス
1本
899 税込989
当日出荷

サンワサプライ機器設置台
書画カメラ台としてもプロジェクター台としてもプリンタ台としても使用可能な汎用の機器設置台です。鍵が掛かる扉付きです。中棚が1枚付属し、収納する機器に合わせて高さ設定が可能です。取り外し可能なバックパネルも鍵を掛けることができます。扉上部にケーブル配線用のスリットを設けており、ケーブルを取り付けたままプロジェクターの設置・収納ができます。キャスターが付属します。別売りのアジャスター(品番、LPS-AD1)が取り付け可能です。
用途鍵付き扉がついた、汎用の機器設置台。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×700 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)26.8 アズワン品番64-0900-01
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

サンワサプライmicroSD用CF変換アダプタ
microSDカードがコンパクトフラッシュとして使える変換アダプタ。 デジタル一眼レフカメラに便利。
質量(g)約10 対応OSWindows 8.1・8(64bit/32bit)・7(32bit・64bit)・Vista(32bit・64bit)・XP、Mac OS X 10.5~10.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.8×36.4×3.3 対応機種CF TypeIスロットを持つデジタルカメラ・プリンタなどの機器 対応メディア64GBまでのmicroSDXCメモリーカード※microSDXCメモリーカードはWindows 7・Vista(SP1以降)・XPのみの対応です。※UHS-I高速転送には対応していません。32GBまでのmicroSDHCカード(Class2/4/6/10)2GBまでのmicroSDカード2GBまでのT-Flash アズワン品番64-0866-49 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様ツイストペアケーブル、モールドコネクタ、金メッキコネクタ、金メッキピン 規格USB2.0規格認証ケーブル/UL20276 コネクタ形状USBシリーズAコネクタオス - USBシリーズBコネクタオス 対応機種パソコン:USB2.0/1.1規格対応のUSBポートを持つ機種、各社DOS/VパソコンNEC PC98-NXシリーズ・NEC PC-9821シリーズApple Macシリーズなど、周辺機器:USB2.0/1.1規格対応のUSB Bコネクタを持つ機種、各社USBハブ・プリンター・スキャナー・ハードディスク、DVD・CD・MOドライブ、モデム、PCカメラ、カードリーダーなどの周辺機器 ケーブル外径(Φmm)5 シールド2重シールド 結線方式ストレート全結線 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワサプライアダプタ
SD・SDHC・SDXCメモリーカードをコンパクトフラッシュ(Type Ⅰ)に変換でき、デジタル一眼レフカメラなどに便利です。 ドライバのインストール不要の簡単接続です。 SDXCメモリーカード 512GBに対応しています。 コンパクトフラッシュ UDMAモードに対応しています。
質量(g)約8 対応OSWindows 10(64bit/32bit)・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)、Vista(64bit/32bit)・XP、macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.4~10.11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.8×36.4×5 対応機種CF TypeIスロットを持つデジタルカメラ・プリンターなどの機器 メモリー容量512GB 対応メディアSDXCメモリーカード 512GBまで、SDXCメモリーカード Class4 512GBまで、SDXCメモリーカード Class6 512GBまで、SDXCメモリーカード Class10(UHS-I・II) 512GBまで※UHS-I・IIの高速転送には対応していません。SDHCメモリーカード Class2 32GBまで、SDHCメモリーカード Class4 32GBまで、SDHCメモリーカード Class6 32GBまで、SDHCメモリーカード Class10 32GBまで、SDメモリーカード(Ver.1.1) 2GBまで、SDメモリーカード 2GBまで、SDメモリーカード Class2 2GBまで、SDメモリーカード Class4 2GBまで、SDメモリーカード Class6 2GBまで、miniSDHCカード 4GBまで ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。miniSDカード 2GBまで ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。microSDXCカード Class10(UHS-Ⅰ)128GBまで、microSDXCカード Class10(UHS-II)128GBまで※UHS-I・IIの高速転送には対応していません。※同梱のアダプタを使用してください。microSDHCカード Class2 32GBまで ※同梱のアダプタを使用してください。microSDHCカード Class4 32GBまで ※同梱のアダプタを使用してください。microSDHCカード Class6 32GBまで ※同梱のアダプタを使用してください。microSDHCカード Class10 32GBまで ※同梱のアダプタを使用してください。microSDカード 2GBまで ※同梱のアダプタを使用してください。T-Flash 2GBまで ※同梱のアダプタを使用してください。Wii用SDメモリーカード 2GBまで※著作権保護機能には対応していません。※全てを同時に使用できません。 ※本製品のみでの使用はできません。※スタンバイ・休止・スリープ機能には対応していません。※全てのパソコン・メモリーカードの動作を保証するものではありません。※対応メディアの上限は、機器側によって異なります。デジタルカメラやプリンタの各機器の取扱説明書などをご確認ください。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

SD・SDHC・SDXCカードをコンパクトフラッシュ(TypeII)に変換できます。
適合(変換アダプタ)miniSDアダプタ ADR-MINIK microSDアダプタ ADR-MICROK 質量(g)約10 対応OSWindows 8.1・8(64bit/32bit)・7(32bit/64bit)、Vista(32bit/64bit)、XP、2000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.8×36.4×5 対応機種CF TypeIIスロットを持つデジタルカメラ・プリンタなどの機器 対応メディア64GBまでのSDXCメモリーカード※SDXCメモリーカードはWindows 7・Vista(SP1以降)・XP(SP2・SP3以降)のみ対応します。64GBまでのSDXCメモリーカード Class4/6/10※SDXCメモリーカードはWindows 7・Vista(SP1以降)・XP(SP2・SP3以降)のみ対応します。※UHS-1の高速転送には対応していません。32GBまでのSDHCメモリーカード Class2/4/6/102GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1) アズワン品番64-0869-24
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

スペースを少しでも有効に使えるよう、コネクタの大きさを従来のコネクタの約2/3サイズにしました。また、細くてしなやかなケーブルが、取り回しを容易にします。 USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンやUSBハブ、USB機器を接続する時に使用するケーブルです。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。 焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用しています。
ケーブル長(m)2 コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種(パソコン)USBポートを持っている機種 /各社DOS/Vパソコン /NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ /Apple Macシリーズ(周辺機器)USB2.0/1.1規格対応のUSBポートを持つ機種/USBハブ・プリンタ・スキャナ・ハードディスク/DVD・CD・MOドライブ/モデム/PCカメラ/カードリーダーなどの周辺機器 ケーブル外径(Φmm)3.2 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0893-73 伝送速度(Mbps)480 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスリム 変換タイプオス - オス
1本
899 税込989
当日出荷

サンワサプライUSB miniケーブル
USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSBBコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。また、PictBridge対応のデジカメとプリンターを接続することもできます。「PictBridge」とは、デジカメとプリンターを直接接続して印刷するための通信規格です。各メーカーが独自に実装してきたダイレクトプリント方式を統一し、異メーカー、異機種間でのダイレクトプリントの互換性を確保します。PictBridgeに対応したデジタルカメラとプリンターなら、メーカーを問わずにダイレクトプリントが可能になります。取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量・伝播遅延・スキューなどの電気特性の値を全て満たしています。二重シールドケーブル銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。使用しています。
仕様認証有無:無し 種類USB2 規格線材規格(UL):UL2725、USB2.0/USB1.1(認証無)、(MD)USB2.0 ケーブル長(m)1.5~1.99(MD) コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB ミニBコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 mini Bコネクタオス(5pin))、(MD)ミニ 対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ周辺機器デジカメ、USBハブ、ハードディスク、カードリーダー、MP3プレーヤー、PictBridge対応のプリンター、など※ソニー製 PSP対応。(デジタルカメラ)ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ機種(デジタルハンディカム)ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ機種<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Aコネクタメスを持つ機種 ケーブル径(Φmm)約2.5
1本
799 税込879
4日以内出荷

SW-UHD41UVC HDMI画面分割切替器 サンワサプライ 動画あり
サンワサプライHDMI画面分割切替器
HDMI入力を4系統備え、最大4台のHDMI機器(カメラ、パソコン、ゲーム機、等)の映像出力を瞬時に切替操作ができます。HDMIスイッチャーの使用が初めての方でも直観的に操作ができる簡単インターフェース仕様です。UVC(USBVideoClass)に対応するのでパソコン等でキャプチャデバイスとして利用できYouTube配信やZoom、Teamsなどビデオ会議でのプレゼン用スイッチャーとしても利用できます。高画質なカメラやビデオカメラを使うことにより、一般的なWEBカメラより高精細な映像を映すことができます。また、カメラで拡大・縮小、角度調節などがしやすく、自在に映像を操れます。HDMIOUTも搭載し手元のディスプレイで出力状態を確認しながらの切替操作ができます。1台のディスプレイに4分割して同時に出力することができるマルチビューワー機能(画面分割表示)を搭載。PIP(ピクチャー・インピクチャー)に対応しサブ画面を画面四隅に常時表示可能。メイン画面・サブ画面の切替えも簡単に行えます。4K/30Hzに対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。切替後の映像表示を1秒以内に表示ができるシームレス切替機能を搭載。映像が表示されるまでのタイムラグがなく快適に切替表示ができます。3.5mmマイク入力を搭載しパソコン用マイクなどで音声入力をすることができます。3.5mmアナログオーディオ出力を搭載し、イヤホンやヘッドホンで入力音声の確認ができます。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます
仕様ピクセルクロック:最大300MHz、HDCP:HDCP1.4、機器間制御(CEC):非対応、信号分類:HDMI、対応確認済アプリケーション:Zoom、Microsoft Teams、Skype、Google Meet、Wechat、Chatwork Live、FaceTime、QuickTime Player、OBS Studio(Windowsのみ)、Xsplit(Windowsのみ)、エンコード方式:ソフトウェアエンコード、映像取込方式:USB3.2:YUY2、USB2.0:MJPEG セット内容本体×1、取扱説明書×1、ACアダプタ(DC12V 2A)×1、パソコン接続用ケーブル(1m)×1、リモコン(電池付属:CR2025) 切替方式本体切替ボタン/リモコン 電源ACアダプタ(DC12V 2A) 対応OSWindows 11・10・8.1macOS 12・11、macOS 10.13~10.15※ビデオキャプチャーソフト、ライブ配信用ソフトを使用する場合、macOSは対応しない場合があります 対応機種HDMI出力端子を標準搭載しているパソコン、ビデオカメラ、ゲーム機などキャプチャ機能Windows搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ、またはUSB Type-Cコネクタをもつ機種。※USB3.2 Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)により、USB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。<システム要件>・CPU:IntelR Core i5 Gen 4,3GHz以上 IntelR Core i7 Gen 4以上・RAM:4GB RAM以上(8GB以上推奨)※ビデオキャプチャーソフトを使用しての録画や、ライブ配信ソフトを使用する場合、 上記の動作環境を満たしていない場合は正常に使用できない場合があります、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど3.5mmステレオミニジャックに接続可能なイヤホン、ヘッドホンなど 最大消費電力(W)12 インターフェース入力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×1キャプチャー用:USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Type-Cメス×1音声入力:3.5mmマイクジャック×1音声出力:3.5mmステレオミニジャック×1 最大解像度4K/30Hz 保管温湿度範囲-20~60℃℃/20~90%以下(結露無き事) 動作温湿度範囲0~40℃/20~90%以下(結露なきこと) 対応フォーマット【音声】HDMI入出力:LPCM2ch(32KHz、44.1KHz、48KHz)アナログ出力:LPCM2ch(44.1KHz、48KHz) 回路数4×1 フレームレート60fps以下に対応 対応解像度3840×2160(30Hz)1920×1080p(30/50/60Hz)1920×1080i(50/60Hz)1280×720p(50/60Hz)720×576p(50Hz)720×480p(60Hz)720×576i(50Hz)720×480i(60Hz)800×600(60Hz)、出力:3840×2160(30Hz)2560×1440(60Hz)1920×1080(60Hz) データレート(Gbps)最大9 HDMI規格HDMI Ver1.4 切替位置数HDMI入力4、HDMI出力1
1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷

サンワサプライ写真印画紙
デジカメ写真の印刷に最適な写真印画紙ベースの超つやつやの写真用紙。「まるで写真!」のプロ並みの仕上り。肌色をより実物に近く、美しく艶やかに表現します。しっかりとコシのある0.26mmの特厚タイプ。スナップ写真にぴったり。速乾性に大変優れ、印刷後の取り扱いがとてもカンタンです。保存性もアップ。
1セット
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ写真印画紙
デジカメ写真の印刷に最適な写真印画紙ベースの超つやつやの写真用紙。「まるで写真!」のプロ並みの仕上り。肌色をより実物に近く、美しく艶やかに表現します。しっかりとコシのある0.295mmと超特厚タイプ。かなり厚手感があるので、とっておきの写真にぴったり。速乾性に大変優れ、印刷後の取り扱いがとてもカンタンです。保存性もアップ。
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライエクステンダー_USB2.0
パソコンとUSB機器間を最大150mまで延長することができるUSB2.0エクステンダーです。送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をLANケーブル1本で延長することができます。通常のUSBケーブル延長では届かない離れた場所に、USBカメラやスキャナ、プリンタなどを有線接続で接続したい場合に便利です。ソフトウェアのインストールなどは不要で、接続するだけですぐに使用できるプラグアンドプレイ対応。LANケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。。※すべてのUSB機器の動作を保障するものではありません。
仕様●インターフェース規格:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A●延長ケーブル長:150m●対応LANケーブル:CAT6Aストレート,CAT6ストレート,CAT5eストレート,CAT5ストレート 電源セルフパワー コネクタ形状送信機入力:USB Bコネクタメス×1、出力:RJ-45メス×1、受信機入力:RJ-45メス×1、出力:USB Aコネクタメス×1、 最大延長(m)150 通信速度480Mbps,12Mbps,1.5Mbps
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷

サンワサプライエクステンダー_USB2.0
パソコンとUSB機器間を最大100mまで延長することができるUSB2.0エクステンダーです。最大4台のUSBデバイスを延長できる4ポートハブ付き。送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をカテゴリー5/5eケーブル1本を使用して延長することができます。通常のUSBケーブル延長では届かない離れた場所に、USBカメラやスキャナ、プリンタなどを有線接続で接続したい場合に便利です。ソフトウェアのインストールなどは不要で、接続するだけですぐに使用できるプラグアンドプレイ対応。カテゴリ5/5eケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。壁固定などが可能なウォールマウントキット、DINレールを付属しています。接続したACアダプタの抜け止め防止キット付きで、本体とACアダプタの接続部をしっかりと固定します。
セット内容送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC5V 4A)×1、AC電源コード×1、USBケーブル(1.8m)×1、ウォールマウントブラケット×4、ウォールマウントブラケット固定用ネジ×8、DINレール取付部品×4、DINレール部品固定用ネジ×8、ACアダプタ抜け止め部品×2、ゴムパッド×8、取扱説明書・保証書×1 質量(g)送信機/約200、受信機/約210 電源セルフパワー 温度範囲(℃)【環境】動作/0~40、保管/-20~60 ケーブル長(m)延長ケーブル:100 対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15 コネクタ形状【PC接続側】 USB A 【送信機】 入力/USB Bコネクタメス×1、出力/RJ-45メス×1 【受信機】 入力/RJ-45メス×1、出力/USB Aコネクタメス×4 対応機種【対応パソコン】Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。【対応USB機器】USB2.0機器、プリンター、USBカメラ、HDD、USBキーボード、USBマウス、USBスキャナーなど インターフェース規格:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換) 適合ケーブル対応LANケーブル:CAT6Aストレート、CAT6ストレート、CAT5eストレート、CAT5ストレート サイズ(mm)W101×D79×H24 通信速度480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値) アダプタタイプ【ACアダプタ】有 湿度範囲(%)【環境】動作/80以下 ※結露なきこと、保管/80以下 ※結露なきこと
1個
75,980 税込83,578
4日以内出荷

サンワサプライUSBケーブル
USBポートを持つパソコンとUSB機器(プリンタ・USBハブ・スキャナ等)との接続やUSB機器同士を接続。取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0の「Hi-Speed」モードに対応した高品質ケーブルです。 USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量・伝播遅延・スキューなどの電気特性の値を全て満たしています。 (USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用することができます。) 。二重シールドケーブル銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ケーブル長(m)約2.5 コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス ホワイト ケーブル径(Φmm)2.5 UL規格線材:UL2725 結線ストレート全結線 対応機種<パソコン>USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種各社DOS/VパソコンNEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズApple Macシリーズ<周辺機器>標準USB Bコネクタメスを持っている機種USBハブ・プリンター・スキャナ・ハードディスク、DVD・CD・MOドライブ、モデム、PCカメラ、カードリーダーなどの周辺機器 プラグ金メッキ シールド二重シールド USBタイプUSB2.0/USB1.1 変換タイプオス - オス
1本
899 税込989
4日以内出荷