「指し棒ポインター」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
プレゼンテーションで威力を発揮ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ歩きながらのプレゼンに最適です。大型ボタンでカンタン操作大型ボタンでカンタン操作、しかも専用ドライバ不要の簡単接続です。ページ送り/戻しPowerPointの次スライド/ 前スライドができるNEXT/BACKキーを搭載しています。ページ戻し操作ができ、長押しでスライドショーの開始、終了が操作できます。ページ送り操作ができ、長押しでスライド画面をブラックスクリーンにします。再度ボタンを短押しすると元の画面を表示します。赤色光レーザー赤色光のレーザー光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)。持ちやすい形状 手になじんで持ちやすいオーバルフラット形状、胸ポケットにもしっかり収まります。レシーバーを収納レシーバーを本体に収納できるので、コンパクトに持ち運びできます。
用途ワイヤレスでページ操作可能、赤色レーザーパワーポインター
付属品レシーバー、単四乾電池(テスト用)×1、取扱説明書、保証書
色ブラック
質量(g)30
タイプリモコンタイプ
電源単四乾電池×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×140×16.5
連続使用時間(時間)36
機能パワーポイント対応
インターフェースUSB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます)
ボタン数3ボタン
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)650
ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式
使用場所屋内
レーザー光色レッド
レーザー出力(mW)1
レーザー到達距離(m)100(夜間使用時)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
赤色のレーザー光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)
ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ歩きながらのプレゼンに最適です。
大型ボタンで直感的な操作ができ、手になじむオーバルフラット形状で、快適な操作性を実現しています。
PowerPointに対応しており、プレゼン資料をスライドショー表示にし、「次のページ」、「前のページ」の他に「スライドショー開始・終了」、「ブラックスクリーン」などの機能がボタンを押すだけで操作できます。
PowerPointの発表者ツールの操作に便利なEnter/Tabキーも搭載しています。
レシーバーを本体に収納できるので、コンパクトに持ち運びでき、保管にも便利です。
USBレシーバーは専用ドライバー不要の簡単接続です。
電池交換がいらないUSB充電式で、付属のケーブルで充電することで、繰り返し使用できます。
セット内容USB-Aレシーバー、充電用Type-Cケーブル
材質ABS樹脂
形状点
質量(g)約34
電源リチウムイオン充電池
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/27×131×12.5、レシーバー/12×22.5×6.5
充電時間4時間
電池充電池
LED色通電表示:青色
使用環境温度(℃)0~40
レーザー出力最大1mW未満(JIS規格クラス2)
ボタン数5ボタン
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)赤色/650
直径(mm)レーザー:5
レーザー可視光半導体レーザー
通信距離(m)30
レーザー光色レッド
レーザー到達距離(m)100
照射時間(時間)約16(満充電時)
ボタン仕様5個
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
関連キーワード