3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホコリの侵入を防ぎます。工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)。27インチモニタ、デスクトップPCの設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。ペルチェ式クーラー搭載で内部循環によりボックス内のコンディションをベストに保ちます。※本機は、冷却運転中にドレン水がドレン排水管より排水されます。必ずドレン配管を行ってください。クーラー機内へ外気を吸い込む恐れがありますので、汚れやオイルミスト等が顕著に浮遊している環境下へドレンホースを配管しないでください。また、ドレンホースは極端に短くせず、一定長以上を確保してください。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビ 質量(kg)6.5 取付側面取付 定格電圧(V)単相AC100~240 フレームグレー キャスターなし(ペルチェ式クーラー部) コード長さ(mm)2000 冷却方式ペルチェ素子による電子冷却方式 使用周囲温度(℃)10~45 騒音レベル(dB(A))56注)冷却能力 冷却能力(W)45 除湿能力(mL/h)38(ノーマルモード)/46(除湿モード) 総耐荷重(kg)100 アジャスターなし 定格消費電流(A)1.45 マンセル記号N7.5 使用周囲湿度(%RH)10~85(但し結露なきこと)
1台
569,800 税込626,780
11日以内出荷

ホコリの侵入を防ぎます。工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)。ノートパソコン、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。ペルチェ式クーラー搭載で内部循環によりボックス内のコンディションをベストに保ちます。※本機は、冷却運転中にドレン水がドレン排水管より排水されます。必ずドレン配管を行ってください。クーラー機内へ外気を吸い込む恐れがありますので、汚れやオイルミスト等が顕著に浮遊している環境下へドレンホースを配管しないでください。また、ドレンホースは極端に短くせず、一定長以上を確保してください。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビ 質量(kg)6.5 取付側面取付 定格電圧(V)単相AC100~240 フレームグレー キャスターなし(ペルチェ式クーラー部) コード長さ(mm)2000 冷却方式ペルチェ素子による電子冷却方式 使用周囲温度(℃)10~45 騒音レベル(dB(A))56注)冷却能力 冷却能力(W)45 除湿能力(mL/h)38(ノーマルモード)/46(除湿モード) 総耐荷重(kg)100 アジャスターなし 定格消費電流(A)1.45 マンセル記号N7.5 使用周囲湿度(%RH)10~85(但し結露なきこと)
1台
549,800 税込604,780
11日以内出荷

ホコリの侵入を防ぎます。工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)。液晶モニタ、デスクトップPC、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。ペルチェ式クーラー搭載で内部循環によりボックス内のコンディションをベストに保ちます。※本機は、冷却運転中にドレン水がドレン排水管より排水されます。必ずドレン配管を行ってください。クーラー機内へ外気を吸い込む恐れがありますので、汚れやオイルミスト等が顕著に浮遊している環境下へドレンホースを配管しないでください。また、ドレンホースは極端に短くせず、一定長以上を確保してください。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビ 質量(kg)6.5 取付側面取付 使用工具プラスドライバー / 手袋 / 毛布など 定格電圧(V)単相AC100~240 フレームグレー キャスターなし(ペルチェ式クーラー部) コード長さ(mm)2000 冷却方式ペルチェ素子による電子冷却方式 使用周囲温度(℃)10~45 騒音レベル(dB(A))56注)冷却能力 冷却能力(W)45 除湿能力(mL/h)38(ノーマルモード)/46(除湿モード) 総耐荷重(kg)100 アジャスターなし 定格消費電流(A)1.45 マンセル記号N7.5 使用周囲湿度(%RH)10~85(但し結露なきこと)
1台
579,800 税込637,780
11日以内出荷