4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライスタンド
自撮り動画撮影やテレビ通話の際、LEDのライティング効果により、美しく映すことができます。高輝度LEDライトを採用しています。明るさ、色温度を調節でき使用シーンに合わせてお選びいただけます。フレキシブルアームにスマホをセットでき、スマホの角度調整も可能です。
質量(g)420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×240×592
1個
6,298 税込6,928
欠品中

サンワサプライLEDライト
ノートパソコンやiPhoneなどのスマートフォンやタブレットに取り付けできるLEDリングライトです。取付はクリップで挟み込んでの設置が可能で、簡単に取付可能です。丸型のLEDライトで、撮影物を均一に照らすことができます。ZOOMやSkypeなどのWEB会議/テレビ会議などで表情を明るく照らすことができます。フリマやYou Tubeなどで被写体を明るく照らすことができます。光量を4段階で変更でき、色温度を3段階で変更できます。常時点灯するライトなので、フラッシュと異なり撮影後の仕上がりがイメージしやすいです。360°回転や上下の角度調節が可能です。充電と常時給電の2WAYの電源供給が可能です。
LED使用数(個)80 電源(V)DC5 色温度(K)3500~8500 点灯時間(時間)約1.5(明るい)~約2(暗い) コネクタmicro USB ケーブル長(m)1 LED寿命(時間)約20000 使用範囲(mm)約3~32(クリップ) 光束(Lm)白昼光/最大100、電球色最大80、中間色/最大90 調光の可否3段階 光色白色光、電球色、中間色 充電時間(時間)約2 消費電力(W)約5 設置方式クリップ式
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

CMS-V46W USB書画カメラ サンワサプライ 動画あり
USBで接続する、電源不要の書画カメラです。 800万画素オートフォーカスカメラ、細かい文字や小さな被写体の細部のキャプチャが可能です。 カメラ本体にLEDライトを搭載しています。カメラに搭載されたボタンでオン・オフ可能です。 アーム部分を折りたたむと非常にコンパクトに収納することができます。 見開きA3サイズ(400×300mm)の教科書を撮影可能です。 付属の顕微鏡用アダプターを使用することで、デジタル顕微鏡のように使用することができます。
画素数800万画素 付属品ドライバCD-ROM、取扱説明書、顕微鏡用アダプター、直径31mmアダプター、直径28mmアダプター 質量(g)620 対応OSWindows 10・8.1・8・7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×80×40(折りたたみ時) インターフェースUSB仕様 Ver.2.0(Aタイプコネクタオス) 解像度3264×2448、2592×1944、2048×1536、1600×1200、1920×1080、1280×960、1280×720、1024×768、640×480 撮影範囲400×300mm USBケーブル(m)1.5 フォーマット形式YUY2、MJPG 撮像素子CMOS ホワイトバランス本体ボタンで調整 フォーカスオートフォーカス 撮影距離(cm)10 絞り自動調整 アズワン品番64-0908-42 コントラスト自動調整 明るさ自動調整 フレームレート最大30fps 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

CMS-SC01GY セキュリティカメラ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライセキュリティカメラ
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。 温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。 約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵しています。 夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。 乾電池で動作するので設置が簡単です。 コンセント不要で配線がいらないので、軒先や駐車場など様々な場所で使用できます。 スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。 夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。夜間はモノクロ撮影になります。 雨の中でも使用できるIP54防水・防塵規格をクリア―した設計です。 タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。
質量(g)338(電池含まず) 形式静止画/JPEG、動画/AVI 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×73×136 レンズf=3.62、F=2.2、画角FOV(対角)70度 液晶サイズ2.4inchTFTモニター 解像度【静止画撮影解像度】 4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960/【動画解像度】 1920×1080、1280×720、720×480、640×480、320×240 センサー効範囲人感センサー範囲:40度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります) トリガー撮影速度:0.5秒 動画動画撮影時間:3秒~59秒 1分~10分、撮影距離:日中/1m~∞ 夜(赤外線LED点灯時)/1.5m~15m、撮影モード:写真/動画/写真+動画 連続撮影可能枚数最大3枚 アズワン品番64-0909-16 記録メディアmicroSD(SDHC規格)最大32GB 人感センサ検出距離(m)最大20(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります) 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 イメージセンサー500万画素 赤外線ライトLED:44灯 940nm、赤外線フラッシュ:最大15m
1個
18,980 税込20,878
当日出荷