テンキー付き中型・大型ノートパソコンにも対応、マルチタイプのシリコンカバー。
強粘着シリコン素材なので、両面テープなしでもぴったり貼り付きます。
0.15mmの超極薄素材で、キーボードの文字がくっきり見えます。
放熱性の高いシリコン製だから、高熱になるノートパソコンでも安心です。
丈夫で長持ちです。
肌触りが良いので、かけたまま快適な入力作業が行えます。
はがして何度でも使用でき、汚れたら水洗いも可能です。
特性極薄仕様抗菌処理
種別ノートPC用
材質NEWシリコン
厚さ(mm)0.15
寸法(mm)385×150
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
発熱の大きなM.2SSD用ヒートシンク。
スリット形状に切込みを入れた放熱性に優れた形状です。
ヒートシンクとM.2SSDの間に付属の熱伝導シリコンパッドを挟む事で更に放熱高価が高まります。
M.2SSD以外にも発熱の大きなスティック型PCの放熱など長方形の様々な製品に使用できます。
セット内容ヒートシンク×1、熱伝導シリコンパッド×1、シリコンリング×3
材質アルミニウム
熱伝導率(W/mk)3.7(付属の熱伝導シリコンパッド)
寸法(mm)【ヒートシンク】70×22×6
質量(g)【ヒートシンク】6
コンパクトに折りたたんで収納・持ち運びが出来るノートパソコン用のモバイルスタンドです。角度を10段階で調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。ノートパソコンを置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。ノートパソコンとの接触面積が少なくノートパソコン下に空間ができることで放熱を促進します。折りたたんでコンパクトにできるので、カバンに入れての持ち運びやデスクの引き出しなどへの収納に便利です。持ち運びに便利な専用収納ポーチ付きです。軽量で金属製スタンドに比べてキズを付けにくい樹脂製です。ノートパソコンに接する部分とデスク設置面はシリコーンゴムシートにより、滑りにくく傷が付くのを防ぎます。
仕様■セット内容:本体、収納ポーチ■耐荷重:3Kg■角度調節:対応10段階
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ノートパソコンの対応を選ばない置くだけで使える簡単ノートパソコンスタンドです。ノートパソコンを使用する際に約10度の程よい快適な角度がつくことで、キー入力などが行いやすくなります。ノートパソコンを浮かしてノートパソコン下に空間ができることで、ノートパソコンの放熱を促進します。マグネット内蔵で2個をコンパクトにまとめることができ、簡単に持ち運びをすることができます。スチール面に貼りつけることができるので、使用しない時はスチール製キャビネットや引き出しなどに貼りつけて保管しておくこともできます。ノートパソコンを設置する面と、デスク設置面には滑りにくくキズを防ぐシリコーンラバー素材を採用しています。ノートパソコン以外にタブレットなどにも使用できます。
材質シリコーンゴム、アルミ合金
質量(g)約36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×28
対応機種全てのノートパソコン・タブレット・iPadシリーズなど
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
プラズマディスプレイの冷却用素材として使われている高級素材を採用しています。熱伝導性が非常に高く、モバイル機器の熱を効率的に放熱します。
CPUなどの高熱部に貼るだけで、効率よく熱を逃がします。
小さなサイズなので、ノートパソコンの排気口をふさぐことなく、自由なレイアウトで貼ることができます。
コンパクトサイズなので、ゲーム機やACアダプタなどの小さな機器にも使えます。
材質放熱アルミ板(防汚処理)、高熱伝導シリコーン
ノートパソコン置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。
タブレットやペンタブレットなどの機器でも使用することができます。
角度を無段階で自由に調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。
持ち運びに便利な折りたたみ式で、スリムな薄型設計です。
シリコーンゴム製の滑り止めパッドでキータッチ時のぐらつきを抑えます。
ノートパソコンへ接続したケーブル類をスッキリ配線できるケーブルホール付きです。
熱伝導率の高いアルミ製でノートパソコンの放熱を促進します。
機器と接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。
アルマイト処理されたアルミ素材は上質な質感で様々な機器へマッチします。
材質アルミニウム、シリコーンゴム
幅(mm)244
高さ(mm)28
質量(g)約570
奥行(mm)247
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
発熱の大きなM.2 SSD用ヒートシンク。アルミ製のヒートシンクと専用金属ケースの両面ではさみこみ冷却するのでダブルの冷却効果があります。M.2 SSDを両面から冷やすことができるので、両面実装タイプのSSDにも対応。もちろん片面実装タイプのSSDにも対応します。アルミヒートシンクはスリットが入った放熱性に優れた形状です。ヒートシンクとM.2 SSDの間に付属の熱伝導シリコンパッドを挟む事で更に放熱高価が高まります。SSDをヒートシンクとアルミケースで挟んで固定。ネジ止めや別途工具は不要です。PS5に増設用SSDを取り付ける場合のヒートシンクとしても最適です
セット内容ヒートシンク×1、ヒートシンクケース×1、熱伝導シリコンパッド大×2、熱伝導シリコンパッド小×1
材質ヒートシンク/アルミ、ケース/ステンレス
熱伝導率(W/mk)1.32(付属の熱伝導シリコンパッドの熱伝導率です)
2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができるアルミ製のノートパソコン用デスクトップスタンドです。ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。折りたたんでコンパクトにできるので、省スペースに収納可能です。ノートパソコンスタンドは放熱性に優れたアルミ製で、丈夫で安定感があり操作時でもしっかり安定します。ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。別売りのドッキングステーション(USB-CVDK9)を取り付けることでドッキングスタンドとして使用することができます。
仕様■対応機器サイズ:15.6インチまでのノートパソコン■耐荷重:3Kg■角度調節:対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
超高速NVMe規格に対応するM.2 SSDケース
USB3.2 Gen2の速度に対応。最大10Gbpsの高速伝送が可能です。
放熱性に優れたアルミケースを採用。放熱シートとアルミヒートシンクも付属。
TypeCケーブルとTypeAケーブルの2本のケーブルを付属
仕様対応ドライブ:M.2 PCIe/NVMe SSD(2280/2260/2242/2230) ※22mm幅NVMeのM-keyのみ対応します。SATAやAHCIには対応しません。
セット内容製品本体、取扱説明書×1、USBケーブル2本(USB Aコネクタ - USB Type-C、USB Type-C - USB Type-C)、シリコン製放熱シート1mmx1、シリコン製放熱シート0.5mmx1、アルミ製ヒートシンク、ミニドライバー、ネジ、取扱保証書兼保証書
色シルバー
対応OSWindows 10, 8.1, 8
インターフェースUSB側/USB Ver.3.2 Gen2準拠※USB 3.2 Gen2機器として使用するためには、パソコン本体側がUSB 3.2 Gen2対応のポートを搭載した機種でなくてはなりません。
容量(TB)対応最大:2
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
関連キーワード