カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(15)
  • オフィス家具(3)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(11)
  • メディアカバーマーケット(348)
  • ジョー・プリンス竹下(41)
  • エスコ(20)
  • StarTech.com(20)
  • 田島メタルワーク(18)
  • サンワダイレクト(17)
  • TRUSCO(16)
  • ノムラテック(16)
  • 日本アイ・エス・ケイ(16)
  • ロックマンジャパン(15)
  • NASTA(ナスタ)(14)
  • スマイル(14)
  • EPIC(14)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(13)
  • diplomat(ディプロマット)(13)
  • 宮成製作所(12)
  • TAKIGEN(タキゲン)(12)
  • ストア・エキスプレス(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「暗証番号」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セキュリティ_eシリーズ_Surface Pro 3~11/Go1~4/Surface3対応 サンワサプライセキュリティ_eシリーズ_Surface Pro 3~11/Go1~4/Surface3対応サンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
Microsoft Surfaceシリーズのキックスタンド部分に本体を挟むだけでロックがかかります。解錠ボタンを押すだけで、ワンタッチで取り外しができます。4桁の暗唱番号を設定可能。
セット内容本体×1、取扱説明書×1材質ワイヤー部:亜鉛(ビニールコーティング加工あり)形状パッケージ形状:ビニール袋ワイヤー径(Φmm)4.4桁数暗証番号:4桁設定した暗証番号にすれば、何度でも変更可能です。ワイヤー長さ(m)2対応機種Surface Pro 第11世代/10/9/8/7+/7/6/2017/4/3Surface Go 4/3/2/1Surface 3※Surface Pro Xには対応しません。対応タブレット専用・汎用:専用本体形状一体型
セキュリティ_マルチ対応(スロット)_ダイヤル錠 サンワサプライセキュリティ_マルチ対応(スロット)_ダイヤル錠サンワサプライ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
標準、noble、nanoスロットに簡単取付け、ダイヤル錠タイプ。 一方で標準、nanoに対応、反対側でnobleに対応可能。 ダイヤル錠の暗証番号は4桁で設定可能。
セット内容取り付け部品×1、ワイヤー×1、ダイヤル錠×1取付可能対象スロット:3×7mm(標準)、3.2×4.5mm(NobleWedge)、2.5×6mm(NanoSaver)ワイヤー径(Φmm)2.2、かしめ部/5.6桁数暗証番号:4桁ワイヤー長さ(m)2材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)
収納保管庫 サンワサプライ収納保管庫サンワサプライ
54,980税込60,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
タブレット、chromebook等14インチ程度までの機器を個別に管理出来る保管庫です。鍵はダイヤル錠を採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。暗唱が番号がわからなくなった場合検索キーで暗証番号を検索することができます。機器収納部の背面にケーブル口があるので、収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。背面にタップ収納スペースがあり電源の確保、配線が綺麗に行えます。キャスター、アジャスターのどちらもが付属しており、どちらかを取付けることができます。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、同期の可否:否、鍵の有無:有材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)使用工具プラスドライバー/手袋キャスターあり有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×382×65(収納部)色(フレーム)ホワイト色(マンセル値)該当なし150種類バックパネル用鍵アジャスターあり
ロッカー サンワサプライロッカーサンワサプライ
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
パソコンや書類・ファイルを個人別に収納できるロッカーです。フリーアドレス、コワーキングオフィスに最適です。簡単にスタッキングできる仕様です。(ねじ固定をしません)左右連結はボルトとナットで行うことができます。学校、塾などで必要になった数のみ追加させることができます。4桁の暗証番号で施解錠する錠前が標準装備です。ダイヤル錠は固定式、ワンタイム式の両方に対応しています。背面部にはケーブル口があり、内部にタップを設置するとPCやタブレットを充電させながら保管することができます。棚板背部にはケーブルを通せるように30mmの隙間があります。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否付属品棚板×1枚(固定)材質スチール(メラミン焼付塗装)キャスターなし色(フレーム)ホワイト色(マンセル値)N8.5ダイヤル錠総耐荷重(kg)20アジャスターなしスタッキング上下/左右
ロッカー サンワサプライロッカーサンワサプライ
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
スマホや貴重品などを個人別に収納できるロッカーです。簡易的な保管ロッカーとして使用することができます。天板面に貫通穴を開けて頂くとねじ固定できるようになっています学校、塾などで必要になった数のみ追加させることができます。ボックス自体の盗難防止用にセキュリティワイヤーを通す穴があります。4桁の暗証番号で施解錠する錠前が標準装備です。ダイヤル錠は固定式、ワンタイム式の両方に対応しています。背面部にはケーブル口があり、内部にタップを設置するとPCやタブレットを充電させながら保管することができます。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:可付属品連結用ボルト材質スチール(メラミン焼付塗装)キャスターなし有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×260×140色(フレーム)ホワイト色(マンセル値)N8.5ダイヤル錠総耐荷重(kg)51マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)156×260×140アジャスターなしスタッキング上下/左右スタッキングは5段まで
セキュリティ サンワサプライセキュリティサンワサプライ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
標準、nanoの2種のセキュリティスロット全てに対応したセキュリティワイヤー。(nobleは不対応です)4桁の暗証番号を設定できます。(設定した暗証番号にすれば何度でも変更可能です。)シリンダ部は回転でき、ワイヤーに負荷がかかることなく使用できます。ワイヤー表面には、ビニールコーティングが施されているので、取り付け取り回し時に、機器に傷付くのを防ぎます。3×7mmの標準ロック、2.5×6mmのナノロック全てに対応します。(3.2×4.5mmのノーブルロックには不対応です)
仕様暗証番号桁数:4桁、取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準)NanoSaver(ナノ)にも全て対応セット内容セキュリティワイヤー本体×1形状一体型ワイヤー径(Φmm)約4.5ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種3×7mmの標準ロック、2.5×6mmのナノロック全てに対応材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)ロックダイヤル錠
セキュリティ サンワサプライセキュリティサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
標準、noble、nanoの3種全てに対応したセキュリティワイヤー。4桁の暗証番号を設定できます。(設定した暗証番号にすれば何度でも変更可能です。)各スロットへの取り付けは、シリンダ部のダイヤルを回すことで、先端部分を無段階で調整ができます。シリンダ部、先端部分は360°回転でき、ワイヤーに負荷がかかることなく使用できます。ワイヤー表面には、ビニールコーティングが施されているので、取り付け取り回し時に、機器に傷付くのを防ぎます。
仕様取り付け可能スロットサイズ:3×7mm3.2×4.5、2.5×6mmにも全て対応します、取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準)NobleWedge(ノーブル)、NanoSaver(ナノ)にも全て対応、暗証番号桁数:4桁セット内容セキュリティワイヤー本体×1形状一体型本体質量(g)約158ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約2対応機種3×7mmの標準ロック、3.2×4.5mmのノーブルロック、2.5×6mmのナノロック全てに対応シリンダー径(Φmm)約18(ダイヤル部含め48.5)材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)
セキュリティ サンワサプライセキュリティサンワサプライ
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
番号でも鍵でも解錠することができるセキュリティワイヤーです。ダイヤル錠の番号を忘れてしまったり、鍵をなくしてもどちらかの方法で解錠できるので便利です。ダイヤルで解錠する場合は、4桁の番号を設定していただきご利用いただけます。鍵で解錠する場合は、挿して回すだけで簡単に解錠できます。シリンダ部分は90°角度調整可能、先端の取り付け部は360°回転式になっており、ワイヤーに負荷がかかることなく使用できます。ワイヤー表面には、ビニールコーティングが施されているので、取り付け取り回し時に、機器に傷付くのを防ぎます。
寸法(mm)3×7(取り付け可能スロット)材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)セット内容セキュリティワイヤー本体×1、鍵×2ワイヤー長さ(m)2ワイヤー径(Φmm)約4.4本体質量(g)約146対応マスターキー対応機種3×7mmの標準スロットを持つノートパソコンなど。※注意:約3.2×4.5mmのNobleスロット、約2.5×6mmのnanoスロットには対応しません種類100種類(T20001~T20100)(鍵)形状一体型(本体)仕様暗証番号桁数:4桁、取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準)
セキュリティ鍵収納ボックス サンワサプライセキュリティ鍵収納ボックスサンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
鍵などの貴重品を収納して、保管できるセキュリティボックス。鍵の受け渡しなどに最適。暗証番号は4桁の数字で設定可能。設定した暗証番号でU字金具が開錠、「3333」を足した番号で本体が開錠されます。ダイヤル部分にはダストカバーがあり、汚れの防止になります。
太さ(mm)10(U字型金具)内寸(幅W×高さH)(mm)32.8×50.6(U字型金具)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52.8×52.8×60.6(U字型金具)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.5×27.5×91(収納部)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×35×203.4本体質量(g)452外寸(幅W×高さH)(mm)52.8×60.6(U字型金具)本体形状一体型仕様暗証番号桁数:4桁※設定した暗証番号にすれば、何度でも変更可能です
ロッカー サンワサプライロッカーサンワサプライ
69,980税込76,978
1台
46日以内出荷
パソコンや書類・ファイルを個人別に収納できるロッカーです。フリーアドレス、コワーキングオフィスに最適です。4桁の暗証番号で施解錠する錠前が標準装備です。ダイヤル錠は固定式、ワンタイム式の両方に対応しています。付属のボルトにて左右の連結が可能ですH1200あるので、簡易的はパーティションロッカーとして設置することができます。背面部にはケーブル口があり、内部にタップを設置するとPCを充電させながら保管することができます。名刺差しが付属しています。
セキュリティ サンワサプライセキュリティサンワサプライ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
nanoSaverスロットに簡単取付け、ダイヤル錠タイプ。取付け部品が小さくなっており、取付け後、邪魔になりません。ダイヤル錠の暗証番号は4桁で設定可能。
用途Nano Saverスロットに簡単取付けできるセキュリティワイヤー。ダイヤル錠タイプ。セット内容取り付け部品×1、ワイヤー×1、ダイヤル錠×1質量(g)80ワイヤー径(Φmm)2.2ワイヤー長さ(m)2対応機種nanoSaverスロット搭載ノートパソコンダイヤル適合寸法(mm)スロット:2.5×6.0
セキュリティ サンワサプライセキュリティサンワサプライ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
NobleWedgeスロットに簡単取付け、ダイヤル錠タイプ。取付け部品が小さくなっており、取付け後、邪魔になりません。ダイヤル錠の暗証番号は4桁で設定可能。
用途Noble Wedgeスロットに簡単取付けできるセキュリティワイヤー。ダイヤル錠タイプ。セット内容取り付け部品×1、ワイヤー×1、ダイヤル錠×1質量(g)82ワイヤー径(Φmm)2.2ワイヤー長さ(m)2対応機種NobleWedgeスロット搭載ノートパソコンダイヤル適合寸法(mm)スロット:3.2×4.5
セキュリティ サンワサプライセキュリティサンワサプライ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
nanoスロット(2.5×6mm)に簡単取付け、一体型、ダイヤル錠タイプ。 暗証番号は4桁で設定できます。(設定した番号にすれば何度でも変更可能) 錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
ワイヤーロープ直径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約2仕様【取付可能スロット名称】NanoSaver(ナノ)セット内容本体×1寸法(mm)【取付可能スロット】約2.5×6.0本体:シルバー、ワイヤー:シルバー対応マスターキーシリンダー径(Φmm)約16
セキュリティ サンワサプライセキュリティサンワサプライ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
標準スロット(3×7mm)に簡単取付け、一体型、ダイヤルタイプ。 暗証番号は4桁で設定できます。(設定した番号にすれば何度でも変更可能) 錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
ワイヤーロープ直径(Φmm)約5ワイヤー長さ(m)約2仕様【取付可能スロット名称】ケンジントン(標準)セット内容本体×1、スペーサー(厚さ3種類、各1個)寸法(mm)【取付可能スロット】約3×7本体:シルバー、ワイヤー:シルバー桁数【暗証番号】4桁
ロッカー サンワサプライロッカーサンワサプライ
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
コワーキングスペースに必要な個人用ロッカー。 カバン、ノートパソコン、小物一式を収納できます。 個人宛の書類や郵便物を投函できるポスト穴付き 背面にはケーブル口がありノートパソコンを充電するための電源を外部からとることができます。 ロッカー内部に2個口のタップ(別途ご購入)などを設置して下さい。 鍵管理のいらないダイヤル錠付き※ダイヤル錠は固定式と変換式の設定が可能。 初期設定は変換式(使用者が暗証番号を設定する)になっています。
仕様【セキュリティワイヤ取り付け可否】否付属品アジャスター、番号検索工具×1本材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ホワイト使用工具手袋耐荷重(kg)200キャスターなしフレーム色ホワイト関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)アジャスターあり
小型セキュリティスロット対応ダイヤル式セキュリティ サンワサプライ小型セキュリティスロット対応ダイヤル式セキュリティサンワサプライ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
小型セキュリティスロットに簡単取り付け、一体型、ダイヤルタイプです。 暗証番号は4桁で設定できます。(設定した番号にすれば何度でも変更可能) 暗証番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試すか、金具を切断する以外、開錠はできません。メモなど残すよう、お願いします。 錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長さ(m)2ワイヤー:シルバー桁数4(暗証番号)対応機種小型セキュリティスロットを持つノートパソコンなど(約3×7mmのノーマルサイズのセキュリティスロットには対応しません)ロックダイヤル式アズワン品番64-0909-47
eセキュリティ サンワサプライeセキュリティサンワサプライ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
暗証番号に加えて、マスターキー(別売)でも開錠できます。 ※マスターキーは別売により管理者の確認をいたします。別途ご相談ください。 3桁の暗証番号は、お好きな番号に設定可能です。
つる径(Φmm)3アズワン品番64-0855-24
eセキュリティ(ダイヤル錠、小・4桁) サンワサプライeセキュリティ(ダイヤル錠、小・4桁)サンワサプライ(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
自由に暗証No.を設定できるダイヤル式です。 <錠のダイヤルセット方法> ダイヤルの開錠番号は任意の番号に設定できます。(出荷時0000) 1.ダイヤルを出荷時の0000にした後、U字型金具を引き上げます。 2.U字型金具を真上から見て反時計回りに90°回します。 3.U字型金具を中に押し込んだままダイヤルを回して、お好きな番号にします。 4.U字型金具を元の位置に戻し、穴に差し込みます。 5.ダイヤルを回せばロックは完了です。 (ダイヤルは必ず4個とも回してください)
桁数4金具部太さ/直径3mm、内寸/W9×H20mm外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×14×62.2アズワン品番64-0858-26
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら