A4サイズの書類やファイルを収納できるセキュリティーファイルボックスです。書類を収納して鍵をかけて管理可能です。頑丈なスチール製なので、収納物をしっかり守ります。小型なので、省スペースで書類の管理をすることができます。A4サイズであれば、リングファイルなども一緒に収納することができます。取手付きで、簡単に持ち運びすることができます。取手にセキュリティーワイヤーを取り付ければ、盗難対策に役立ちます。※セキュリティワイヤーは別売りです。
用途A4サイズの書類を保管できる鍵付きセキュリティボックス。ブラック。
セット内容本体×1、鍵×2、取扱説明書×1
質量(kg)約2.2(ボックス本体のみA4ファイル収納目安)
材質(本体)スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×150×283(取っ手含む)
色(本体)ブラック
収納の目安(A4ファイル)厚さ60mm/2冊、30mm/4冊、15mm/9冊
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
機器や保管庫、書類ケースなどをマルチに収納できるボックスです。
前扉、側部背部には標準で鍵を装備しているので、セキュリティ対策ができます。
前扉は観音扉を採用し、狭い場所での開閉も容易に行えます。
全面メッシュパネルを採用しているため、放熱性に優れています。
熱対策用の放熱ファンが装着可能です。(最大3台まで)
間口(mm)450
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
耐荷重(kg)100
棚板調整ピッチ(mm)25
鍵付き扉の付いた、セキュリティボックスです。棚板は2枚標準装備です。棚板はmmピッチで可変できます。棚板を抜くとA4ファイルを縦方向で収納できますので、書類保管庫として使用することができます。本体底面にはゴム脚が付いています。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。本体を連結して設置することができます(アジャスターを外す必要があります)
用途簡易的なセキュリティボックス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×414
付属品棚板×2枚、鍵×2本、連結用ボルト×4本
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)9
アズワン品番64-0896-80
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
用紙の細断形状は、セキュリティ性の高い2×12mmマイクロカットです。細かく細断されるので復元されにくく、ゴミ箱からの情報漏洩を防ぐことができます。
A4コピー用紙最大11枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。
40分連続運転可能なので、時間を空けることなく大量の書類を一気に処理できます。
オートスタート/ストップモード機能搭載です。投入口に紙が投入されると自動的に細断を開始し、終了すると自動的に停止します。
紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。
紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。
ダストボックスは約20リットルの大容量なので、大量の書類を細断してもしっかり受け止め、ゴミ捨て回数を減らすことができます。
細断形状用紙/2×12mm マイクロカット、DVD・CD・カード/4分割ストレートカット
ダストボックス容量(L)約20
質量(kg)約10.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×550
騒音値(dB)約60
連続使用時間40分間(60分休止後再運転可)
細断枚数定格細断枚数:A4コピー用紙/10枚、最大細断枚数:A4コピー用紙/11枚、DVD・CD・カード/1枚
細断速度約1.5m/分
投入口幅(mm)用紙/幅220、DVD・CD・クレジットカード/122
アズワン品番64-0908-81
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×255×550
リバース機能あり
最大投入幅A4
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
用紙の細断形状は、セキュリティ性の高い2×12mmマイクロカットです。
A4コピー用紙最大17枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。
40分連続運転可能なので、時間を空けることなく大量の書類を一気に処理できます。
オートスタート/ストップモード機能搭載です。投入口に紙が投入されると自動的に細断、終了すると自動的に停止します。
紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。
紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。
ダストボックスは約30リットルの大容量なので、大量の書類を細断してもしっかり受け止め、ゴミ捨て回数を減らすことができます。
細断形状用紙/2×12mm マイクロカット、DVD・CD・カード/3分割ストレートカット
ダストボックス容量(L)約30
質量(kg)約18
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×310×628
騒音値(dB)約60
連続使用時間40分間(60分休止後再運転可)
細断枚数定格細断枚数:A4コピー用紙/16枚、最大細断枚数:A4コピー用紙/17枚、DVD・CD・カード/1枚
細断速度約1.8m/分
投入口幅(mm)用紙/幅220、DVD・CD・クレジットカード/122
アズワン品番64-0908-82
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×310×628
リバース機能あり
最大投入幅A4
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
関連キーワード