26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ形状XLR3ピン(オス) 質量(g)226 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×180 周波数特性70~14000Hz アズワン品番64-0877-68 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB) インピーダンス(Ω)600 音圧感度(dB)74±3
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。 質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。 ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。 マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。 MM-SPAMP10に同梱されている有線ハンドマイクと同製品です。
セット内容マイク×1、マイク接続ケーブル(Φ6.3標準プラグ-XLR3PINメスコネクタ) 型式単一指向性ダイナミックマイク 質量(g)約300(マイクのみ) ケーブル長(m)約4 周波数特性50Hz~13000Hz コネクタXLR3ピン(オス)XLR3PIN(MALE) 寸法(口径Φ×高さH)(mm)50×183 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) インピーダンス(Ω)600 音圧感度(dB)-74±3
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

コネクタ形状3.5mmミニプラグ(モノラル) 適合スピーカー:MM-SPAMP2(サンワサプライ) 質量(g)35 アズワン品番64-0877-69 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

サンワサプライワイヤレスマイク
適合MM-SPAMP4 質量(g)190 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×240 周波数特性806.250~809.500MHz 電波形式F3E アズワン品番64-0890-20 指向性単一指向性 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) インピーダンス(Ω)220 音圧感度(dB)-76±3
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

MM-MC23N マイクロホン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライマイクロホン
場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、保証書 形状フラット 形式コンデンサー型 ケーブル長(m)1.5 対応機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。 機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):× 周波数特性40~16000Hz 入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性無(全)指向性 プラグ形状3.5mmステレオミニ インピーダンス(Ω)1.5K マイクミュート×
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。 有線マイクは最大2本まで接続することが可能です。※1 ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。 簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。 外部音声出力(LINEOUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※2 持ち運びに便利なショルダーベルト付き。 収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き ※1別売り:MM-SPHM4(ダイナミックマイク(有線タイプ)) ※2別売り:MM-SPST1(スピーカースタンド) 【ワイヤレスマイク部】 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。 【有線マイク部】 発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。 質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。 ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。 マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。 電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応しています。
付属品スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×1、有線マイク×1、マイクケーブル(約4m)×1、取扱説明書×1、収納用バッグ、電源ケーブル×1、3.5mm-3.5mmケーブル×1(約1m) 型式単一指向性ダイナミックマイク 【マイク】ブラック 電源AC100V~240V(50/60Hz)、内蔵バッテリー 最大出力(W)60 ケーブル長(m)約4 連続使用時間(時間)マイク使用:約10~12程度、音楽再生時:約5~6程度(バッテリー駆動時/中間音量) 外部出力3.5mmステレオミニジャック×1 周波数特性65Hz~20KHz、【マイク】50Hz~13000Hz バッテリー電圧(V)18.5 入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1 充電時間(時間)約6 寸法(inch)【スピーカー】6.5(直径165mm)、【ツィーター】1.0(直径約25.4mm) スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計) 外部入力3.5mmステレオミニジャック×1 バッテリー容量(mAh)4000 充電方式AC電源(100~240V) 寸法(口径Φ×高さH)(mm)50×183 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB) インピーダンス(Ω)600 音圧感度(dB)-74±3
1個
72,980 税込80,278
当日出荷

サンワサプライスタンド
250~400mmまでの高さ調整が可能な卓上マイクスタンドです。最大径直径Φ35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。サンワサプライ製無線・有線マイク(MM-SPHMシリーズ)に対応しています。
仕様■対応マイク径:直径18~35mm■対応マイク重量:最大500g■ホルダー部ネジ径:5/8インチ■スタンド高さ調整:250~400mm■サイズ:W165×D165×H330mm ※台座サイズ:直径165mm■材質:ホルダー部/プラスチック射出、ポール部/鋼+メッキ、台座部/鉄+黒塗装■セット内容:マイクホルダー×1、ポール×1、台座×1、ケーブルホルダー×1、取扱説明書■対応機種:MM-SPHM1、MM-SPHM3、MM-SPHM4、MM-SPHMW3、MM-SPHMW4、MM-SPHMW6
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

サンワサプライスタンド
815~1460mmまでの高さ調整が可能なマイクスタンドです。最大径直径Φ35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。サンワサプライ製無線・有線マイク(MM-SPHMシリーズ)に対応しています。
仕様■対応マイク径:直径18~35mm■ホルダー部ネジ径:5/8インチ■対応マイク重量:最大500g■スタンド高さ調整:815mm~1460mm■材質:ホルダー部/プラスチック射出、ポール・脚部/スチール■セット内容:変換ネジ(UNC5/8→UNC3/8)、マイクホルダー×1、スタンド×1、取扱説明書■対応機種:MM-SPHM1、MM-SPHM3、MM-SPHM4、MM-SPHMW3、MM-SPHMW4、MM-SPHMW6
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

サンワサプライスピーカーフォン
Bluetoothでも有線(USB)でも使える会議スピーカーフォンです。充電・接続用のケーブルがスピーカーフォン本体に搭載されているのでケーブルを持ち運ぶ必要がありません。※ケーブルは本体に巻き取って収納できます。USB Aコネクタへ変換するアダプタが付属しているのでType-CでもUSB Aでも接続が可能です。4つのマイク搭載で約5mの範囲での集音が可能です。
仕様AGC、AEC、ANC対応 セット内容製品本体、取説、変換アダプタ(Type-CをAに変換) 電源リチウムポリマーバッテリー 適合規格Bluetooth 5.1 接続方式Bluetooth、USB 感度-26dBFS 対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど 周波数範囲2.402~2.480GHz 充電時間(時間)約2.5 連続再生時間最大約8.5時間 指向性全(無)指向性マイク4個搭載 伝送方法GFSK 通信距離(m)10 連続待受時間最大120時間 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)最大約8.5 マルチポイント非対応 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
15,980 税込17,578
欠品中

サンワサプライ拡声器スピーカー
【スピーカー部】 。講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 。ワイヤレスマイク2本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大マイク3本まで同時利用することが可能です。 。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 。スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。 。マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 。音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。 。外部音声出力(LINEOUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 。電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応。 。本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。持ち運びに便利なショルダーベルト付き 。収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き 【ワイヤレスマイク部】 。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 。B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
仕様トーン信号:30kHz、不要輻射:2.5μW以下、基準周波数偏移:±20kHz、最大周波数偏移:±30kHz、ワイヤレスマイク・チャンネル/周波数チャンネル 周波数0 806.125MHz1 806.500MHz2 806.875MHz3 807.250MHz4 807.625MHz5 808.000MHz6 808.375MHz7 808.750MHz8 809.125MHz9 809.500MHz セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、ショルダーベルト、取扱説明書×1、収納用バッグ、ACアダプタ×1、電源ケーブル×1、3.5mmステレオミニプラグケーブル(約1m)×1、マイクスリップリング×2 型式単一指向性ダイナミックマイク サイズスピーカー:6.5インチ(直径165mm)、ツィーター:1.0インチ(直径約25.4mm) 電源AC100V~240V(50/60Hz)、内蔵バッテリー(18.5V/4000mAh) 最大出力(W)60 感度-73±3dB 電源電圧(V)DC1.5(単3形乾電池×2) 連続使用時間(時間)約10~12程度(マイク使用)、約5~6程度(音楽再生時)(バッテリー駆動時/中間音量) 外部出力3.5mmステレオミニジャック×1 周波数特性【スピーカー】65Hz~20KHz、【ワイヤレスマイク】806.125~809.500MHz 電池寿命(時間)約6(アルカリ電池使用時) 電波形式F3E 入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1 充電時間(時間)約6 スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー 外部入力3.5mmステレオミニジャック×1 充電方式AC電源(100~240V) アンテナ内蔵アンテナ インピーダンス(Ω)600 周波数安定度10ppm以下(送信) 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー 電力(mW)10以下(空中線)
1個
94,980 税込104,478
当日出荷

MM-BTSH70BK ヘッドセット_Bluetooth_クレードル付き サンワサプライ 動画あり
デュアルマイクノイズキャンセルで小声でも声が伝わり、ストレスの少ないWEB会議ができる。通話用マイクとノイズキャンセル用マイクの2つを搭載し、周囲のノイズを抑制し自分の声を綺麗に相手に伝えます。 USB(有線)接続でも使用可能。バッテリーが切れた時やBluetoothでの接続が難しい場合でも安心して使えます。 口元にマイクが来るロングマイク搭載。自分の口元にマイクが来るので大きな声を出さなくてもしっかりと自分の声を拾ってくれます。 超ロングバッテリー搭載で約24時間の連続駆動が可能。長時間の会議でもバッテリー切れの心配なく安心して使用することができます。 大型の柔らかイヤーパッドで長時間の使用でも疲れにくい。 付属のクレードルで充電も収納もサッと置くだけ。 交換用イヤーパッド付で長く使える!
セット内容製品本体、充電用USBケーブル、充電クレードル、イヤーパッド×2、取扱説明書 接続方式Bluetooth、USB 感度マイク:-38dB±1 (0dB=1V/ubar、at 1kHz) 連続使用時間(時間)再生:45、通話最大:25、待受最大:168 周波数範囲2.402~2.480GHz 送信出力Class2 通信距離10m 指向性マイク:無(全)指向性 伝送方法GFSK ポートType-C Bluetooth5.1/QCC3024 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド型 対応コーデックSBC 音量調節ノイズキャンセリング、ミュート 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

USB Type-Cケーブル1本でディスプレ最大2台( HDMI×2/VGA)、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K/30Hz解像度に対応しています。VGA出力は最大1920×1080(60Hz)の解像度に対応しています。ディスプレイを最大2台接続可能(HDMI+HDMI、またはHDMI+VGA)。2台接続時の最大解像度は1920×1080(60Hz)/各までサポートします。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/5A(100W)までの入力に対応。接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。ノートPCスタンドとしても利用できるので快適なパソコン入力を可能とし、省スペースに設置することができます。簡易的なスマホスタンド機能も搭載しておりDisplayPort Alt mode対応の映像出力に対応しているスマートフォンの映像を出力することも可能です。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※ディスプレイの接続は最大2台までをサポートしており3台接続はサポートしておりません。※USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
セット内容取扱説明書(保証書)×1 規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T) 電源バスパワー/セルフパワー両対応 対応OSWindows 10、8.1、8、7、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7(場合によってはOSのアップデート・サービスパックのインストールが必要になる場合があります。) コネクタ形状HDMI、VGA(ミニD-sub15pin)、USB3.2 Gen1 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB3.2 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0・充電専用)、USB3.2 Gen1 Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム) 対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 電源電圧(V)5 機能デュアルディスプレイ出力 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1Gen1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 湿度範囲(RH)5%~90% ポートRJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)Auto-MDIX、AutoNegosiation対応(※通信速度についてUSB3.1/3.0接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。) アクセス方式CSMA/CD 対応解像度HDMI/最大解像度3840×2160(30Hz)、VGA(ミニD-sub15pin)/最大解像度 1920×1080(60Hz)、最大解像度(HDMI)、ディスプレイ1台接続時:3840×2160(30Hz)、ディスプレイ2台接続時:1920×1080(60Hz)、最大解像度(VGA)、ディスプレイ1台接続時:1920×1080(60Hz)、ディスプレイ2台接続時:1920×1080(60Hz)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

サンワサプライキーボード
使いやすさにこだわった標準日本語配列のスタンダードキーボードキーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えますIP55をクリアした防水防塵設計でキーボードの丸洗いが可能です文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプ※JIS Z 2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアした製品です使用上の注意消毒を行う場合は消毒液を直接製品にかけず、マイクロファイバーの布にをしみこませ、キーボード表面を軽く拭いてください。本体の防水性能は真水・水道水にのみ対応しており、温水や塩水、洗剤、薬品、汗、コーヒーやジュースなどには対応しておりません。真水・水道水以外の水分(コーヒー・ジュースなど)が付着した場合は、速やかに常温の水道水※で洗い流してください。洗う際にブラシなどは使用せず、手で洗ってください。洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。本体が濡れている状態では、絶対に使用しないでください。水が付着したままで使用した場合、故障・発熱などの恐れがあります。ケーブルのコネクタ部分は防水ではありません。ケーブルのコネクタ部分に水がかからないようにしてください。
インターフェースUSB キー数109キー 消費電流100mA以下 動作力55±15g キー配列日本語109A配列 コネクタ形状USBAコネクタ セット内容本体、取扱説明書、保証書 仕様ケーブル長:約1.5m 重量:660g 寸法(mm)W441×D143×H35 キー方式メンブレン キーピッチ(mm)19 キーストローク(mm)4.0±0.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB-CVDK4 タブレットスタンド付き4K対応USB3.1ドッキングステーション サンワサプライ 動画あり
USBケーブル1本でディスプレイ2台出力、有線LAN接続、USBオーディオ接続、各種USBデバイスの拡張接続ができるUSB3.1ドッキングステーションです。 USBポートからのディスプレイ増設(HDMI×2)に対応しており、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 最大4K2K/3840×2160(60Hz)解像度での2台同時HDMI出力に対応しており大画面での作業が可能です。 タブレットなどを接続し簡易的に立て掛け設置ができるスタンド機能を搭載しています。(厚さ15mm程度までのタブレットを想定しています。) USB3.1 Gen1対応だから超高速なデータ転送が可能です。アクセスしやすい前面にUSB3.1 Gen1×2ポート、USB3.1 Type-C Gen1×1ポートを搭載しています。 背面にはUSB2.0×2ポートを搭載し、キーボードやマウス、様々なUSB2.0機器を接続でき、USBケーブル1本の接続で快適に使用できます。 Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USBケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 パソコン用スピーカー・マイクも接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。 頻繁に持ち運びする小型ノートパソコンやタブレットなどをUSBケーブル1本の接続で様々な機器に接続・出力でき、快適な操作環境を実現します。
付属品ACアダプタ(DC19V/2.36A)、ドライバCD、専用スタンド×1、USB3.1 Gen1ケーブル(0.6m)×1、取扱説明書 質量(kg)(本体)約271、(スタンド)約39 ポート数5 電源電圧DC19V /2.36A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×75×27(スタンド含まず) 解像度3840×2160(60Hz)、3840×2160(30Hz)、2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(50/60Hz)、1680×1050(60Hz)1600×1200(60Hz)、1400×1050(60/75/85Hz)、1366×768(50/60Hz)、1280×1024(60/75Hz)1280×800(60Hz)、1280×768(60/75/85Hz)、1280×720(50/60Hz)、1024×768(60/70/75/85Hz)800×600(56/60/72/75/85Hz)、640×480(60/67/72/75/85Hz) コネクタUSB3.1_Gen1:Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、Bコネクタ メス×1(アップストリーム)USB2.0:Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)HDMI:タイプA(19PIN)メス×2音声出力端子:3.5mmステレオミニジャック×1マイク入力端子:3.5mmミニジャック×1 動作温度、湿度範囲温度:0~40、湿度:20~80% アズワン品番64-0904-05 ケーブル長(cm)60 インターフェイスUSB仕様 Ver3.1 Gen1準拠 (USB Ver3.0/2.0/1.1上位互換) 供給電流(mA)USB3.1_Gen1:最大900、USB2.0:最大500(全ポート合計最大4A) 通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) アクセス方式CSMA/CD 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 ポートの種類RJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、Auto-MDIX、Auto-Negotiation
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

USBケーブル1本でHDMIディスプレイ2台出力、有線LAN接続、USBオーディオ接続、各種USBデバイスの拡張接続ができるドッキングステーションです。パソコンとの接続方法はUSB Type-C接続、または汎用性の高いUSB3.2(3.1/3.0)A接続に対応しており、幅広いパソコンとの接続が可能です。HDMIディスプレイ2台への出力が可能でUSBケーブル1本の接続で手軽にデュアルディスプレイ環境の構築が可能です。自宅やオフィスなどではUSBケーブル1本の接続で大画面ディスプレイと各種USBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはUSBケーブル1本を抜くだけで素早く持ち運ぶことができます。背面にはUSB2.0×4ポートを搭載し、キーボードやマウス、様々なUSB2.0機器を接続でき、USBケーブル1本の接続で快適に使用できます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USBケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。パソコン用スピーカーまたはヘッドホン(3.5mmステレオミニプラグ)・マイクも接続でき、USBスピーカー/ヘッドホン・マイクとして利用することができます。注意:本製品はPD(Power Delivery)充電には対応していませんのでノートパソコンへの充電には別途ACアダプタ接続が必要です。
仕様ジャック形状:3.5mmステレオミニジャック×2 デュアルディスプレイ出力:対応 ポート構成:RJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)Auto-MDIX、AutoNegosiation対応(※通信速度についてUSB3.1(3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。) 供給電流:USB3.2(3.1/3.0) Aコネ セット内容ドライバCD×1、ACアダプタ(DC5V/4A)×1、パソコン接続用USBケーブル×1、専用スタンド×1、取扱説明書(保証書)×1(※付属するパソコン接続用ケーブルは本製品専用ケーブルです。変換アダプタを含め本製品以外でのご使用はお控えください。) 規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T) 電源ACアダプタ(DC5V/4A) 対応OSWindows 10、8.1、8、7、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7 コネクタ形状HDMIタイプA(19PIN)メス×2、USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Bコネクタ メス(アップストリーム)×1、USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス(ダウンストリーム)×2、USB 2.0Aコネクタ メス(ダウンストリーム)×4 インターフェースUSB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) 動作環境動作温度範囲/0℃~40℃動作湿度範囲/0%~90% 通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 アクセス方式CSMA/CD 対応解像度2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1400×1050(60/75/85Hz)、1366×768(60Hz)、1280×1024(60/75Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60/75/85Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60/70/75/85Hz)、800×600(56/60/72/75)、640×480(60/72/75/85Hz)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

サンワサプライスピーカー
バッテリーを内蔵することでUSB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスリムなサウンドバースピーカーです。24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか60mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能。Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しておりテレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替でスマートフォンとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。電源操作とボリュームが独立しているので音量の再設定が必要ありません。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。
セット内容本体×1、取扱説明書×1 電源内蔵リチウムイオン電池(容量:1800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A) 適合規格Bluetooth 5.0 最大出力(W)実用20(10+10) ケーブル長(m)3.5mmステレオミニプラグケーブル:約1.2、USB給電ケーブル:約1.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×50×60 周波数特性100Hz~20000Hz 送信出力class2 入力端子3.5mmステレオミニジャック×1、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリー(32GB以下) スピーカー密閉型フルレンジスピーカー インピーダンス(Ω)ロードインピーダンス:4 通信距離(m)約10 スピーカーサイズ(mm)直径約522(インチ) オーディオコーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ4K映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したUSB Type-Cドッキングステーションです。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっとPCを持ち運ぶことができます。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの接続にも対応します。USB機器を最大5台まで接続できるUSB Aポート×4、USB Type-Cポート×1の5ポートUSBハブ仕様です。USBポートの少ないパソコンでもマウス、キーボード、ハードディスクなど複数のUSB機器を接続できます。HDMIを使用した映像出力時は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)までの入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。ノートパソコンを乗せることでスタンドとしても利用できます。ノートパソコンに傾斜を付けることで快適なキー入力をサポートします。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様PD対応:対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ:無 セット内容本体、取扱説明書(保証書) 規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。 ポート数合計5ポート ケーブル長(m)約0.5 対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C 対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ変換先:RJ-45、HDMI、オーディオ 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)5~90(結露なきこと) 電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応 伝送速度(Mbps)(理論値)1000、100、10 供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)、USB3.2 Cコネクタ/1ポートあたり最大900、USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900 通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値) ポート【LANポート】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×2 アクセス方式CSMA/CD 対応解像度各ポート1台接続時最大解像度:3840×2160(60Hz)、ディスプレイ2台接続時:3840×2160(30Hz)×2台 ※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。最大:4K/60Hz 対応プロトコルIPv4、IPv6 コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1、USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×4 オーディオ3.5mm 4極ミニジャック×1
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大3台へ映像出力ができる、HDMI映像出力端子を3ポート搭載したUSB Type-Cドッキングステーションです。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの接続にも対応します。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっとPCを持ち運ぶことができます。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)までの入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。ディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160))解像度に対応しています。3台接続時の最大解像度は各1920×1080までサポートします。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。ノートPCスタンドとしても利用できるので快適なパソコン入力を可能とし、省スペースに設置することができます。本体側面にケーブルが固定できる溝付きで、持ち運びする際にケーブルがスッキリまとめることができます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様PD対応:対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ:無 セット内容本体、取扱説明書(保証書) 規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。 ポート数合計4ポート ケーブル長(m)約0.5 対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C 対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ変換先:RJ-45、HDMI、オーディオ 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)5~90(結露なきこと) 電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応 伝送速度(Mbps)(理論値)1000、100、10 供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)、USB3.2 Type-Cコネクタ/最大900、USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900 通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値) ポート【LANポート】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応HDMIタイプA(19pin) メス×3 アクセス方式CSMA/CD 対応解像度各ポート1台接続時最大解像度:3840×2160(60Hz)、ディスプレイ2台接続時:3840×2160(30Hz)×2台、ディスプレイ3台接続時:1920×1080(60Hz)×3台 ※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。最大:4K/60Hz 対応プロトコルIPv4、IPv6 コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1、USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×3 オーディオ3.5mm 4極ミニジャック×1
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

両手が自由に使える有線ヘッドマイクを使用したハンズフリー拡声器スピーカーです。小型サイズながら最大13Wの高出力を可能とし、ツアーガイドやイベント、講義や講演など様々なシーンでアクティブに使用できます。ヘッドマイク部はフレキシブルアームとなっており、自由に動かすことができます。背面クリップ付きで、ベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方ができます。パソコンとUSB A-Cケーブル、またはUSB Type C-Cケーブルで接続することで、USBスピーカーとしても使用できます。microSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。音楽再生しながらの拡声もできます。外部音声入力(AUX IN)を搭載しており、スマートフォンなどから音楽再生(3.5mmステレオミニ接続)をしながら、同時にマイク音声出力することも可能です。 ※再生音楽ボリュームと拡声ボリュームは連動します。個別調整はできません。microSDカード、または内蔵メモリへの録音モードも搭載。有線ヘッドマイクから入力された音声を録音し、繰り返し再生できます。。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として30~40人程度、屋内の比較的静かな環境では60~70人程度への案内が可能です。
セット内容拡声器スピーカー×1有線ヘッドマイク×1ストラップ×1Type-Cケーブル(約60cm)×13.5mmステレオミニケーブル(約60cm)×1風防(装着状態)×1取説書×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

USB-CVDK10 ドッキングステーション サンワサプライ 動画あり
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大3台(HDMI/DisplayPort)、各種USBデバイス、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。HDMI、DisplayPortを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K/60Hz解像度に対応しています。(HDMI 1ポートは最大4K/30Hz)ディスプレイを最大3台接続可能(HDMI×2+DisplayPort)。3台接続時の最大解像度は3840×2160(60Hz×2、30Hz×1)までサポートします。本製品のDisplayPortからHDMI入力ディスプレイへの接続に使用できる、DisplayPort-HDMI変換ケーブル付きです。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、本製品から接続のノートパソコンへ最大100W(20V/5A)までの給電が行えます。USB Power Delivery(USB PD)最大100W(20V/5A)の電源供給に対応し、本製品とノートパソコンの接続に使用できるUSB Type-Cケーブル付きです。専用ACアダプタ付きで別途ACアダプタを準備する必要がなく、接続のノートパソコンへも安定して給電することができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。ドッキングステーションの前面には充電専用USBポート、USBハブ(USB A/USB Type-C)、3.5mmステレオミニジャックを搭載し、抜き挿し頻度が高い機器の使用に便利です。コンパクトサイズで本体ケースはスタイリッシュなアルミ製です。専用スタンド付きで本体の縦置き設置にも対応しており、デスクに省スペースで設置できます。
インターフェース【USBハブ】Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) コネクタ形状USB Type-C(PC接続側) コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×4(正面×1、背面×3)※充電専用USB Aコネクタメス×1(最大QC18Wまで) ポート数6ポート(合計)※1ポートは充電専用 電源セルフパワー 供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大100W)USB3.2 Type-Cコネクタ/最大1500、USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900※背面3ポートは3ポート合計で最大2000まで 対応PD、デュアルディスプレイ出力※トリプルディスプレイ出力対応 規格4K/UHD 伝送速度1000Mbps, 100Mbps, 10Mbps(理論値) アクセス方式CSMA/CD 対応プロトコルIPv4, IPv6 ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X), Auto-Negotiation対応、HDMIタイプA(19pin) メス×2, DisplayPort メス×1 対応解像度HDMI 1/最大解像度:3840×2160(30Hz)HDMI 2/最大解像度:3840×2160(60Hz)DisplayPort/最大解像度:3840×2160(60Hz)ディスプレイ3台接続時最大解像度HDMI 1:3840×2160(30Hz)HDMI 2:3840×2160(60Hz)DisplayPort::3840×2160(60Hz)、最大4K/60Hz 形状3.5mm 4極ミニジャック×1 対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7 対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 動作温湿度範囲0~40℃/10~85%(結露無き事) セット内容専用ACアダプタ(120W)、AC電源コード、USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、DisplayPort-HDMIケーブル、専用スタンド、取扱説明書(保証書) ケーブル長(m)約1※USB Type-Cケーブル:1※DisplayPort-HDMIケーブル:1 仕様IEEE802.3(10BASE-T)・IEEE802.3u(100BASE-TX )・IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要、【通信モード】フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、【変換先コネクタ】RJ-45・HDMI・DisplayPort・オーディオ、ACアダプタ:有 アスペクト比16:9
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

CMS-EXW01 無線化キット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ無線化キット
USB接続できる有線接続のWEBカメラをワイヤレス化することが出来るWEBカメラ無線化キット。PCに接続するUSB接続できるWEBカメラであればメーカーを問わず接続できます。5GHz帯の無線伝送規格技術を採用しており、長距離伝送でも安定して映像や音声の送受信が行えます。最大で25mの離れた距離まで伝送可能です。最大3840x2160(4K)の解像度に対応。1080p(フルHD)や720p(HD)など幅広い解像度に対応しています。画像の遅延や劣化はほとんどなく、有線接続と同等の画質で無線化できます。広い会議室など従来ケーブル長が足りなかったり、ケーブルの処理に困っていた場所での使用に便利です。カメラ以外にもUSB搭載のスピーカーやマイクやスピーカーフォンの接続も可能、3.5mmプラグを持つスピーカーも接続可能です。ベルクロストラップを付属しており、テレビ台の支柱や机のフレームに取り付けることができます。※25mの伝送距離は理論値です。使用環境により大幅に短くなる場合があります。※UVCカメラの規格に対応しているWEBカメラに限ります。※同一空間で1セットのみ使用できます。複数台の使用は電波干渉が発生し、正常に動作しない場合があります。※隣接する部屋同士本製品を使用した場合、電波が干渉する距離範囲内の場合は正常に動作しない場合があります。※すべての機器での動作を保証するものではありません。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 ※本製品送信機の電源をオンにした後やUSB受信機を接続した後、正常に動作するまでに30秒程度の時間がかかります。システム要件。Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空き
セット内容送信機、受信機、ACアダプタ、ベルクロストラップ、取扱説明書 材質ケース部分:ABS 電源DC5V/3A(USBタイプCコネクタ) 対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.15~10.12、ChromeOS ※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。 適合機器接続可能:USB WEBカメラ、USBマイク、USBスピーカー、USBスピーカーフォン、3.5mmプラグを搭載するスピーカー インターフェースUSBUSB AコネクタもしくはUSB タイプCコネクタ 解像度(ビデオ)H.264:2160p/1080p/720p/480p/240p @30FPS、MJPEG:1080p/720p/480p/240p @30FPS、YUV:1080p/720p/480p/240p 電波到達距離(m)最大25(環境により大幅に異なります) ケーブル長(cm)電源ケーブル:150、受信機:15 ビデオフォーマットMJPEG、H.264、YUV 電波周波数5GHz 入力ポートWEBカメラ用 USB×1、USBスピーカー・マイク・スピーカーフォン用USB×1、スピーカー用 3.5mmジャック×1
1個
35,980 税込39,578
欠品中

MM-SPAMP17 拡声器スピーカー_ワイヤレス サンワサプライ 動画あり
【スピーカー部】 講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 ワイヤレスマイク1本を同梱しており自由に移動しながら拡声が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大マイク2本まで同時利用することが可能です。 ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 スピーカーは最大36Wの高出力で屋内環境で約160~180平方メートル程度での使用に最適です。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 音量操作等がしやすい上面側にコントール部分を搭載しています。 外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応。 本体下部にはスピーカースタンド対応のネジ穴(UNC3/8インチ)を搭載。 サンワサプライ製スピーカースタンド(MM-SPST5) などを使用し設置することができます。 持ち運びに便利なショルダーベルト付き 本体側面にマイクホルダーを装備。未使用時にマイクを収納・保管できます。 収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き。【ワイヤレスマイク部】 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×1、ショルダーベルト×1、取扱説明書×1、収納用バッグ、ACアダプタ(DC15V/2.4A)×1、3.5mmステレオミニプラグケーブル(約1m)×1、マイクスリップリング×1 質量(kg)約2.02 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×95×255 周波数(MHz)【チャンネル / 周波数】0 / 806.125MHz、1 / 806.500MHz、2 / 806.875MHz、3 / 807.250MHz、4 / 807.625MHz、5 / 808.000MHz、6 / 808.375MHz、7 / 808.750MHz、8 / 809.125MHz、9 / 809.500MHz
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

MM-SPAMP16 拡声器スピーカー_ワイヤレス サンワサプライ 動画あり
【スピーカー部】 講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 ワイヤレスマイク3本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大マイク4本まで同時利用することが可能です。 ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。 外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応。 本体下部にはスピーカースタンド対応のネジ穴(UNC3/8インチ)を搭載。 サンワサプライ製スピーカースタンド(MM-SPST5) などを使用し設置することができます。 持ち運びに便利なショルダーベルト付き 本体背面にマイクホルダーを装備。未使用時にマイクを収納・保管できます。 収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き【ワイヤレスマイク部】 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×3、ショルダーベルト、取扱説明書×1、収納用バッグ、ACアダプタ×1、電源ケーブル×1、3.5mmステレオミニプラグケーブル(約1m)×1、マイクスリップリング×3【その他仕様】ワイヤレスマイク・チャンネル/周波数チャンネル 周波数0 806.125MHz1 806.500MHz2 806.875MHz3 807.250MHz4 807.625MHz5 808.000MHz6 808.375MHz7 808.750MHz8 809.125MHz9 809.500MHz<ご注意>本製品はリチウムイオンバッテリー内蔵の製品でありバッテリーを交換することはできません。あらかじめご了承お願いします。 型式単一指向性ダイナミックマイク 電源AC100V-240V 50/60Hz、内蔵バッテリー(18.5V/4000mAh) 最大出力(W)60 電源電圧DC1.5V(単3形乾電池×2) 感度-73±3dB 連続使用時間マイク使用で約10~12時間程度音楽再生時で約5~6時間程度(バッテリー駆動時、中間音量)【ワイヤレスマイク】 周波数特性65Hz~20KHz インピーダンス600Ω 電波形式F3E 入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1 電池寿命約6時間(アルカリ電池使用時) 充電時間(時間)約6 スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー 外部入力3.5mmステレオミニジャック×1 充電方式AC電源(100-240V) アンテナ方式内蔵アンテナ 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー スピーカーサイズ(mm)直径165
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

【スピーカー部】。講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとワイヤレスマイクのセットです。スピーカーは最大40Wの高出力で屋内環境で約180~200平方メートル程度での使用に最適です。ワイヤレスマイク2本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大4本のマイクを同時利用することが可能です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた5波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 ※同梱のワイヤレスマイクはA/Bタイプの2種類あり、それぞれ異なる5波の周波数からのチャンネルを選ぶことができます。詳しくは取扱説明書をご確認ください。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を2系統搭載。長時間の連続使用に最適なAC電源と、電源のない環境でも使える乾電池駆動(単3乾電池?6本)の2WAYに対応。外部音声出力を搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。外部音声入力を搭載しており、音楽再生も可能です。同時にマイク音声出力もできます。カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。持ち運びに便利な大型ハンドルを装備。付属品やマイク、ケーブルをまとめて収納・保管できる専用バッグも付属。本体背面にマイクホルダーを装備。未使用時にマイクを一時保管できます。本体下部にはスピーカースタンド対応のネジ穴(UNC3/8インチ)を搭載。 サンワサプライ製スピーカースタンド(MM-SPST5) などを使用することでより広範囲に拡声することができます。【ワイヤレスマイク部】。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。 2本のワイヤレスマイクはAタイプ、Bタイプと別れておりAタイプの中で周波数5チャンネルから1波を選択、Bタイプの中で周波数5チャンネルの中から1波を選択することができます。
仕様実用最大出力:40W、スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー、スピーカーサイズ:3.5インチ(直径88.9mm)×2、運用電波帯域:806.125~809.500MHz、アンテナ形式:内蔵アンテナ、送信周波数:806.125~809.500MHz、トーン信号:30kHz、空中線電力:<10mW、送信周波数安定度:10ppm以下、不要輻射:2.5μW以下、基準周波数偏移:±20kHz、最大周波数偏移:±30kHz、電池持続時間:マイク使用で約4時間程度音楽再生時で約3時間程度(乾電池駆動時、中間音量)、約10時間(アルカリ電池使用時)、約10時間(アルカリ電池使用時)、ワイヤレスマイク・チャンネル周波数:MM-SPHMW7Aチャンネル 周波数 セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、取扱説明書×1、収納用バッグ、ACアダプタ(ケーブル長約1.5m)×1、取扱説明書×1 型式単一指向性ダイナミックマイク 電源AC電源(9V/3A)、電池駆動(単3電池×6本使用) 電源電圧DC1.5V(単3形乾電池×2) 外形寸法W190×D160×H365.5mm 感度-49±3dB 外部出力3.5mmステレオミニジャック×1 周波数特性80Hz~18KHz インピーダンス600Ω 電波形式F3E 入力端子6.3mm標準ジャック×2(マイク用) 外部入力3.5mmステレオミニジャック×1 RoHS指令(10物質対応)対応 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

キーボード サンワサプライ 動画あり
サンワサプライキーボード
キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えますIP68をクリアした防塵防水設計でキーボードの丸洗いが可能です。キーボード内部に基板を実装したハードタイプのシリコンキーボードです。従来のシリコンキーボードに比べ剛性が高くキーの沈み込みを軽減しています。汚れをウェットティッシュで拭取れます。アルコールの拭き消毒にも対応しています。静音性に優れたシリコンラバー設計のフルキーボードケーブルを接続したままでもキーボードを清掃できるようにキー入力ロック機能付き接続するだけで使えるUSBタイプ※防水性能についてIP68とは「粉塵が中に入らない」「継続的に水没しても内部に浸水することがない」を満たした基準です。※抗菌機能についてJIS Z 2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアした製品です大腸菌や黄色ブドウ球菌などの細菌に効果はありますが、その他の菌類には効果がありません。※ロック機能について本製品はUSBケーブルをPCに接続した状態で、キー入力を不可能にするロック機能があります。使用上の注意消毒を行う場合は消毒液を直接製品にかけず、マイクロファイバーの布にをしみこませ、キーボード表面を軽く拭いてください。本体の防水性能は真水・水道水にのみ対応しており、温水や塩水、洗剤、薬品、汗、コーヒーやジュースなどには対応しておりません。真水・水道水以外の水分(コーヒー・ジュースなど)が付着した場合は、速やかに常温の水道水※で洗い流してください。洗う際にブラシなどは使用せず、手で洗ってください。洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。本体が濡れている状態では、絶対に使用しないでください。水が付着したままで使用した場合、故障・発熱などの恐れがあります。ケーブルのコネクタ部分は防水ではありません。ケーブルのコネクタ部分に水がかからないようにしてください。
仕様USBハブ:なし アイソレーション:なし キースイッチ:導電性ラバースイッチ キーボードサイズ:コンパクト ケーブル長:約1.8m スリムタイプ:スリムタイプ タッチパッド:なし テンキー:あり 静音:なし 防水防塵規格:IP68 セット内容本体、取扱説明書兼保証書 対応OSWindows 10、8.1、8、7 コネクタ形状USB Aコネクタ 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 動作力98±10g 角度調整範囲なし キー数100キー 印刷方式シルク印刷 消費電流100mA以下
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6~12名の大人数での会議に使用できます。レシーバーに外付けアンテナが付いているので安定した接続が可能です。レシーバーに操作ボタン搭載でペアリングや増設がしやすい。最大3台の増設が可能。(別途MM-WLMSP2の購入が必要です)1つのレシーバーに3台のMM-WLMSP2の接続が可能です。スピーカーフォン同士の連結とは異なり、音声の遅延や途切れなどが発生しにくくなっています。全指向性の高性能MEMSマイクを6個内蔵。会議に必要な機能を各種搭載。1FullDuplex(双方向通信):発言者と相手が同時に話した時に声が途切れにくくなります。2エコーキャンセリング:発言者のエコーを低減3AIノイズリダクション:周りのノイズを集音してノイズを取り除いて相手に発言者の声を届けます。4ビームフォーミング機能:発言者の集音を強化する機能。10Wの高出力スピーカー搭載で相手の声もしっかり聞き取ることができます。マイクミュート、スピーカーミュートが可能。タッチセンサー式のボタンで操作音が相手に聞こえない。電池残量を表示するLED搭載。有線での使用も可能。
セット内容製品本体、取扱説明書(保証書)、充電用USBケーブル×1、レシーバー×1、ACアダプター×1 質量(kg)約1.05 電源内蔵型リチウムイオンバッテリー 接続方式ワイヤレス(2.4GHz) 感度マイク:-37±1dBFs(94dB SPL@1kHz) 範囲集音:約半径5m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×271×68 対応機種Windows/Mac対応のPCUSB Aポート搭載対応OS:Windows 11・10、macOS 11・12・13・14・15、macOS 10.12~10.15 機能エコーキャンセレーション、AIノイズリダクション、オートゲインコントロール、ビームフォーミング 周波数範囲2.400GHz - 2.4835 GHz 再生周波数帯域(Hz)約155 - 20K 充電時間(時間)約6 連続再生時間最大約13時間 ドライバーユニット(Φmm)45×45×32 通信距離(m)約20 連続待受時間最大約22時間 連続通話時間(時間)最大約13.5
1個
71,980 税込79,178
17日以内出荷