3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ形状3.5mmミニプラグ(モノラル) 適合スピーカー:MM-SPAMP2(サンワサプライ) 質量(g)35 アズワン品番64-0877-69 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

MM-HS403BK 4極対応ヘッドセット サンワサプライ 動画あり
髪型が崩れにくいネックバンドタイプです。 頭や耳への圧迫感が少なく、長時間でも快適に使用できます。 フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。 音量調整が手元スイッチで操作できます。 4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。
プラグ形状4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 適合機種3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン ブラック 形式ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプ ケーブル長(m)約1.8 対応OS9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular 機能音量調整 周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/20~20000Hz インピーダンスヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ 入力感度-48dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-68dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番64-0894-14 指向性無(全)指向性 装着方式両耳 最大許容入力(mW)20 イヤホン形状ネックバンド型 音量調節
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

MM-HS402SV 4極対応ヘッドセット サンワサプライ 動画あり
周りの音も同時に聞ける片耳タイプのヘッドセットです。 左右どちらにも装着可能です。 フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。 息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。 音量調整が手元スイッチで操作できます。 4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。
プラグ形状4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 適合機種3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン シルバー 形式ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(モノラル)、マイクロホン部/コンデンサータイプ ケーブル長(m)約1.8 対応OS9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular 機能音量調整 周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/20~20000Hz インピーダンスヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ 入力感度-48dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-68dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番64-0894-13 指向性無(全)指向性 装着方式片耳 最大許容入力(mW)20 イヤホン形状片耳 音量調節
1個
1,998 税込2,198
当日出荷