壁面にベルトを引っ掛けるためのブラケットとベルトのセットです。取り付け用ボルトは壁面の材質に合わせて選択できます。(仕様のセット内容をご確認ください。)
また、壁面の診断、対象の壁面の取り付けの可否についての判断は致しかねます。
壁面とラック、スタンドをベルトでつないで転倒を防止します。
カラビナフック付きで、移動などの際に取り外しが容易に行えます。
ベルトの長さを調整することができます。
フレームなどベルトをまわせるところであればどこでも取り付けることができます。
セット内容ベルト長・短各1本、カラビナフック×1個、ブラケット、ブラケット取り付け用ボルト(木ネジ、コンクリート用アンカー、ボード用アンカーボルト付き 各4本)
材質ベルト/ナイロンウェビングカラビナフック/アルミブラケット/スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)ベルト/約800(使用時最長)ベルト長/1.5×20 ベルト短/115×20カラビナフック/80 ブラケット/W120×D80×H40
アズワン品番64-0868-08
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
関連キーワード