iPad・iPadmini、7~11インチタブレットを簡単に着脱できるホルダーです。本体内部には磁石が内蔵されており、冷蔵庫やホワイトボードなどに貼り付けて使用することができます。サイズに合わせて、フリーで左右の幅を設定することができます。付属の木ねじを用いて壁面に固定させることができます。両面テープが付属しています。しっかり固定したい時に最適です。
適合機器iPad 厚さ15mm以下のタブレット
材質ABS
使用工具プラスドライバー, 手袋
取付方式壁面
34~55型までのディスプレイの搭載が可能です。
VESA取付け200×200~400×400mmに対応しています。
±10°のチルト機能があります。
初期設定で862mm/916mm/970mm/1024mmの位置に取り付けできます。
W650xD444xH1226mmとコンパクトなサイズで省スペースに設置可能です。
会議テーブル横に置いて使用するのにおすすめのサイズの製品です。
組立時に支柱を前後逆向きに取り付けることによって、棚板を前方、後方どちらにも取り付けができます。
脚の部分にスチール+天然木(ビーチ)を使用しており、様々な利用シーンに対応できます。
付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×14、M8×16、M6×30、M8×35)各4本
材質棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール、ケーブルホルダー/ABS
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)ディスプレイ:35
キャスターあり
形態ノックダウン組立式
組立時間30分
対応インチサイズ55インチ
総耐荷重(kg)40
六角レンチ(mm)5
組立人数2
対応VESA規格200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせ絵位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。かぶには ケーブル口を装備しています。オプションでアジャスター、床固定金具、ファンが取付けできます。※アジャスターと床固定金具を同時に取付けることはできません。
用途木天板を採用したH1000mmボックス。様々な機器の収納に対応。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、アジャスターの有無:なし、キャスターの有無:あり
付属品棚板(3枚)、前扉用鍵×2個(1種類)、背面用鍵×2個(1種類)
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、本体/スチール(メラミン焼付塗装)
色ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:120×70
耐荷重(kg)底板:50
天板耐荷重(kg)50
棚板耐荷重(kg)30
色(フレーム)ブラック
色(マンセル値)N1.0
総耐荷重(kg)150
木製天板に取付の木ネジ固定のドッキングステーションです。サンワサプライ製EMRシリーズには仮穴が開けてあるので木ネジで簡単に取り付けることができます。Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイやUSB機器の拡張接続ができるType-Cモバイルドッキングステーションです。Type-Cケーブル1本の接続で、モニタとUSBデバイスを快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K/60Hzに対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。最大100Wまでの充電に対応しています。取り回しのしやすいケーブル長約50cmのケーブル付属です。
付属品USB-Cケーブル×1
材質アルミニウム
規格コネクタ:USB-C、USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
ポート数3ポート
消費電力(W)本体:10
出力USB PD最大:90W
使用工具プラスドライバー,手袋
ケーブル長(m)約0.5
対応OSWindows:11,10,8.1,8、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11
コネクタ形状USB Type-C
口数1口
入力USB PD最大:90W【映像出力ポート】
対応USB PD入力ポート:あり
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
組立時間20分
電源供給方式バスパワー
供給電流(mA)合計3000【電源】
最大データ転送速度(I/F、理論値)5Gbps
通信速度5Gbps
ポートUSB Aメス/USB 5Gbps:3ポート、1ポート(USB Type-Cメス/充電専用)
ケーブルタイプケーブル着脱【USBポート】
組立人数1
コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ メス【PC接続端子】
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 GEN1(3.1/3.0)Cコネクタ メス
1台
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
楕円パイプを使用し、SOHO向けのデザインにしています。設置する機器に合わせて、棚板位置の組換えを容易に行えます。(P、155mm)中棚には固定ベルト用の穴が装備されています。メイン天板には固定ベルト用の穴はありません。キーボード、マウスを収納できる木ボードスライダーが装備されています。キーボードスライダー背部には、タップ受けを装備しています。大型キャスター、アジャスターを装備しており、総耐荷重200kgです。設置の際はキャスター、アジャスターを併用してください。キャスターは移動用キャスターではない為、移動用ラックとしての使用はできません。
用途機器に合わせて自由に棚板組み換え可能
付属品スライド式マウステーブル、アジャスター
材質棚板・フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キーボードスライダー・マウステーブル/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)
奥行(mm)550
間口(mm)638
キャスターあり
アイロンがかけられないものにもぺたぺた貼れて便利!貼ってはがせるコットン100%の布シール。インクジェットプリンタで印刷した画像を、アイロンを使わずに貼ることのできるコットン100%の布シール。シールなので、木やプラスチック、布、ガラスなどほとんどの素材に貼ることができます。またあとから剥がすことも可能です。染料・顔料インクジェットプリンタに対応。にじみも少なく美しい発色で、仕上がりがキレイです。コットン細布を使用しているので、ナチュラルな仕上がり。ノーカットタイプなので、はさみなどで好きな形へのカットも簡単です。耐水性にも優れているので、水に濡れても印刷した内容がにじみません。※但し、シールなので洗濯には適していません。シールタイプですが、アイロンをかけることでより強く接着させることができます。5回程度の洗濯でのはがれや色落ち・にじみはありませんが、繰り返し洗濯をするものには使用しないで下さい。また再度アイロンをかけることで、シール部分を剥がすこともできます。※アイロン接着の後はがした際は、糊が残ることがあります。糊残りの気になる素材には使用しないでください。簡単に貼ってはがせるので、イベント時の名札やネームシール、短期間で貼り替えの必要なシールにもおすすめ。スポーツ観戦などのボディーペインティングシールとして直接肌に貼っての使用も可能です。※肌の弱い人は長時間利用しないでください。原材料および製造工程上、有害物質であるホルムアルデヒドは一切使用しておりません。お子様の衣料にも安心してお使いいただけます。※公的機関においてホルムアルデヒド試験を行い、安全性は確認済みです。対応プリンタ:エプソン/フォトマッハジェットプリンタ(PM・PX・CCシリーズ)・マッハジェットプリンタ(MJシリーズ)※エプソンプリンタPM-4000PX・PX-G920などの顔料系インクにも対応しています、キヤノン/バブルジェットプリンタ、レックスマーク/カラーインクジェットプリンタ(フォトに不対応) ※給紙不良がおこる可能性があるため、hp・NEC製プリンタには対応しません。(用紙の構造上、用紙が鋭角に曲がる機種ではご使用いただけません。)
仕様■入数:3シート■紙厚:0.35mm■坪量:170g/m2■シール厚:0.2mm■パーツの材質:綿100%■用紙サイズ:A4■用紙寸法:210×297mm■印刷面マーク:片面■印刷方法:正像印刷■使用プリンター:インクジェットプリンター※hp製プリンターは、洗濯時の色落ちが激しいため、また給紙不良が起こる可能性があるため対応しません。※前面給紙しかできないプリンターでは、厚みなど用紙の構造上の問題で、使用できない場合があります。(給紙不良が起こる場合があります)■対応インク:顔料・染料両対応■ペーパーミュージアム掲載:あり
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
キャビネット・ロッカー・オープン棚などの転倒を防止します。
ベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。
接着固定なので、キャビネットや壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。
ベルトは長さ調整可能となっており、キャビネットと壁面の間に隙間があっても取り付け可能です。
セット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×2本、ベルト×1本、アルコールパッド×2枚、木ねじ×2本
材質ABS:PC(ポリカーボネート)アロイ樹脂、ポリプロピレン、アクリル系接着材
質量(g)65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×106×18
適合品番QL-E94
アズワン品番64-0905-79
動作温度範囲(℃)0~40
耐震性震度6強
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
アイロンがかけられないものにもぺたぺた貼れて便利!貼ってはがせるコットン100%の布シール。インクジェットプリンタで印刷した画像を、アイロンを使わずに貼ることのできるコットン100%の布シール。シールなので、木やプラスチック、布、ガラスなどほとんどの素材に貼ることができます。またあとから剥がすことも可能です。染料・顔料インクジェットプリンタに対応。にじみも少なく美しい発色で、仕上がりがキレイです。コットン細布を使用しているので、ナチュラルな仕上がり。ノーカットタイプなので、はさみなどで好きな形へのカットも簡単です。耐水性にも優れているので、水に濡れても印刷した内容がにじみません。※但し、シールなので洗濯には適していません。シールタイプですが、アイロンをかけることでより強く接着させることができます。5回程度の洗濯でのはがれや色落ち・にじみはありませんが、繰り返し洗濯をするものには使用しないで下さい。また再度アイロンをかけることで、シール部分を剥がすこともできます。※アイロン接着の後はがした際は、糊が残ることがあります。糊残りの気になる素材には使用しないでください。簡単に貼ってはがせるので、イベント時の名札やネームシール、短期間で貼り替えの必要なシールにもおすすめ。スポーツ観戦などのボディーペインティングシールとして直接肌に貼っての使用も可能です。※肌の弱い人は長時間利用しないでください。原材料および製造工程上、有害物質であるホルムアルデヒドは一切使用しておりません。お子様の衣料にも安心してお使いいただけます。※公的機関においてホルムアルデヒド試験を行い、安全性は確認済みです。対応プリンタ:エプソン/フォトマッハジェットプリンタ(PM・PX・CCシリーズ)・マッハジェットプリンタ(MJシリーズ)※エプソンプリンタPM-4000PX・PX-G920などの顔料系インクにも対応しています、キヤノン/バブルジェットプリンタ、レックスマーク/カラーインクジェットプリンタ(フォトに不対応) ※給紙不良がおこる可能性があるため、hp・NEC製プリンタには対応しません。(用紙の構造上、用紙が鋭角に曲がる機種ではご使用いただけません。)
仕様■入数:3シート■紙厚:0.35mm■坪量:170g/m2■シール厚:0.2mm■パーツの材質:綿100%■用紙サイズ:はがき■用紙寸法:100×148mm■印刷面マーク:片面■印刷方法:正像印刷■使用プリンター:インクジェットプリンター※hp製プリンターは、洗濯時の色落ちが激しいため、また給紙不良が起こる可能性があるため対応しません。※前面給紙しかできないプリンターでは、厚みなど用紙の構造上の問題で、使用できない場合があります。(給紙不良が起こる場合があります)■対応インク:顔料・染料両対応■ペーパーミュージアム掲載:あり
1セット
特価
¥399
税込¥439
当日出荷
事務所や工場のオープン棚・スチールラックなどの転倒を防止します。
ベルトの一端に設けられた接着パッド付きベースを壁面や床面に接着固定し、ベルトの他端をオープン棚の支柱に巻き付けて使用します。
接着固定なので壁面や床面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にオープン棚を動かす必要がありません。
ベルトはアジャスターで長さ調整可能となっており、様々な大きさのオープン棚に対応できます。
清掃などでキャスター付きオープン棚を一時的に移動させる際には、アジャスターからベルトを取り外すことで、簡単に行えます。
セット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×2本、ベルト×2本、アルコールパッド×2枚、木ネジ×4本
質量(g)50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×570×18
適合品番QL-E94
アズワン品番64-0905-77
動作温度範囲(℃)0~40
耐震性震度6強相当
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
セキュリティボックス付き、iPad専用スタンドです。※9.7インチ、10.2インチ、10.5インチのiPadが対応です。※画面開口部は10.5インチの画面サイズです。機器本体を鍵付きボックスに収納します。ボックスは90回転し、縦方向、横方向の選択ができます。台座には穴が4ヵ所あり、床面に固定させて使用してください。
用途デジタルサイネージなどに最適なiPad用セキュリティボックス付きスタンド。
付属品鍵×2個(1種類)、木ネジ、インサートナット、特殊形状レンチ
材質収納ボックス・台座/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ
質量(kg)4.8
色ブラック
材質(本体)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×994
対応機種9.7インチiPad2018/2017、9.7インチiPad Pro、iPad 10.2インチ(第7世代)、10.5インチiPad Pro 2017
適合メーカーApple
総耐荷重(kg)1.5
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
セキュリティボックス付き、iPad専用スタンドです。※9.7インチ、10.2インチ、10.5インチのiPadが対応です。※画面開口部は10.5インチの画面サイズです。機器本体を鍵付きボックスに収納します。高さを可変することができ、任意の位置で固定させることができます。ボックスは角度調整可能です。縦、横どちらかでの設置が可能です。台座には穴が4ヵ所あり、床面に固定させて使用してください。
用途デジタルサイネージなどに最適なiPad用高さ可変機能・セキュリティボックス付きスタンド。
付属品鍵×2個(1種類)、木ネジ、インサートナット
材質収納ボックス・台座/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ
質量(kg)4.4
色ブラック
材質(本体)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442×346×655~1100
対応機種9.7インチiPad2018/2017、9.7インチiPad Pro、iPad 10.2インチ(第7世代)、10.5インチiPad Pro 2017
適合メーカーApple
総耐荷重(kg)1.5
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
材質フレーム台:ABS樹脂
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
セキュリティボックス付き、iPad専用スタンドです。※9.7インチ、10.2インチ、10.5インチのiPadが対応です。※画面開口部は10.5インチの画面サイズです。機器本体を鍵付きボックスに収納します。ボックスは角度調整可能です。縦、横どちらかでの設置が可能です。台座には穴が4ヵ所あり、床面に固定させて使用してください。
用途デジタルサイネージなどに最適なiPad用セキュリティボックス付きロースタンド。
付属品鍵×2個(1種類)、木ネジ、インサートナット
材質収納ボックス・台座/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ
質量(kg)3
色シルバー
材質(本体)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×237×350
対応機種9.7インチiPad2018/2017、9.7インチiPad Pro、iPad 10.2インチ(第7世代)、10.5インチiPad Pro 2017
適合メーカーApple
総耐荷重(kg)1.5
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
総耐荷重200kgで大型プリンタの設置が可能です。eデスクと同じ天板を使用し、デスクの横に置いても違和感がありません。また、バックパネルも付属し、オフィスの美観を損ねません。サイズバリエーションが豊富で、プリンタサイズ、設置場所に応じたサイズが選べます。オプションで、引き出し、前扉の取り付けが可能です。また複数の用紙を保管する場合は、中棚の追加も可能です。天板にはケーブル口が付属し、下棚にもケーブル配線口付です。ケーブル配線が容易なため、中棚の追加で、AV機器ラックとしても使用できます。アジャスター併用時。
用途総耐荷重200kg*、豊富なサイズバリエーションとオプションのプリンタスタンド。
付属品アジャスター
材質天板:木(メラミン化粧版、フレーム:スチール(メラミン焼付塗装)
キャスターあり
グリーン購入法適合
レーザープリンタ、インクジェットプリンタ、ドットプリンタとの併設ができ、複数台のプリンタ設置に最適です。中棚は収納物に合わせて高さを変更できます。下棚はトナーの入れ替え、用紙の補充などのメンテナンスがしやすいスライド棚になっています。オプションでサブテーブル(SPS-060ST)を取付け可能です。
用途機能性に徹したローコストモデル。
材質木(メラミン化粧板)
質量(kg)26.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×700
アズワン品番64-0879-71
グリーン購入法適合
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
便利な有孔ボード付きのデスクです。オプションで、収納トレーやフック、ホルダーなどを取付けできます。有孔ボードに必要な道具類をまとめて整理整頓でき、すぐに手が届く位置に収納スペースを作ることができます。天板は高圧メラミン化粧板で、傷つきに強く、耐久性が高い仕様になっています。有孔ボードには棚板が付いているので、梱包材や小箱などを置くことができます。有孔ボードの四隅にケーブルの出し入れができるホルダー付きです。回すことで穴のサイズを調整できます。
高さ(mm)1700
奥行(mm)770.5
間口(mm)1500
耐荷重(kg)200
材質(フレーム)スチール(粉体塗装)
材質(天板)木(高圧メラミン化粧板)
色(天板)グレー
色(フレーム)ホワイト
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
作業内容や体格に合わせて使いやすい高さに天板を昇降できる電動昇降デスクです。天板は高さH634~H1284mmまで可動します。物流での梱包作業や、工場でのメンテナンス作業に最適です。天板部均等耐荷重は100Kg、中心耐荷重は80kgです。天板表面は弾力性があり、滑りにくく弾力性がある塩ビシートです。表面の塩ビシートは静電気の帯電防止、強い耐薬品性があります。※酸、アルカリ、消毒薬など※カッターなどの刃物を使用すると表面を傷つける可能性がありますのでご注意ください。天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。Bluetoothでスマートフォンから昇降操作ができます。※アプリのダウンロードが必要です。
付属品ケーブルタイ
材質リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、脚フレーム・中間フレーム(メラミン焼付塗装)
定格電圧(V)100
キャスターなし
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
フレーム色ホワイト
コード長さ(mm)約3200
材質(天板)木(パーティクルボード)+塩ビシート貼り
天板厚さ(mm)25
高さ調整範囲(mm)634(アジャスター使用時)~1284
総耐荷重(kg)100
アジャスターあり
天板部均等耐荷重(kg)100
天板の高さは無段階で調節可能です。ノートパソコン設置用のスライドテーブル付きです。
総耐荷重(kg)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×600×650~825
質量(kg)15.5
天板寸法(mm)450×600
材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)
材質(天板)木(メラミン化粧板)
アズワン品番64-0879-62
グリーン購入法適合
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
作業内容や体格に合わせて使いやすい高さに天板を昇降できる電動昇降デスクです。
天板は高さH634~H1284mmまで可動します。
物流での梱包作業や、工場でのメンテナンス作業に最適です。
天板部均等耐荷重は100Kg、中心耐荷重は80kgです。
天板表面は硬度が硬く(7H)、摩耗に強い低圧メラミン化粧板です。
天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。
Bluetoothでスマートフォンから昇降操作ができます。
付属品ケーブルタイ
材質リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、脚フレーム・中間フレーム(メラミン焼付塗装)
高さ(mm)634~1284
定格電圧(V)100
コード長さ(m)3.2
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
色(天板)ホワイト
色(フレーム)ホワイト
総耐荷重(kg)100
オフィスなどの様々なシーンで使用できる、シンプルなデスクです。中棚が付属し、2段階の高さに設置可能です。サブテーブル、L字用サブデスクなどの豊富なオプションが取り付け可能です。*オプションは別売りです。ケーブルトレイが付属し電源タップなどを収納できます。奥行きが60cmあり、必要十分なスペースで効率的に作業する事ができます。クランプ固定のモニターアームが取り付け可能です。天板には強度が強く耐熱性、耐水性に優れたメラミン化粧板を使用しています。アジャスター付きで高さを微調整でき、ガタツキを防止できます。
適合【デスク】SH-Kシリーズ(サンワサプライ)
幅(mm)600
質量(kg)4.9
高さ(mm)700
奥行(mm)350
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)木(メラミン化粧板)
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
壁面にベルトを引っ掛けるためのブラケットとベルトのセットです。取り付け用ボルトは壁面の材質に合わせて選択できます。(仕様のセット内容をご確認ください。)
また、壁面の診断、対象の壁面の取り付けの可否についての判断は致しかねます。
壁面とラック、スタンドをベルトでつないで転倒を防止します。
カラビナフック付きで、移動などの際に取り外しが容易に行えます。
ベルトの長さを調整することができます。
フレームなどベルトをまわせるところであればどこでも取り付けることができます。
セット内容ベルト長・短各1本、カラビナフック×1個、ブラケット、ブラケット取り付け用ボルト(木ネジ、コンクリート用アンカー、ボード用アンカーボルト付き 各4本)
材質ベルト/ナイロンウェビングカラビナフック/アルミブラケット/スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)ベルト/約800(使用時最長)ベルト長/1.5×20 ベルト短/115×20カラビナフック/80 ブラケット/W120×D80×H40
アズワン品番64-0868-08
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
屋内から屋外へLANケーブルを配線できる、すきま用LANケーブルです。ドアのすき間などを利用するので、外壁に穴を開けずにLANケーブルを引き込めます。アルミテープで強化された丈夫なフラットケーブル仕様です。RJ-45メスコネクタとRJ-45メスコネクタを使用した、中継タイプです。カテゴリ6Aに対応し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。コネクタ部取付用の両面テープと木ネジを付属しています。※凹凸の多いサッシの隙間にはご使用頂けません。※2本同時に本製品をお使いにならないでください。※ケーブルの同じ箇所を繰り返し折り曲げないでください。
仕様(十字介在)無、(スリムコネクタ)無
付属品両面テープ(30×25mm)×2枚、木ネジ(M3×12mm)×4本
形状フラットタイプ
色シルバー
規格10GBASE-T
適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブル長(m)約0.44
周波数特性500MHz
芯数8芯(4P)
ケーブルSTP
直径(mm)フラットケーブル:約25×2.8
通信速度10Gbps
総延長距離最大40m
導体26AWGPoE(IEEE 802.3at)対応
結線ストレート結線
爪折れ防止(コネクタ・カバー)無
ケーブルタイプより線
カテゴリーCAT6A
PoE対応対応
1本
¥2,898
税込¥3,188
17日以内出荷
関連キーワード