「木製 棚 受け」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。メイン天板の位置を3段階で変更することができます。背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。ケーブル受け付きです。電源タップなどを設置することができます。下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。
キャスターあり(ストッパー付×2/ストッパー無×2)
木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。上棚は4段階で高さ位置を変えることができます。背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。ケーブル受け付きです。電源タップなどを設置することができます。下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。
仕様■個口数:1個口■材質:天板・棚板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)フレーム・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスター/PP■付属品:キャスター(ストッパー無し×2個、ストッパー付き×2個)■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ライトグレー■フレームカラー:ライトグレー■マンセル値:N7.5■総耐荷重:70kg■天板部均等耐荷重:30kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:750mm■天板サイズ_D:700mm■天板サイズ_t:18mm
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。スライド式キーボード棚とマウステーブル付きです。背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。ケーブル受け付きです。電源タップなどを設置することができます。下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。
キャスターあり(ストッパー付×2/ストッパー無×2)
楕円パイプを使用し、SOHO向けのデザインにしています。設置する機器に合わせて、棚板位置の組換えを容易に行えます。(P、155mm)中棚には固定ベルト用の穴が装備されています。メイン天板には固定ベルト用の穴はありません。キーボード、マウスを収納できる木ボードスライダーが装備されています。キーボードスライダー背部には、タップ受けを装備しています。大型キャスター、アジャスターを装備しており、総耐荷重200kgです。設置の際はキャスター、アジャスターを併用してください。キャスターは移動用キャスターではない為、移動用ラックとしての使用はできません。
用途機器に合わせて自由に棚板組み換え可能
付属品スライド式マウステーブル、アジャスター
材質棚板・フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キーボードスライダー・マウステーブル/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)
奥行(mm)550
間口(mm)638
キャスターあり
液晶モニタ下の空間を有効活用できます。幅550mmまでのキーボードの収納が可能です。棚板は3段階で可変できます。ノートPCなどのACアダプタを収納できる。アダプタ受け付き。机上用書棚としても使用できます。
プロジェクターやノートパソコン、書画カメラなどを設置するプロジェクターカートです。
教室間の移動などに配慮し、ハンドルと強度の高いキャスターを装備しました。
中棚は5段階の高さ調節が可能です。
中棚にはセキュリティ用ワイヤー取り付け口付きです。
下棚には落下防止のガード付です。
ケーブル受けを天板または中棚の下に取り付けることができます。
ケーブル配線用のケーブルタイを支柱の裏側に取り付けることができます。
オプションのプロジェクタースクリーンホルダー(PR-9H)を取り付けることができます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×701.5×800
材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル:スチール(エポキシ粉体塗装)
質量(kg)22
天板寸法(mm)W450×D650
アズワン品番64-0905-74
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
関連キーワード